メタルシール:直接配管形/5ポートパイロット形 VFS3000 Series

メタルシール:直接配管形/5ポートパイロット形 VFS3000 Series - SMC

・主弁構造がメタルシール。
・豊富なサイズバリエーション。
・中・大型シリンダ駆動用。
・豊富なマニホールドオプション。
・制御ユニット対応可能(VFS2000/3000/4000 ベース配管タイプ)
・マニホールド型式:VV5FS1,VV5FS2,VV5FS3,VV5FS4,VV5FS5

切換方式3位置プレッシャセンタポート数5使用圧力範囲(MPa)0.1~1.0使用流体空気、不活性ガスボディ形式パイロット個別排気内容量1個
141件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電圧
ねじの種類
管接続口径
リード線取出方法
ランプ・サージ電圧保護回路
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29715034VFS3520-1D-02AC100(50/60Hz)RcRc1/4DIN形ターミナルなし
26,070
23,980
26,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
29715043VFS3520-1D-03AC100(50/60Hz)RcRc3/8DIN形ターミナルなし
26,070
23,980
26,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
29715052VFS3520-1DB-02AC100(50/60Hz)RcRc1/4DIN形ターミナルなし
26,070
23,980
26,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
29715061VFS3520-1DZ-02AC100(50/60Hz)RcRc1/4DIN形ターミナルランプ・サージ電圧保護回路付
27,060
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
29715077VFS3520-1DZ-03AC100(50/60Hz)RcRc3/8DIN形ターミナルランプ・サージ電圧保護回路付
27,060
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
29715086VFS3520-1E-02AC100(50/60Hz)RcRc1/4グロメットターミナルなし
25,520
23,980
26,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
29715095VFS3520-1E-03AC100(50/60Hz)RcRc3/8グロメットターミナルなし
25,520
23,980
26,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
29715104VFS3520-1EZ-02AC100(50/60Hz)RcRc1/4グロメットターミナルランプ・サージ電圧保護回路付
26,510
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
29715113VFS3520-1EZ-03AC100(50/60Hz)RcRc3/8グロメットターミナルランプ・サージ電圧保護回路付
26,510
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
29715122VFS3520-1G-02AC100(50/60Hz)RcRc1/4グロメットなし
24,310
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
29715131VFS3520-1G-03AC100(50/60Hz)RcRc3/8グロメットなし
24,310
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
29715147VFS3520-1GS-02AC100(50/60Hz)RcRc1/4グロメットサージ電圧保護回路付
25,300
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
29715156VFS3520-1GS-03AC100(50/60Hz)RcRc3/8グロメットサージ電圧保護回路付
25,300
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
29715165VFS3520-1T-02AC100(50/60Hz)RcRc1/4コンジットターミナルなし
25,630
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
29715174VFS3520-1T-03AC100(50/60Hz)RcRc3/8コンジットターミナルなし
25,630
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
29715183VFS3520-1TZ-02AC100(50/60Hz)RcRc1/4コンジットターミナルランプ・サージ電圧保護回路付
26,620
23,980
26,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
29715192VFS3520-1TZ-03AC100(50/60Hz)RcRc3/8コンジットターミナルランプ・サージ電圧保護回路付
26,620
23,980
26,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
29715201VFS3520-2D-02AC200(50/60Hz)RcRc1/4DIN形ターミナルなし
26,070
23,980
26,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
29715217VFS3520-2D-03AC200(50/60Hz)RcRc3/8DIN形ターミナルなし
26,070
23,980
26,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
29715226VFS3520-2DA-02AC200(50/60Hz)RcRc1/4DIN形ターミナルなし
26,070
23,980
26,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
29715235VFS3520-2DZ-02AC200(50/60Hz)RcRc1/4DIN形ターミナルランプ・サージ電圧保護回路付
27,060
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
29715244VFS3520-2DZ-03AC200(50/60Hz)RcRc3/8DIN形ターミナルランプ・サージ電圧保護回路付
27,060
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
29715253VFS3520-2DZB-03AC200(50/60Hz)RcRc3/8DIN形ターミナルランプ・サージ電圧保護回路付
27,060
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
29715262VFS3520-2E-02AC200(50/60Hz)RcRc1/4グロメットターミナルなし
25,520
23,980
26,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
29715271VFS3520-2E-03AC200(50/60Hz)RcRc3/8グロメットターミナルなし
25,520
23,980
26,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
29715287VFS3520-2EZ-02AC200(50/60Hz)RcRc1/4グロメットターミナルランプ・サージ電圧保護回路付
26,510
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
29715296VFS3520-2EZ-03AC200(50/60Hz)RcRc3/8グロメットターミナルランプ・サージ電圧保護回路付
26,510
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
29715305VFS3520-2EZB-03AC200(50/60Hz)RcRc3/8グロメットターミナルランプ・サージ電圧保護回路付
26,510
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
29715314VFS3520-2G-02AC200(50/60Hz)RcRc1/4グロメットなし
24,310
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
29715323VFS3520-2G-03AC200(50/60Hz)RcRc3/8グロメットなし
24,310
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
29715332VFS3520-2GB-03AC200(50/60Hz)RcRc3/8グロメットなし
24,310
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
29715341VFS3520-2GS-02AC200(50/60Hz)RcRc1/4グロメットサージ電圧保護回路付
25,300
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
29715357VFS3520-2GS-03AC200(50/60Hz)RcRc3/8グロメットサージ電圧保護回路付
25,300
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
29715366VFS3520-2GSB-03AC200(50/60Hz)RcRc3/8グロメットサージ電圧保護回路付
25,300
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
29715375VFS3520-2T-02AC200(50/60Hz)RcRc1/4コンジットターミナルなし
25,630
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
29715384VFS3520-2T-03AC200(50/60Hz)RcRc3/8コンジットターミナルなし
25,630
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
29715393VFS3520-2TZ-02AC200(50/60Hz)RcRc1/4コンジットターミナルランプ・サージ電圧保護回路付
26,620
23,980
26,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
29715402VFS3520-2TZ-03AC200(50/60Hz)RcRc3/8コンジットターミナルランプ・サージ電圧保護回路付
26,620
23,980
26,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
29715411VFS3520-3D-02AC110V~120V(50/60Hz)RcRc1/4DIN形ターミナルなし
26,070
23,980
26,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
29715427VFS3520-3D-03AC110V~120V(50/60Hz)RcRc3/8DIN形ターミナルなし
26,070
23,980
26,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
29715436VFS3520-3DZ-02AC110V~120V(50/60Hz)RcRc1/4DIN形ターミナルランプ・サージ電圧保護回路付
27,060
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
29715445VFS3520-3DZ-03AC110V~120V(50/60Hz)RcRc3/8DIN形ターミナルランプ・サージ電圧保護回路付
27,060
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
29715454VFS3520-3E-02AC110V~120V(50/60Hz)RcRc1/4グロメットターミナルなし
25,520
23,980
26,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
29715463VFS3520-3E-03AC110V~120V(50/60Hz)RcRc3/8グロメットターミナルなし
25,520
23,980
26,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
29715472VFS3520-3EZ-02AC110V~120V(50/60Hz)RcRc1/4グロメットターミナルランプ・サージ電圧保護回路付
26,510
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
29715481VFS3520-3EZ-03AC110V~120V(50/60Hz)RcRc3/8グロメットターミナルランプ・サージ電圧保護回路付
26,510
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
29715497VFS3520-3G-02AC110V~120V(50/60Hz)RcRc1/4グロメットなし
24,310
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
29715506VFS3520-3G-03AC110V~120V(50/60Hz)RcRc3/8グロメットなし
24,310
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
29715515VFS3520-3GS-02AC110V~120V(50/60Hz)RcRc1/4グロメットサージ電圧保護回路付
25,300
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
29715524VFS3520-3GS-03AC110V~120V(50/60Hz)RcRc3/8グロメットサージ電圧保護回路付
25,300
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする