メタルシール:5ポートパイロット形 VFS4000 Series

メタルシール:5ポートパイロット形 VFS4000 Series - SMCメタルシール:5ポートパイロット形 VFS4000 Series - SMC

主弁構造がメタルシール。
豊富なサイズバリエーション。
中・大型シリンダ駆動用。
豊富なマニホールドオプション。
制御ユニット対応可能(VFS2000/3000/4000 ベース配管タイプ)
マニホールド型式:VV5FS1,VV5FS2,VV5FS3,VV5FS4,VV5FS5

ポート数5切換方式2位置シングル内容量1個
243件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
使用流体
定格電圧
ねじの種類
管接続口径
リード線取出方法
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29724021VFS4110-1D空気、不活性ガスAC100(50/60Hz)RcサブプレートなしDIN形ターミナル
15,180
14,980
16,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
29724055VFS4110-1D-03空気、不活性ガスAC100(50/60Hz)RcRc3/8DIN形ターミナル
17,380
16,980
18,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
29724064VFS4110-1D-04空気、不活性ガスAC100(50/60Hz)RcRc1/2DIN形ターミナル
17,380
15,980
17,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
29724037VFS4110-1D-B04空気、不活性ガスAC100(50/60Hz)RcRc1/2DIN形ターミナル
18,260
16,980
18,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
29724046VFS4110-1D-Q空気--サブプレートなしDIN形ターミナル
15,510
14,980
16,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
29724073VFS4110-1DB空気、不活性ガスAC100(50/60Hz)RcサブプレートなしDIN形ターミナル
15,180
13,980
15,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
29724082VFS4110-1DB-03空気、不活性ガスAC100(50/60Hz)RcRc3/8DIN形ターミナル
17,380
15,980
17,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
29724091VFS4110-1DB-04空気、不活性ガスAC100(50/60Hz)RcRc1/2DIN形ターミナル
17,380
15,980
17,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
29724107VFS4110-1DC空気、不活性ガスAC100(50/60Hz)RcサブプレートなしDIN形ターミナル
15,180
14,980
16,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
29724116VFS4110-1DC-03空気、不活性ガスAC100(50/60Hz)RcRc3/8DIN形ターミナル
17,380
15,980
17,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
29724125VFS4110-1DC-04空気、不活性ガスAC100(50/60Hz)RcRc1/2DIN形ターミナル
17,380
15,980
17,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
29724161VFS4110-1DZ空気、不活性ガスAC100(50/60Hz)RcサブプレートなしDIN形ターミナル
16,280
14,980
16,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
29724177VFS4110-1DZ-03空気、不活性ガスAC100(50/60Hz)RcRc3/8DIN形ターミナル
18,480
16,980
18,678(税込)
当日出荷
29724186VFS4110-1DZ-03N空気、不活性ガスAC100(50/60Hz)NPTRc3/8DIN形ターミナル
18,480
16,980
18,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
29724195VFS4110-1DZ-04空気、不活性ガスAC100(50/60Hz)RcRc1/2DIN形ターミナル
18,480
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
29724204VFS4110-1DZA空気、不活性ガスAC100(50/60Hz)RcサブプレートなしDIN形ターミナル
16,280
14,980
16,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
29724213VFS4110-1DZA-03空気、不活性ガスAC100(50/60Hz)RcRc3/8DIN形ターミナル
18,480
16,980
18,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
29724222VFS4110-1DZA-04空気、不活性ガスAC100(50/60Hz)RcRc1/2DIN形ターミナル
18,480
16,980
18,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
29724231VFS4110-1DZB空気、不活性ガスAC100(50/60Hz)RcサブプレートなしDIN形ターミナル
16,280
14,980
16,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
29724256VFS4110-1DZB-03空気、不活性ガスAC100(50/60Hz)RcRc3/8DIN形ターミナル
18,480
16,980
18,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
29724265VFS4110-1DZB-04空気、不活性ガスAC100(50/60Hz)RcRc1/2DIN形ターミナル
18,480
16,980
18,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
29724247VFS4110-1DZB-B04空気、不活性ガスAC100(50/60Hz)RcRc1/2DIN形ターミナル
19,360
17,980
19,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
29724274VFS4110-1DZC空気、不活性ガスAC100(50/60Hz)RcサブプレートなしDIN形ターミナル
16,280
14,980
16,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
29724283VFS4110-1DZC-03空気、不活性ガスAC100(50/60Hz)RcRc3/8DIN形ターミナル
18,480
16,980
18,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
29724292VFS4110-1DZC-04空気、不活性ガスAC100(50/60Hz)RcRc1/2DIN形ターミナル
18,480
17,980
19,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
29724371VFS4110-1E空気、不活性ガスAC100(50/60Hz)Rcサブプレートなしグロメットターミナル
13,810
12,980
14,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
29724387VFS4110-1E-03空気、不活性ガスAC100(50/60Hz)RcRc3/8グロメットターミナル
16,010
14,980
16,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
29724396VFS4110-1E-03N空気、不活性ガスAC100(50/60Hz)NPTRc3/8グロメットターミナル
16,010
14,980
16,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
29724405VFS4110-1E-04空気、不活性ガスAC100(50/60Hz)RcRc1/2グロメットターミナル
16,010
14,980
16,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
29724414VFS4110-1EA-03空気、不活性ガスAC100(50/60Hz)RcRc3/8グロメットターミナル
16,010
14,980
16,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
29724423VFS4110-1EB空気、不活性ガスAC100(50/60Hz)Rcサブプレートなしグロメットターミナル
13,810
12,980
14,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
29724432VFS4110-1EB-03空気、不活性ガスAC100(50/60Hz)RcRc3/8グロメットターミナル
16,010
14,980
16,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
29724441VFS4110-1EB-04空気、不活性ガスAC100(50/60Hz)RcRc1/2グロメットターミナル
16,010
14,980
16,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
29724457VFS4110-1EC-03空気、不活性ガスAC100(50/60Hz)RcRc3/8グロメットターミナル
16,010
14,980
16,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
29724466VFS4110-1EC-04空気、不活性ガスAC100(50/60Hz)RcRc1/2グロメットターミナル
16,010
14,980
16,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
29724475VFS4110-1EZ空気、不活性ガスAC100(50/60Hz)Rcサブプレートなしグロメットターミナル
14,910
13,980
15,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
29724484VFS4110-1EZ-03空気、不活性ガスAC100(50/60Hz)RcRc3/8グロメットターミナル
17,110
15,980
17,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
29724493VFS4110-1EZ-04空気、不活性ガスAC100(50/60Hz)RcRc1/2グロメットターミナル
17,110
15,980
17,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
29724502VFS4110-1EZA空気、不活性ガスAC100(50/60Hz)Rcサブプレートなしグロメットターミナル
14,910
13,980
15,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
29724511VFS4110-1EZA-03空気、不活性ガスAC100(50/60Hz)RcRc3/8グロメットターミナル
17,110
15,980
17,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
29724527VFS4110-1EZA-04空気、不活性ガスAC100(50/60Hz)RcRc1/2グロメットターミナル
17,110
15,980
17,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
29724536VFS4110-1EZB-03空気、不活性ガスAC100(50/60Hz)RcRc3/8グロメットターミナル
17,110
15,980
17,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
29724545VFS4110-1EZC空気、不活性ガスAC100(50/60Hz)Rcサブプレートなしグロメットターミナル
14,910
13,980
15,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
29724554VFS4110-1EZC-03空気、不活性ガスAC100(50/60Hz)RcRc3/8グロメットターミナル
17,110
15,980
17,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
29724563VFS4110-1EZC-04空気、不活性ガスAC100(50/60Hz)RcRc1/2グロメットターミナル
17,110
15,980
17,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
29724572VFS4110-2D空気、不活性ガスAC200(50/60Hz)RcサブプレートなしDIN形ターミナル
15,180
14,980
16,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
29724581VFS4110-2D-03空気、不活性ガスAC200(50/60Hz)RcRc3/8DIN形ターミナル
17,380
16,980
18,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
29724597VFS4110-2D-04空気、不活性ガスAC200(50/60Hz)RcRc1/2DIN形ターミナル
17,380
16,980
18,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
29724606VFS4110-2D-04-Q空気、不活性ガスAC200(50/60Hz)RcRc1/2DIN形ターミナル
17,710
16,980
18,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
29724615VFS4110-2DA-03空気、不活性ガスAC200(50/60Hz)RcRc3/8DIN形ターミナル
17,380
15,980
17,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする