曜日別特売

メタルシール:5ポートパイロット形 VFS4000 Series

メタルシール:5ポートパイロット形 VFS4000 Series - SMC

・主弁構造がメタルシール。
・豊富なサイズバリエーション。
・中・大型シリンダ駆動用。
・豊富なマニホールドオプション。
・制御ユニット対応可能(VFS2000/3000/4000 ベース配管タイプ)
・マニホールド型式:VV5FS1,VV5FS2,VV5FS3,VV5FS4,VV5FS5

ポート数5使用流体空気、不活性ガスねじの種類Rc切換方式2位置シングル使用圧力範囲(MPa)0.1~1.0ボディ形式ノンプラグインサブプレート内容量1個
33件中 133各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電圧
管接続口径
ランプ・サージ電圧保護回路
手動操作方式
リード線取出方法
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29727117VFS4111-1DAC100(50/60Hz)サブプレートなしなしノンロックプッシュ式(フラッシュ形)DIN形ターミナル
16,120
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
29727126VFS4111-1D-03AC100(50/60Hz)Rc3/8なしノンロックプッシュ式(フラッシュ形)DIN形ターミナル
18,320
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
29727135VFS4111-1D-04AC100(50/60Hz)Rc1/2なしノンロックプッシュ式(フラッシュ形)DIN形ターミナル
18,320
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
29727144VFS4111-1DZ-04AC100(50/60Hz)Rc1/2ランプ・サージ電圧保護回路付ノンロックプッシュ式(フラッシュ形)DIN形ターミナル
19,420
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
29727153VFS4111-1DZAAC100(50/60Hz)サブプレートなしランプ・サージ電圧保護回路付ノンロックプッシュ式(突出形)DIN形ターミナル
17,220
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
29727162VFS4111-1DZA-04AC100(50/60Hz)Rc1/2ランプ・サージ電圧保護回路付ノンロックプッシュ式(突出形)DIN形ターミナル
19,420
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
29727171VFS4111-1E-03AC100(50/60Hz)Rc3/8なしノンロックプッシュ式(フラッシュ形)グロメットターミナル
16,940
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
29727187VFS4111-1E-04AC100(50/60Hz)Rc1/2なしノンロックプッシュ式(フラッシュ形)グロメットターミナル
16,940
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
29727196VFS4111-1EZAC100(50/60Hz)サブプレートなしランプ・サージ電圧保護回路付ノンロックプッシュ式(フラッシュ形)グロメットターミナル
15,840
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
29727205VFS4111-2D-03AC200(50/60Hz)Rc3/8なしノンロックプッシュ式(フラッシュ形)DIN形ターミナル
18,320
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
29727214VFS4111-2D-04AC200(50/60Hz)Rc1/2なしノンロックプッシュ式(フラッシュ形)DIN形ターミナル
18,320
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
29727223VFS4111-2E-03AC200(50/60Hz)Rc3/8なしノンロックプッシュ式(フラッシュ形)グロメットターミナル
16,940
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
29727232VFS4111-2E-04AC200(50/60Hz)Rc1/2なしノンロックプッシュ式(フラッシュ形)グロメットターミナル
16,940
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
29727241VFS4111-3D-03AC110V~120V(50/60Hz)Rc3/8なしノンロックプッシュ式(フラッシュ形)DIN形ターミナル
18,320
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
29727257VFS4111-3D-04AC110V~120V(50/60Hz)Rc1/2なしノンロックプッシュ式(フラッシュ形)DIN形ターミナル
18,320
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
29727266VFS4111-3E-03AC110V~120V(50/60Hz)Rc3/8なしノンロックプッシュ式(フラッシュ形)グロメットターミナル
16,940
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
29727275VFS4111-3E-04AC110V~120V(50/60Hz)Rc1/2なしノンロックプッシュ式(フラッシュ形)グロメットターミナル
16,940
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
29727284VFS4111-4D-03AC220V(50/60Hz)Rc3/8なしノンロックプッシュ式(フラッシュ形)DIN形ターミナル
18,320
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
29727293VFS4111-4D-04AC220V(50/60Hz)Rc1/2なしノンロックプッシュ式(フラッシュ形)DIN形ターミナル
18,320
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
29727302VFS4111-4E-03AC220V(50/60Hz)Rc3/8なしノンロックプッシュ式(フラッシュ形)グロメットターミナル
16,940
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
29727311VFS4111-4E-04AC220V(50/60Hz)Rc1/2なしノンロックプッシュ式(フラッシュ形)グロメットターミナル
16,940
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
29727327VFS4111-5D-03DC24VRc3/8なしノンロックプッシュ式(フラッシュ形)DIN形ターミナル
18,320
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
29727336VFS4111-5D-04DC24VRc1/2なしノンロックプッシュ式(フラッシュ形)DIN形ターミナル
18,320
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
29727345VFS4111-5DZDC24Vサブプレートなしランプ・サージ電圧保護回路付ノンロックプッシュ式(フラッシュ形)DIN形ターミナル
17,220
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
29727354VFS4111-5DZ-04DC24VRc1/2ランプ・サージ電圧保護回路付ノンロックプッシュ式(フラッシュ形)DIN形ターミナル
19,420
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
29727363VFS4111-5DZA-04DC24VRc1/2ランプ・サージ電圧保護回路付ノンロックプッシュ式(突出形)DIN形ターミナル
19,420
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
29727372VFS4111-5E-03DC24VRc3/8なしノンロックプッシュ式(フラッシュ形)グロメットターミナル
16,940
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
29727381VFS4111-5E-04DC24VRc1/2なしノンロックプッシュ式(フラッシュ形)グロメットターミナル
16,940
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
29727397VFS4111-6DZDC12Vサブプレートなしランプ・サージ電圧保護回路付ノンロックプッシュ式(フラッシュ形)DIN形ターミナル
17,220
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
29727406VFS4111-6DZ-04DC12VRc1/2ランプ・サージ電圧保護回路付ノンロックプッシュ式(フラッシュ形)DIN形ターミナル
19,420
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
29727424VFS4111R-5DZA-04DC24VRc1/2ランプ・サージ電圧保護回路付ノンロックプッシュ式(突出形)DIN形ターミナル
20,850
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
29727415VFS4111-6DZP-04DC12VRc1/2ランプ・サージ電圧保護回路、DIN形端子回り止め付ノンロックプッシュ式(フラッシュ形)DIN形ターミナル
17,750
取扱い終了
返品不可
29727433VFS4111R-5DZPADC24Vサブプレートなしランプ・サージ電圧保護回路、DIN形端子回り止め付ノンロックプッシュ式(突出形)DIN形ターミナル
17,050
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする