曜日別特売

メタルシール:5ポートパイロット形 VFS4000 Series

メタルシール:5ポートパイロット形 VFS4000 Series - SMC

・主弁構造がメタルシール。
・豊富なサイズバリエーション。
・中・大型シリンダ駆動用。
・豊富なマニホールドオプション。
・制御ユニット対応可能(VFS2000/3000/4000 ベース配管タイプ)
・マニホールド型式:VV5FS1,VV5FS2,VV5FS3,VV5FS4,VV5FS5

切換方式2位置ダブルポート数5内容量1個
34件中 134各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
使用流体
定格電圧
ねじの種類
管接続口径
リード線取出方法
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29731642VFS4211-1D空気、不活性ガスAC100(50/60Hz)RcサブプレートなしDIN形ターミナル
21,620
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
29731651VFS4211-1D-03空気、不活性ガスAC100(50/60Hz)RcRc3/8DIN形ターミナル
23,820
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
29731667VFS4211-1D-04空気、不活性ガスAC100(50/60Hz)RcRc1/2DIN形ターミナル
23,820
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
29731676VFS4211-1DZ空気、不活性ガスAC100(50/60Hz)RcサブプレートなしDIN形ターミナル
23,760
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
29731685VFS4211-1DZ-04空気、不活性ガスAC100(50/60Hz)RcRc1/2DIN形ターミナル
25,960
23,980
26,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
29731703VFS4211-1E-03空気、不活性ガスAC100(50/60Hz)RcRc3/8グロメットターミナル
22,440
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
29731712VFS4211-1E-04空気、不活性ガスAC100(50/60Hz)RcRc1/2グロメットターミナル
22,440
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
29731721VFS4211-1EZ-03空気、不活性ガスAC100(50/60Hz)RcRc3/8グロメットターミナル
24,590
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
29731737VFS4211-2D-03空気、不活性ガスAC200(50/60Hz)RcRc3/8DIN形ターミナル
23,820
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
29731746VFS4211-2D-04空気、不活性ガスAC200(50/60Hz)RcRc1/2DIN形ターミナル
23,820
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
29731755VFS4211-2DZ-03空気、不活性ガスAC200(50/60Hz)RcRc3/8DIN形ターミナル
25,960
23,980
26,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
29731764VFS4211-2DZC空気、不活性ガスAC200(50/60Hz)RcサブプレートなしDIN形ターミナル
23,760
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
29731773VFS4211-2DZC-04空気、不活性ガスAC200(50/60Hz)RcRc1/2DIN形ターミナル
25,960
23,980
26,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
29731782VFS4211-2E-03空気、不活性ガスAC200(50/60Hz)RcRc3/8グロメットターミナル
22,440
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
29731791VFS4211-2E-04空気、不活性ガスAC200(50/60Hz)RcRc1/2グロメットターミナル
22,440
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
29731807VFS4211-3D-03空気、不活性ガスAC110V~120V(50/60Hz)RcRc3/8DIN形ターミナル
23,820
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
29731816VFS4211-3D-04空気、不活性ガスAC110V~120V(50/60Hz)RcRc1/2DIN形ターミナル
23,820
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
29731825VFS4211-3E-03空気、不活性ガスAC110V~120V(50/60Hz)RcRc3/8グロメットターミナル
22,440
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
29731834VFS4211-3E-04空気、不活性ガスAC110V~120V(50/60Hz)RcRc1/2グロメットターミナル
22,440
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
29731843VFS4211-4D-03空気、不活性ガスAC220V(50/60Hz)RcRc3/8DIN形ターミナル
23,820
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
29731852VFS4211-4D-04空気、不活性ガスAC220V(50/60Hz)RcRc1/2DIN形ターミナル
23,820
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
29731861VFS4211-4E-03空気、不活性ガスAC220V(50/60Hz)RcRc3/8グロメットターミナル
22,440
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
29731877VFS4211-4E-04空気、不活性ガスAC220V(50/60Hz)RcRc1/2グロメットターミナル
22,440
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
29731886VFS4211-5D-03空気、不活性ガスDC24VRcRc3/8DIN形ターミナル
23,820
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
29731895VFS4211-5D-04空気、不活性ガスDC24VRcRc1/2DIN形ターミナル
23,820
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
29731904VFS4211-5DZ空気、不活性ガスDC24VRcサブプレートなしDIN形ターミナル
23,760
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
29731922VFS4211-5DZ-03空気、不活性ガスDC24VRcRc3/8DIN形ターミナル
25,960
23,980
26,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
29731913VFS4211-5DZ-Q空気--サブプレートなしDIN形ターミナル
24,090
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
29731931VFS4211-5DZC-04空気、不活性ガスDC24VRcRc1/2DIN形ターミナル
25,960
23,980
26,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
29731947VFS4211-5DZC-04-Q空気、不活性ガスDC24VRcRc1/2DIN形ターミナル
26,290
23,980
26,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
29731956VFS4211-5E-03空気、不活性ガスDC24VRcRc3/8グロメットターミナル
22,440
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
29731965VFS4211-5E-04空気、不活性ガスDC24VRcRc1/2グロメットターミナル
22,440
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
29731974VFS4211-5EZ-03空気、不活性ガスDC24VRcRc3/8グロメットターミナル
24,590
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
29731694VFS4211-1DZP-03空気、不活性ガスAC100(50/60Hz)RcRc3/8DIN形ターミナル
23,700
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする