曜日別特売

メタルシール:5ポートパイロット形 VFS4000 Series

メタルシール:5ポートパイロット形 VFS4000 Series - SMC

・主弁構造がメタルシール。
・豊富なサイズバリエーション。
・中・大型シリンダ駆動用。
・豊富なマニホールドオプション。
・制御ユニット対応可能(VFS2000/3000/4000 ベース配管タイプ)
・マニホールド型式:VV5FS1,VV5FS2,VV5FS3,VV5FS4,VV5FS5

ポート数5切換方式3位置クローズドセンタリード線取出方法プラグインコンジットターミナル内容量1個
122件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
使用流体
定格電圧
ねじの種類
管接続口径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29731983VFS4300-1F空気、不活性ガスAC100(50/60Hz)Rcサブプレートなし
20,080
18,980
20,878(税込)
11日以内出荷
返品不可
29732001VFS4300-1F-03空気、不活性ガスAC100(50/60Hz)RcRc3/8
23,980
21,980
24,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
29732017VFS4300-1F-04空気、不活性ガスAC100(50/60Hz)RcRc1/2
23,980
21,980
24,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
29732026VFS4300-1F-04N空気、不活性ガスAC100(50/60Hz)NPTRc1/2
23,980
21,980
24,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
29732035VFS4300-1FA空気、不活性ガスAC100(50/60Hz)Rcサブプレートなし
20,080
17,980
19,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
29732044VFS4300-1FB空気、不活性ガスAC100(50/60Hz)Rcサブプレートなし
20,080
17,980
19,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
29732053VFS4300-1FZ空気、不活性ガスAC100(50/60Hz)Rcサブプレートなし
22,220
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
29732071VFS4300-1FZ-03空気、不活性ガスAC100(50/60Hz)RcRc3/8
26,130
23,980
26,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
29732087VFS4300-1FZ-04空気、不活性ガスAC100(50/60Hz)RcRc1/2
26,130
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
29732062VFS4300-1FZ-B03空気、不活性ガスAC100(50/60Hz)RcRc3/8
27,010
24,980
27,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
29732096VFS4300-1FZA空気、不活性ガスAC100(50/60Hz)Rcサブプレートなし
22,220
19,980
21,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
29732105VFS4300-1FZA-03空気、不活性ガスAC100(50/60Hz)RcRc3/8
26,130
23,980
26,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
29732114VFS4300-1FZA-04空気、不活性ガスAC100(50/60Hz)RcRc1/2
26,130
23,980
26,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
29732123VFS4300-1FZB空気、不活性ガスAC100(50/60Hz)Rcサブプレートなし
22,220
19,980
21,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
29732132VFS4300-1FZC空気、不活性ガスAC100(50/60Hz)Rcサブプレートなし
22,220
19,980
21,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
29732141VFS4300-1FZC-03空気、不活性ガスAC100(50/60Hz)RcRc3/8
26,130
23,980
26,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
29732157VFS4300-1FZC-04空気、不活性ガスAC100(50/60Hz)RcRc1/2
26,130
23,980
26,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
29732166VFS4300-2F空気、不活性ガスAC200(50/60Hz)Rcサブプレートなし
20,080
17,980
19,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
29732184VFS4300-2F-03空気、不活性ガスAC200(50/60Hz)RcRc3/8
23,980
21,980
24,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
29732193VFS4300-2F-04空気、不活性ガスAC200(50/60Hz)RcRc1/2
23,980
22,980
25,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
29732175VFS4300-2F-B03空気、不活性ガスAC200(50/60Hz)RcRc3/8
24,860
22,980
25,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
29732202VFS4300-2FZ空気、不活性ガスAC200(50/60Hz)Rcサブプレートなし
22,220
19,980
21,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
29732227VFS4300-2FZ-03空気、不活性ガスAC200(50/60Hz)RcRc3/8
26,130
23,980
26,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
29732236VFS4300-2FZ-04空気、不活性ガスAC200(50/60Hz)RcRc1/2
26,130
23,980
26,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
29732211VFS4300-2FZ-B03空気、不活性ガスAC200(50/60Hz)RcRc3/8
27,010
24,980
27,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
29732245VFS4300-2FZA空気、不活性ガスAC200(50/60Hz)Rcサブプレートなし
22,220
19,980
21,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
29732254VFS4300-2FZA-03空気、不活性ガスAC200(50/60Hz)RcRc3/8
26,130
23,980
26,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
29732263VFS4300-2FZA-04空気、不活性ガスAC200(50/60Hz)RcRc1/2
26,130
23,980
26,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
29732272VFS4300-2FZB-03空気、不活性ガスAC200(50/60Hz)RcRc3/8
26,130
23,980
26,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
29732281VFS4300-2FZB-04空気、不活性ガスAC200(50/60Hz)RcRc1/2
26,130
23,980
26,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
29732297VFS4300-2FZC空気、不活性ガスAC200(50/60Hz)Rcサブプレートなし
22,220
19,980
21,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
29732306VFS4300-2FZC-03N空気、不活性ガスAC200(50/60Hz)NPTRc3/8
26,130
23,980
26,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
29732315VFS4300-3F空気、不活性ガスAC110V~120V(50/60Hz)Rcサブプレートなし
20,080
17,980
19,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
29732324VFS4300-3F-03空気、不活性ガスAC110V~120V(50/60Hz)RcRc3/8
23,980
21,980
24,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
29732333VFS4300-3F-04空気、不活性ガスAC110V~120V(50/60Hz)RcRc1/2
23,980
21,980
24,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
29732342VFS4300-3FZ空気、不活性ガスAC110V~120V(50/60Hz)Rcサブプレートなし
22,220
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
29732367VFS4300-3FZ-03空気、不活性ガスAC110V~120V(50/60Hz)RcRc3/8
26,130
23,980
26,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
29732376VFS4300-3FZ-04空気、不活性ガスAC110V~120V(50/60Hz)RcRc1/2
26,130
23,980
26,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
29732351VFS4300-3FZ-B03空気、不活性ガスAC110V~120V(50/60Hz)RcRc3/8
27,010
24,980
27,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
29732385VFS4300-3FZB-03空気、不活性ガスAC110V~120V(50/60Hz)RcRc3/8
26,130
23,980
26,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
29732394VFS4300-3FZC空気、不活性ガスAC110V~120V(50/60Hz)Rcサブプレートなし
22,220
19,980
21,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
29732403VFS4300-4F空気、不活性ガスAC220V(50/60Hz)Rcサブプレートなし
20,080
17,980
19,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
29732412VFS4300-4F-03空気、不活性ガスAC220V(50/60Hz)RcRc3/8
23,980
21,980
24,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
29732421VFS4300-4F-04空気、不活性ガスAC220V(50/60Hz)RcRc1/2
23,980
21,980
24,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
29732437VFS4300-4FB空気、不活性ガスAC220V(50/60Hz)Rcサブプレートなし
20,080
17,980
19,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
29732446VFS4300-4FZ空気、不活性ガスAC220V(50/60Hz)Rcサブプレートなし
22,220
19,980
21,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
29732464VFS4300-4FZ-03空気、不活性ガスAC220V(50/60Hz)RcRc3/8
26,130
23,980
26,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
29732473VFS4300-4FZ-04空気、不活性ガスAC220V(50/60Hz)RcRc1/2
26,130
23,980
26,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
29732455VFS4300-4FZ-B03空気、不活性ガスAC220V(50/60Hz)RcRc3/8
27,010
24,980
27,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
29732482VFS4300-4FZB-03空気、不活性ガスAC220V(50/60Hz)RcRc3/8
26,130
23,980
26,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする