ハンドバルブ

ハンドバルブ - SMCハンドバルブ - SMCハンドバルブ - SMCハンドバルブ - SMCハンドバルブ - SMCハンドバルブ - SMC
内容量1個
32件中 132各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ポート数
使用流体
ねじの種類
接続口径
切換方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29876795VH200-02-R--(-)Rc(02)1/4-
7,320
7,198
7,918(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月31日
29876752VH200-F02--(F)G(02)1/4-
7,320
7,198
7,918(税込)
4日以内出荷
返品不可
32072336VH200-F02-R--(F)G(02)1/4-
7,320
6,598
7,258(税込)
11日以内出荷
返品不可
29876761VH200-N02--(N)NPT(02)1/4-
7,320
7,198
7,918(税込)
4日以内出荷
返品不可
29876777VH200-N02-R--(N)NPT(02)1/4-
7,320
6,598
7,258(税込)
11日以内出荷
返品不可
29876847VH201-02-空気--3ポジションエキゾーストセンタ
7,870
7,698
8,468(税込)
当日出荷
29876856VH201-02-R--(-)Rc(02)1/4-
7,870
7,798
8,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
29876804VH201-F02--(F)G(02)1/4-
7,870
7,198
7,918(税込)
4日以内出荷
返品不可
29876813VH201-F02-R--(F)G(02)1/4-
7,870
7,198
7,918(税込)
11日以内出荷
返品不可
29876822VH201-N02--(N)NPT(02)1/4-
7,870
7,798
8,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
29876831VH201-N02-R--(N)NPT(02)1/4-
7,870
7,198
7,918(税込)
11日以内出荷
返品不可
29876901VH202-02-R--(-)Rc(02)1/4-
7,320
7,198
7,918(税込)
当日出荷
29876865VH202-F02--(F)G(02)1/4-
7,320
7,198
7,918(税込)
4日以内出荷
返品不可
29876874VH202-N02--(N)NPT(02)1/4-
7,320
6,598
7,258(税込)
4日以内出荷
返品不可
29876883VH202-N02-R--(N)NPT(02)1/4-
7,320
6,598
7,258(税込)
11日以内出荷
返品不可
29876953VH210-024空気Rc1/43ポジションクローズドセンタ
7,870
7,698
8,468(税込)
当日出荷
29876962VH210-02-R--(-)Rc(02)1/4-
7,870
7,198
7,918(税込)
11日以内出荷
返品不可
29876917VH210-F02--(F)G(02)1/4-
7,870
7,198
7,918(税込)
3日以内出荷
返品不可
29876926VH210-F02-R--(F)G(02)1/4-
7,870
7,198
7,918(税込)
11日以内出荷
返品不可
29876935VH210-N02--(N)NPT(02)1/4-
7,870
7,198
7,918(税込)
3日以内出荷
返品不可
29876944VH210-N02-R--(N)NPT(02)1/4-
7,870
7,198
7,918(税込)
11日以内出荷
返品不可
29877005VH211-02-空気--3ポジションエキゾーストセンタ
8,420
8,298
9,128(税込)
当日出荷
29877014VH211-02-R--(-)Rc(02)1/4-
8,420
7,598
8,358(税込)
11日以内出荷
返品不可
29876971VH211-F02--(F)G(02)1/4-
8,420
7,598
8,358(税込)
3日以内出荷
返品不可
29876987VH211-N02--(N)NPT(02)1/4-
8,420
7,598
8,358(税込)
3日以内出荷
返品不可
29876996VH211-N02-R--(N)NPT(02)1/4-
8,420
7,598
8,358(税込)
11日以内出荷
返品不可
29877041VH212-02-空気--2ポジション
7,870
7,698
8,468(税込)
当日出荷
29877057VH212-02-R--(-)Rc(02)1/4-
7,870
7,198
7,918(税込)
11日以内出荷
返品不可
29877023VH212-F02--(F)G(02)1/4-
7,870
7,198
7,918(税込)
3日以内出荷
返品不可
29877032VH212-N02--(N)NPT(02)1/4-
7,870
7,198
7,918(税込)
3日以内出荷
返品不可
29876786VH200-02-空気--3ポジションクローズドセンタ
7,320
取扱い終了
返品不可
代替品有
29876892VH202-02-空気--2ポジション
7,320
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
29876786VH200-0200605543VH200-02VH200-02 ハンドバルブ VHシリーズ SMC 00605543ハンドバルブ VHシリーズSMC1個
6,998
税込7,698
注文コードが変更になりました
29876892VH202-0200605561VH202-02VH202-02 ハンドバルブ VHシリーズ SMC 00605561ハンドバルブ VHシリーズSMC1個
6,998
税込7,698
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする