曜日別特売

残圧抜き3ポート弁 VHSシリーズ

残圧抜き3ポート弁 VHSシリーズ - SMC残圧抜き3ポート弁 VHSシリーズ - SMC残圧抜き3ポート弁 VHSシリーズ - SMC残圧抜き3ポート弁 VHSシリーズ - SMC残圧抜き3ポート弁 VHSシリーズ - SMC残圧抜き3ポート弁 VHSシリーズ - SMC
(1件のレビュー)
ポート数3使用流体空気使用圧力範囲(MPa)0.1~1.0ハンドル切換角度(°)90内容量1個
150件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
管接続口径
ボディサイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29876183VHS400-02RcRc1/41/2
4,350
4,298
4,728(税込)
当日出荷
29876192VHS400-03RcRc3/81/2
4,350
4,298
4,728(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月12日
29876201VHS400-04RcRc1/21/2
4,350
4,298
4,728(税込)
当日出荷
29876131VHS400-F02GG1/41/2
4,350
3,998
4,398(税込)
11日以内出荷
返品不可
29876147VHS400-F03GG3/81/2
4,350
3,998
4,398(税込)
11日以内出荷
返品不可
29876156VHS400-N02NPTNPT1/41/2
4,350
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
29876165VHS400-N03NPTNPT3/81/2
4,350
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
29876174VHS400-N04NPTNPT1/21/2
4,350
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
29876262VHS401-02RcRc1/41/2
4,350
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
29876271VHS401-03RcRc3/81/2
4,350
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
29876287VHS401-04RcRc1/21/2
4,350
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
29876217VHS401-F02GG1/41/2
4,350
3,998
4,398(税込)
11日以内出荷
返品不可
29876226VHS401-F03GG3/81/2
4,350
3,998
4,398(税込)
11日以内出荷
返品不可
29876235VHS401-N02NPTNPT1/41/2
4,350
3,998
4,398(税込)
11日以内出荷
返品不可
29876244VHS401-N03NPTNPT3/81/2
4,350
3,998
4,398(税込)
11日以内出荷
返品不可
29876253VHS401-N04NPTNPT1/21/2
4,350
3,998
4,398(税込)
11日以内出荷
返品不可
29876646VHS500-06RcRc3/43/4
6,550
6,498
7,148(税込)
当日出荷
29876637VHS500-N06NPTNPT3/43/4
6,550
5,998
6,598(税込)
11日以内出荷
返品不可
29876664VHS501-06RcRc3/43/4
6,550
6,498
7,148(税込)
3日以内出荷
返品不可
29876655VHS501-N06NPTNPT3/43/4
6,550
5,998
6,598(税込)
11日以内出荷
返品不可
29875447VHS20-01RcRc1/81/8
3,950
取扱い終了
返品不可
29875456VHS20-01-BRcRc1/81/8
3,950
取扱い終了
返品不可
29875465VHS20-01-BRRcRc1/81/8
3,950
取扱い終了
返品不可
29875474VHS20-01-RRcRc1/81/8
3,950
取扱い終了
返品不可
29875483VHS20-02RcRc1/41/8
3,950
取扱い終了
返品不可
29875492VHS20-02-BRcRc1/41/8
3,950
取扱い終了
返品不可
29875501VHS20-02-BRRcRc1/41/8
3,950
取扱い終了
返品不可
29875517VHS20-02-RRcRc1/41/8
3,950
取扱い終了
返品不可
29875316VHS20-F01GG1/81/8
3,950
取扱い終了
返品不可
29875325VHS20-F02GG1/41/8
3,950
取扱い終了
返品不可
29875334VHS20-F02-BGG1/41/8
3,950
取扱い終了
返品不可
29875343VHS20-F02-RGG1/41/8
3,950
取扱い終了
返品不可
29875352VHS20-N01NPTNPT1/81/8
3,950
取扱い終了
返品不可
29875361VHS20-N01-RNPTNPT1/81/8
3,950
取扱い終了
返品不可
29875377VHS20-N01-RZNPTNPT1/81/8
3,950
取扱い終了
返品不可
29875386VHS20-N02NPTNPT1/41/8
3,950
取扱い終了
返品不可
29875395VHS20-N02-BNPTNPT1/41/8
3,950
取扱い終了
返品不可
29875404VHS20-N02-BZNPTNPT1/41/8
3,950
取扱い終了
返品不可
29875413VHS20-N02-RNPTNPT1/41/8
3,950
取扱い終了
返品不可
29875422VHS20-N02-RZNPTNPT1/41/8
3,950
取扱い終了
返品不可
29875431VHS20-N02-ZNPTNPT1/41/8
3,950
取扱い終了
返品不可
29875666VHS30-02RcRc1/43/8
3,950
取扱い終了
返品不可
29875675VHS30-02-BRcRc1/43/8
3,950
取扱い終了
返品不可
29875684VHS30-02-BRRcRc1/43/8
3,950
取扱い終了
返品不可
29875693VHS30-02-RRcRc1/43/8
3,950
取扱い終了
返品不可
29875702VHS30-03RcRc3/83/8
3,950
取扱い終了
返品不可
29875711VHS30-03-BRcRc3/83/8
3,950
取扱い終了
返品不可
29875727VHS30-03-BRRcRc3/83/8
3,950
取扱い終了
返品不可
29875736VHS30-03-RRcRc3/83/8
3,950
取扱い終了
返品不可
29875526VHS30-F02GG1/43/8
3,950
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 29876192
2017-05-21
用途: エアー配管
有限会社 スズキ電機製造業

納期に間に合い、助かりました。
今後も利用したいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする