・ユニバーサルポーティング N.C.弁、N.O.弁、デバイダ弁、セレクタ弁など自由に使用可能 C:0.80dm3/(s・bar):(流路2→3の場合)・コンパクト/幅18×長63(mm)・低消費電力:4WDC(標準)2WDC(低ワットタイプ)・真空使用可能:-101.2kPa・銅系不可対策済:接流体部に銅系がなく、標準品がそのまま使用。
わずかにエアー漏れが発生しはじめたコントローラ内のバルブを修理するために購入しました。ソレノイドバルブ部だけを乗せ換えてエアリークは無くなり修理は完了しました。少々高価ですが、新品のコントローラに交換するよりはるかに安くつきました。