3ポートソレノイドバルブ直動ポペットタイプ弾性体シール

3ポートソレノイドバルブ直動ポペットタイプ弾性体シール - SMC

ユニバーサルポーティング
N.C.弁、N.O.弁、デバイダ弁、セレクタ弁など自由に使用可能
C:0.80dm3/(s・bar):(流路2→3の場合)
コンパクト/幅18×長63(mm)
低消費電力:4WDC(標準)2WDC(低ワットタイプ)
真空使用可能:-101.2kPa
銅系不可対策済:接流体部に銅系がなく、標準品がそのまま使用。

ポート数3バルブ(V)真空仕様形内容量1個
95件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電圧(V)
リード線取出方法
ポート数
接続口径
ねじの種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29937135VK332V-1D-01(1)AC100(50/60Hz)(D)DIN形ターミナル3(01)1/8(Aポート)(-)Rc
6,820
6,198
6,818(税込)
22日以内出荷
返品不可
29937117VK332V-1D-M5(1)AC100(50/60Hz)(D)DIN形ターミナル3(M5)M5×0.8-
6,820
6,198
6,818(税込)
22日以内出荷
返品不可
29937126VK332V-1D-M5-F(1)AC100(50/60Hz)(D)DIN形ターミナル3(M5)M5×0.8-
6,990
6,398
7,038(税込)
22日以内出荷
返品不可
29937144VK332V-1DS-01-F(1)AC100(50/60Hz)(D)DIN形ターミナル3(01)1/8(Aポート)(-)Rc
7,480
6,598
7,258(税込)
22日以内出荷
返品不可
29937171VK332V-1DZ-01(1)AC100(50/60Hz)(D)DIN形ターミナル3(01)1/8(Aポート)(-)Rc
7,700
6,998
7,698(税込)
22日以内出荷
返品不可
29937187VK332V-1DZ-01-F(1)AC100(50/60Hz)(D)DIN形ターミナル3(01)1/8(Aポート)(-)Rc
7,870
7,198
7,918(税込)
22日以内出荷
返品不可
29937153VK332V-1DZ-M5(1)AC100(50/60Hz)(D)DIN形ターミナル3(M5)M5×0.8-
7,700
6,998
7,698(税込)
22日以内出荷
返品不可
29937162VK332V-1DZ-M5-F(1)AC100(50/60Hz)(D)DIN形ターミナル3(M5)M5×0.8-
7,870
7,198
7,918(税込)
22日以内出荷
返品不可
29937214VK332V-1G-01(1)AC100(50/60Hz)(G)グロメット(リード線長さ:300mm)3(01)1/8(Aポート)(-)Rc
6,270
5,598
6,158(税込)
22日以内出荷
返品不可
29937223VK332V-1G-01-F(1)AC100(50/60Hz)(G)グロメット(リード線長さ:300mm)3(01)1/8(Aポート)(-)Rc
6,440
5,898
6,488(税込)
22日以内出荷
返品不可
29937196VK332V-1G-M5(1)AC100(50/60Hz)(G)グロメット(リード線長さ:300mm)3(M5)M5×0.8-
6,270
5,598
6,158(税込)
22日以内出荷
返品不可
29937205VK332V-1G-M5-F(1)AC100(50/60Hz)(G)グロメット(リード線長さ:300mm)3(M5)M5×0.8-
6,440
5,898
6,488(税込)
22日以内出荷
返品不可
29937257VK332V-1GS-01(1)AC100(50/60Hz)(G)グロメット(リード線長さ:300mm)3(01)1/8(Aポート)(-)Rc
6,770
6,198
6,818(税込)
22日以内出荷
返品不可
29937266VK332V-1GS-01-F(1)AC100(50/60Hz)(G)グロメット(リード線長さ:300mm)3(01)1/8(Aポート)(-)Rc
6,930
6,298
6,928(税込)
22日以内出荷
返品不可
29937232VK332V-1GS-M5(1)AC100(50/60Hz)(G)グロメット(リード線長さ:300mm)3(M5)M5×0.8-
6,770
6,198
6,818(税込)
22日以内出荷
返品不可
29937241VK332V-1GS-M5-F(1)AC100(50/60Hz)(G)グロメット(リード線長さ:300mm)3(M5)M5×0.8-
6,930
6,298
6,928(税込)
22日以内出荷
返品不可
29937293VK332V-1H-01(1)AC100(50/60Hz)(H)グロメット(リード線長さ:600mm)3(01)1/8(Aポート)(-)Rc
6,550
5,998
6,598(税込)
22日以内出荷
返品不可
29937275VK332V-1H-M5(1)AC100(50/60Hz)(H)グロメット(リード線長さ:600mm)3(M5)M5×0.8-
6,550
5,998
6,598(税込)
22日以内出荷
返品不可
29937284VK332V-1H-M5-F(1)AC100(50/60Hz)(H)グロメット(リード線長さ:600mm)3(M5)M5×0.8-
6,710
5,998
6,598(税込)
22日以内出荷
返品不可
29937327VK332V-1HS-01-F(1)AC100(50/60Hz)(H)グロメット(リード線長さ:600mm)3(01)1/8(Aポート)(-)Rc
7,210
6,498
7,148(税込)
22日以内出荷
返品不可
29937302VK332V-1HS-M5(1)AC100(50/60Hz)(H)グロメット(リード線長さ:600mm)3(M5)M5×0.8-
7,040
6,498
7,148(税込)
22日以内出荷
返品不可
29937311VK332V-1HS-M5-F(1)AC100(50/60Hz)(H)グロメット(リード線長さ:600mm)3(M5)M5×0.8-
7,210
6,498
7,148(税込)
22日以内出荷
返品不可
29937336VK332V-2D-01-F(2)AC200(50/60Hz)(D)DIN形ターミナル3(01)1/8(Aポート)(-)Rc
6,990
6,398
7,038(税込)
22日以内出荷
返品不可
29937363VK332V-2DZ-01(2)AC200(50/60Hz)(D)DIN形ターミナル3(01)1/8(Aポート)(-)Rc
7,700
6,998
7,698(税込)
22日以内出荷
返品不可
29937345VK332V-2DZ-M5(2)AC200(50/60Hz)(D)DIN形ターミナル3(M5)M5×0.8-
7,700
6,998
7,698(税込)
22日以内出荷
返品不可
29937354VK332V-2DZ-M5-F(2)AC200(50/60Hz)(D)DIN形ターミナル3(M5)M5×0.8-
7,870
7,198
7,918(税込)
22日以内出荷
返品不可
29937381VK332V-2G-01(2)AC200(50/60Hz)(G)グロメット(リード線長さ:300mm)3(01)1/8(Aポート)(-)Rc
6,270
5,598
6,158(税込)
22日以内出荷
返品不可
29937397VK332V-2G-01-F(2)AC200(50/60Hz)(G)グロメット(リード線長さ:300mm)3(01)1/8(Aポート)(-)Rc
6,440
5,898
6,488(税込)
22日以内出荷
返品不可
29937406VK332V-2G-01F(2)AC200(50/60Hz)(G)グロメット(リード線長さ:300mm)3(01)1/8(Aポート)(F)G
6,270
5,598
6,158(税込)
22日以内出荷
返品不可
29937372VK332V-2G-M5(2)AC200(50/60Hz)(G)グロメット(リード線長さ:300mm)3(M5)M5×0.8-
6,270
5,598
6,158(税込)
22日以内出荷
返品不可
29937415VK332V-2GS-01(2)AC200(50/60Hz)(G)グロメット(リード線長さ:300mm)3(01)1/8(Aポート)(-)Rc
6,770
6,198
6,818(税込)
22日以内出荷
返品不可
29937424VK332V-2GS-01-F(2)AC200(50/60Hz)(G)グロメット(リード線長さ:300mm)3(01)1/8(Aポート)(-)Rc
6,930
6,298
6,928(税込)
22日以内出荷
返品不可
29937433VK332V-3D-01(3)AC110(50/60Hz)(D)DIN形ターミナル3(01)1/8(Aポート)(-)Rc
6,820
6,198
6,818(税込)
22日以内出荷
返品不可
29937451VK332V-3G-01(3)AC110(50/60Hz)(G)グロメット(リード線長さ:300mm)3(01)1/8(Aポート)(-)Rc
6,270
5,598
6,158(税込)
22日以内出荷
返品不可
29937467VK332V-3G-01-F(3)AC110(50/60Hz)(G)グロメット(リード線長さ:300mm)3(01)1/8(Aポート)(-)Rc
6,440
5,898
6,488(税込)
22日以内出荷
返品不可
29937442VK332V-3G-M5(3)AC110(50/60Hz)(G)グロメット(リード線長さ:300mm)3(M5)M5×0.8-
6,270
5,598
6,158(税込)
22日以内出荷
返品不可
29937485VK332V-3GS-01(3)AC110(50/60Hz)(G)グロメット(リード線長さ:300mm)3(01)1/8(Aポート)(-)Rc
6,770
6,198
6,818(税込)
22日以内出荷
返品不可
29937476VK332V-3GS-M5(3)AC110(50/60Hz)(G)グロメット(リード線長さ:300mm)3(M5)M5×0.8-
6,770
6,198
6,818(税込)
22日以内出荷
返品不可
29937494VK332V-4D-01(3)AC110(50/60Hz)(D)DIN形ターミナル3(01)1/8(Aポート)(-)Rc
6,820
6,198
6,818(税込)
22日以内出荷
返品不可
29937503VK332V-4DZ-01(3)AC110(50/60Hz)(D)DIN形ターミナル3(01)1/8(Aポート)(-)Rc
7,700
6,998
7,698(税込)
22日以内出荷
返品不可
29937537VK332V-4G-01(3)AC110(50/60Hz)(G)グロメット(リード線長さ:300mm)3(01)1/8(Aポート)(-)Rc
6,270
5,598
6,158(税込)
22日以内出荷
返品不可
29937512VK332V-4G-M5(3)AC110(50/60Hz)(G)グロメット(リード線長さ:300mm)3(M5)M5×0.8-
6,270
5,598
6,158(税込)
22日以内出荷
返品不可
29937521VK332V-4G-M5-F(3)AC110(50/60Hz)(G)グロメット(リード線長さ:300mm)3(M5)M5×0.8-
6,440
5,898
6,488(税込)
22日以内出荷
返品不可
29937546VK332V-4GS-01-F(3)AC110(50/60Hz)(G)グロメット(リード線長さ:300mm)3(01)1/8(Aポート)(-)Rc
6,930
6,298
6,928(税込)
22日以内出荷
返品不可
29937573VK332V-5D-01(5)DC24(D)DIN形ターミナル3(01)1/8(Aポート)(-)Rc
6,820
6,198
6,818(税込)
3日以内出荷
返品不可
29937582VK332V-5D-01-F(5)DC24(D)DIN形ターミナル3(01)1/8(Aポート)(-)Rc
6,990
6,398
7,038(税込)
22日以内出荷
返品不可
29937555VK332V-5D-M5(5)DC24(D)DIN形ターミナル3(M5)M5×0.8-
6,820
6,198
6,818(税込)
3日以内出荷
返品不可
29937564VK332V-5D-M5-F(5)DC24(D)DIN形ターミナル3(M5)M5×0.8-
6,990
6,398
7,038(税込)
22日以内出荷
返品不可
29937616VK332V-5DO-01(5)DC24(DO)DIN形ターミナル(コネクタなし)3(01)1/8(Aポート)(-)Rc
6,600
5,998
6,598(税込)
22日以内出荷
返品不可
29937591VK332V-5DO-M5(5)DC24(DO)DIN形ターミナル(コネクタなし)3(M5)M5×0.8-
6,600
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする