3ポートソレノイドバルブ直動ポペットタイプ弾性体シール

3ポートソレノイドバルブ直動ポペットタイプ弾性体シール - SMC3ポートソレノイドバルブ直動ポペットタイプ弾性体シール - SMC

ユニバーサルポーティング
N.C.弁、N.O.弁、デバイダ弁、セレクタ弁など自由に使用可能
C:0.80dm3/(s・bar):(流路2→3の場合)
コンパクト/幅18×長63(mm)
低消費電力:4WDC(標準)2WDC(低ワットタイプ)
真空使用可能:-101.2kPa
銅系不可対策済:接流体部に銅系がなく、標準品がそのまま使用。

ポート数3バルブ(W)真空・低ワット用内容量1個
33件中 133各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電圧(V)
リード線取出方法
ポート数
接続口径
ねじの種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29938072VK332W-5D-01(5)DC24(D)DIN形ターミナル3(01)1/8(Aポート)(-)Rc
7,100
6,598
7,258(税込)
18日以内出荷
返品不可
29938063VK332W-5D-M5(5)DC24(D)DIN形ターミナル3(M5)M5×0.8-
7,100
6,598
7,258(税込)
18日以内出荷
返品不可
29938097VK332W-5DO-01(5)DC24(DO)DIN形ターミナル(コネクタなし)3(01)1/8(Aポート)(-)Rc
6,880
6,298
6,928(税込)
18日以内出荷
返品不可
29938081VK332W-5DO-M5(5)DC24(DO)DIN形ターミナル(コネクタなし)3(M5)M5×0.8-
6,880
6,698
7,368(税込)
18日以内出荷
返品不可
29938106VK332W-5DS-M5-F(5)DC24(D)DIN形ターミナル3(M5)M5×0.8-
7,760
6,998
7,698(税込)
18日以内出荷
返品不可
29938115VK332W-5DS-M5-F-Q(5)DC24(D)DIN形ターミナル3(M5)M5×0.8-
8,090
7,398
8,138(税込)
18日以内出荷
返品不可
29938142VK332W-5DZ-01(5)DC24(D)DIN形ターミナル3(01)1/8(Aポート)(-)Rc
7,980
7,398
8,138(税込)
18日以内出荷
返品不可
29938151VK332W-5DZ-01-F(5)DC24(D)DIN形ターミナル3(01)1/8(Aポート)(-)Rc
8,140
7,398
8,138(税込)
18日以内出荷
返品不可
29938167VK332W-5DZ-01F(5)DC24(D)DIN形ターミナル3(01)1/8(Aポート)(F)G
7,980
7,398
8,138(税込)
18日以内出荷
返品不可
29938124VK332W-5DZ-M5(5)DC24(D)DIN形ターミナル3(M5)M5×0.8-
7,980
7,398
8,138(税込)
18日以内出荷
返品不可
29938133VK332W-5DZ-M5-F(5)DC24(D)DIN形ターミナル3(M5)M5×0.8-
8,140
7,398
8,138(税込)
3日以内出荷
返品不可
29938194VK332W-5G-01(5)DC24(G)グロメット(リード線長さ:300mm)3(01)1/8(Aポート)(-)Rc
6,550
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
29938203VK332W-5G-01-F(5)DC24(G)グロメット(リード線長さ:300mm)3(01)1/8(Aポート)(-)Rc
6,710
5,998
6,598(税込)
11日以内出荷
返品不可
29938176VK332W-5G-M5(5)DC24(G)グロメット(リード線長さ:300mm)3(M5)M5×0.8-
6,550
5,998
6,598(税込)
11日以内出荷
返品不可
29938185VK332W-5G-M5-F(5)DC24(G)グロメット(リード線長さ:300mm)3(M5)M5×0.8-
6,710
5,998
6,598(税込)
18日以内出荷
返品不可
29938237VK332W-5GS-01(5)DC24(G)グロメット(リード線長さ:300mm)3(01)1/8(Aポート)(-)Rc
7,040
6,398
7,038(税込)
18日以内出荷
返品不可
29938246VK332W-5GS-01-F(5)DC24(G)グロメット(リード線長さ:300mm)3(01)1/8(Aポート)(-)Rc
7,210
6,598
7,258(税込)
18日以内出荷
返品不可
29938212VK332W-5GS-M5(5)DC24(G)グロメット(リード線長さ:300mm)3(M5)M5×0.8-
7,040
6,398
7,038(税込)
3日以内出荷
返品不可
29938221VK332W-5GS-M5-F(5)DC24(G)グロメット(リード線長さ:300mm)3(M5)M5×0.8-
7,210
6,598
7,258(税込)
3日以内出荷
返品不可
29938273VK332W-5H-01(5)DC24(H)グロメット(リード線長さ:600mm)3(01)1/8(Aポート)(-)Rc
6,820
6,198
6,818(税込)
18日以内出荷
返品不可
29938255VK332W-5H-M5(5)DC24(H)グロメット(リード線長さ:600mm)3(M5)M5×0.8-
6,820
6,198
6,818(税込)
18日以内出荷
返品不可
29938264VK332W-5H-M5-F(5)DC24(H)グロメット(リード線長さ:600mm)3(M5)M5×0.8-
6,990
6,398
7,038(税込)
18日以内出荷
返品不可
29938307VK332W-5HS-01(5)DC24(H)グロメット(リード線長さ:600mm)3(01)1/8(Aポート)(-)Rc
7,320
6,598
7,258(税込)
18日以内出荷
返品不可
29938316VK332W-5HS-01-F(5)DC24(H)グロメット(リード線長さ:600mm)3(01)1/8(Aポート)(-)Rc
7,480
6,698
7,368(税込)
18日以内出荷
返品不可
29938325VK332W-5HS-01F(5)DC24(H)グロメット(リード線長さ:600mm)3(01)1/8(Aポート)(F)G
7,320
6,598
7,258(税込)
18日以内出荷
返品不可
29938282VK332W-5HS-M5(5)DC24(H)グロメット(リード線長さ:600mm)3(M5)M5×0.8-
7,320
6,598
7,258(税込)
3日以内出荷
返品不可
29938291VK332W-5HS-M5-F(5)DC24(H)グロメット(リード線長さ:600mm)3(M5)M5×0.8-
7,480
6,698
7,368(税込)
18日以内出荷
返品不可
29938334VK332W-6DZ-M5(6)DC12(D)DIN形ターミナル3(M5)M5×0.8-
7,980
7,398
8,138(税込)
18日以内出荷
返品不可
29938361VK332W-6G-01-F(6)DC12(G)グロメット(リード線長さ:300mm)3(01)1/8(Aポート)(-)Rc
6,710
5,998
6,598(税込)
18日以内出荷
返品不可
29938343VK332W-6G-M5(6)DC12(G)グロメット(リード線長さ:300mm)3(M5)M5×0.8-
6,550
5,998
6,598(税込)
18日以内出荷
返品不可
29938352VK332W-6G-M5-F(6)DC12(G)グロメット(リード線長さ:300mm)3(M5)M5×0.8-
6,710
5,998
6,598(税込)
18日以内出荷
返品不可
29938377VK332W-6GS-M5(6)DC12(G)グロメット(リード線長さ:300mm)3(M5)M5×0.8-
7,040
6,698
7,368(税込)
18日以内出荷
返品不可
29938386VK332W-6HS-M5(6)DC12(H)グロメット(リード線長さ:600mm)3(M5)M5×0.8-
7,320
6,598
7,258(税込)
18日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする