曜日別特売

3ポートソレノイドバルブ直動ポペットタイプ弾性体シール

3ポートソレノイドバルブ直動ポペットタイプ弾性体シール - SMC

・ユニバーサルポーティング
N.C.弁、N.O.弁、デバイダ弁、セレクタ弁など自由に使用可能
C:0.80dm3/(s・bar):(流路2→3の場合)
・コンパクト/幅18×長63(mm)
・低消費電力:4WDC(標準)2WDC(低ワットタイプ)
・真空使用可能:-101.2kPa
・銅系不可対策済:接流体部に銅系がなく、標準品がそのまま使用。

ポート数3バルブ(Y)低ワット用内容量1個
51件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電圧(V)
ねじの種類
接続口径
リード線取出方法
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29938404VK332Y-5D-01(5)DC24(-)Rc(01)1/8(Aポート)(D)DIN形ターミナル
6,770
6,198
6,818(税込)
3日以内出荷
返品不可
29938413VK332Y-5D-01-F(5)DC24(-)Rc(01)1/8(Aポート)(D)DIN形ターミナル
6,930
6,298
6,928(税込)
11日以内出荷
返品不可
29938422VK332Y-5D-01F(5)DC24(F)G(01)1/8(Aポート)(D)DIN形ターミナル
6,770
6,198
6,818(税込)
11日以内出荷
返品不可
29938395VK332Y-5D-M5(5)DC24-(M5)M5×0.8(D)DIN形ターミナル
6,770
6,198
6,818(税込)
3日以内出荷
返品不可
29938456VK332Y-5DO-01(5)DC24(-)Rc(01)1/8(Aポート)(DO)DIN形ターミナル(コネクタなし)
6,550
5,998
6,598(税込)
11日以内出荷
返品不可
29938431VK332Y-5DO-M5(5)DC24-(M5)M5×0.8(DO)DIN形ターミナル(コネクタなし)
6,550
5,998
6,598(税込)
11日以内出荷
返品不可
29938447VK332Y-5DO-M5-F(5)DC24-(M5)M5×0.8(DO)DIN形ターミナル(コネクタなし)
6,710
5,998
6,598(税込)
11日以内出荷
返品不可
29938483VK332Y-5DS-01(5)DC24(-)Rc(01)1/8(Aポート)(D)DIN形ターミナル
7,260
6,598
7,258(税込)
11日以内出荷
返品不可
29938465VK332Y-5DS-M5(5)DC24-(M5)M5×0.8(D)DIN形ターミナル
7,260
6,598
7,258(税込)
11日以内出荷
返品不可
29938474VK332Y-5DS-M5-F(5)DC24-(M5)M5×0.8(D)DIN形ターミナル
7,430
6,598
7,258(税込)
11日以内出荷
返品不可
29938526VK332Y-5DZ-01(5)DC24(-)Rc(01)1/8(Aポート)(D)DIN形ターミナル
7,650
6,698
7,368(税込)
3日以内出荷
返品不可
29938535VK332Y-5DZ-01-F(5)DC24(-)Rc(01)1/8(Aポート)(D)DIN形ターミナル
7,810
6,998
7,698(税込)
11日以内出荷
返品不可
29938544VK332Y-5DZ-01-F-Q(5)DC24(-)Rc(01)1/8(Aポート)(D)DIN形ターミナル
8,140
7,398
8,138(税込)
11日以内出荷
返品不可
29938553VK332Y-5DZ-01-Q(5)DC24(-)Rc(01)1/8(Aポート)(D)DIN形ターミナル
7,980
7,398
8,138(税込)
11日以内出荷
返品不可
29938562VK332Y-5DZ-01F(5)DC24(F)G(01)1/8(Aポート)(D)DIN形ターミナル
7,650
6,698
7,368(税込)
11日以内出荷
返品不可
29938492VK332Y-5DZ-M5(5)DC24-(M5)M5×0.8(D)DIN形ターミナル
7,650
6,698
7,368(税込)
3日以内出荷
返品不可
29938501VK332Y-5DZ-M5-F(5)DC24-(M5)M5×0.8(D)DIN形ターミナル
7,810
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
29938517VK332Y-5DZ-M5-Q(5)DC24-(M5)M5×0.8(D)DIN形ターミナル
7,980
7,398
8,138(税込)
3日以内出荷
返品不可
29938596VK332Y-5G-01(5)DC24(-)Rc(01)1/8(Aポート)(G)グロメット(リード線長さ:300mm)
6,220
5,598
6,158(税込)
3日以内出荷
返品不可
29938605VK332Y-5G-01-F(5)DC24(-)Rc(01)1/8(Aポート)(G)グロメット(リード線長さ:300mm)
6,380
5,898
6,488(税込)
11日以内出荷
返品不可
29938571VK332Y-5G-M5(5)DC24-(M5)M5×0.8(G)グロメット(リード線長さ:300mm)
6,220
5,598
6,158(税込)
3日以内出荷
返品不可
29938587VK332Y-5G-M5-F(5)DC24-(M5)M5×0.8(G)グロメット(リード線長さ:300mm)
6,380
5,798
6,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
29938632VK332Y-5GS-01(5)DC24(-)Rc(01)1/8(Aポート)(G)グロメット(リード線長さ:300mm)
6,710
6,698
7,368(税込)
3日以内出荷
返品不可
29938641VK332Y-5GS-01-F(5)DC24(-)Rc(01)1/8(Aポート)(G)グロメット(リード線長さ:300mm)
6,880
6,298
6,928(税込)
3日以内出荷
返品不可
29938657VK332Y-5GS-01F(5)DC24(F)G(01)1/8(Aポート)(G)グロメット(リード線長さ:300mm)
6,710
5,998
6,598(税込)
11日以内出荷
返品不可
29938666VK332Y-5GS-01N-F(5)DC24(N)NPT(01)1/8(Aポート)(G)グロメット(リード線長さ:300mm)
6,880
6,298
6,928(税込)
11日以内出荷
返品不可
29938614VK332Y-5GS-M5(5)DC24-(M5)M5×0.8(G)グロメット(リード線長さ:300mm)
6,710
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
29938623VK332Y-5GS-M5-F(5)DC24-(M5)M5×0.8(G)グロメット(リード線長さ:300mm)
6,880
6,698
7,368(税込)
3日以内出荷
返品不可
29938693VK332Y-5H-01(5)DC24(-)Rc(01)1/8(Aポート)(H)グロメット(リード線長さ:600mm)
6,490
5,998
6,598(税込)
11日以内出荷
返品不可
29938702VK332Y-5H-01-F(5)DC24(-)Rc(01)1/8(Aポート)(H)グロメット(リード線長さ:600mm)
6,660
5,998
6,598(税込)
11日以内出荷
返品不可
29938675VK332Y-5H-M5(5)DC24-(M5)M5×0.8(H)グロメット(リード線長さ:600mm)
6,490
5,998
6,598(税込)
11日以内出荷
返品不可
29938684VK332Y-5H-M5-F(5)DC24-(M5)M5×0.8(H)グロメット(リード線長さ:600mm)
6,660
5,998
6,598(税込)
11日以内出荷
返品不可
29938736VK332Y-5HS-01(5)DC24(-)Rc(01)1/8(Aポート)(H)グロメット(リード線長さ:600mm)
6,990
6,498
7,148(税込)
11日以内出荷
返品不可
29938745VK332Y-5HS-01-F(5)DC24(-)Rc(01)1/8(Aポート)(H)グロメット(リード線長さ:600mm)
7,150
6,498
7,148(税込)
3日以内出荷
返品不可
29938754VK332Y-5HS-01F(5)DC24(F)G(01)1/8(Aポート)(H)グロメット(リード線長さ:600mm)
6,990
6,498
7,148(税込)
11日以内出荷
返品不可
29938711VK332Y-5HS-M5(5)DC24-(M5)M5×0.8(H)グロメット(リード線長さ:600mm)
6,990
6,498
7,148(税込)
11日以内出荷
返品不可
29938727VK332Y-5HS-M5-F(5)DC24-(M5)M5×0.8(H)グロメット(リード線長さ:600mm)
7,150
6,498
7,148(税込)
3日以内出荷
返品不可
29938763VK332Y-6D-01(6)DC12(-)Rc(01)1/8(Aポート)(D)DIN形ターミナル
6,770
6,198
6,818(税込)
11日以内出荷
返品不可
29938772VK332Y-6DS-M5-Q(6)DC12-(M5)M5×0.8(D)DIN形ターミナル
7,590
6,698
7,368(税込)
11日以内出荷
返品不可
29938781VK332Y-6DZ-01(6)DC12(-)Rc(01)1/8(Aポート)(D)DIN形ターミナル
7,650
6,698
7,368(税込)
11日以内出荷
返品不可
29938806VK332Y-6G-01(6)DC12(-)Rc(01)1/8(Aポート)(G)グロメット(リード線長さ:300mm)
6,220
5,598
6,158(税込)
11日以内出荷
返品不可
29938815VK332Y-6G-01-F(6)DC12(-)Rc(01)1/8(Aポート)(G)グロメット(リード線長さ:300mm)
6,380
5,898
6,488(税込)
11日以内出荷
返品不可
29938797VK332Y-6G-M5(6)DC12-(M5)M5×0.8(G)グロメット(リード線長さ:300mm)
6,220
5,598
6,158(税込)
11日以内出荷
返品不可
29938842VK332Y-6GS-01(6)DC12(-)Rc(01)1/8(Aポート)(G)グロメット(リード線長さ:300mm)
6,710
5,998
6,598(税込)
11日以内出荷
返品不可
29938851VK332Y-6GS-01-F(6)DC12(-)Rc(01)1/8(Aポート)(G)グロメット(リード線長さ:300mm)
6,880
6,298
6,928(税込)
11日以内出荷
返品不可
29938824VK332Y-6GS-M5(6)DC12-(M5)M5×0.8(G)グロメット(リード線長さ:300mm)
6,710
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
29938833VK332Y-6GS-M5-F(6)DC12-(M5)M5×0.8(G)グロメット(リード線長さ:300mm)
6,880
6,298
6,928(税込)
11日以内出荷
返品不可
29938876VK332Y-6H-01(6)DC12(-)Rc(01)1/8(Aポート)(H)グロメット(リード線長さ:600mm)
6,490
5,998
6,598(税込)
11日以内出荷
返品不可
29938867VK332Y-6H-M5-F(6)DC12-(M5)M5×0.8(H)グロメット(リード線長さ:600mm)
6,660
5,998
6,598(税込)
11日以内出荷
返品不可
29938885VK332Y-6HS-M5(6)DC12-(M5)M5×0.8(H)グロメット(リード線長さ:600mm)
6,990
6,498
7,148(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする