曜日別特売

3ポートソレノイドバルブ直動ポペットタイプ弾性体シール

3ポートソレノイドバルブ直動ポペットタイプ弾性体シール - SMC

・ユニバーサルポーティング
N.C.弁、N.O.弁、デバイダ弁、セレクタ弁など自由に使用可能
C:0.80dm3/(s・bar):(流路2→3の場合)
・コンパクト/幅18×長63(mm)
・低消費電力:4WDC(標準)2WDC(低ワットタイプ)
・真空使用可能:-101.2kPa
・銅系不可対策済:接流体部に銅系がなく、標準品がそのまま使用。

ポート数3バルブ(V)真空仕様形内容量1個
61件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電圧(V)
ねじの種類
接続口径
リード線取出方法
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29940967VK334V-1D(1)AC100(50/60Hz)-(-)サブプレートなし(D)DIN形ターミナル
6,820
6,198
6,818(税込)
11日以内出荷
返品不可
29940976VK334V-1D-01(1)AC100(50/60Hz)(-)Rc(01)1/8(Aポート)(D)DIN形ターミナル
7,700
6,998
7,698(税込)
11日以内出荷
返品不可
29940985VK334V-1DS(1)AC100(50/60Hz)-(-)サブプレートなし(D)DIN形ターミナル
7,320
6,598
7,258(税込)
11日以内出荷
返品不可
29940994VK334V-1DS-01(1)AC100(50/60Hz)(-)Rc(01)1/8(Aポート)(D)DIN形ターミナル
8,200
7,598
8,358(税込)
11日以内出荷
返品不可
29941003VK334V-1DZ(1)AC100(50/60Hz)-(-)サブプレートなし(D)DIN形ターミナル
7,700
6,998
7,698(税込)
11日以内出荷
返品不可
29941012VK334V-1DZ-01(1)AC100(50/60Hz)(-)Rc(01)1/8(Aポート)(D)DIN形ターミナル
8,580
7,798
8,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
29941021VK334V-1G(1)AC100(50/60Hz)-(-)サブプレートなし(G)グロメット(リード線長さ:300mm)
6,270
5,598
6,158(税込)
11日以内出荷
返品不可
29941037VK334V-1G-01(1)AC100(50/60Hz)(-)Rc(01)1/8(Aポート)(G)グロメット(リード線長さ:300mm)
7,150
6,598
7,258(税込)
11日以内出荷
返品不可
29941046VK334V-1GS(1)AC100(50/60Hz)-(-)サブプレートなし(G)グロメット(リード線長さ:300mm)
6,770
6,198
6,818(税込)
11日以内出荷
返品不可
29941055VK334V-1GS-01(1)AC100(50/60Hz)(-)Rc(01)1/8(Aポート)(G)グロメット(リード線長さ:300mm)
7,650
6,698
7,368(税込)
11日以内出荷
返品不可
29941064VK334V-1GS-01N(1)AC100(50/60Hz)(N)NPT(01)1/8(Aポート)(G)グロメット(リード線長さ:300mm)
7,650
6,698
7,368(税込)
11日以内出荷
返品不可
29941073VK334V-1H(1)AC100(50/60Hz)-(-)サブプレートなし(H)グロメット(リード線長さ:600mm)
6,550
5,998
6,598(税込)
11日以内出荷
返品不可
29941082VK334V-1H-01(1)AC100(50/60Hz)(-)Rc(01)1/8(Aポート)(H)グロメット(リード線長さ:600mm)
7,430
6,598
7,258(税込)
11日以内出荷
返品不可
29941091VK334V-1HS-01(1)AC100(50/60Hz)(-)Rc(01)1/8(Aポート)(H)グロメット(リード線長さ:600mm)
7,920
7,198
7,918(税込)
11日以内出荷
返品不可
29941107VK334V-2D(2)AC200(50/60Hz)-(-)サブプレートなし(D)DIN形ターミナル
6,820
6,198
6,818(税込)
11日以内出荷
返品不可
29941116VK334V-2D-01(2)AC200(50/60Hz)(-)Rc(01)1/8(Aポート)(D)DIN形ターミナル
7,700
6,998
7,698(税込)
11日以内出荷
返品不可
29941125VK334V-2DS(2)AC200(50/60Hz)-(-)サブプレートなし(D)DIN形ターミナル
7,320
6,598
7,258(税込)
11日以内出荷
返品不可
29941134VK334V-2DZ-01(2)AC200(50/60Hz)(-)Rc(01)1/8(Aポート)(D)DIN形ターミナル
8,580
7,798
8,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
29941143VK334V-2G(2)AC200(50/60Hz)-(-)サブプレートなし(G)グロメット(リード線長さ:300mm)
6,270
5,598
6,158(税込)
11日以内出荷
返品不可
29941152VK334V-2G-01(2)AC200(50/60Hz)(-)Rc(01)1/8(Aポート)(G)グロメット(リード線長さ:300mm)
7,150
6,598
7,258(税込)
11日以内出荷
返品不可
29941161VK334V-2GS(2)AC200(50/60Hz)-(-)サブプレートなし(G)グロメット(リード線長さ:300mm)
6,770
6,198
6,818(税込)
11日以内出荷
返品不可
29941177VK334V-2H-01(2)AC200(50/60Hz)(-)Rc(01)1/8(Aポート)(H)グロメット(リード線長さ:600mm)
7,430
6,598
7,258(税込)
11日以内出荷
返品不可
29941186VK334V-2HS-01(2)AC200(50/60Hz)(-)Rc(01)1/8(Aポート)(H)グロメット(リード線長さ:600mm)
7,920
7,198
7,918(税込)
11日以内出荷
返品不可
29941195VK334V-3D-01(3)AC110(50/60Hz)(-)Rc(01)1/8(Aポート)(D)DIN形ターミナル
7,700
6,998
7,698(税込)
11日以内出荷
返品不可
29941204VK334V-3DZ-01(3)AC110(50/60Hz)(-)Rc(01)1/8(Aポート)(D)DIN形ターミナル
8,580
7,798
8,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
29941213VK334V-3G-01(3)AC110(50/60Hz)(-)Rc(01)1/8(Aポート)(G)グロメット(リード線長さ:300mm)
7,150
6,598
7,258(税込)
11日以内出荷
返品不可
29941222VK334V-3GS-01(3)AC110(50/60Hz)(-)Rc(01)1/8(Aポート)(G)グロメット(リード線長さ:300mm)
7,650
6,698
7,368(税込)
11日以内出荷
返品不可
29941231VK334V-4G(3)AC110(50/60Hz)-(-)サブプレートなし(G)グロメット(リード線長さ:300mm)
6,270
5,598
6,158(税込)
11日以内出荷
返品不可
29941247VK334V-4G-01(3)AC110(50/60Hz)(-)Rc(01)1/8(Aポート)(G)グロメット(リード線長さ:300mm)
7,150
6,598
7,258(税込)
11日以内出荷
返品不可
29941256VK334V-4GS(3)AC110(50/60Hz)-(-)サブプレートなし(G)グロメット(リード線長さ:300mm)
6,770
6,198
6,818(税込)
11日以内出荷
返品不可
29941265VK334V-5D(5)DC24-(-)サブプレートなし(D)DIN形ターミナル
6,820
6,198
6,818(税込)
3日以内出荷
返品不可
29941274VK334V-5D-01(5)DC24(-)Rc(01)1/8(Aポート)(D)DIN形ターミナル
7,700
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
29941283VK334V-5D-01-Q(5)DC24(-)Rc(01)1/8(Aポート)(D)DIN形ターミナル
8,030
7,298
8,028(税込)
11日以内出荷
返品不可
29941292VK334V-5DO(5)DC24-(-)サブプレートなし(DO)DIN形ターミナル(コネクタなし)
6,600
5,998
6,598(税込)
11日以内出荷
返品不可
29941301VK334V-5DOS(5)DC24-(-)サブプレートなし(DO)DIN形ターミナル(コネクタなし)
7,100
6,598
7,258(税込)
11日以内出荷
返品不可
29941317VK334V-5DOS-01(5)DC24(-)Rc(01)1/8(Aポート)(DO)DIN形ターミナル(コネクタなし)
7,980
7,298
8,028(税込)
11日以内出荷
返品不可
29941326VK334V-5DOS-01N-Q(5)DC24(N)NPT(01)1/8(Aポート)(DO)DIN形ターミナル(コネクタなし)
8,310
7,598
8,358(税込)
11日以内出荷
返品不可
29941335VK334V-5DS(5)DC24-(-)サブプレートなし(D)DIN形ターミナル
7,320
6,598
7,258(税込)
11日以内出荷
返品不可
29941344VK334V-5DS-01(5)DC24(-)Rc(01)1/8(Aポート)(D)DIN形ターミナル
8,200
7,598
8,358(税込)
11日以内出荷
返品不可
29941353VK334V-5DZ(5)DC24-(-)サブプレートなし(D)DIN形ターミナル
7,700
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
29941371VK334V-5DZ-01(5)DC24(-)Rc(01)1/8(Aポート)(D)DIN形ターミナル
8,580
7,798
8,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
29941387VK334V-5DZ-01F(5)DC24(F)G(01)1/8(Aポート)(D)DIN形ターミナル
8,580
7,798
8,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
29941396VK334V-5DZ-01T(5)DC24(T)NPTF(01)1/8(Aポート)(D)DIN形ターミナル
8,580
8,498
9,348(税込)
11日以内出荷
返品不可
29941362VK334V-5DZ-Q(5)DC24-(-)サブプレートなし(D)DIN形ターミナル
8,030
7,298
8,028(税込)
11日以内出荷
返品不可
29941405VK334V-5G(5)DC24-(-)サブプレートなし(G)グロメット(リード線長さ:300mm)
6,270
5,998
6,598(税込)
当日出荷
29941414VK334V-5G-01(5)DC24(-)Rc(01)1/8(Aポート)(G)グロメット(リード線長さ:300mm)
7,150
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
29941423VK334V-5GS(5)DC24-(-)サブプレートなし(G)グロメット(リード線長さ:300mm)
6,770
6,198
6,818(税込)
3日以内出荷
返品不可
29941432VK334V-5GS-01(5)DC24(-)Rc(01)1/8(Aポート)(G)グロメット(リード線長さ:300mm)
7,650
6,698
7,368(税込)
3日以内出荷
返品不可
29941441VK334V-5H(5)DC24-(-)サブプレートなし(H)グロメット(リード線長さ:600mm)
6,550
5,998
6,598(税込)
11日以内出荷
返品不可
29941457VK334V-5H-01(5)DC24(-)Rc(01)1/8(Aポート)(H)グロメット(リード線長さ:600mm)
7,430
6,598
7,258(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする