曜日別特売

ブローガン

ブローガン - SMCブローガン - SMCブローガン - SMCブローガン - SMCブローガン - SMCブローガン - SMCブローガン - SMCブローガン - SMC

供給圧力の影響を受けない一定の操作力
独自のバランスポペット弁構造により、
エア圧力が高い場合でも、低圧時と同じ力で操作することができます。
耐衝撃性樹脂を採用
本体ボディには耐衝撃性樹脂を採用。
2mからの落下試験、人による踏みつけ試験において、
割れ、欠け、破損などの不適合なし

質量(g)180使用圧力範囲(MPa)0~1.0有効断面積(mm2)30(ノズルを外した状態)使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(凍結なきこと)内容量1個
277件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
接続口径
ノズル長(mm)
ノズル口径(Φmm)
ノズルタイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29942656VMG11BU-F02G1/4--ノズルなしダークブルー
2,750
2,598
2,858(税込)
当日出荷
29942665VMG11BU-F02-01G1/423.41おねじ付ノズルダークブルー
3,120
2,898
3,188(税込)
3日以内出荷
返品不可
29942674VMG11BU-F02-02G1/4231.5おねじ付ノズルダークブルー
3,120
2,898
3,188(税込)
3日以内出荷
返品不可
29942683VMG11BU-F02-03G1/422.52おねじ付ノズルダークブルー
3,120
2,898
3,188(税込)
3日以内出荷
返品不可
29942692VMG11BU-F02-04G1/422.12.5おねじ付ノズルダークブルー
3,120
2,898
3,188(税込)
3日以内出荷
返品不可
29942701VMG11BU-F02-13G1/4442高効率ノズルダークブルー
5,940
5,398
5,938(税込)
3日以内出荷
返品不可
29942717VMG11BU-F02-31G1/4305.31.5鋼管ロングノズルダークブルー
3,590
3,198
3,518(税込)
11日以内出荷
返品不可
29942726VMG11BU-F03G3/8--ノズルなしダークブルー
2,750
2,598
2,858(税込)
3日以内出荷
返品不可
29942735VMG11BU-F03-01G3/823.41おねじ付ノズルダークブルー
3,120
2,898
3,188(税込)
11日以内出荷
返品不可
29942744VMG11BU-F03-32G3/8305.32鋼管ロングノズルダークブルー
3,590
3,198
3,518(税込)
11日以内出荷
返品不可
29942762VMG11BU-N02NPT1/4--ノズルなしダークブルー
2,750
2,598
2,858(税込)
11日以内出荷
返品不可
29942771VMG11BU-N02-02NPT1/4231.5おねじ付ノズルダークブルー
3,120
2,898
3,188(税込)
11日以内出荷
返品不可
29942787VMG11BU-N02-03NPT1/422.52おねじ付ノズルダークブルー
3,120
2,898
3,188(税込)
11日以内出荷
返品不可
29942796VMG11BU-N02-12NPT1/4441.5高効率ノズルダークブルー
5,940
5,398
5,938(税込)
11日以内出荷
返品不可
29942805VMG11BU-N02-22NPT1/4120.9×8おねじ付低騒音ノズルダークブルー
3,440
2,998
3,298(税込)
11日以内出荷
返品不可
29942814VMG11BU-N02-24NPT1/4121.1×8おねじ付低騒音ノズルダークブルー
3,440
2,998
3,298(税込)
11日以内出荷
返品不可
29942823VMG11BU-N02-31NPT1/4305.31.5鋼管ロングノズルダークブルー
3,590
3,198
3,518(税込)
11日以内出荷
返品不可
29942832VMG11BU-N02-32NPT1/4305.32鋼管ロングノズルダークブルー
3,590
3,198
3,518(税込)
11日以内出荷
返品不可
29942841VMG11BU-N03NPT3/8--ノズルなしダークブルー
2,750
2,598
2,858(税込)
11日以内出荷
返品不可
29942857VMG11BU-N03-01NPT3/823.41おねじ付ノズルダークブルー
3,120
2,898
3,188(税込)
11日以内出荷
返品不可
29942866VMG11BU-N03-02NPT3/8231.5おねじ付ノズルダークブルー
3,120
2,898
3,188(税込)
11日以内出荷
返品不可
29942875VMG11BU-N03-03NPT3/822.52おねじ付ノズルダークブルー
3,120
2,898
3,188(税込)
11日以内出荷
返品不可
29942884VMG11BU-N03-04NPT3/822.12.5おねじ付ノズルダークブルー
3,120
2,898
3,188(税込)
11日以内出荷
返品不可
29942893VMG11BU-N03-12NPT3/8441.5高効率ノズルダークブルー
5,940
5,398
5,938(税込)
11日以内出荷
返品不可
29942902VMG11BU-N03-13NPT3/8442高効率ノズルダークブルー
5,940
5,398
5,938(税込)
11日以内出荷
返品不可
29942911VMG11BU-N03-31NPT3/8305.31.5鋼管ロングノズルダークブルー
3,590
3,198
3,518(税込)
11日以内出荷
返品不可
29942927VMG11BU-N03-32NPT3/8305.32鋼管ロングノズルダークブルー
3,590
3,198
3,518(税込)
11日以内出荷
返品不可
29942936VMG11BU-N03-34NPT3/8605.32鋼管ロングノズルダークブルー
4,040
3,398
3,738(税込)
11日以内出荷
返品不可
29942954VMG11BU-02Rc1/4--ノズルなしダークブルー
2,750
2,598
2,858(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
29942963VMG11BU-02-01Rc1/423.41おねじ付ノズルダークブルー
3,120
2,898
3,188(税込)
3日以内出荷
返品不可
29942972VMG11BU-02-02Rc1/4231.5おねじ付ノズルダークブルー
3,120
2,898
3,188(税込)
3日以内出荷
返品不可
29942981VMG11BU-02-03Rc1/422.52おねじ付ノズルダークブルー
3,120
2,898
3,188(税込)
3日以内出荷
返品不可
29942997VMG11BU-02-04Rc1/422.12.5おねじ付ノズルダークブルー
3,120
2,898
3,188(税込)
3日以内出荷
返品不可
29943006VMG11BU-02-11Rc1/4441高効率ノズルダークブルー
5,940
5,398
5,938(税込)
11日以内出荷
返品不可
29943015VMG11BU-02-12Rc1/4441.5高効率ノズルダークブルー
5,940
5,398
5,938(税込)
3日以内出荷
返品不可
29943024VMG11BU-02-13Rc1/4442高効率ノズルダークブルー
5,940
5,398
5,938(税込)
3日以内出荷
返品不可
29943033VMG11BU-02-21Rc1/4120.75×4おねじ付低騒音ノズルダークブルー
3,350
2,998
3,298(税込)
11日以内出荷
返品不可
29943042VMG11BU-02-22Rc1/4120.9×8おねじ付低騒音ノズルダークブルー
3,440
2,998
3,298(税込)
11日以内出荷
返品不可
29943051VMG11BU-02-23Rc1/4121×4おねじ付低騒音ノズルダークブルー
3,350
2,998
3,298(税込)
11日以内出荷
返品不可
29943067VMG11BU-02-24Rc1/4121.1×8おねじ付低騒音ノズルダークブルー
3,440
2,998
3,298(税込)
11日以内出荷
返品不可
29943076VMG11BU-02-31Rc1/4305.31.5鋼管ロングノズルダークブルー
3,590
3,198
3,518(税込)
4日以内出荷
返品不可
29943085VMG11BU-02-32Rc1/4305.32鋼管ロングノズルダークブルー
3,590
3,198
3,518(税込)
4日以内出荷
返品不可
29943094VMG11BU-02-33Rc1/4605.31.5鋼管ロングノズルダークブルー
4,040
3,398
3,738(税込)
11日以内出荷
返品不可
29943103VMG11BU-02-34Rc1/4605.32鋼管ロングノズルダークブルー
4,040
3,398
3,738(税込)
11日以内出荷
返品不可
29943112VMG11BU-03Rc3/8--ノズルなしダークブルー
2,750
2,598
2,858(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
29943121VMG11BU-03-01Rc3/823.41おねじ付ノズルダークブルー
3,120
2,898
3,188(税込)
11日以内出荷
返品不可
29943137VMG11BU-03-02Rc3/8231.5おねじ付ノズルダークブルー
3,120
2,898
3,188(税込)
11日以内出荷
返品不可
29943146VMG11BU-03-03Rc3/822.52おねじ付ノズルダークブルー
3,120
2,898
3,188(税込)
3日以内出荷
返品不可
29943155VMG11BU-03-04Rc3/822.12.5おねじ付ノズルダークブルー
3,120
2,898
3,188(税込)
11日以内出荷
返品不可
29943164VMG11BU-03-11Rc3/8441高効率ノズルダークブルー
5,940
5,398
5,938(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアーガン・スプレーノズル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする