SMC
プロセスバルブ (VNA10~)
・空気圧システムやエアハイドロ回路の制御用。
・正逆流可能なバランスポペットタイプ。
・エアオペレート形、外部パイロット電磁形。
型式
VNA1
内容量
1個
バスケットに入れる
42
件中 1~42件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
管接続口径
ポート数
ねじの種類
材質(シール)
弁形式
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29949981
VNA101A-F10A
CADデータダウンロード
(10A) 3/8
2
(F) G
(A) NBRシール
(1) N.C.
¥
7,650
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
20日以内出荷
返品不可
29949997
VNA101A-F6A-B
CADデータダウンロード
(6A) 1/8
2
(F) G
(A) NBRシール
(1) N.C.
¥
7,980
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
20日以内出荷
返品不可
29950006
VNA101A-N10A
CADデータダウンロード
(10A) 3/8
2
(N) NPT
(A) NBRシール
(1) N.C.
¥
7,650
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
3日以内出荷
返品不可
29950015
VNA101A-N8A-B
CADデータダウンロード
(8A) 1/4
2
(N) NPT
(A) NBRシール
(1) N.C.
¥
7,980
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
20日以内出荷
返品不可
29950024
VNA101A-10A
CADデータダウンロード
(10A) 3/8
2
(-) Rc
(A) NBRシール
(1) N.C.
¥
7,650
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
3日以内出荷
返品不可
29950033
VNA101A-10A-B
CADデータダウンロード
(10A) 3/8
2
(-) Rc
(A) NBRシール
(1) N.C.
¥
7,980
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
3日以内出荷
返品不可
29950042
VNA101A-6A
CADデータダウンロード
(6A) 1/8
2
(-) Rc
(A) NBRシール
(1) N.C.
¥
7,650
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
3日以内出荷
返品不可
29950051
VNA101A-6A-B
CADデータダウンロード
(6A) 1/8
2
(-) Rc
(A) NBRシール
(1) N.C.
¥
7,980
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
3日以内出荷
返品不可
29950067
VNA101A-8A
CADデータダウンロード
(8A) 1/4
2
(-) Rc
(A) NBRシール
(1) N.C.
¥
7,650
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
3日以内出荷
返品不可
29950076
VNA101A-8A-B
CADデータダウンロード
(8A) 1/4
2
(-) Rc
(A) NBRシール
(1) N.C.
¥
7,980
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
3日以内出荷
返品不可
29950085
VNA101B-10A
CADデータダウンロード
(10A) 3/8
2
(-) Rc
(B) FKMシール
(1) N.C.
¥
8,360
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
3日以内出荷
返品不可
29950094
VNA101B-10A-B
CADデータダウンロード
(10A) 3/8
2
(-) Rc
(B) FKMシール
(1) N.C.
¥
8,690
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
20日以内出荷
返品不可
29950103
VNA101B-6A
CADデータダウンロード
(6A) 1/8
2
(-) Rc
(B) FKMシール
(1) N.C.
¥
8,360
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
20日以内出荷
返品不可
29950112
VNA101B-6A-B
CADデータダウンロード
(6A) 1/8
2
(-) Rc
(B) FKMシール
(1) N.C.
¥
8,690
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
20日以内出荷
返品不可
29950121
VNA101B-8A
CADデータダウンロード
(8A) 1/4
2
(-) Rc
(B) FKMシール
(1) N.C.
¥
8,360
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
3日以内出荷
返品不可
29950137
VNA101B-8A-B
CADデータダウンロード
(8A) 1/4
2
(-) Rc
(B) FKMシール
(1) N.C.
¥
8,690
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
20日以内出荷
返品不可
29950146
VNA101C-10A
CADデータダウンロード
(10A) 3/8
2
(-) Rc
(C) EPRシール
(1) N.C.
¥
7,920
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
20日以内出荷
返品不可
29950155
VNA101C-8A
CADデータダウンロード
(8A) 1/4
2
(-) Rc
(C) EPRシール
(1) N.C.
¥
7,920
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
3日以内出荷
返品不可
29950164
VNA101C-8A-B
CADデータダウンロード
(8A) 1/4
2
(-) Rc
(C) EPRシール
(1) N.C.
¥
8,250
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
20日以内出荷
返品不可
29950173
VNA102A-F8A-B
CADデータダウンロード
(8A) 1/4
2
(F) G
(A) NBRシール
(2) N.O.
¥
7,980
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
20日以内出荷
返品不可
29950182
VNA102A-N8A
CADデータダウンロード
(8A) 1/4
2
(N) NPT
(A) NBRシール
(2) N.O.
¥
7,650
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
3日以内出荷
返品不可
29950191
VNA102A-10A
CADデータダウンロード
(10A) 3/8
2
(-) Rc
(A) NBRシール
(2) N.O.
¥
7,650
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
3日以内出荷
返品不可
29950207
VNA102A-10A-B
CADデータダウンロード
(10A) 3/8
2
(-) Rc
(A) NBRシール
(2) N.O.
¥
7,980
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
20日以内出荷
返品不可
29950216
VNA102A-6A
CADデータダウンロード
(6A) 1/8
2
(-) Rc
(A) NBRシール
(2) N.O.
¥
7,650
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
3日以内出荷
返品不可
29950225
VNA102A-6A-B
CADデータダウンロード
(6A) 1/8
2
(-) Rc
(A) NBRシール
(2) N.O.
¥
7,980
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
60日以内出荷
返品不可
29950234
VNA102A-8A
CADデータダウンロード
(8A) 1/4
2
(-) Rc
(A) NBRシール
(2) N.O.
¥
7,650
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
3日以内出荷
返品不可
29950243
VNA102A-8A-B
CADデータダウンロード
(8A) 1/4
2
(-) Rc
(A) NBRシール
(2) N.O.
¥
7,980
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
20日以内出荷
返品不可
29950252
VNA102B-10A-B
CADデータダウンロード
(10A) 3/8
2
(-) Rc
(B) FKMシール
(2) N.O.
¥
8,690
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
20日以内出荷
返品不可
29950261
VNA102B-6A-B
CADデータダウンロード
(6A) 1/8
2
(-) Rc
(B) FKMシール
(2) N.O.
¥
8,690
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
20日以内出荷
返品不可
29950277
VNA102B-8A
CADデータダウンロード
(8A) 1/4
2
(-) Rc
(B) FKMシール
(2) N.O.
¥
8,360
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
20日以内出荷
返品不可
29950286
VNA102B-8A-B
CADデータダウンロード
(8A) 1/4
2
(-) Rc
(B) FKMシール
(2) N.O.
¥
8,690
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
20日以内出荷
返品不可
29950295
VNA102C-8A-B
CADデータダウンロード
(8A) 1/4
2
(-) Rc
(C) EPRシール
(2) N.O.
¥
8,250
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
20日以内出荷
返品不可
29950304
VNA103A-10A
CADデータダウンロード
(10A) 3/8
2
(-) Rc
(A) NBRシール
(3) C.O.
¥
7,650
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
20日以内出荷
返品不可
29950313
VNA103A-10A-B
CADデータダウンロード
(10A) 3/8
2
(-) Rc
(A) NBRシール
(3) C.O.
¥
7,980
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
20日以内出荷
返品不可
29950322
VNA103A-6A
CADデータダウンロード
(6A) 1/8
2
(-) Rc
(A) NBRシール
(3) C.O.
¥
7,650
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
20日以内出荷
返品不可
29950331
VNA103A-6A-B
CADデータダウンロード
(6A) 1/8
2
(-) Rc
(A) NBRシール
(3) C.O.
¥
7,980
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
20日以内出荷
返品不可
29950347
VNA103A-8A
CADデータダウンロード
(8A) 1/4
2
(-) Rc
(A) NBRシール
(3) C.O.
¥
7,650
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
20日以内出荷
返品不可
29950356
VNA103A-8A-B
CADデータダウンロード
(8A) 1/4
2
(-) Rc
(A) NBRシール
(3) C.O.
¥
7,980
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
20日以内出荷
返品不可
29950365
VNA103B-6A-B
CADデータダウンロード
(6A) 1/8
2
(-) Rc
(B) FKMシール
(3) C.O.
¥
8,690
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
20日以内出荷
返品不可
29950374
VNA103B-8A
CADデータダウンロード
(8A) 1/4
2
(-) Rc
(B) FKMシール
(3) C.O.
¥
8,360
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
20日以内出荷
返品不可
29950383
VNA103B-8A-B
CADデータダウンロード
(8A) 1/4
2
(-) Rc
(B) FKMシール
(3) C.O.
¥
8,690
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
20日以内出荷
返品不可
29950392
VNA103C-8A
CADデータダウンロード
(8A) 1/4
2
(-) Rc
(C) EPRシール
(3) C.O.
¥
7,920
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
20日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください