曜日別特売

プロセスバルブ (VNA111A-~)

プロセスバルブ (VNA111A-~) - SMC

・空気圧システムやエアハイドロ回路の制御用。
・正逆流可能なバランスポペットタイプ。
・エアオペレート形、外部パイロット電磁形。

ポート数2型式VNA1材質(シール)(A) NBRシール弁形式(1) N.C.内容量1個
250件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
管接続口径
定格電圧(V)
手動操作方式
リード線取出方法
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29951257VNA111A-6A-1D(-) Rc(6A) 1/8(1) AC100 (50/60Hz)(-) ノンロックプッシュ式(D) DIN形ターミナル
11,880
10,980
12,078(税込)
22日以内出荷
返品不可
29951266VNA111A-6A-1D-B(-) Rc(6A) 1/8(1) AC100 (50/60Hz)(-) ノンロックプッシュ式(D) DIN形ターミナル
12,210
10,980
12,078(税込)
22日以内出荷
返品不可
29951275VNA111A-6A-1DZ(-) Rc(6A) 1/8(1) AC100 (50/60Hz)(-) ノンロックプッシュ式(DZ) ランプ・サージ付DIN形ターミナル
12,380
10,980
12,078(税込)
22日以内出荷
返品不可
29951284VNA111A-6A-1DZ-B(-) Rc(6A) 1/8(1) AC100 (50/60Hz)(-) ノンロックプッシュ式(DZ) ランプ・サージ付DIN形ターミナル
12,710
11,980
13,178(税込)
22日以内出荷
返品不可
29951293VNA111A-6A-1DZB(-) Rc(6A) 1/8(1) AC100 (50/60Hz)(B) ロック式B形(要工具形)(DZ) ランプ・サージ付DIN形ターミナル
12,380
10,980
12,078(税込)
22日以内出荷
返品不可
29951302VNA111A-6A-1DZB-B(-) Rc(6A) 1/8(1) AC100 (50/60Hz)(B) ロック式B形(要工具形)(DZ) ランプ・サージ付DIN形ターミナル
12,710
11,980
13,178(税込)
22日以内出荷
返品不可
29951311VNA111A-6A-1E(-) Rc(6A) 1/8(1) AC100 (50/60Hz)(-) ノンロックプッシュ式(E) グロメットターミナル
11,610
9,998
10,998(税込)
22日以内出荷
返品不可
29951327VNA111A-6A-1E-B(-) Rc(6A) 1/8(1) AC100 (50/60Hz)(-) ノンロックプッシュ式(E) グロメットターミナル
11,940
10,980
12,078(税込)
22日以内出荷
返品不可
29951336VNA111A-6A-1EZ-B(-) Rc(6A) 1/8(1) AC100 (50/60Hz)(-) ノンロックプッシュ式(EZ) ランプ・サージ電圧保護回路付グロメットターミナル
12,430
11,980
13,178(税込)
22日以内出荷
返品不可
29951345VNA111A-6A-1EZB(-) Rc(6A) 1/8(1) AC100 (50/60Hz)(B) ロック式B形(要工具形)(EZ) ランプ・サージ電圧保護回路付グロメットターミナル
12,100
10,980
12,078(税込)
22日以内出荷
返品不可
29951354VNA111A-6A-1EZB-B(-) Rc(6A) 1/8(1) AC100 (50/60Hz)(B) ロック式B形(要工具形)(EZ) ランプ・サージ電圧保護回路付グロメットターミナル
12,430
11,980
13,178(税込)
22日以内出荷
返品不可
29951363VNA111A-6A-1G(-) Rc(6A) 1/8(1) AC100 (50/60Hz)(-) ノンロックプッシュ式(G) グロメット
11,000
9,898
10,888(税込)
22日以内出荷
返品不可
29951372VNA111A-6A-1G-B(-) Rc(6A) 1/8(1) AC100 (50/60Hz)(-) ノンロックプッシュ式(G) グロメット
11,330
9,998
10,998(税込)
22日以内出荷
返品不可
29951381VNA111A-6A-1GA(-) Rc(6A) 1/8(1) AC100 (50/60Hz)(A) ノンロックプッシュ式A形 (突出型)(G) グロメット
11,000
9,898
10,888(税込)
22日以内出荷
返品不可
29951397VNA111A-6A-1GB(-) Rc(6A) 1/8(1) AC100 (50/60Hz)(B) ロック式B形(要工具形)(G) グロメット
11,000
9,898
10,888(税込)
22日以内出荷
返品不可
29951406VNA111A-6A-1GS(-) Rc(6A) 1/8(1) AC100 (50/60Hz)(-) ノンロックプッシュ式(GS) サージ電圧保護回路付グロメット
11,500
9,998
10,998(税込)
22日以内出荷
返品不可
29951415VNA111A-6A-1GS-B(-) Rc(6A) 1/8(1) AC100 (50/60Hz)(-) ノンロックプッシュ式(GS) サージ電圧保護回路付グロメット
11,830
10,980
12,078(税込)
22日以内出荷
返品不可
29951424VNA111A-6A-1T(-) Rc(6A) 1/8(1) AC100 (50/60Hz)(-) ノンロックプッシュ式(T) コンジットターミナル
11,660
10,980
12,078(税込)
22日以内出荷
返品不可
29951433VNA111A-6A-1T-B(-) Rc(6A) 1/8(1) AC100 (50/60Hz)(-) ノンロックプッシュ式(T) コンジットターミナル
11,990
10,980
12,078(税込)
22日以内出荷
返品不可
29951442VNA111A-6A-1TA-B(-) Rc(6A) 1/8(1) AC100 (50/60Hz)(A) ノンロックプッシュ式A形 (突出型)(T) コンジットターミナル
11,990
10,980
12,078(税込)
22日以内出荷
返品不可
29951451VNA111A-6A-1TZ(-) Rc(6A) 1/8(1) AC100 (50/60Hz)(-) ノンロックプッシュ式(TZ) ランプ・サージ付コンジットターミナル
12,160
11,980
13,178(税込)
22日以内出荷
返品不可
29951467VNA111A-6A-1TZ-B(-) Rc(6A) 1/8(1) AC100 (50/60Hz)(-) ノンロックプッシュ式(TZ) ランプ・サージ付コンジットターミナル
12,490
11,980
13,178(税込)
22日以内出荷
返品不可
29951476VNA111A-6A-1TZB(-) Rc(6A) 1/8(1) AC100 (50/60Hz)(B) ロック式B形(要工具形)(TZ) ランプ・サージ付コンジットターミナル
12,160
11,980
13,178(税込)
22日以内出荷
返品不可
29951485VNA111A-6A-1TZB-B(-) Rc(6A) 1/8(1) AC100 (50/60Hz)(B) ロック式B形(要工具形)(TZ) ランプ・サージ付コンジットターミナル
12,490
11,980
13,178(税込)
22日以内出荷
返品不可
29951494VNA111A-6A-2D(-) Rc(6A) 1/8(2) AC200 (50/60Hz)(-) ノンロックプッシュ式(D) DIN形ターミナル
11,880
10,980
12,078(税込)
22日以内出荷
返品不可
29951503VNA111A-6A-2D-B(-) Rc(6A) 1/8(2) AC200 (50/60Hz)(-) ノンロックプッシュ式(D) DIN形ターミナル
12,210
10,980
12,078(税込)
22日以内出荷
返品不可
29951512VNA111A-6A-2DZ-B(-) Rc(6A) 1/8(2) AC200 (50/60Hz)(-) ノンロックプッシュ式(DZ) ランプ・サージ付DIN形ターミナル
12,710
11,980
13,178(税込)
22日以内出荷
返品不可
29951521VNA111A-6A-2DZB-B(-) Rc(6A) 1/8(2) AC200 (50/60Hz)(B) ロック式B形(要工具形)(DZ) ランプ・サージ付DIN形ターミナル
12,710
11,980
13,178(税込)
22日以内出荷
返品不可
29951537VNA111A-6A-2G(-) Rc(6A) 1/8(2) AC200 (50/60Hz)(-) ノンロックプッシュ式(G) グロメット
11,000
9,898
10,888(税込)
22日以内出荷
返品不可
29951546VNA111A-6A-2G-B(-) Rc(6A) 1/8(2) AC200 (50/60Hz)(-) ノンロックプッシュ式(G) グロメット
11,330
9,998
10,998(税込)
22日以内出荷
返品不可
29951555VNA111A-6A-4DB(-) Rc(6A) 1/8(4) AC220 (50/60Hz)(B) ロック式B形(要工具形)(D) DIN形ターミナル
11,880
10,980
12,078(税込)
22日以内出荷
返品不可
29951564VNA111A-6A-4DZB(-) Rc(6A) 1/8(4) AC220 (50/60Hz)(B) ロック式B形(要工具形)(DZ) ランプ・サージ付DIN形ターミナル
12,380
10,980
12,078(税込)
22日以内出荷
返品不可
29951573VNA111A-6A-4DZB-B(-) Rc(6A) 1/8(4) AC220 (50/60Hz)(B) ロック式B形(要工具形)(DZ) ランプ・サージ付DIN形ターミナル
12,710
11,980
13,178(税込)
22日以内出荷
返品不可
29951582VNA111A-6A-4G(-) Rc(6A) 1/8(4) AC220 (50/60Hz)(-) ノンロックプッシュ式(G) グロメット
11,000
9,898
10,888(税込)
22日以内出荷
返品不可
29951591VNA111A-6A-4G-B(-) Rc(6A) 1/8(4) AC220 (50/60Hz)(-) ノンロックプッシュ式(G) グロメット
11,330
9,998
10,998(税込)
22日以内出荷
返品不可
29951607VNA111A-6A-4GB(-) Rc(6A) 1/8(4) AC220 (50/60Hz)(B) ロック式B形(要工具形)(G) グロメット
11,000
9,898
10,888(税込)
22日以内出荷
返品不可
29951616VNA111A-6A-5D(-) Rc(6A) 1/8(5) DC24(-) ノンロックプッシュ式(D) DIN形ターミナル
11,880
10,980
12,078(税込)
22日以内出荷
返品不可
29951625VNA111A-6A-5D-B(-) Rc(6A) 1/8(5) DC24(-) ノンロックプッシュ式(D) DIN形ターミナル
12,210
10,980
12,078(税込)
22日以内出荷
返品不可
29951634VNA111A-6A-5DB(-) Rc(6A) 1/8(5) DC24(B) ロック式B形(要工具形)(D) DIN形ターミナル
11,880
10,980
12,078(税込)
22日以内出荷
返品不可
29951643VNA111A-6A-5DB-B(-) Rc(6A) 1/8(5) DC24(B) ロック式B形(要工具形)(D) DIN形ターミナル
12,210
10,980
12,078(税込)
22日以内出荷
返品不可
29951652VNA111A-6A-5DZ(-) Rc(6A) 1/8(5) DC24(-) ノンロックプッシュ式(DZ) ランプ・サージ付DIN形ターミナル
12,380
10,980
12,078(税込)
22日以内出荷
返品不可
29951661VNA111A-6A-5DZ-B(-) Rc(6A) 1/8(5) DC24(-) ノンロックプッシュ式(DZ) ランプ・サージ付DIN形ターミナル
12,710
11,980
13,178(税込)
22日以内出荷
返品不可
29951677VNA111A-6A-5DZB(-) Rc(6A) 1/8(5) DC24(B) ロック式B形(要工具形)(DZ) ランプ・サージ付DIN形ターミナル
12,380
10,980
12,078(税込)
22日以内出荷
返品不可
29951686VNA111A-6A-5DZB-B(-) Rc(6A) 1/8(5) DC24(B) ロック式B形(要工具形)(DZ) ランプ・サージ付DIN形ターミナル
12,710
11,980
13,178(税込)
22日以内出荷
返品不可
29951695VNA111A-6A-5E(-) Rc(6A) 1/8(5) DC24(-) ノンロックプッシュ式(E) グロメットターミナル
11,610
9,998
10,998(税込)
22日以内出荷
返品不可
29951704VNA111A-6A-5E-B(-) Rc(6A) 1/8(5) DC24(-) ノンロックプッシュ式(E) グロメットターミナル
11,940
10,980
12,078(税込)
22日以内出荷
返品不可
29951713VNA111A-6A-5EZ(-) Rc(6A) 1/8(5) DC24(-) ノンロックプッシュ式(EZ) ランプ・サージ電圧保護回路付グロメットターミナル
12,100
10,980
12,078(税込)
22日以内出荷
返品不可
29951722VNA111A-6A-5EZ-B(-) Rc(6A) 1/8(5) DC24(-) ノンロックプッシュ式(EZ) ランプ・サージ電圧保護回路付グロメットターミナル
12,430
11,980
13,178(税込)
22日以内出荷
返品不可
29951731VNA111A-6A-5EZA-B(-) Rc(6A) 1/8(5) DC24(A) ノンロックプッシュ式A形 (突出型)(EZ) ランプ・サージ電圧保護回路付グロメットターミナル
12,430
11,980
13,178(税込)
22日以内出荷
返品不可
29951747VNA111A-6A-5EZB(-) Rc(6A) 1/8(5) DC24(B) ロック式B形(要工具形)(EZ) ランプ・サージ電圧保護回路付グロメットターミナル
12,100
10,980
12,078(税込)
22日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする