曜日別特売

プロセスバルブ (VNA112~)

プロセスバルブ (VNA112~) - SMC

・空気圧システムやエアハイドロ回路の制御用。
・正逆流可能なバランスポペットタイプ。
・エアオペレート形、外部パイロット電磁形。

ポート数2型式VNA1弁形式(2) N.O.内容量1個
105件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
管接続口径
定格電圧(V)
材質(シール)
リード線取出方法
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29953822VNA112A-6A-1D-B(-) Rc(6A) 1/8(1) AC100 (50/60Hz)(A) NBRシール(D) DIN形ターミナル
12,210
10,980
12,078(税込)
20日以内出荷
返品不可
29953831VNA112A-6A-1G(-) Rc(6A) 1/8(1) AC100 (50/60Hz)(A) NBRシール(G) グロメット
11,000
9,898
10,888(税込)
20日以内出荷
返品不可
29953847VNA112A-6A-1G-B(-) Rc(6A) 1/8(1) AC100 (50/60Hz)(A) NBRシール(G) グロメット
11,330
9,998
10,998(税込)
20日以内出荷
返品不可
29953856VNA112A-6A-1GS(-) Rc(6A) 1/8(1) AC100 (50/60Hz)(A) NBRシール(GS) サージ電圧保護回路付グロメット
11,500
9,998
10,998(税込)
20日以内出荷
返品不可
29953865VNA112A-6A-1GS-B(-) Rc(6A) 1/8(1) AC100 (50/60Hz)(A) NBRシール(GS) サージ電圧保護回路付グロメット
11,830
10,980
12,078(税込)
20日以内出荷
返品不可
29953874VNA112A-6A-1TZ-B(-) Rc(6A) 1/8(1) AC100 (50/60Hz)(A) NBRシール(TZ) ランプ・サージ付コンジットターミナル
12,490
11,980
13,178(税込)
20日以内出荷
返品不可
29953883VNA112A-6A-2G(-) Rc(6A) 1/8(2) AC200 (50/60Hz)(A) NBRシール(G) グロメット
11,000
9,898
10,888(税込)
20日以内出荷
返品不可
29953892VNA112A-6A-2G-B(-) Rc(6A) 1/8(2) AC200 (50/60Hz)(A) NBRシール(G) グロメット
11,330
9,998
10,998(税込)
20日以内出荷
返品不可
29953901VNA112A-6A-4G(-) Rc(6A) 1/8(4) AC220 (50/60Hz)(A) NBRシール(G) グロメット
11,000
9,898
10,888(税込)
20日以内出荷
返品不可
29953917VNA112A-6A-4G-B(-) Rc(6A) 1/8(4) AC220 (50/60Hz)(A) NBRシール(G) グロメット
11,330
9,998
10,998(税込)
20日以内出荷
返品不可
29953926VNA112A-6A-4GB(-) Rc(6A) 1/8(4) AC220 (50/60Hz)(A) NBRシール(G) グロメット
11,000
9,898
10,888(税込)
20日以内出荷
返品不可
29953935VNA112A-6A-5DB(-) Rc(6A) 1/8(5) DC24(A) NBRシール(D) DIN形ターミナル
11,880
10,980
12,078(税込)
20日以内出荷
返品不可
29953944VNA112A-6A-5DB-B(-) Rc(6A) 1/8(5) DC24(A) NBRシール(D) DIN形ターミナル
12,210
10,980
12,078(税込)
20日以内出荷
返品不可
29953953VNA112A-6A-5DZ(-) Rc(6A) 1/8(5) DC24(A) NBRシール(DZ) ランプ・サージ付DIN形ターミナル
12,380
11,980
13,178(税込)
20日以内出荷
返品不可
29953962VNA112A-6A-5DZ-B(-) Rc(6A) 1/8(5) DC24(A) NBRシール(DZ) ランプ・サージ付DIN形ターミナル
12,710
11,980
13,178(税込)
20日以内出荷
返品不可
29953971VNA112A-6A-5DZB-B(-) Rc(6A) 1/8(5) DC24(A) NBRシール(DZ) ランプ・サージ付DIN形ターミナル
12,710
11,980
13,178(税込)
20日以内出荷
返品不可
29953987VNA112A-6A-5E(-) Rc(6A) 1/8(5) DC24(A) NBRシール(E) グロメットターミナル
11,610
9,998
10,998(税込)
20日以内出荷
返品不可
29953996VNA112A-6A-5E-B(-) Rc(6A) 1/8(5) DC24(A) NBRシール(E) グロメットターミナル
11,940
10,980
12,078(税込)
20日以内出荷
返品不可
29954005VNA112A-6A-5EZ(-) Rc(6A) 1/8(5) DC24(A) NBRシール(EZ) ランプ・サージ電圧保護回路付グロメットターミナル
12,100
10,980
12,078(税込)
20日以内出荷
返品不可
29954014VNA112A-6A-5EZ-B(-) Rc(6A) 1/8(5) DC24(A) NBRシール(EZ) ランプ・サージ電圧保護回路付グロメットターミナル
12,430
11,980
13,178(税込)
20日以内出荷
返品不可
29954023VNA112A-6A-5G(-) Rc(6A) 1/8(5) DC24(A) NBRシール(G) グロメット
11,000
9,898
10,888(税込)
20日以内出荷
返品不可
29954032VNA112A-6A-5G-B(-) Rc(6A) 1/8(5) DC24(A) NBRシール(G) グロメット
11,330
9,998
10,998(税込)
20日以内出荷
返品不可
29954041VNA112A-6A-5GB(-) Rc(6A) 1/8(5) DC24(A) NBRシール(G) グロメット
11,000
9,898
10,888(税込)
3日以内出荷
返品不可
29954057VNA112A-6A-5GS(-) Rc(6A) 1/8(5) DC24(A) NBRシール(GS) サージ電圧保護回路付グロメット
11,500
9,998
10,998(税込)
20日以内出荷
返品不可
29954066VNA112A-6A-5GS-B(-) Rc(6A) 1/8(5) DC24(A) NBRシール(GS) サージ電圧保護回路付グロメット
11,830
10,980
12,078(税込)
20日以内出荷
返品不可
29954075VNA112A-6A-5GSB-B(-) Rc(6A) 1/8(5) DC24(A) NBRシール(GS) サージ電圧保護回路付グロメット
11,830
10,980
12,078(税込)
20日以内出荷
返品不可
29954084VNA112A-6A-5TZ(-) Rc(6A) 1/8(5) DC24(A) NBRシール(TZ) ランプ・サージ付コンジットターミナル
12,160
10,980
12,078(税込)
20日以内出荷
返品不可
29954093VNA112A-6A-5TZ-B(-) Rc(6A) 1/8(5) DC24(A) NBRシール(TZ) ランプ・サージ付コンジットターミナル
12,490
11,980
13,178(税込)
20日以内出荷
返品不可
29954102VNA112A-8A-1D(-) Rc(8A) 1/4(1) AC100 (50/60Hz)(A) NBRシール(D) DIN形ターミナル
11,880
10,980
12,078(税込)
20日以内出荷
返品不可
29954111VNA112A-8A-1DZ(-) Rc(8A) 1/4(1) AC100 (50/60Hz)(A) NBRシール(DZ) ランプ・サージ付DIN形ターミナル
12,380
10,980
12,078(税込)
20日以内出荷
返品不可
29954127VNA112A-8A-1DZ-B(-) Rc(8A) 1/4(1) AC100 (50/60Hz)(A) NBRシール(DZ) ランプ・サージ付DIN形ターミナル
12,710
11,980
13,178(税込)
20日以内出荷
返品不可
29954136VNA112A-8A-1EZ(-) Rc(8A) 1/4(1) AC100 (50/60Hz)(A) NBRシール(EZ) ランプ・サージ電圧保護回路付グロメットターミナル
12,100
10,980
12,078(税込)
20日以内出荷
返品不可
29954145VNA112A-8A-1G(-) Rc(8A) 1/4(1) AC100 (50/60Hz)(A) NBRシール(G) グロメット
11,000
9,898
10,888(税込)
20日以内出荷
返品不可
29954154VNA112A-8A-1G-B(-) Rc(8A) 1/4(1) AC100 (50/60Hz)(A) NBRシール(G) グロメット
11,330
9,998
10,998(税込)
20日以内出荷
返品不可
29954163VNA112A-8A-1GB(-) Rc(8A) 1/4(1) AC100 (50/60Hz)(A) NBRシール(G) グロメット
11,000
9,898
10,888(税込)
20日以内出荷
返品不可
29954172VNA112A-8A-1TZ(-) Rc(8A) 1/4(1) AC100 (50/60Hz)(A) NBRシール(TZ) ランプ・サージ付コンジットターミナル
12,160
10,980
12,078(税込)
20日以内出荷
返品不可
29954181VNA112A-8A-1TZ-B(-) Rc(8A) 1/4(1) AC100 (50/60Hz)(A) NBRシール(TZ) ランプ・サージ付コンジットターミナル
12,490
11,980
13,178(税込)
20日以内出荷
返品不可
29954197VNA112A-8A-2D(-) Rc(8A) 1/4(2) AC200 (50/60Hz)(A) NBRシール(D) DIN形ターミナル
11,880
10,980
12,078(税込)
20日以内出荷
返品不可
29954206VNA112A-8A-2DZ(-) Rc(8A) 1/4(2) AC200 (50/60Hz)(A) NBRシール(DZ) ランプ・サージ付DIN形ターミナル
12,380
11,980
13,178(税込)
20日以内出荷
返品不可
29954215VNA112A-8A-2DZ-B(-) Rc(8A) 1/4(2) AC200 (50/60Hz)(A) NBRシール(DZ) ランプ・サージ付DIN形ターミナル
12,710
11,980
13,178(税込)
20日以内出荷
返品不可
29954224VNA112A-8A-2G(-) Rc(8A) 1/4(2) AC200 (50/60Hz)(A) NBRシール(G) グロメット
11,000
9,898
10,888(税込)
20日以内出荷
返品不可
29954233VNA112A-8A-2G-B(-) Rc(8A) 1/4(2) AC200 (50/60Hz)(A) NBRシール(G) グロメット
11,330
9,998
10,998(税込)
20日以内出荷
返品不可
29954242VNA112A-8A-2TB(-) Rc(8A) 1/4(2) AC200 (50/60Hz)(A) NBRシール(T) コンジットターミナル
11,660
9,998
10,998(税込)
20日以内出荷
返品不可
29954251VNA112A-8A-2TZ(-) Rc(8A) 1/4(2) AC200 (50/60Hz)(A) NBRシール(TZ) ランプ・サージ付コンジットターミナル
12,160
10,980
12,078(税込)
20日以内出荷
返品不可
29954267VNA112A-8A-3D(-) Rc(8A) 1/4(3) AC110 (50/60Hz)(A) NBRシール(D) DIN形ターミナル
11,880
10,980
12,078(税込)
20日以内出荷
返品不可
29954276VNA112A-8A-4G(-) Rc(8A) 1/4(4) AC220 (50/60Hz)(A) NBRシール(G) グロメット
11,000
9,898
10,888(税込)
20日以内出荷
返品不可
29954285VNA112A-8A-4GB(-) Rc(8A) 1/4(4) AC220 (50/60Hz)(A) NBRシール(G) グロメット
11,000
9,898
10,888(税込)
20日以内出荷
返品不可
29954294VNA112A-8A-4GB-B(-) Rc(8A) 1/4(4) AC220 (50/60Hz)(A) NBRシール(G) グロメット
11,330
9,998
10,998(税込)
20日以内出荷
返品不可
29954303VNA112A-8A-4T-B(-) Rc(8A) 1/4(4) AC220 (50/60Hz)(A) NBRシール(T) コンジットターミナル
11,990
10,980
12,078(税込)
20日以内出荷
返品不可
29954312VNA112A-8A-5D-B(-) Rc(8A) 1/4(5) DC24(A) NBRシール(D) DIN形ターミナル
12,210
10,980
12,078(税込)
20日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする