曜日別特売

プロセスバルブ (VNA20~)

プロセスバルブ (VNA20~) - SMC

・空気圧システムやエアハイドロ回路の制御用。
・正逆流可能なバランスポペットタイプ。
・エアオペレート形、外部パイロット電磁形。

ポート数2型式VNA2内容量1個
29件中 129各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
管接続口径
材質(シール)
弁形式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29954583VNA201A-10A(-) Rc(10A) 3/8(A) NBRシール(1) N.C.
10,510
9,498
10,448(税込)
3日以内出荷
返品不可
29954592VNA201A-10A-B(-) Rc(10A) 3/8(A) NBRシール(1) N.C.
11,550
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
29954601VNA201A-15A(-) Rc(15A) 1/2(A) NBRシール(1) N.C.
10,510
9,498
10,448(税込)
3日以内出荷
返品不可
29954617VNA201A-15A-B(-) Rc(15A) 1/2(A) NBRシール(1) N.C.
11,550
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
29954556VNA201A-N10A-B(N) NPT(10A) 3/8(A) NBRシール(1) N.C.
11,550
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
29954565VNA201A-N15A(N) NPT(15A) 1/2(A) NBRシール(1) N.C.
10,510
9,498
10,448(税込)
3日以内出荷
返品不可
29954574VNA201A-N15A-B(N) NPT(15A) 1/2(A) NBRシール(1) N.C.
11,550
9,998
10,998(税込)
20日以内出荷
返品不可
29954626VNA201B-10A(-) Rc(10A) 3/8(B) FKMシール(1) N.C.
11,550
9,998
10,998(税込)
20日以内出荷
返品不可
29954635VNA201B-10A-B(-) Rc(10A) 3/8(B) FKMシール(1) N.C.
12,600
10,980
12,078(税込)
20日以内出荷
返品不可
29954644VNA201B-15A(-) Rc(15A) 1/2(B) FKMシール(1) N.C.
11,550
9,998
10,998(税込)
20日以内出荷
返品不可
29954653VNA201B-15A-B(-) Rc(15A) 1/2(B) FKMシール(1) N.C.
12,600
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
29954662VNA201C-10A(-) Rc(10A) 3/8(C) EPRシール(1) N.C.
10,780
9,798
10,778(税込)
20日以内出荷
返品不可
29954671VNA201C-15A(-) Rc(15A) 1/2(C) EPRシール(1) N.C.
10,780
9,798
10,778(税込)
20日以内出荷
返品不可
29954696VNA202A-10A(-) Rc(10A) 3/8(A) NBRシール(2) N.O.
10,510
9,498
10,448(税込)
20日以内出荷
返品不可
29954705VNA202A-10A-B(-) Rc(10A) 3/8(A) NBRシール(2) N.O.
11,550
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
29954714VNA202A-15A(-) Rc(15A) 1/2(A) NBRシール(2) N.O.
10,510
9,498
10,448(税込)
3日以内出荷
返品不可
29954723VNA202A-15A-B(-) Rc(15A) 1/2(A) NBRシール(2) N.O.
11,550
9,998
10,998(税込)
20日以内出荷
返品不可
29954687VNA202A-N10A(N) NPT(10A) 3/8(A) NBRシール(2) N.O.
10,510
9,498
10,448(税込)
20日以内出荷
返品不可
29954732VNA202B-10A(-) Rc(10A) 3/8(B) FKMシール(2) N.O.
11,550
9,998
10,998(税込)
20日以内出荷
返品不可
29954741VNA202B-10A-B(-) Rc(10A) 3/8(B) FKMシール(2) N.O.
12,600
10,980
12,078(税込)
20日以内出荷
返品不可
29954757VNA202B-15A(-) Rc(15A) 1/2(B) FKMシール(2) N.O.
11,550
9,998
10,998(税込)
20日以内出荷
返品不可
29954766VNA203A-10A(-) Rc(10A) 3/8(A) NBRシール(3) C.O.
10,510
9,498
10,448(税込)
20日以内出荷
返品不可
29954775VNA203A-10A-B(-) Rc(10A) 3/8(A) NBRシール(3) C.O.
11,550
9,998
10,998(税込)
20日以内出荷
返品不可
29954784VNA203A-15A(-) Rc(15A) 1/2(A) NBRシール(3) C.O.
10,510
9,498
10,448(税込)
6日以内出荷
返品不可
29954793VNA203A-15A-B(-) Rc(15A) 1/2(A) NBRシール(3) C.O.
11,550
9,998
10,998(税込)
20日以内出荷
返品不可
29954802VNA203B-10A(-) Rc(10A) 3/8(B) FKMシール(3) C.O.
11,550
9,998
10,998(税込)
20日以内出荷
返品不可
29954811VNA203B-10A-B(-) Rc(10A) 3/8(B) FKMシール(3) C.O.
12,600
10,980
12,078(税込)
20日以内出荷
返品不可
29954827VNA203B-15A(-) Rc(15A) 1/2(B) FKMシール(3) C.O.
11,550
9,998
10,998(税込)
20日以内出荷
返品不可
29954836VNA203C-15A(-) Rc(15A) 1/2(C) EPRシール(3) C.O.
10,780
9,798
10,778(税込)
20日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする