曜日別特売

プロセスバルブ (VNA4~)

プロセスバルブ (VNA4~) - SMC

・空気圧システムやエアハイドロ回路の制御用。
・正逆流可能なバランスポペットタイプ。
・エアオペレート形、外部パイロット電磁形。

型式VNA4内容量1個
147件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電圧(V)
管接続口径
ポート数
ねじの種類
材質(シール)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29959745VNA401A-25A-(25A) 12(-) Rc(A) NBRシール
15,240
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
29959754VNA401A-25A-B-(25A) 12(-) Rc(A) NBRシール
16,280
14,980
16,478(税込)
22日以内出荷
返品不可
29959736VNA401A-F25A-(25A) 12(F) G(A) NBRシール
15,240
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
29959763VNA401B-25A-(25A) 12(-) Rc(B) FKMシール
16,340
14,980
16,478(税込)
37日以内出荷
返品不可
29959772VNA401B-25A-B-(25A) 12(-) Rc(B) FKMシール
17,380
15,980
17,578(税込)
37日以内出荷
返品不可
29959781VNA401C-25A-(25A) 12(-) Rc(C) EPRシール
15,510
13,980
15,378(税込)
37日以内出荷
返品不可
29959797VNA401C-25A-B-(25A) 12(-) Rc(C) EPRシール
16,560
15,980
17,578(税込)
37日以内出荷
返品不可
29959815VNA402A-25A-(25A) 12(-) Rc(A) NBRシール
15,240
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
29959824VNA402A-25A-B-(25A) 12(-) Rc(A) NBRシール
16,280
14,980
16,478(税込)
37日以内出荷
返品不可
29959806VNA402A-N25A-(25A) 12(N) NPT(A) NBRシール
15,240
13,980
15,378(税込)
37日以内出荷
返品不可
29959833VNA402B-25A-(25A) 12(-) Rc(B) FKMシール
16,340
14,980
16,478(税込)
37日以内出荷
返品不可
29959842VNA403A-25A-(25A) 12(-) Rc(A) NBRシール
15,240
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
29959851VNA403A-25A-B-(25A) 12(-) Rc(A) NBRシール
16,280
14,980
16,478(税込)
37日以内出荷
返品不可
29959867VNA403B-25A-(25A) 12(-) Rc(B) FKMシール
16,340
14,980
16,478(税込)
37日以内出荷
返品不可
29959876VNA403B-25A-B-(25A) 12(-) Rc(B) FKMシール
17,380
15,980
17,578(税込)
37日以内出荷
返品不可
29959903VNA411A-25A-1D(1) AC100 (50/60Hz)(25A) 12(-) Rc(A) NBRシール
19,530
17,980
19,778(税込)
37日以内出荷
返品不可
29959912VNA411A-25A-1D-B(1) AC100 (50/60Hz)(25A) 12(-) Rc(A) NBRシール
20,570
18,980
20,878(税込)
37日以内出荷
返品不可
29959921VNA411A-25A-1DZ(1) AC100 (50/60Hz)(25A) 12(-) Rc(A) NBRシール
20,020
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
29959937VNA411A-25A-1DZ-B(1) AC100 (50/60Hz)(25A) 12(-) Rc(A) NBRシール
21,070
19,980
21,978(税込)
37日以内出荷
返品不可
29959946VNA411A-25A-1DZA-B(1) AC100 (50/60Hz)(25A) 12(-) Rc(A) NBRシール
21,070
19,980
21,978(税込)
37日以内出荷
返品不可
29959955VNA411A-25A-1DZB(1) AC100 (50/60Hz)(25A) 12(-) Rc(A) NBRシール
20,020
18,980
20,878(税込)
37日以内出荷
返品不可
29959964VNA411A-25A-1E(1) AC100 (50/60Hz)(25A) 12(-) Rc(A) NBRシール
19,250
17,980
19,778(税込)
37日以内出荷
返品不可
29959973VNA411A-25A-1EZ(1) AC100 (50/60Hz)(25A) 12(-) Rc(A) NBRシール
19,750
17,980
19,778(税込)
37日以内出荷
返品不可
29959982VNA411A-25A-1EZ-B(1) AC100 (50/60Hz)(25A) 12(-) Rc(A) NBRシール
20,790
18,980
20,878(税込)
37日以内出荷
返品不可
29959991VNA411A-25A-1G(1) AC100 (50/60Hz)(25A) 12(-) Rc(A) NBRシール
18,650
16,980
18,678(税込)
37日以内出荷
返品不可
29960007VNA411A-25A-1G-B(1) AC100 (50/60Hz)(25A) 12(-) Rc(A) NBRシール
19,690
17,980
19,778(税込)
37日以内出荷
返品不可
29960016VNA411A-25A-1GS(1) AC100 (50/60Hz)(25A) 12(-) Rc(A) NBRシール
19,140
17,980
19,778(税込)
37日以内出荷
返品不可
29960025VNA411A-25A-1GS-B(1) AC100 (50/60Hz)(25A) 12(-) Rc(A) NBRシール
20,190
18,980
20,878(税込)
37日以内出荷
返品不可
29960034VNA411A-25A-1T(1) AC100 (50/60Hz)(25A) 12(-) Rc(A) NBRシール
19,310
17,980
19,778(税込)
37日以内出荷
返品不可
29960043VNA411A-25A-1T-B(1) AC100 (50/60Hz)(25A) 12(-) Rc(A) NBRシール
20,350
18,980
20,878(税込)
37日以内出荷
返品不可
29960052VNA411A-25A-1TB(1) AC100 (50/60Hz)(25A) 12(-) Rc(A) NBRシール
19,310
17,980
19,778(税込)
37日以内出荷
返品不可
29960061VNA411A-25A-1TZ(1) AC100 (50/60Hz)(25A) 12(-) Rc(A) NBRシール
19,800
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
29960077VNA411A-25A-1TZ-B(1) AC100 (50/60Hz)(25A) 12(-) Rc(A) NBRシール
20,850
18,980
20,878(税込)
37日以内出荷
返品不可
29960086VNA411A-25A-1TZB(1) AC100 (50/60Hz)(25A) 12(-) Rc(A) NBRシール
19,800
17,980
19,778(税込)
37日以内出荷
返品不可
29960095VNA411A-25A-2D(2) AC200 (50/60Hz)(25A) 12(-) Rc(A) NBRシール
19,530
17,980
19,778(税込)
37日以内出荷
返品不可
29960104VNA411A-25A-2DZ(2) AC200 (50/60Hz)(25A) 12(-) Rc(A) NBRシール
20,020
18,980
20,878(税込)
37日以内出荷
返品不可
29960113VNA411A-25A-2DZ-B(2) AC200 (50/60Hz)(25A) 12(-) Rc(A) NBRシール
21,070
19,980
21,978(税込)
37日以内出荷
返品不可
29960122VNA411A-25A-2DZB(2) AC200 (50/60Hz)(25A) 12(-) Rc(A) NBRシール
20,020
18,980
20,878(税込)
37日以内出荷
返品不可
29960131VNA411A-25A-2EB(2) AC200 (50/60Hz)(25A) 12(-) Rc(A) NBRシール
19,250
17,980
19,778(税込)
37日以内出荷
返品不可
29960147VNA411A-25A-2EZ(2) AC200 (50/60Hz)(25A) 12(-) Rc(A) NBRシール
19,750
17,980
19,778(税込)
37日以内出荷
返品不可
29960156VNA411A-25A-2EZ-B(2) AC200 (50/60Hz)(25A) 12(-) Rc(A) NBRシール
20,790
18,980
20,878(税込)
37日以内出荷
返品不可
29960165VNA411A-25A-2EZA(2) AC200 (50/60Hz)(25A) 12(-) Rc(A) NBRシール
19,750
17,980
19,778(税込)
37日以内出荷
返品不可
29960174VNA411A-25A-2G(2) AC200 (50/60Hz)(25A) 12(-) Rc(A) NBRシール
18,650
16,980
18,678(税込)
37日以内出荷
返品不可
29960183VNA411A-25A-2GA(2) AC200 (50/60Hz)(25A) 12(-) Rc(A) NBRシール
18,650
16,980
18,678(税込)
37日以内出荷
返品不可
29960192VNA411A-25A-2GB-B(2) AC200 (50/60Hz)(25A) 12(-) Rc(A) NBRシール
19,690
17,980
19,778(税込)
37日以内出荷
返品不可
29960201VNA411A-25A-2T(2) AC200 (50/60Hz)(25A) 12(-) Rc(A) NBRシール
19,310
17,980
19,778(税込)
37日以内出荷
返品不可
29960217VNA411A-25A-2TZ(2) AC200 (50/60Hz)(25A) 12(-) Rc(A) NBRシール
19,800
17,980
19,778(税込)
37日以内出荷
返品不可
29960226VNA411A-25A-3D(3) AC110 (50/60Hz)(25A) 12(-) Rc(A) NBRシール
19,530
17,980
19,778(税込)
37日以内出荷
返品不可
29960235VNA411A-25A-3DB(3) AC110 (50/60Hz)(25A) 12(-) Rc(A) NBRシール
19,530
17,980
19,778(税込)
37日以内出荷
返品不可
29960244VNA411A-25A-3DZ(3) AC110 (50/60Hz)(25A) 12(-) Rc(A) NBRシール
20,020
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする