SMC
プロセスバルブ (VNB10~)
・各種流体制御用。
・ボディ材質とシール材質の選択により空気・水・油・ガス・真空など幅広い
流体の使用が可能。
・エアオペレート形、外部パイロット電磁形。
作動方式
パイロット式
ポート数
2
型式
VNB1
パイロット方式
(-) 標準タイプ
内容量
1個
バスケットに入れる
116
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
管接続口径
切換方式
材質(シール)
材質(ボディ)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29963157
VNB102A-6A
CADデータダウンロード
(-) Rc
(6A) 1/8
(2) N.O. 1 MPa - Φ7
(A) NBRシール
(-) 標準タイプ
¥
7,480
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
16日以内出荷
返品不可
29963166
VNB102A-6A-B
CADデータダウンロード
(-) Rc
(6A) 1/8
(2) N.O. 1 MPa - Φ7
(A) NBRシール
(-) 標準タイプ
¥
7,810
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
16日以内出荷
返品不可
29963175
VNB102A-8A
CADデータダウンロード
(-) Rc
(8A) 1/4
(2) N.O. 1 MPa - Φ7
(A) NBRシール
(-) 標準タイプ
¥
7,480
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
16日以内出荷
返品不可
29963184
VNB102A-8A-B
CADデータダウンロード
(-) Rc
(8A) 1/4
(2) N.O. 1 MPa - Φ7
(A) NBRシール
(-) 標準タイプ
¥
7,810
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
16日以内出荷
返品不可
29963132
VNB102A-10A
CADデータダウンロード
(-) Rc
(10A) 3/8
(2) N.O. 1 MPa - Φ7
(A) NBRシール
(-) 標準タイプ
¥
7,480
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
3日以内出荷
返品不可
29963141
VNB102A-10A-B
CADデータダウンロード
(-) Rc
(10A) 3/8
(2) N.O. 1 MPa - Φ7
(A) NBRシール
(-) 標準タイプ
¥
7,810
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
16日以内出荷
返品不可
29963211
VNB102AL-6A
CADデータダウンロード
(-) Rc
(6A) 1/8
(2) N.O. 1 MPa - Φ7
(A) NBRシール
(L) アルミボディ形
¥
7,320
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
16日以内出荷
返品不可
29963193
VNB102AL-10A
CADデータダウンロード
(-) Rc
(10A) 3/8
(2) N.O. 1 MPa - Φ7
(A) NBRシール
(L) アルミボディ形
¥
7,320
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
16日以内出荷
返品不可
29963202
VNB102AL-10A-B
CADデータダウンロード
(-) Rc
(10A) 3/8
(2) N.O. 1 MPa - Φ7
(A) NBRシール
(L) アルミボディ形
¥
7,650
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
16日以内出荷
返品不可
29963245
VNB102AS-6A-B
CADデータダウンロード
(-) Rc
(6A) 1/8
(2) N.O. 1 MPa - Φ7
(A) NBRシール
(S) ステンレスボディ形
¥
10,180
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
16日以内出荷
返品不可
29963254
VNB102AS-8A
CADデータダウンロード
(-) Rc
(8A) 1/4
(2) N.O. 1 MPa - Φ7
(A) NBRシール
(S) ステンレスボディ形
¥
9,850
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
16日以内出荷
返品不可
29963263
VNB102AS-8A-B
CADデータダウンロード
(-) Rc
(8A) 1/4
(2) N.O. 1 MPa - Φ7
(A) NBRシール
(S) ステンレスボディ形
¥
10,180
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
16日以内出荷
返品不可
29963227
VNB102AS-10A
CADデータダウンロード
(-) Rc
(10A) 3/8
(2) N.O. 1 MPa - Φ7
(A) NBRシール
(S) ステンレスボディ形
¥
9,850
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
16日以内出荷
返品不可
29963236
VNB102AS-10A-B
CADデータダウンロード
(-) Rc
(10A) 3/8
(2) N.O. 1 MPa - Φ7
(A) NBRシール
(S) ステンレスボディ形
¥
10,180
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
16日以内出荷
返品不可
29963297
VNB102B-6A
CADデータダウンロード
(-) Rc
(6A) 1/8
(2) N.O. 1 MPa - Φ7
(B) FKMシール
(-) 標準タイプ
¥
8,200
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
16日以内出荷
返品不可
29963306
VNB102B-6A-B
CADデータダウンロード
(-) Rc
(6A) 1/8
(2) N.O. 1 MPa - Φ7
(B) FKMシール
(-) 標準タイプ
¥
8,530
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
16日以内出荷
返品不可
29963315
VNB102B-8A
CADデータダウンロード
(-) Rc
(8A) 1/4
(2) N.O. 1 MPa - Φ7
(B) FKMシール
(-) 標準タイプ
¥
8,200
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
16日以内出荷
返品不可
29963324
VNB102B-8A-B
CADデータダウンロード
(-) Rc
(8A) 1/4
(2) N.O. 1 MPa - Φ7
(B) FKMシール
(-) 標準タイプ
¥
8,530
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
16日以内出荷
返品不可
29963272
VNB102B-10A
CADデータダウンロード
(-) Rc
(10A) 3/8
(2) N.O. 1 MPa - Φ7
(B) FKMシール
(-) 標準タイプ
¥
8,200
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
16日以内出荷
返品不可
29963281
VNB102B-10A-B
CADデータダウンロード
(-) Rc
(10A) 3/8
(2) N.O. 1 MPa - Φ7
(B) FKMシール
(-) 標準タイプ
¥
8,530
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
16日以内出荷
返品不可
29963342
VNB102BL-6A
CADデータダウンロード
(-) Rc
(6A) 1/8
(2) N.O. 1 MPa - Φ7
(B) FKMシール
(L) アルミボディ形
¥
8,030
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
16日以内出荷
返品不可
29963333
VNB102BL-10A-B
CADデータダウンロード
(-) Rc
(10A) 3/8
(2) N.O. 1 MPa - Φ7
(B) FKMシール
(L) アルミボディ形
¥
8,360
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
16日以内出荷
返品不可
29963376
VNB102BS-8A
CADデータダウンロード
(-) Rc
(8A) 1/4
(2) N.O. 1 MPa - Φ7
(B) FKMシール
(S) ステンレスボディ形
¥
10,560
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
3日以内出荷
返品不可
29963385
VNB102BS-8A-B
CADデータダウンロード
(-) Rc
(8A) 1/4
(2) N.O. 1 MPa - Φ7
(B) FKMシール
(S) ステンレスボディ形
¥
10,890
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
16日以内出荷
返品不可
29963351
VNB102BS-10A
CADデータダウンロード
(-) Rc
(10A) 3/8
(2) N.O. 1 MPa - Φ7
(B) FKMシール
(S) ステンレスボディ形
¥
10,560
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
16日以内出荷
返品不可
29963367
VNB102BS-10A-B
CADデータダウンロード
(-) Rc
(10A) 3/8
(2) N.O. 1 MPa - Φ7
(B) FKMシール
(S) ステンレスボディ形
¥
10,890
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
16日以内出荷
返品不可
29963394
VNB102C-8A
CADデータダウンロード
(-) Rc
(8A) 1/4
(2) N.O. 1 MPa - Φ7
(C) EPRシール
(-) 標準タイプ
¥
7,760
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
16日以内出荷
返品不可
29963403
VNB102C-8A-B
CADデータダウンロード
(-) Rc
(8A) 1/4
(2) N.O. 1 MPa - Φ7
(C) EPRシール
(-) 標準タイプ
¥
8,090
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
16日以内出荷
返品不可
29963412
VNB102CS-8A
CADデータダウンロード
(-) Rc
(8A) 1/4
(2) N.O. 1 MPa - Φ7
(C) EPRシール
(S) ステンレスボディ形
¥
10,120
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
16日以内出荷
返品不可
29963421
VNB102CS-8A-B
CADデータダウンロード
(-) Rc
(8A) 1/4
(2) N.O. 1 MPa - Φ7
(C) EPRシール
(S) ステンレスボディ形
¥
10,450
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
16日以内出荷
返品不可
29963455
VNB103A-6A
CADデータダウンロード
(-) Rc
(6A) 1/8
(3) C.O. 1 MPa - Φ7
(A) NBRシール
(-) 標準タイプ
¥
7,480
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
16日以内出荷
返品不可
29963464
VNB103A-6A-B
CADデータダウンロード
(-) Rc
(6A) 1/8
(3) C.O. 1 MPa - Φ7
(A) NBRシール
(-) 標準タイプ
¥
7,810
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
16日以内出荷
返品不可
29963473
VNB103A-8A
CADデータダウンロード
(-) Rc
(8A) 1/4
(3) C.O. 1 MPa - Φ7
(A) NBRシール
(-) 標準タイプ
¥
7,480
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
3日以内出荷
返品不可
29963482
VNB103A-8A-B
CADデータダウンロード
(-) Rc
(8A) 1/4
(3) C.O. 1 MPa - Φ7
(A) NBRシール
(-) 標準タイプ
¥
7,810
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
16日以内出荷
返品不可
29963437
VNB103A-10A
CADデータダウンロード
(-) Rc
(10A) 3/8
(3) C.O. 1 MPa - Φ7
(A) NBRシール
(-) 標準タイプ
¥
7,480
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
3日以内出荷
返品不可
29963446
VNB103A-10A-B
CADデータダウンロード
(-) Rc
(10A) 3/8
(3) C.O. 1 MPa - Φ7
(A) NBRシール
(-) 標準タイプ
¥
7,810
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
16日以内出荷
返品不可
29963516
VNB103AL-8A
CADデータダウンロード
(-) Rc
(8A) 1/4
(3) C.O. 1 MPa - Φ7
(A) NBRシール
(L) アルミボディ形
¥
7,320
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
16日以内出荷
返品不可
29963491
VNB103AL-10A
CADデータダウンロード
(-) Rc
(10A) 3/8
(3) C.O. 1 MPa - Φ7
(A) NBRシール
(L) アルミボディ形
¥
7,320
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
16日以内出荷
返品不可
29963507
VNB103AL-10A-B
CADデータダウンロード
(-) Rc
(10A) 3/8
(3) C.O. 1 MPa - Φ7
(A) NBRシール
(L) アルミボディ形
¥
7,650
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
16日以内出荷
返品不可
29963543
VNB103AS-6A
CADデータダウンロード
(-) Rc
(6A) 1/8
(3) C.O. 1 MPa - Φ7
(A) NBRシール
(S) ステンレスボディ形
¥
9,850
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
16日以内出荷
返品不可
29963552
VNB103AS-6A-B
CADデータダウンロード
(-) Rc
(6A) 1/8
(3) C.O. 1 MPa - Φ7
(A) NBRシール
(S) ステンレスボディ形
¥
10,180
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
16日以内出荷
返品不可
29963561
VNB103AS-8A
CADデータダウンロード
(-) Rc
(8A) 1/4
(3) C.O. 1 MPa - Φ7
(A) NBRシール
(S) ステンレスボディ形
¥
9,850
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
16日以内出荷
返品不可
29963577
VNB103AS-8A-B
CADデータダウンロード
(-) Rc
(8A) 1/4
(3) C.O. 1 MPa - Φ7
(A) NBRシール
(S) ステンレスボディ形
¥
10,180
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
3日以内出荷
返品不可
29963525
VNB103AS-10A
CADデータダウンロード
(-) Rc
(10A) 3/8
(3) C.O. 1 MPa - Φ7
(A) NBRシール
(S) ステンレスボディ形
¥
9,850
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
16日以内出荷
返品不可
29963534
VNB103AS-10A-B
CADデータダウンロード
(-) Rc
(10A) 3/8
(3) C.O. 1 MPa - Φ7
(A) NBRシール
(S) ステンレスボディ形
¥
10,180
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
16日以内出荷
返品不可
29963604
VNB103B-6A
CADデータダウンロード
(-) Rc
(6A) 1/8
(3) C.O. 1 MPa - Φ7
(B) FKMシール
(-) 標準タイプ
¥
8,200
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
16日以内出荷
返品不可
29963613
VNB103B-6A-B
CADデータダウンロード
(-) Rc
(6A) 1/8
(3) C.O. 1 MPa - Φ7
(B) FKMシール
(-) 標準タイプ
¥
8,530
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
16日以内出荷
返品不可
29963622
VNB103B-8A
CADデータダウンロード
(-) Rc
(8A) 1/4
(3) C.O. 1 MPa - Φ7
(B) FKMシール
(-) 標準タイプ
¥
8,200
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
3日以内出荷
返品不可
29963631
VNB103B-8A-B
CADデータダウンロード
(-) Rc
(8A) 1/4
(3) C.O. 1 MPa - Φ7
(B) FKMシール
(-) 標準タイプ
¥
8,530
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
16日以内出荷
返品不可
29963586
VNB103B-10A
CADデータダウンロード
(-) Rc
(10A) 3/8
(3) C.O. 1 MPa - Φ7
(B) FKMシール
(-) 標準タイプ
¥
8,200
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
16日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
次へ