曜日別特売

プロセスバルブ (VNB211B~)

プロセスバルブ (VNB211B~) - SMC

・各種流体制御用。
・ボディ材質とシール材質の選択により空気・水・油・ガス・真空など幅広い
流体の使用が可能。
・エアオペレート形、外部パイロット電磁形。

作動方式パイロット式ポート数2内容量1個
全133種類を絞り込む
ねじの種類
管接続口径
定格電圧(V)
133種類すべて表示中
注文コード
品番
ねじの種類
管接続口径
定格電圧(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29971846VNB211B-10A-1D(-) Rc(10A) 3/8(1) AC100 (50/60Hz)
14,300
12,980
14,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
29971855VNB211B-10A-1D-B(-) Rc(10A) 3/8(1) AC100 (50/60Hz)
15,350
13,980
15,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
29971864VNB211B-10A-1DZ(-) Rc(10A) 3/8(1) AC100 (50/60Hz)
14,800
13,980
15,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
29971873VNB211B-10A-1DZ-B(-) Rc(10A) 3/8(1) AC100 (50/60Hz)
15,840
14,980
16,478(税込)
20日以内出荷
返品不可
29971882VNB211B-10A-1E(-) Rc(10A) 3/8(1) AC100 (50/60Hz)
14,030
12,980
14,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
29971891VNB211B-10A-1G(-) Rc(10A) 3/8(1) AC100 (50/60Hz)
13,420
12,980
14,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
29971907VNB211B-10A-1G-B(-) Rc(10A) 3/8(1) AC100 (50/60Hz)
14,470
13,980
15,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
29971916VNB211B-10A-1TZ(-) Rc(10A) 3/8(1) AC100 (50/60Hz)
14,580
13,980
15,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
29971925VNB211B-10A-1TZ-B(-) Rc(10A) 3/8(1) AC100 (50/60Hz)
15,620
14,980
16,478(税込)
20日以内出荷
返品不可
29971934VNB211B-10A-2DZ(-) Rc(10A) 3/8(2) AC200 (50/60Hz)
14,800
13,980
15,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
29971943VNB211B-10A-2DZ-B(-) Rc(10A) 3/8(2) AC200 (50/60Hz)
15,840
14,980
16,478(税込)
20日以内出荷
返品不可
29971952VNB211B-10A-2G(-) Rc(10A) 3/8(2) AC200 (50/60Hz)
13,420
12,980
14,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
29971961VNB211B-10A-2G-B(-) Rc(10A) 3/8(2) AC200 (50/60Hz)
14,470
13,980
15,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
29971977VNB211B-10A-2GS(-) Rc(10A) 3/8(2) AC200 (50/60Hz)
13,920
12,980
14,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
29971986VNB211B-10A-2T-B(-) Rc(10A) 3/8(2) AC200 (50/60Hz)
15,130
13,980
15,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
29971995VNB211B-10A-4GB(-) Rc(10A) 3/8(4) AC220 (50/60Hz)
13,420
12,980
14,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
29972004VNB211B-10A-4TZ(-) Rc(10A) 3/8(4) AC220 (50/60Hz)
14,580
13,980
15,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
29972013VNB211B-10A-4TZ-B(-) Rc(10A) 3/8(4) AC220 (50/60Hz)
15,620
14,980
16,478(税込)
20日以内出荷
返品不可
29972022VNB211B-10A-5D(-) Rc(10A) 3/8(5) DC24
14,300
12,980
14,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
29972031VNB211B-10A-5DZ(-) Rc(10A) 3/8(5) DC24
14,800
13,980
15,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
29972047VNB211B-10A-5DZ-B(-) Rc(10A) 3/8(5) DC24
15,840
14,980
16,478(税込)
20日以内出荷
返品不可
29972056VNB211B-10A-5E-B(-) Rc(10A) 3/8(5) DC24
15,070
13,980
15,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
29972065VNB211B-10A-5EZ(-) Rc(10A) 3/8(5) DC24
14,520
13,980
15,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
29972074VNB211B-10A-5EZ-B(-) Rc(10A) 3/8(5) DC24
15,570
14,980
16,478(税込)
20日以内出荷
返品不可
29972083VNB211B-10A-5G(-) Rc(10A) 3/8(5) DC24
13,420
12,980
14,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
29972092VNB211B-10A-5G-B(-) Rc(10A) 3/8(5) DC24
14,470
13,980
15,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
29972101VNB211B-10A-5GS-B(-) Rc(10A) 3/8(5) DC24
14,960
13,980
15,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
29972117VNB211B-10A-5T(-) Rc(10A) 3/8(5) DC24
14,080
12,980
14,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
29972126VNB211B-10A-5TZ(-) Rc(10A) 3/8(5) DC24
14,580
13,980
15,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
29972135VNB211B-10A-5TZ-B(-) Rc(10A) 3/8(5) DC24
15,620
14,980
16,478(税込)
20日以内出荷
返品不可
29972144VNB211B-15A-1D(-) Rc(15A) 1/2(1) AC100 (50/60Hz)
14,300
12,980
14,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
29972153VNB211B-15A-1D-B(-) Rc(15A) 1/2(1) AC100 (50/60Hz)
15,350
13,980
15,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
29972162VNB211B-15A-1DZ(-) Rc(15A) 1/2(1) AC100 (50/60Hz)
14,800
13,980
15,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
29972171VNB211B-15A-1DZ-B(-) Rc(15A) 1/2(1) AC100 (50/60Hz)
15,840
14,980
16,478(税込)
20日以内出荷
返品不可
29972187VNB211B-15A-1DZA(-) Rc(15A) 1/2(1) AC100 (50/60Hz)
14,800
13,980
15,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
29972196VNB211B-15A-1G(-) Rc(15A) 1/2(1) AC100 (50/60Hz)
13,420
12,980
14,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
29972205VNB211B-15A-1T(-) Rc(15A) 1/2(1) AC100 (50/60Hz)
14,080
12,980
14,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
29972214VNB211B-15A-1T-B(-) Rc(15A) 1/2(1) AC100 (50/60Hz)
15,130
13,980
15,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
29972223VNB211B-15A-1TZ(-) Rc(15A) 1/2(1) AC100 (50/60Hz)
14,580
13,980
15,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
29972232VNB211B-15A-1TZ-B(-) Rc(15A) 1/2(1) AC100 (50/60Hz)
15,620
14,980
16,478(税込)
20日以内出荷
返品不可
29972241VNB211B-15A-2DZ(-) Rc(15A) 1/2(2) AC200 (50/60Hz)
14,800
13,980
15,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
29972257VNB211B-15A-2DZB(-) Rc(15A) 1/2(2) AC200 (50/60Hz)
14,800
13,980
15,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
29972266VNB211B-15A-2G(-) Rc(15A) 1/2(2) AC200 (50/60Hz)
13,420
12,980
14,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
29972275VNB211B-15A-2GS(-) Rc(15A) 1/2(2) AC200 (50/60Hz)
13,920
12,980
14,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
29972284VNB211B-15A-2T(-) Rc(15A) 1/2(2) AC200 (50/60Hz)
14,080
12,980
14,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
29972293VNB211B-15A-2TZ(-) Rc(15A) 1/2(2) AC200 (50/60Hz)
14,580
13,980
15,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
29972302VNB211B-15A-3D(-) Rc(15A) 1/2(3) AC110 (50/60Hz)
14,300
12,980
14,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
29972311VNB211B-15A-3DZB(-) Rc(15A) 1/2(3) AC110 (50/60Hz)
14,800
13,980
15,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
29972327VNB211B-15A-3EZA(-) Rc(15A) 1/2(3) AC110 (50/60Hz)
14,520
13,980
15,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
29972336VNB211B-15A-3GB(-) Rc(15A) 1/2(3) AC110 (50/60Hz)
13,420
12,980
14,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

流体制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする