曜日別特売

プロセスバルブ (VNB30~)

プロセスバルブ (VNB30~) - SMC

・各種流体制御用。
・ボディ材質とシール材質の選択により空気・水・油・ガス・真空など幅広い
流体の使用が可能。
・エアオペレート形、外部パイロット電磁形。

作動方式パイロット式ポート数2管接続口径(20A) 3/4型式VNB3内容量1個
58件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
切換方式
材質(シール)
材質(ボディ)
パイロット方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29977333VNB301A-20A(-) Rc(1) N.C. 0.5 MPa - Φ20(A) NBRシール(-) 標準タイプ(-) 標準タイプ
11,550
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
29977342VNB301A-20A-B(-) Rc(1) N.C. 0.5 MPa - Φ20(A) NBRシール(-) 標準タイプ(-) 標準タイプ
12,600
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
29977324VNB301A-N20A(N) NPT(1) N.C. 0.5 MPa - Φ20(A) NBRシール(-) 標準タイプ(-) 標準タイプ
11,550
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
29977351VNB301AL-20A(-) Rc(1) N.C. 0.5 MPa - Φ20(A) NBRシール(L) アルミボディ形(-) 標準タイプ
11,000
9,898
10,888(税込)
20日以内出荷
返品不可
29977367VNB301AL-20A-B(-) Rc(1) N.C. 0.5 MPa - Φ20(A) NBRシール(L) アルミボディ形(-) 標準タイプ
12,050
10,980
12,078(税込)
20日以内出荷
返品不可
29977376VNB301AS-20A(-) Rc(1) N.C. 0.5 MPa - Φ20(A) NBRシール(S) ステンレスボディ形(-) 標準タイプ
25,080
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
29977385VNB301AS-20A-B(-) Rc(1) N.C. 0.5 MPa - Φ20(A) NBRシール(S) ステンレスボディ形(-) 標準タイプ
26,130
23,980
26,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
29977394VNB301AV-20A(-) Rc(1) N.C. 0.5 MPa - Φ20(A) NBRシール(-) 標準タイプ(V) 真空パイロット形
12,270
11,980
13,178(税込)
20日以内出荷
返品不可
29977403VNB301B-20A(-) Rc(1) N.C. 0.5 MPa - Φ20(B) FKMシール(-) 標準タイプ(-) 標準タイプ
12,600
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
29977412VNB301B-20A-B(-) Rc(1) N.C. 0.5 MPa - Φ20(B) FKMシール(-) 標準タイプ(-) 標準タイプ
13,640
12,980
14,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
29977421VNB301BL-20A(-) Rc(1) N.C. 0.5 MPa - Φ20(B) FKMシール(L) アルミボディ形(-) 標準タイプ
12,050
10,980
12,078(税込)
20日以内出荷
返品不可
29977437VNB301BL-20A-B(-) Rc(1) N.C. 0.5 MPa - Φ20(B) FKMシール(L) アルミボディ形(-) 標準タイプ
13,090
12,980
14,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
29977446VNB301BS-20A(-) Rc(1) N.C. 0.5 MPa - Φ20(B) FKMシール(S) ステンレスボディ形(-) 標準タイプ
26,130
23,980
26,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
29977455VNB301BS-20A-B(-) Rc(1) N.C. 0.5 MPa - Φ20(B) FKMシール(S) ステンレスボディ形(-) 標準タイプ
27,170
25,980
28,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
29977464VNB301BV-20A(-) Rc(1) N.C. 0.5 MPa - Φ20(B) FKMシール(-) 標準タイプ(V) 真空パイロット形
13,310
12,980
14,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
29977473VNB301C-20A(-) Rc(1) N.C. 0.5 MPa - Φ20(C) EPRシール(-) 標準タイプ(-) 標準タイプ
11,830
10,980
12,078(税込)
20日以内出荷
返品不可
29977482VNB301C-20A-B(-) Rc(1) N.C. 0.5 MPa - Φ20(C) EPRシール(-) 標準タイプ(-) 標準タイプ
12,870
11,980
13,178(税込)
20日以内出荷
返品不可
29977491VNB301CS-20A(-) Rc(1) N.C. 0.5 MPa - Φ20(C) EPRシール(S) ステンレスボディ形(-) 標準タイプ
25,360
22,980
25,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
29977507VNB301CS-20A-B(-) Rc(1) N.C. 0.5 MPa - Φ20(C) EPRシール(S) ステンレスボディ形(-) 標準タイプ
26,400
24,980
27,478(税込)
20日以内出荷
返品不可
29977516VNB302A-20A(-) Rc(2) N.O. 1 MPa - Φ20(A) NBRシール(-) 標準タイプ(-) 標準タイプ
11,550
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
29977525VNB302A-20A-B(-) Rc(2) N.O. 1 MPa - Φ20(A) NBRシール(-) 標準タイプ(-) 標準タイプ
12,600
10,980
12,078(税込)
20日以内出荷
返品不可
29977534VNB302AS-20A(-) Rc(2) N.O. 1 MPa - Φ20(A) NBRシール(S) ステンレスボディ形(-) 標準タイプ
25,080
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
29977543VNB302AS-20A-B(-) Rc(2) N.O. 1 MPa - Φ20(A) NBRシール(S) ステンレスボディ形(-) 標準タイプ
26,130
23,980
26,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
29977552VNB302B-20A(-) Rc(2) N.O. 1 MPa - Φ20(B) FKMシール(-) 標準タイプ(-) 標準タイプ
12,600
10,980
12,078(税込)
20日以内出荷
返品不可
29977561VNB302B-20A-B(-) Rc(2) N.O. 1 MPa - Φ20(B) FKMシール(-) 標準タイプ(-) 標準タイプ
13,640
12,980
14,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
29977577VNB302BL-20A(-) Rc(2) N.O. 1 MPa - Φ20(B) FKMシール(L) アルミボディ形(-) 標準タイプ
12,050
10,980
12,078(税込)
20日以内出荷
返品不可
29977586VNB302BS-20A(-) Rc(2) N.O. 1 MPa - Φ20(B) FKMシール(S) ステンレスボディ形(-) 標準タイプ
26,130
23,980
26,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
29977595VNB302C-20A(-) Rc(2) N.O. 1 MPa - Φ20(C) EPRシール(-) 標準タイプ(-) 標準タイプ
11,830
10,980
12,078(税込)
20日以内出荷
返品不可
29977604VNB302C-20A-B(-) Rc(2) N.O. 1 MPa - Φ20(C) EPRシール(-) 標準タイプ(-) 標準タイプ
12,870
11,980
13,178(税込)
20日以内出荷
返品不可
29977613VNB302CS-20A(-) Rc(2) N.O. 1 MPa - Φ20(C) EPRシール(S) ステンレスボディ形(-) 標準タイプ
25,360
22,980
25,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
29977622VNB302CS-20A-B(-) Rc(2) N.O. 1 MPa - Φ20(C) EPRシール(S) ステンレスボディ形(-) 標準タイプ
26,400
24,980
27,478(税込)
20日以内出荷
返品不可
29977631VNB302CV-20A(-) Rc(2) N.O. 1 MPa - Φ20(C) EPRシール(-) 標準タイプ(V) 真空パイロット形
12,540
11,980
13,178(税込)
20日以内出荷
返品不可
29977647VNB303A-20A(-) Rc(3) C.O. 1 MPa - Φ20(A) NBRシール(-) 標準タイプ(-) 標準タイプ
11,550
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
29977656VNB303A-20A-B(-) Rc(3) C.O. 1 MPa - Φ20(A) NBRシール(-) 標準タイプ(-) 標準タイプ
12,600
10,980
12,078(税込)
20日以内出荷
返品不可
29977665VNB303AL-20A(-) Rc(3) C.O. 1 MPa - Φ20(A) NBRシール(L) アルミボディ形(-) 標準タイプ
11,000
9,898
10,888(税込)
20日以内出荷
返品不可
29977674VNB303AS-20A(-) Rc(3) C.O. 1 MPa - Φ20(A) NBRシール(S) ステンレスボディ形(-) 標準タイプ
25,080
21,980
24,178(税込)
20日以内出荷
返品不可
29977683VNB303AS-20A-B(-) Rc(3) C.O. 1 MPa - Φ20(A) NBRシール(S) ステンレスボディ形(-) 標準タイプ
26,130
23,980
26,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
29977692VNB303B-20A(-) Rc(3) C.O. 1 MPa - Φ20(B) FKMシール(-) 標準タイプ(-) 標準タイプ
12,600
10,980
12,078(税込)
20日以内出荷
返品不可
29977701VNB303B-20A-B(-) Rc(3) C.O. 1 MPa - Φ20(B) FKMシール(-) 標準タイプ(-) 標準タイプ
13,640
12,980
14,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
29977717VNB303BL-20A(-) Rc(3) C.O. 1 MPa - Φ20(B) FKMシール(L) アルミボディ形(-) 標準タイプ
12,050
10,980
12,078(税込)
20日以内出荷
返品不可
29977726VNB303BL-20A-B(-) Rc(3) C.O. 1 MPa - Φ20(B) FKMシール(L) アルミボディ形(-) 標準タイプ
13,090
12,980
14,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
29977735VNB303BS-20A(-) Rc(3) C.O. 1 MPa - Φ20(B) FKMシール(S) ステンレスボディ形(-) 標準タイプ
26,130
23,980
26,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
29977744VNB303BS-20A-B(-) Rc(3) C.O. 1 MPa - Φ20(B) FKMシール(S) ステンレスボディ形(-) 標準タイプ
27,170
25,980
28,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
29977753VNB303C-20A(-) Rc(3) C.O. 1 MPa - Φ20(C) EPRシール(-) 標準タイプ(-) 標準タイプ
11,830
10,980
12,078(税込)
20日以内出荷
返品不可
29977762VNB303CS-20A(-) Rc(3) C.O. 1 MPa - Φ20(C) EPRシール(S) ステンレスボディ形(-) 標準タイプ
25,360
22,980
25,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
29977771VNB303CS-20A-B(-) Rc(3) C.O. 1 MPa - Φ20(C) EPRシール(S) ステンレスボディ形(-) 標準タイプ
26,400
24,980
27,478(税込)
20日以内出荷
返品不可
29977787VNB304A-20A(-) Rc(4) N.C. 1 MPa - Φ14(A) NBRシール(-) 標準タイプ(-) 標準タイプ
14,360
13,980
15,378(税込)
当日出荷
29977796VNB304A-20A-B(-) Rc(4) N.C. 1 MPa - Φ14(A) NBRシール(-) 標準タイプ(-) 標準タイプ
15,400
14,980
16,478(税込)
20日以内出荷
返品不可
29977805VNB304AS-20A(-) Rc(4) N.C. 1 MPa - Φ14(A) NBRシール(S) ステンレスボディ形(-) 標準タイプ
38,610
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
29977814VNB304AS-20A-B(-) Rc(4) N.C. 1 MPa - Φ14(A) NBRシール(S) ステンレスボディ形(-) 標準タイプ
39,660
36,980
40,678(税込)
20日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

流体制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする