曜日別特売

プロセスバルブ (VNB311~)

プロセスバルブ (VNB311~) - SMCプロセスバルブ (VNB311~) - SMC

・各種流体制御用。
・ボディ材質とシール材質の選択により空気・水・油・ガス・真空など幅広い
流体の使用が可能。
・エアオペレート形、外部パイロット電磁形。

内容量1個
198件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
管接続口径
ポート数
ねじの種類
定格電圧(V)
作動方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29977911VNB311A-20A-1D(20A) 3/42(-) Rc(1) AC100 (50/60Hz)パイロット式
15,790
14,980
16,478(税込)
16日以内出荷
返品不可
29977927VNB311A-20A-1DA(20A) 3/42(-) Rc(1) AC100 (50/60Hz)パイロット式
15,790
14,980
16,478(税込)
22日以内出荷
返品不可
29977936VNB311A-20A-1DZ(20A) 3/42(-) Rc(1) AC100 (50/60Hz)パイロット式
16,280
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
29977945VNB311A-20A-1DZ-B(20A) 3/42(-) Rc(1) AC100 (50/60Hz)パイロット式
17,330
15,980
17,578(税込)
22日以内出荷
返品不可
29977954VNB311A-20A-1DZB(20A) 3/42(-) Rc(1) AC100 (50/60Hz)パイロット式
16,280
14,980
16,478(税込)
22日以内出荷
返品不可
29977963VNB311A-20A-1E(20A) 3/42(-) Rc(1) AC100 (50/60Hz)パイロット式
15,510
13,980
15,378(税込)
22日以内出荷
返品不可
29977972VNB311A-20A-1EZ(20A) 3/42(-) Rc(1) AC100 (50/60Hz)パイロット式
16,010
14,980
16,478(税込)
22日以内出荷
返品不可
29977981VNB311A-20A-1EZ-B(20A) 3/42(-) Rc(1) AC100 (50/60Hz)パイロット式
17,050
15,980
17,578(税込)
22日以内出荷
返品不可
29977997VNB311A-20A-1G(20A) 3/42(-) Rc(1) AC100 (50/60Hz)パイロット式
14,910
13,980
15,378(税込)
22日以内出荷
返品不可
29978006VNB311A-20A-1G-B(20A) 3/42(-) Rc(1) AC100 (50/60Hz)パイロット式
15,950
14,980
16,478(税込)
22日以内出荷
返品不可
29978015VNB311A-20A-1GB(20A) 3/42(-) Rc(1) AC100 (50/60Hz)パイロット式
14,910
13,980
15,378(税込)
22日以内出荷
返品不可
29978024VNB311A-20A-1GS(20A) 3/42(-) Rc(1) AC100 (50/60Hz)パイロット式
15,400
13,980
15,378(税込)
22日以内出荷
返品不可
29978033VNB311A-20A-1GS-B(20A) 3/42(-) Rc(1) AC100 (50/60Hz)パイロット式
16,450
14,980
16,478(税込)
22日以内出荷
返品不可
29978042VNB311A-20A-1GSB-B(20A) 3/42(-) Rc(1) AC100 (50/60Hz)パイロット式
16,450
14,980
16,478(税込)
22日以内出荷
返品不可
29978051VNB311A-20A-1T(20A) 3/42(-) Rc(1) AC100 (50/60Hz)パイロット式
15,570
14,980
16,478(税込)
22日以内出荷
返品不可
29978067VNB311A-20A-1T-B(20A) 3/42(-) Rc(1) AC100 (50/60Hz)パイロット式
16,610
14,980
16,478(税込)
22日以内出荷
返品不可
29978076VNB311A-20A-1TA(20A) 3/42(-) Rc(1) AC100 (50/60Hz)パイロット式
15,570
14,980
16,478(税込)
22日以内出荷
返品不可
29978085VNB311A-20A-1TB(20A) 3/42(-) Rc(1) AC100 (50/60Hz)パイロット式
15,570
14,980
16,478(税込)
22日以内出荷
返品不可
29978094VNB311A-20A-1TZ(20A) 3/42(-) Rc(1) AC100 (50/60Hz)パイロット式
16,060
14,980
16,478(税込)
22日以内出荷
返品不可
29978103VNB311A-20A-1TZ-B(20A) 3/42(-) Rc(1) AC100 (50/60Hz)パイロット式
17,110
15,980
17,578(税込)
22日以内出荷
返品不可
29978112VNB311A-20A-2D(20A) 3/42(-) Rc(2) AC200 (50/60Hz)パイロット式
15,790
14,980
16,478(税込)
22日以内出荷
返品不可
29978121VNB311A-20A-2D-B(20A) 3/42(-) Rc(2) AC200 (50/60Hz)パイロット式
16,830
15,980
17,578(税込)
22日以内出荷
返品不可
29978137VNB311A-20A-2DZ(20A) 3/42(-) Rc(2) AC200 (50/60Hz)パイロット式
16,280
14,980
16,478(税込)
22日以内出荷
返品不可
29978146VNB311A-20A-2DZ-B(20A) 3/42(-) Rc(2) AC200 (50/60Hz)パイロット式
17,330
15,980
17,578(税込)
22日以内出荷
返品不可
29978155VNB311A-20A-2E(20A) 3/42(-) Rc(2) AC200 (50/60Hz)パイロット式
15,510
13,980
15,378(税込)
22日以内出荷
返品不可
29978164VNB311A-20A-2EZ(20A) 3/42(-) Rc(2) AC200 (50/60Hz)パイロット式
16,010
14,980
16,478(税込)
22日以内出荷
返品不可
29978173VNB311A-20A-2EZ-B(20A) 3/42(-) Rc(2) AC200 (50/60Hz)パイロット式
17,050
15,980
17,578(税込)
22日以内出荷
返品不可
29978182VNB311A-20A-2G(20A) 3/42(-) Rc(2) AC200 (50/60Hz)パイロット式
14,910
13,980
15,378(税込)
22日以内出荷
返品不可
29978191VNB311A-20A-2G-B(20A) 3/42(-) Rc(2) AC200 (50/60Hz)パイロット式
15,950
14,980
16,478(税込)
22日以内出荷
返品不可
29978207VNB311A-20A-2GS(20A) 3/42(-) Rc(2) AC200 (50/60Hz)パイロット式
15,400
13,980
15,378(税込)
22日以内出荷
返品不可
29978216VNB311A-20A-2T(20A) 3/42(-) Rc(2) AC200 (50/60Hz)パイロット式
15,570
14,980
16,478(税込)
22日以内出荷
返品不可
29978225VNB311A-20A-2T-B(20A) 3/42(-) Rc(2) AC200 (50/60Hz)パイロット式
16,610
14,980
16,478(税込)
22日以内出荷
返品不可
29978234VNB311A-20A-2TZ(20A) 3/42(-) Rc(2) AC200 (50/60Hz)パイロット式
16,060
14,980
16,478(税込)
22日以内出荷
返品不可
29978243VNB311A-20A-2TZ-B(20A) 3/42(-) Rc(2) AC200 (50/60Hz)パイロット式
17,110
15,980
17,578(税込)
22日以内出荷
返品不可
29978252VNB311A-20A-3D(20A) 3/42(-) Rc(3) AC110 (50/60Hz)パイロット式
15,790
14,980
16,478(税込)
22日以内出荷
返品不可
29978261VNB311A-20A-3DZ(20A) 3/42(-) Rc(3) AC110 (50/60Hz)パイロット式
16,280
14,980
16,478(税込)
22日以内出荷
返品不可
29978277VNB311A-20A-3G(20A) 3/42(-) Rc(3) AC110 (50/60Hz)パイロット式
14,910
13,980
15,378(税込)
22日以内出荷
返品不可
29978286VNB311A-20A-3GB(20A) 3/42(-) Rc(3) AC110 (50/60Hz)パイロット式
14,910
13,980
15,378(税込)
22日以内出荷
返品不可
29978295VNB311A-20A-3T(20A) 3/42(-) Rc(3) AC110 (50/60Hz)パイロット式
15,570
14,980
16,478(税込)
22日以内出荷
返品不可
29978304VNB311A-20A-3T-B(20A) 3/42(-) Rc(3) AC110 (50/60Hz)パイロット式
16,610
14,980
16,478(税込)
22日以内出荷
返品不可
29978313VNB311A-20A-3TZ(20A) 3/42(-) Rc(3) AC110 (50/60Hz)パイロット式
16,060
14,980
16,478(税込)
22日以内出荷
返品不可
29978322VNB311A-20A-4DB(20A) 3/42(-) Rc(4) AC220 (50/60Hz)パイロット式
15,790
14,980
16,478(税込)
22日以内出荷
返品不可
29978331VNB311A-20A-4DZ(20A) 3/42(-) Rc(4) AC220 (50/60Hz)パイロット式
16,280
14,980
16,478(税込)
22日以内出荷
返品不可
29978347VNB311A-20A-4G(20A) 3/42(-) Rc(4) AC220 (50/60Hz)パイロット式
14,910
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
29978356VNB311A-20A-4GB(20A) 3/42(-) Rc(4) AC220 (50/60Hz)パイロット式
14,910
13,980
15,378(税込)
22日以内出荷
返品不可
29978365VNB311A-20A-4T(20A) 3/42(-) Rc(4) AC220 (50/60Hz)パイロット式
15,570
14,980
16,478(税込)
22日以内出荷
返品不可
29978374VNB311A-20A-5D(20A) 3/42(-) Rc(5) DC24パイロット式
15,790
14,980
16,478(税込)
22日以内出荷
返品不可
29978383VNB311A-20A-5D-B(20A) 3/42(-) Rc(5) DC24パイロット式
16,830
15,980
17,578(税込)
22日以内出荷
返品不可
29978392VNB311A-20A-5DB(20A) 3/42(-) Rc(5) DC24パイロット式
15,790
14,980
16,478(税込)
22日以内出荷
返品不可
29978401VNB311A-20A-5DZ(20A) 3/42(-) Rc(5) DC24パイロット式
16,280
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

流体制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする