曜日別特売

プロセスバルブ (VNB412~)

プロセスバルブ (VNB412~) - SMC

・各種流体制御用。
・ボディ材質とシール材質の選択により空気・水・油・ガス・真空など幅広い
流体の使用が可能。
・エアオペレート形、外部パイロット電磁形。

作動方式パイロット式ポート数2ねじの種類(-) Rc管接続口径(25A) 1内容量1個
全87種類を絞り込む
定格電圧(V)
87種類すべて表示中
注文コード
品番
定格電圧(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29984586VNB412A-25A-1D(1) AC100 (50/60Hz)
18,150
16,980
18,678(税込)
20日以内出荷
返品不可
29984595VNB412A-25A-1DZ(1) AC100 (50/60Hz)
18,650
16,980
18,678(税込)
20日以内出荷
返品不可
29984604VNB412A-25A-1DZ-B(1) AC100 (50/60Hz)
19,690
17,980
19,778(税込)
20日以内出荷
返品不可
29984613VNB412A-25A-1EZ(1) AC100 (50/60Hz)
18,370
16,980
18,678(税込)
20日以内出荷
返品不可
29984622VNB412A-25A-1G(1) AC100 (50/60Hz)
17,270
15,980
17,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
29984631VNB412A-25A-1T(1) AC100 (50/60Hz)
17,930
16,980
18,678(税込)
20日以内出荷
返品不可
29984647VNB412A-25A-1TZ(1) AC100 (50/60Hz)
18,430
16,980
18,678(税込)
20日以内出荷
返品不可
29984656VNB412A-25A-1TZ-B(1) AC100 (50/60Hz)
19,470
17,980
19,778(税込)
20日以内出荷
返品不可
29984665VNB412A-25A-2DZ(2) AC200 (50/60Hz)
18,650
16,980
18,678(税込)
20日以内出荷
返品不可
29984674VNB412A-25A-2E(2) AC200 (50/60Hz)
17,880
16,980
18,678(税込)
20日以内出荷
返品不可
29984683VNB412A-25A-2EZ-B(2) AC200 (50/60Hz)
19,420
17,980
19,778(税込)
20日以内出荷
返品不可
29984692VNB412A-25A-2G(2) AC200 (50/60Hz)
17,270
15,980
17,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
29984701VNB412A-25A-2G-B(2) AC200 (50/60Hz)
18,320
16,980
18,678(税込)
20日以内出荷
返品不可
29984717VNB412A-25A-2GA(2) AC200 (50/60Hz)
17,270
15,980
17,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
29984726VNB412A-25A-2GB(2) AC200 (50/60Hz)
17,270
15,980
17,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
29984735VNB412A-25A-2GS(2) AC200 (50/60Hz)
17,770
15,980
17,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
29984744VNB412A-25A-2T(2) AC200 (50/60Hz)
17,930
16,980
18,678(税込)
20日以内出荷
返品不可
29984753VNB412A-25A-2TB(2) AC200 (50/60Hz)
17,930
16,980
18,678(税込)
20日以内出荷
返品不可
29984762VNB412A-25A-2TZ(2) AC200 (50/60Hz)
18,430
16,980
18,678(税込)
20日以内出荷
返品不可
29984771VNB412A-25A-3DZ(3) AC110 (50/60Hz)
18,650
16,980
18,678(税込)
20日以内出荷
返品不可
29984787VNB412A-25A-3DZ-B(3) AC110 (50/60Hz)
19,690
17,980
19,778(税込)
20日以内出荷
返品不可
29984796VNB412A-25A-4D-B(4) AC220 (50/60Hz)
19,200
17,980
19,778(税込)
20日以内出荷
返品不可
29984805VNB412A-25A-4G(4) AC220 (50/60Hz)
17,270
15,980
17,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
29984814VNB412A-25A-5DZ(5) DC24
18,650
16,980
18,678(税込)
20日以内出荷
返品不可
29984823VNB412A-25A-5DZ-B(5) DC24
19,690
17,980
19,778(税込)
20日以内出荷
返品不可
29984832VNB412A-25A-5E-B(5) DC24
18,920
16,980
18,678(税込)
20日以内出荷
返品不可
29984841VNB412A-25A-5EZ(5) DC24
18,370
16,980
18,678(税込)
20日以内出荷
返品不可
29984857VNB412A-25A-5EZ-B(5) DC24
19,420
17,980
19,778(税込)
20日以内出荷
返品不可
29984866VNB412A-25A-5G(5) DC24
17,270
15,980
17,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
29984875VNB412A-25A-5G-B(5) DC24
18,320
16,980
18,678(税込)
20日以内出荷
返品不可
29984884VNB412A-25A-5GB(5) DC24
17,270
15,980
17,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
29984893VNB412A-25A-5GS(5) DC24
17,770
15,980
17,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
29984902VNB412A-25A-5GS-B(5) DC24
18,810
16,980
18,678(税込)
20日以内出荷
返品不可
29984911VNB412A-25A-5T(5) DC24
17,930
16,980
18,678(税込)
20日以内出荷
返品不可
29984927VNB412A-25A-5TB(5) DC24
17,930
16,980
18,678(税込)
20日以内出荷
返品不可
29984936VNB412A-25A-5TZ(5) DC24
18,430
16,980
18,678(税込)
20日以内出荷
返品不可
29984945VNB412A-25A-5TZ-B(5) DC24
19,470
17,980
19,778(税込)
20日以内出荷
返品不可
29984954VNB412A-25A-5TZB(5) DC24
18,430
16,980
18,678(税込)
20日以内出荷
返品不可
29984963VNB412A-25A-6GS-B(6) DC12
18,810
16,980
18,678(税込)
20日以内出荷
返品不可
29984972VNB412AL-25A-1EZ-B(1) AC100 (50/60Hz)
18,760
16,980
18,678(税込)
20日以内出荷
返品不可
29984981VNB412AL-25A-5DZA(5) DC24
17,990
16,980
18,678(税込)
20日以内出荷
返品不可
29984997VNB412AS-25A-1DZ(1) AC100 (50/60Hz)
35,090
31,980
35,178(税込)
20日以内出荷
返品不可
29985006VNB412AS-25A-1DZ-B(1) AC100 (50/60Hz)
36,140
32,980
36,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
29985015VNB412AS-25A-1T(1) AC100 (50/60Hz)
34,380
29,980
32,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
29985024VNB412AS-25A-1TZ(1) AC100 (50/60Hz)
34,870
31,980
35,178(税込)
20日以内出荷
返品不可
32060025VNB412AS-25A-2G(2) AC200 (50/60Hz)
33,720
29,980
32,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
29985033VNB412AS-25A-4DZ(4) AC220 (50/60Hz)
35,090
31,980
35,178(税込)
20日以内出荷
返品不可
29985042VNB412AS-25A-5DZ(5) DC24
35,090
31,980
35,178(税込)
20日以内出荷
返品不可
29985051VNB412AS-25A-5DZ-B(5) DC24
36,140
32,980
36,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
29985067VNB412AS-25A-5G(5) DC24
33,720
29,980
32,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

流体制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする