曜日別特売

プロセスバルブ (VNB414~)

プロセスバルブ (VNB414~) - SMC

・各種流体制御用。
・ボディ材質とシール材質の選択により空気・水・油・ガス・真空など幅広い
流体の使用が可能。
・エアオペレート形、外部パイロット電磁形。

作動方式パイロット式ポート数2管接続口径(25A) 1型式VNB4切換方式(4) N.C. 1 MPa - Φ16パイロット方式(-) 標準タイプ内容量1個
全94種類を絞り込む
ねじの種類
定格電圧(V)
材質(シール)
材質(ボディ)
94種類すべて表示中
注文コード
品番
ねじの種類
定格電圧(V)
材質(シール)
材質(ボディ)
リード線取出方法
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29985444VNB414A-25A-1D(-) Rc(1) AC100 (50/60Hz)(A) NBRシール(-) 標準タイプ(D) DIN形ターミナル
21,730
19,980
21,978(税込)
22日以内出荷
返品不可
29985453VNB414A-25A-1D-B(-) Rc(1) AC100 (50/60Hz)(A) NBRシール(-) 標準タイプ(D) DIN形ターミナル
22,770
19,980
21,978(税込)
22日以内出荷
返品不可
29985462VNB414A-25A-1DZ(-) Rc(1) AC100 (50/60Hz)(A) NBRシール(-) 標準タイプ(DZ) ランプ・サージ電圧保護回路付DIN形ターミナル
22,220
19,980
21,978(税込)
22日以内出荷
返品不可
29985471VNB414A-25A-1DZ-B(-) Rc(1) AC100 (50/60Hz)(A) NBRシール(-) 標準タイプ(DZ) ランプ・サージ電圧保護回路付DIN形ターミナル
23,270
20,980
23,078(税込)
22日以内出荷
返品不可
29985487VNB414A-25A-1EZ(-) Rc(1) AC100 (50/60Hz)(A) NBRシール(-) 標準タイプ(EZ) ランプ・サージ電圧保護回路付グロメットターミナル
21,950
19,980
21,978(税込)
22日以内出荷
返品不可
29985496VNB414A-25A-1EZ-B(-) Rc(1) AC100 (50/60Hz)(A) NBRシール(-) 標準タイプ(EZ) ランプ・サージ電圧保護回路付グロメットターミナル
22,990
19,980
21,978(税込)
22日以内出荷
返品不可
29985505VNB414A-25A-1EZA-B(-) Rc(1) AC100 (50/60Hz)(A) NBRシール(-) 標準タイプ(EZ) ランプ・サージ電圧保護回路付グロメットターミナル
22,990
19,980
21,978(税込)
22日以内出荷
返品不可
29985514VNB414A-25A-1G(-) Rc(1) AC100 (50/60Hz)(A) NBRシール(-) 標準タイプ(G) グロメット
20,850
18,980
20,878(税込)
22日以内出荷
返品不可
29985523VNB414A-25A-1GA-B(-) Rc(1) AC100 (50/60Hz)(A) NBRシール(-) 標準タイプ(G) グロメット
21,890
19,980
21,978(税込)
22日以内出荷
返品不可
29985532VNB414A-25A-1GS(-) Rc(1) AC100 (50/60Hz)(A) NBRシール(-) 標準タイプ(GS) サージ電圧保護回路付グロメット
21,340
19,980
21,978(税込)
22日以内出荷
返品不可
29985541VNB414A-25A-1GS-B(-) Rc(1) AC100 (50/60Hz)(A) NBRシール(-) 標準タイプ(GS) サージ電圧保護回路付グロメット
22,390
19,980
21,978(税込)
22日以内出荷
返品不可
29985557VNB414A-25A-1T(-) Rc(1) AC100 (50/60Hz)(A) NBRシール(-) 標準タイプ(T) コンジットターミナル
21,510
19,980
21,978(税込)
22日以内出荷
返品不可
29985566VNB414A-25A-1T-B(-) Rc(1) AC100 (50/60Hz)(A) NBRシール(-) 標準タイプ(T) コンジットターミナル
22,550
19,980
21,978(税込)
22日以内出荷
返品不可
29985575VNB414A-25A-1TZ(-) Rc(1) AC100 (50/60Hz)(A) NBRシール(-) 標準タイプ(TZ) ランプ・サージ電圧保護回路付コンジットターミナル
22,000
19,980
21,978(税込)
22日以内出荷
返品不可
29985584VNB414A-25A-2D(-) Rc(2) AC200 (50/60Hz)(A) NBRシール(-) 標準タイプ(D) DIN形ターミナル
21,730
19,980
21,978(税込)
22日以内出荷
返品不可
29985593VNB414A-25A-2DZ(-) Rc(2) AC200 (50/60Hz)(A) NBRシール(-) 標準タイプ(DZ) ランプ・サージ電圧保護回路付DIN形ターミナル
22,220
19,980
21,978(税込)
22日以内出荷
返品不可
29985602VNB414A-25A-2DZ-B(-) Rc(2) AC200 (50/60Hz)(A) NBRシール(-) 標準タイプ(DZ) ランプ・サージ電圧保護回路付DIN形ターミナル
23,270
20,980
23,078(税込)
22日以内出荷
返品不可
29985611VNB414A-25A-2G(-) Rc(2) AC200 (50/60Hz)(A) NBRシール(-) 標準タイプ(G) グロメット
20,850
18,980
20,878(税込)
22日以内出荷
返品不可
29985627VNB414A-25A-2GS(-) Rc(2) AC200 (50/60Hz)(A) NBRシール(-) 標準タイプ(GS) サージ電圧保護回路付グロメット
21,340
19,980
21,978(税込)
22日以内出荷
返品不可
29985636VNB414A-25A-2GSA(-) Rc(2) AC200 (50/60Hz)(A) NBRシール(-) 標準タイプ(GS) サージ電圧保護回路付グロメット
21,340
19,980
21,978(税込)
22日以内出荷
返品不可
29985645VNB414A-25A-2T(-) Rc(2) AC200 (50/60Hz)(A) NBRシール(-) 標準タイプ(T) コンジットターミナル
21,510
19,980
21,978(税込)
22日以内出荷
返品不可
29985654VNB414A-25A-2TZ(-) Rc(2) AC200 (50/60Hz)(A) NBRシール(-) 標準タイプ(TZ) ランプ・サージ電圧保護回路付コンジットターミナル
22,000
19,980
21,978(税込)
22日以内出荷
返品不可
29985663VNB414A-25A-3D(-) Rc(3) AC110 (50/60Hz)(A) NBRシール(-) 標準タイプ(D) DIN形ターミナル
21,730
19,980
21,978(税込)
22日以内出荷
返品不可
29985672VNB414A-25A-3DZ(-) Rc(3) AC110 (50/60Hz)(A) NBRシール(-) 標準タイプ(DZ) ランプ・サージ電圧保護回路付DIN形ターミナル
22,220
19,980
21,978(税込)
22日以内出荷
返品不可
29985681VNB414A-25A-3TZ(-) Rc(3) AC110 (50/60Hz)(A) NBRシール(-) 標準タイプ(TZ) ランプ・サージ電圧保護回路付コンジットターミナル
22,000
19,980
21,978(税込)
22日以内出荷
返品不可
29985697VNB414A-25A-3TZB(-) Rc(3) AC110 (50/60Hz)(A) NBRシール(-) 標準タイプ(TZ) ランプ・サージ電圧保護回路付コンジットターミナル
22,000
19,980
21,978(税込)
22日以内出荷
返品不可
29985706VNB414A-25A-4D-B(-) Rc(4) AC220 (50/60Hz)(A) NBRシール(-) 標準タイプ(D) DIN形ターミナル
22,770
19,980
21,978(税込)
22日以内出荷
返品不可
29985715VNB414A-25A-4DB(-) Rc(4) AC220 (50/60Hz)(A) NBRシール(-) 標準タイプ(D) DIN形ターミナル
21,730
19,980
21,978(税込)
22日以内出荷
返品不可
29985724VNB414A-25A-4DZ(-) Rc(4) AC220 (50/60Hz)(A) NBRシール(-) 標準タイプ(DZ) ランプ・サージ電圧保護回路付DIN形ターミナル
22,220
19,980
21,978(税込)
22日以内出荷
返品不可
29985733VNB414A-25A-4GB(-) Rc(4) AC220 (50/60Hz)(A) NBRシール(-) 標準タイプ(G) グロメット
20,850
18,980
20,878(税込)
22日以内出荷
返品不可
29985742VNB414A-25A-4GS(-) Rc(4) AC220 (50/60Hz)(A) NBRシール(-) 標準タイプ(GS) サージ電圧保護回路付グロメット
21,340
19,980
21,978(税込)
22日以内出荷
返品不可
29985751VNB414A-25A-4T(-) Rc(4) AC220 (50/60Hz)(A) NBRシール(-) 標準タイプ(T) コンジットターミナル
21,510
19,980
21,978(税込)
22日以内出荷
返品不可
29985767VNB414A-25A-4TZ(-) Rc(4) AC220 (50/60Hz)(A) NBRシール(-) 標準タイプ(TZ) ランプ・サージ電圧保護回路付コンジットターミナル
22,000
19,980
21,978(税込)
22日以内出荷
返品不可
29985776VNB414A-25A-5D(-) Rc(5) DC24(A) NBRシール(-) 標準タイプ(D) DIN形ターミナル
21,730
19,980
21,978(税込)
22日以内出荷
返品不可
29985785VNB414A-25A-5DB(-) Rc(5) DC24(A) NBRシール(-) 標準タイプ(D) DIN形ターミナル
21,730
19,980
21,978(税込)
22日以内出荷
返品不可
29985794VNB414A-25A-5DZ(-) Rc(5) DC24(A) NBRシール(-) 標準タイプ(DZ) ランプ・サージ電圧保護回路付DIN形ターミナル
22,220
19,980
21,978(税込)
22日以内出荷
返品不可
29985803VNB414A-25A-5DZ-B(-) Rc(5) DC24(A) NBRシール(-) 標準タイプ(DZ) ランプ・サージ電圧保護回路付DIN形ターミナル
23,270
19,980
21,978(税込)
22日以内出荷
返品不可
29985812VNB414A-25A-5DZB(-) Rc(5) DC24(A) NBRシール(-) 標準タイプ(DZ) ランプ・サージ電圧保護回路付DIN形ターミナル
22,220
19,980
21,978(税込)
22日以内出荷
返品不可
29985821VNB414A-25A-5EZ(-) Rc(5) DC24(A) NBRシール(-) 標準タイプ(EZ) ランプ・サージ電圧保護回路付グロメットターミナル
21,950
19,980
21,978(税込)
22日以内出荷
返品不可
29985837VNB414A-25A-5EZ-B(-) Rc(5) DC24(A) NBRシール(-) 標準タイプ(EZ) ランプ・サージ電圧保護回路付グロメットターミナル
22,990
19,980
21,978(税込)
22日以内出荷
返品不可
29985846VNB414A-25A-5EZA(-) Rc(5) DC24(A) NBRシール(-) 標準タイプ(EZ) ランプ・サージ電圧保護回路付グロメットターミナル
21,950
19,980
21,978(税込)
22日以内出荷
返品不可
29985855VNB414A-25A-5EZA-B(-) Rc(5) DC24(A) NBRシール(-) 標準タイプ(EZ) ランプ・サージ電圧保護回路付グロメットターミナル
22,990
19,980
21,978(税込)
22日以内出荷
返品不可
29985864VNB414A-25A-5G(-) Rc(5) DC24(A) NBRシール(-) 標準タイプ(G) グロメット
20,850
18,980
20,878(税込)
22日以内出荷
返品不可
29985873VNB414A-25A-5GB(-) Rc(5) DC24(A) NBRシール(-) 標準タイプ(G) グロメット
20,850
18,980
20,878(税込)
22日以内出荷
返品不可
29985882VNB414A-25A-5GS-B(-) Rc(5) DC24(A) NBRシール(-) 標準タイプ(GS) サージ電圧保護回路付グロメット
22,390
19,980
21,978(税込)
22日以内出荷
返品不可
29985891VNB414A-25A-5T(-) Rc(5) DC24(A) NBRシール(-) 標準タイプ(T) コンジットターミナル
21,510
19,980
21,978(税込)
22日以内出荷
返品不可
29985907VNB414A-25A-5TZ(-) Rc(5) DC24(A) NBRシール(-) 標準タイプ(TZ) ランプ・サージ電圧保護回路付コンジットターミナル
22,000
19,980
21,978(税込)
22日以内出荷
返品不可
29985916VNB414A-25A-5TZ-B(-) Rc(5) DC24(A) NBRシール(-) 標準タイプ(TZ) ランプ・サージ電圧保護回路付コンジットターミナル
23,050
19,980
21,978(税込)
22日以内出荷
返品不可
29985925VNB414A-25A-5TZA(-) Rc(5) DC24(A) NBRシール(-) 標準タイプ(TZ) ランプ・サージ電圧保護回路付コンジットターミナル
22,000
19,980
21,978(税込)
22日以内出荷
返品不可
29985934VNB414A-25A-5TZB(-) Rc(5) DC24(A) NBRシール(-) 標準タイプ(TZ) ランプ・サージ電圧保護回路付コンジットターミナル
22,000
19,980
21,978(税込)
22日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

流体制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする