クーラントバルブ (VNC2~)

クーラントバルブ (VNC2~) - SMCクーラントバルブ (VNC2~) - SMC

・工作機械等のクーラント(切削液)制御用。
・最高使用圧力:0.5MPa、1MPa
・エアオペレート形、外部パイロット電磁形。

内容量1個
263件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
管接続口径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29996495VNC201A-10A(-) Rc(10A) 3/8
14,080
13,980
15,378(税込)
37日以内出荷
返品不可
29996504VNC201A-10A-B(-) Rc(10A) 3/8
15,130
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
29996513VNC201A-15A(-) Rc(15A) 1/2
14,080
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
29996522VNC201A-15A-B(-) Rc(15A) 1/2
15,130
14,980
16,478(税込)
37日以内出荷
返品不可
29996486VNC201A-N15A(N) NPT(15A) 1/2
14,080
12,980
14,278(税込)
37日以内出荷
返品不可
29996531VNC201B-10A(-) Rc(10A) 3/8
15,350
14,980
16,478(税込)
37日以内出荷
返品不可
29996547VNC201B-10A-B(-) Rc(10A) 3/8
16,390
15,980
17,578(税込)
37日以内出荷
返品不可
29996556VNC201B-15A(-) Rc(15A) 1/2
15,350
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
29996565VNC201B-15A-B(-) Rc(15A) 1/2
16,390
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
29996574VNC202A-10A(-) Rc(10A) 3/8
14,080
12,980
14,278(税込)
37日以内出荷
返品不可
29996583VNC202A-10A-B(-) Rc(10A) 3/8
15,130
14,980
16,478(税込)
37日以内出荷
返品不可
29996592VNC202A-15A(-) Rc(15A) 1/2
14,080
12,980
14,278(税込)
当日出荷
29996601VNC202A-15A-B(-) Rc(15A) 1/2
15,130
14,980
16,478(税込)
37日以内出荷
返品不可
29996617VNC202B-10A(-) Rc(10A) 3/8
15,350
14,980
16,478(税込)
37日以内出荷
返品不可
29996626VNC202B-10A-B(-) Rc(10A) 3/8
16,390
15,980
17,578(税込)
37日以内出荷
返品不可
29996635VNC202B-15A(-) Rc(15A) 1/2
15,350
14,980
16,478(税込)
37日以内出荷
返品不可
29996644VNC202B-15A-B(-) Rc(15A) 1/2
16,390
15,980
17,578(税込)
37日以内出荷
返品不可
29996653VNC204A-10A(-) Rc(10A) 3/8
16,890
15,980
17,578(税込)
37日以内出荷
返品不可
29996662VNC204A-10A-B(-) Rc(10A) 3/8
17,930
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
29996671VNC204A-15A(-) Rc(15A) 1/2
16,890
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
29996687VNC204A-15A-B(-) Rc(15A) 1/2
17,930
16,980
18,678(税込)
37日以内出荷
返品不可
29996696VNC204B-10A(-) Rc(10A) 3/8
18,150
16,980
18,678(税込)
37日以内出荷
返品不可
29996705VNC204B-10A-B(-) Rc(10A) 3/8
19,200
17,980
19,778(税込)
37日以内出荷
返品不可
29996714VNC204B-15A(-) Rc(15A) 1/2
18,150
16,980
18,678(税込)
22日以内出荷
返品不可
29996723VNC204B-15A-B(-) Rc(15A) 1/2
19,200
18,980
20,878(税込)
37日以内出荷
返品不可
29996793VNC211A-10A-1T-B--
20,950
取扱い終了
返品不可
代替品有
29996802VNC211A-10A-1TL--
20,350
取扱い終了
返品不可
代替品有
29996811VNC211A-10A-1TL-B--
21,300
取扱い終了
返品不可
代替品有
29996836VNC211A-10A-1TS-B--
21,250
取扱い終了
返品不可
代替品有
29996845VNC211A-10A-1TZ--
20,650
取扱い終了
返品不可
代替品有
29996854VNC211A-10A-1TZ-B--
21,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
29996872VNC211A-10A-2T-B--
20,950
取扱い終了
返品不可
代替品有
29996881VNC211A-10A-2TL--
20,350
取扱い終了
返品不可
代替品有
29996915VNC211A-10A-2TZ--
20,650
取扱い終了
返品不可
代替品有
29996924VNC211A-10A-2TZ-B--
21,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
29996933VNC211A-10A-3TL--
20,350
取扱い終了
返品不可
代替品有
29996942VNC211A-10A-3TZ--
20,650
取扱い終了
返品不可
代替品有
29996967VNC211A-10A-4TZ--
20,650
取扱い終了
返品不可
代替品有
29996976VNC211A-10A-5T--
20,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
29996985VNC211A-10A-5T-B--
20,950
取扱い終了
返品不可
代替品有
29996994VNC211A-10A-5TL--
20,350
取扱い終了
返品不可
代替品有
29997012VNC211A-10A-5TS--
20,300
取扱い終了
返品不可
代替品有
29997021VNC211A-10A-5TS-B--
21,250
取扱い終了
返品不可
代替品有
29997037VNC211A-10A-5TZ--
20,650
取扱い終了
返品不可
代替品有
29997046VNC211A-10A-5TZ-B--
21,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
29997073VNC211A-15A-1T-B--
20,950
取扱い終了
返品不可
代替品有
29997082VNC211A-15A-1TL--
20,350
取扱い終了
返品不可
代替品有
29997091VNC211A-15A-1TL-B--
21,300
取扱い終了
返品不可
代替品有
29997107VNC211A-15A-1TS--
20,300
取扱い終了
返品不可
代替品有
29997116VNC211A-15A-1TS-B--
21,250
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
29996793VNC211A-10A-1T-B43584957VNC211A-10A-1D-BVNC211A-10A-1T-B VNC - 外部パイロット電磁形 / クーラントバルブ(VNC211A) SMC 43584957VNC - 外部パイロット電磁形 / クーラントバルブ(VNC211A)SMC1個
19,980
税込21,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。商品によっては適合等が完全に一致しない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご参照願います。
29996802VNC211A-10A-1TL57007912VNC211A-10A-1DZVNC211A-10A-1TL クーラントバルブ VNC21 SMC 57007912クーラントバルブ VNC21SMC1個
19,980
税込21,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。商品によっては適合等が完全に一致しない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご参照願います。
29996811VNC211A-10A-1TL-B43584984VNC211A-10A-1DZ-BVNC211A-10A-1TL-B VNC - 外部パイロット電磁形 / クーラントバルブ(VNC211A) SMC 43584984VNC - 外部パイロット電磁形 / クーラントバルブ(VNC211A)SMC1個
21,980
税込24,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。商品によっては適合等が完全に一致しない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご参照願います。
29996836VNC211A-10A-1TS-B43584984VNC211A-10A-1DZ-BVNC211A-10A-1TS-B VNC - 外部パイロット電磁形 / クーラントバルブ(VNC211A) SMC 43584984VNC - 外部パイロット電磁形 / クーラントバルブ(VNC211A)SMC1個
21,980
税込24,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。商品によっては適合等が完全に一致しない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご参照願います。
29996845VNC211A-10A-1TZ57007912VNC211A-10A-1DZVNC211A-10A-1TZ クーラントバルブ VNC21 SMC 57007912クーラントバルブ VNC21SMC1個
19,980
税込21,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。商品によっては適合等が完全に一致しない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご参照願います。
29996854VNC211A-10A-1TZ-B43584984VNC211A-10A-1DZ-BVNC211A-10A-1TZ-B VNC - 外部パイロット電磁形 / クーラントバルブ(VNC211A) SMC 43584984VNC - 外部パイロット電磁形 / クーラントバルブ(VNC211A)SMC1個
21,980
税込24,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。商品によっては適合等が完全に一致しない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご参照願います。
29996872VNC211A-10A-2T-B24126769VNC211A-10A-2D-BVNC211A-10A-2T-B 外部パイロット電磁形/エアオペレート形 クーラントバルブ VNCシリーズ SMC 24126769外部パイロット電磁形/エアオペレート形 クーラントバルブ VNCシリーズSMC1個
19,980
税込21,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。商品によっては適合等が完全に一致しない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご参照願います。
29996881VNC211A-10A-2TL43584844VNC211A-10A-2DZVNC211A-10A-2TL VNC - 外部パイロット電磁形 / クーラントバルブ(VNC211A) SMC 43584844VNC - 外部パイロット電磁形 / クーラントバルブ(VNC211A)SMC1個
19,980
税込21,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。商品によっては適合等が完全に一致しない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご参照願います。
29996915VNC211A-10A-2TZ43584844VNC211A-10A-2DZVNC211A-10A-2TZ VNC - 外部パイロット電磁形 / クーラントバルブ(VNC211A) SMC 43584844VNC - 外部パイロット電磁形 / クーラントバルブ(VNC211A)SMC1個
19,980
税込21,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。商品によっては適合等が完全に一致しない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご参照願います。
29996924VNC211A-10A-2TZ-B43585002VNC211A-10A-2DZ-BVNC211A-10A-2TZ-B VNC - 外部パイロット電磁形 / クーラントバルブ(VNC211A) SMC 43585002VNC - 外部パイロット電磁形 / クーラントバルブ(VNC211A)SMC1個
21,980
税込24,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。商品によっては適合等が完全に一致しない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご参照願います。
29996933VNC211A-10A-3TL43584853VNC211A-10A-3DZVNC211A-10A-3TL VNC - 外部パイロット電磁形 / クーラントバルブ(VNC211A) SMC 43584853VNC - 外部パイロット電磁形 / クーラントバルブ(VNC211A)SMC1個
19,980
税込21,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。商品によっては適合等が完全に一致しない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご参照願います。
29996942VNC211A-10A-3TZ43584853VNC211A-10A-3DZVNC211A-10A-3TZ VNC - 外部パイロット電磁形 / クーラントバルブ(VNC211A) SMC 43584853VNC - 外部パイロット電磁形 / クーラントバルブ(VNC211A)SMC1個
19,980
税込21,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。商品によっては適合等が完全に一致しない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご参照願います。
29996967VNC211A-10A-4TZ43584878VNC211A-10A-4DZVNC211A-10A-4TZ VNC - 外部パイロット電磁形 / クーラントバルブ(VNC211A) SMC 43584878VNC - 外部パイロット電磁形 / クーラントバルブ(VNC211A)SMC1個
19,980
税込21,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。商品によっては適合等が完全に一致しない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご参照願います。
29996976VNC211A-10A-5T43584713VNC211A-10A-5DVNC211A-10A-5T VNC - 外部パイロット電磁形 / クーラントバルブ(VNC211A) SMC 43584713VNC - 外部パイロット電磁形 / クーラントバルブ(VNC211A)SMC1個
19,980
税込21,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。商品によっては適合等が完全に一致しない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご参照願います。
29996985VNC211A-10A-5T-B57007973VNC211A-10A-5D-BVNC211A-10A-5T-B クーラントバルブ VNC21 SMC 57007973クーラントバルブ VNC21SMC1個
19,980
税込21,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。商品によっては適合等が完全に一致しない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご参照願います。
29996994VNC211A-10A-5TL57007991VNC211A-10A-5DZVNC211A-10A-5TL クーラントバルブ VNC21 SMC 57007991クーラントバルブ VNC21SMC1個
19,980
税込21,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。商品によっては適合等が完全に一致しない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご参照願います。
29997012VNC211A-10A-5TS57007991VNC211A-10A-5DZVNC211A-10A-5TS クーラントバルブ VNC21 SMC 57007991クーラントバルブ VNC21SMC1個
19,980
税込21,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。商品によっては適合等が完全に一致しない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご参照願います。
29997021VNC211A-10A-5TS-B57008007VNC211A-10A-5DZ-BVNC211A-10A-5TS-B クーラントバルブ VNC21 SMC 57008007クーラントバルブ VNC21SMC1個
21,980
税込24,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。商品によっては適合等が完全に一致しない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご参照願います。
29997037VNC211A-10A-5TZ57007991VNC211A-10A-5DZVNC211A-10A-5TZ クーラントバルブ VNC21 SMC 57007991クーラントバルブ VNC21SMC1個
19,980
税込21,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。商品によっては適合等が完全に一致しない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご参照願います。
29997046VNC211A-10A-5TZ-B57008007VNC211A-10A-5DZ-BVNC211A-10A-5TZ-B クーラントバルブ VNC21 SMC 57008007クーラントバルブ VNC21SMC1個
21,980
税込24,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。商品によっては適合等が完全に一致しない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご参照願います。
29997073VNC211A-15A-1T-B43584914VNC211A-15A-1D-BVNC211A-15A-1T-B VNC - 外部パイロット電磁形 / クーラントバルブ(VNC211A) SMC 43584914VNC - 外部パイロット電磁形 / クーラントバルブ(VNC211A)SMC1個
19,980
税込21,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。商品によっては適合等が完全に一致しない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご参照願います。
29997082VNC211A-15A-1TL57008061VNC211A-15A-1DZVNC211A-15A-1TL クーラントバルブ VNC21 SMC 57008061クーラントバルブ VNC21SMC1個
19,980
税込21,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
29997091VNC211A-15A-1TL-B57008077VNC211A-15A-1DZ-BVNC211A-15A-1TL-B クーラントバルブ VNC21 SMC 57008077クーラントバルブ VNC21SMC1個
22,980
税込25,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。商品によっては適合等が完全に一致しない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご参照願います。
29997107VNC211A-15A-1TS57008061VNC211A-15A-1DZVNC211A-15A-1TS クーラントバルブ VNC21 SMC 57008061クーラントバルブ VNC21SMC1個
19,980
税込21,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。商品によっては適合等が完全に一致しない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご参照願います。
29997116VNC211A-15A-1TS-B57008077VNC211A-15A-1DZ-BVNC211A-15A-1TS-B クーラントバルブ VNC21 SMC 57008077クーラントバルブ VNC21SMC1個
22,980
税込25,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。商品によっては適合等が完全に一致しない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご参照願います。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする