クーラントバルブ (VNC3~)

クーラントバルブ (VNC3~) - SMC

・工作機械等のクーラント(切削液)制御用。
・最高使用圧力:0.5MPa、1MPa
・エアオペレート形、外部パイロット電磁形。

内容量1個
156件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
管接続口径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29999137VNC301A-20A(-) Rc(20A) 3/4
17,380
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
29999146VNC301A-20A-B(-) Rc(20A) 3/4
18,430
16,980
18,678(税込)
20日以内出荷
返品不可
29999121VNC301A-N20A(N) NPT(20A) 3/4
17,380
15,980
17,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
29999155VNC301B-20A(-) Rc(20A) 3/4
18,760
16,980
18,678(税込)
20日以内出荷
返品不可
29999164VNC301B-20A-B(-) Rc(20A) 3/4
19,800
17,980
19,778(税込)
20日以内出荷
返品不可
29999182VNC302A-20A(-) Rc(20A) 3/4
17,380
15,980
17,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
29999191VNC302A-20A-B(-) Rc(20A) 3/4
18,430
16,980
18,678(税込)
20日以内出荷
返品不可
29999173VNC302A-N20A(N) NPT(20A) 3/4
17,380
15,980
17,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
29999207VNC302B-20A(-) Rc(20A) 3/4
18,760
16,980
18,678(税込)
20日以内出荷
返品不可
29999216VNC302B-20A-B(-) Rc(20A) 3/4
19,800
17,980
19,778(税込)
20日以内出荷
返品不可
29999225VNC304A-20A(-) Rc(20A) 3/4
20,190
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
29999234VNC304A-20A-B(-) Rc(20A) 3/4
21,230
19,980
21,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
29999243VNC304B-20A(-) Rc(20A) 3/4
21,560
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
29999252VNC304B-20A-B(-) Rc(20A) 3/4
22,610
19,980
21,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
29999304VNC311A-20A-1T--
23,100
取扱い終了
返品不可
29999313VNC311A-20A-1T-B--
24,050
取扱い終了
返品不可
29999331VNC311A-20A-1TL-B--
24,400
取扱い終了
返品不可
29999347VNC311A-20A-1TS--
23,400
取扱い終了
返品不可
29999356VNC311A-20A-1TS-B--
24,350
取扱い終了
返品不可
29999365VNC311A-20A-1TZ--
23,750
取扱い終了
返品不可
29999374VNC311A-20A-1TZ-B--
24,700
取扱い終了
返品不可
29999383VNC311A-20A-2T--
23,100
取扱い終了
返品不可
29999392VNC311A-20A-2T-B--
24,050
取扱い終了
返品不可
29999401VNC311A-20A-2TL--
23,450
取扱い終了
返品不可
29999426VNC311A-20A-2TS--
23,400
取扱い終了
返品不可
29999435VNC311A-20A-2TZ--
23,750
取扱い終了
返品不可
29999444VNC311A-20A-2TZ-B--
24,700
取扱い終了
返品不可
29999453VNC311A-20A-3T--
23,100
取扱い終了
返品不可
29999471VNC311A-20A-3TL--
23,450
取扱い終了
返品不可
29999496VNC311A-20A-3TZ--
23,750
取扱い終了
返品不可
29999505VNC311A-20A-3TZ-B--
24,700
取扱い終了
返品不可
29999523VNC311A-20A-4TZ--
23,750
取扱い終了
返品不可
29999532VNC311A-20A-5T--
23,100
取扱い終了
返品不可
29999541VNC311A-20A-5T-B--
24,050
取扱い終了
返品不可
29999557VNC311A-20A-5TL--
23,450
取扱い終了
返品不可
29999566VNC311A-20A-5TL-B--
24,400
取扱い終了
返品不可
29999575VNC311A-20A-5TS--
23,400
取扱い終了
返品不可
29999593VNC311A-20A-5TZ--
23,750
取扱い終了
返品不可
29999602VNC311A-20A-5TZ-B--
24,700
取扱い終了
返品不可
29999286VNC311A-N20A-3TZ--
23,750
取扱い終了
返品不可
29999627VNC311B-20A-1T--
24,350
取扱い終了
返品不可
29999645VNC311B-20A-1TL--
24,700
取扱い終了
返品不可
29999654VNC311B-20A-1TL-B--
25,650
取扱い終了
返品不可
29999663VNC311B-20A-1TS--
24,650
取扱い終了
返品不可
29999672VNC311B-20A-1TZ--
25,000
取扱い終了
返品不可
29999681VNC311B-20A-1TZ-B--
25,950
取扱い終了
返品不可
29999706VNC311B-20A-2T-B--
25,300
取扱い終了
返品不可
29999715VNC311B-20A-2TL--
24,700
取扱い終了
返品不可
29999733VNC311B-20A-2TZ--
25,000
取扱い終了
返品不可
29999742VNC311B-20A-2TZ-B--
25,950
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
29999304VNC311A-20A-1T43586147VNC311A-20A-1DVNC311A-20A-1T VNC - 外部パイロット電磁形 / クーラントバルブ(VNC311A) SMC 43586147VNC - 外部パイロット電磁形 / クーラントバルブ(VNC311A)SMC1個
23,980
税込26,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。商品によっては適合等が完全に一致しない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご参照願います。
29999313VNC311A-20A-1T-B43586262VNC311A-20A-1D-BVNC311A-20A-1T-B VNC - 外部パイロット電磁形 / クーラントバルブ(VNC311A) SMC 43586262VNC - 外部パイロット電磁形 / クーラントバルブ(VNC311A)SMC1個
23,980
税込26,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。商品によっては適合等が完全に一致しない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご参照願います。
29999331VNC311A-20A-1TL-B57009276VNC311A-20A-1DZ-BVNC311A-20A-1TL-B クーラントバルブ VNC31 SMC 57009276クーラントバルブ VNC31SMC1個
26,980
税込29,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。商品によっては適合等が完全に一致しない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご参照願います。
29999347VNC311A-20A-1TS57009267VNC311A-20A-1DZVNC311A-20A-1TS クーラントバルブ VNC31 SMC 57009267クーラントバルブ VNC31SMC1個
23,980
税込26,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。商品によっては適合等が完全に一致しない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご参照願います。
29999356VNC311A-20A-1TS-B57009276VNC311A-20A-1DZ-BVNC311A-20A-1TS-B クーラントバルブ VNC31 SMC 57009276クーラントバルブ VNC31SMC1個
26,980
税込29,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。商品によっては適合等が完全に一致しない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご参照願います。
29999365VNC311A-20A-1TZ57009267VNC311A-20A-1DZVNC311A-20A-1TZ クーラントバルブ VNC31 SMC 57009267クーラントバルブ VNC31SMC1個
23,980
税込26,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。商品によっては適合等が完全に一致しない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご参照願います。
29999374VNC311A-20A-1TZ-B57009276VNC311A-20A-1DZ-BVNC311A-20A-1TZ-B クーラントバルブ VNC31 SMC 57009276クーラントバルブ VNC31SMC1個
26,980
税込29,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。商品によっては適合等が完全に一致しない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご参照願います。
29999383VNC311A-20A-2T43586138VNC311A-20A-2DVNC311A-20A-2T VNC - 外部パイロット電磁形 / クーラントバルブ(VNC311A) SMC 43586138VNC - 外部パイロット電磁形 / クーラントバルブ(VNC311A)SMC1個
23,980
税込26,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。商品によっては適合等が完全に一致しない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご参照願います。
29999392VNC311A-20A-2T-B43586287VNC311A-20A-2D-BVNC311A-20A-2T-B VNC - 外部パイロット電磁形 / クーラントバルブ(VNC311A) SMC 43586287VNC - 外部パイロット電磁形 / クーラントバルブ(VNC311A)SMC1個
23,980
税込26,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。商品によっては適合等が完全に一致しない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご参照願います。
29999401VNC311A-20A-2TL43586183VNC311A-20A-2DZVNC311A-20A-2TL VNC - 外部パイロット電磁形 / クーラントバルブ(VNC311A) SMC 43586183VNC - 外部パイロット電磁形 / クーラントバルブ(VNC311A)SMC1個
23,980
税込26,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。商品によっては適合等が完全に一致しない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご参照願います。
29999426VNC311A-20A-2TS43586183VNC311A-20A-2DZVNC311A-20A-2TS VNC - 外部パイロット電磁形 / クーラントバルブ(VNC311A) SMC 43586183VNC - 外部パイロット電磁形 / クーラントバルブ(VNC311A)SMC1個
23,980
税込26,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。商品によっては適合等が完全に一致しない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご参照願います。
29999435VNC311A-20A-2TZ43586183VNC311A-20A-2DZVNC311A-20A-2TZ VNC - 外部パイロット電磁形 / クーラントバルブ(VNC311A) SMC 43586183VNC - 外部パイロット電磁形 / クーラントバルブ(VNC311A)SMC1個
23,980
税込26,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。商品によっては適合等が完全に一致しない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご参照願います。
29999444VNC311A-20A-2TZ-B43586314VNC311A-20A-2DZ-BVNC311A-20A-2TZ-B VNC - 外部パイロット電磁形 / クーラントバルブ(VNC311A) SMC 43586314VNC - 外部パイロット電磁形 / クーラントバルブ(VNC311A)SMC1個
24,980
税込27,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。商品によっては適合等が完全に一致しない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご参照願います。
29999453VNC311A-20A-3T43586122VNC311A-20A-3DVNC311A-20A-3T VNC - 外部パイロット電磁形 / クーラントバルブ(VNC311A) SMC 43586122VNC - 外部パイロット電磁形 / クーラントバルブ(VNC311A)SMC1個
23,980
税込26,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。商品によっては適合等が完全に一致しない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご参照願います。
29999471VNC311A-20A-3TL43586192VNC311A-20A-3DZVNC311A-20A-3TL VNC - 外部パイロット電磁形 / クーラントバルブ(VNC311A) SMC 43586192VNC - 外部パイロット電磁形 / クーラントバルブ(VNC311A)SMC1個
23,980
税込26,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。商品によっては適合等が完全に一致しない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご参照願います。
29999496VNC311A-20A-3TZ43586192VNC311A-20A-3DZVNC311A-20A-3TZ VNC - 外部パイロット電磁形 / クーラントバルブ(VNC311A) SMC 43586192VNC - 外部パイロット電磁形 / クーラントバルブ(VNC311A)SMC1個
23,980
税込26,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。商品によっては適合等が完全に一致しない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご参照願います。
29999505VNC311A-20A-3TZ-B43586305VNC311A-20A-3DZ-BVNC311A-20A-3TZ-B VNC - 外部パイロット電磁形 / クーラントバルブ(VNC311A) SMC 43586305VNC - 外部パイロット電磁形 / クーラントバルブ(VNC311A)SMC1個
24,980
税込27,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。商品によっては適合等が完全に一致しない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご参照願います。
29999523VNC311A-20A-4TZ43586235VNC311A-20A-4DZVNC311A-20A-4TZ VNC - 外部パイロット電磁形 / クーラントバルブ(VNC311A) SMC 43586235VNC - 外部パイロット電磁形 / クーラントバルブ(VNC311A)SMC1個
23,980
税込26,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。商品によっては適合等が完全に一致しない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご参照願います。
29999532VNC311A-20A-5T57009364VNC311A-20A-5DVNC311A-20A-5T クーラントバルブ VNC31 SMC 57009364クーラントバルブ VNC31SMC1個
23,980
税込26,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。商品によっては適合等が完全に一致しない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご参照願います。
29999541VNC311A-20A-5T-B43586278VNC311A-20A-5D-BVNC311A-20A-5T-B VNC - 外部パイロット電磁形 / クーラントバルブ(VNC311A) SMC 43586278VNC - 外部パイロット電磁形 / クーラントバルブ(VNC311A)SMC1個
23,980
税込26,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。商品によっては適合等が完全に一致しない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご参照願います。
29999557VNC311A-20A-5TL57009382VNC311A-20A-5DZVNC311A-20A-5TL クーラントバルブ VNC31 SMC 57009382クーラントバルブ VNC31SMC1個
23,980
税込26,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。商品によっては適合等が完全に一致しない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご参照願います。
29999566VNC311A-20A-5TL-B57009391VNC311A-20A-5DZ-BVNC311A-20A-5TL-B クーラントバルブ VNC31 SMC 57009391クーラントバルブ VNC31SMC1個
25,980
税込28,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。商品によっては適合等が完全に一致しない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご参照願います。
29999575VNC311A-20A-5TS57009382VNC311A-20A-5DZVNC311A-20A-5TS クーラントバルブ VNC31 SMC 57009382クーラントバルブ VNC31SMC1個
23,980
税込26,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。商品によっては適合等が完全に一致しない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご参照願います。
29999593VNC311A-20A-5TZ57009382VNC311A-20A-5DZVNC311A-20A-5TZ クーラントバルブ VNC31 SMC 57009382クーラントバルブ VNC31SMC1個
23,980
税込26,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
29999602VNC311A-20A-5TZ-B57009391VNC311A-20A-5DZ-BVNC311A-20A-5TZ-B クーラントバルブ VNC31 SMC 57009391クーラントバルブ VNC31SMC1個
25,980
税込28,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。商品によっては適合等が完全に一致しない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご参照願います。
29999286VNC311A-N20A-3TZ43586226VNC311A-N20A-3DZVNC311A-N20A-3TZ VNC - 外部パイロット電磁形 / クーラントバルブ(VNC311A) SMC 43586226VNC - 外部パイロット電磁形 / クーラントバルブ(VNC311A)SMC1個
23,980
税込26,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。商品によっては適合等が完全に一致しない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご参照願います。
29999627VNC311B-20A-1T57009477VNC311B-20A-1DVNC311B-20A-1T クーラントバルブ VNC31 SMC 57009477クーラントバルブ VNC31SMC1個
24,980
税込27,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。商品によっては適合等が完全に一致しない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご参照願います。
29999645VNC311B-20A-1TL57009486VNC311B-20A-1DZVNC311B-20A-1TL クーラントバルブ VNC31 SMC 57009486クーラントバルブ VNC31SMC1個
26,980
税込29,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。商品によっては適合等が完全に一致しない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご参照願います。
29999654VNC311B-20A-1TL-B43586472VNC311B-20A-1DZ-BVNC311B-20A-1TL-B VNC - 外部パイロット電磁形 / クーラントバルブ(VNC311B) SMC 43586472VNC - 外部パイロット電磁形 / クーラントバルブ(VNC311B)SMC1個
25,980
税込28,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。商品によっては適合等が完全に一致しない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご参照願います。
29999663VNC311B-20A-1TS57009486VNC311B-20A-1DZVNC311B-20A-1TS クーラントバルブ VNC31 SMC 57009486クーラントバルブ VNC31SMC1個
26,980
税込29,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。商品によっては適合等が完全に一致しない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご参照願います。
29999672VNC311B-20A-1TZ57009486VNC311B-20A-1DZVNC311B-20A-1TZ クーラントバルブ VNC31 SMC 57009486クーラントバルブ VNC31SMC1個
26,980
税込29,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。商品によっては適合等が完全に一致しない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご参照願います。
29999681VNC311B-20A-1TZ-B43586472VNC311B-20A-1DZ-BVNC311B-20A-1TZ-B VNC - 外部パイロット電磁形 / クーラントバルブ(VNC311B) SMC 43586472VNC - 外部パイロット電磁形 / クーラントバルブ(VNC311B)SMC1個
25,980
税込28,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。商品によっては適合等が完全に一致しない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご参照願います。
29999706VNC311B-20A-2T-B43586454VNC311B-20A-2D-BVNC311B-20A-2T-B VNC - 外部パイロット電磁形 / クーラントバルブ(VNC311B) SMC 43586454VNC - 外部パイロット電磁形 / クーラントバルブ(VNC311B)SMC1個
25,980
税込28,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。商品によっては適合等が完全に一致しない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご参照願います。
29999715VNC311B-20A-2TL24127049VNC311B-20A-2DZVNC311B-20A-2TL 外部パイロット電磁形/エアオペレート形 クーラントバルブ VNCシリーズ SMC 24127049外部パイロット電磁形/エアオペレート形 クーラントバルブ VNCシリーズSMC1個
24,980
税込27,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。商品によっては適合等が完全に一致しない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご参照願います。
29999733VNC311B-20A-2TZ24127049VNC311B-20A-2DZVNC311B-20A-2TZ 外部パイロット電磁形/エアオペレート形 クーラントバルブ VNCシリーズ SMC 24127049外部パイロット電磁形/エアオペレート形 クーラントバルブ VNCシリーズSMC1個
24,980
税込27,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。商品によっては適合等が完全に一致しない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご参照願います。
29999742VNC311B-20A-2TZ-B43586463VNC311B-20A-2DZ-BVNC311B-20A-2TZ-B VNC - 外部パイロット電磁形 / クーラントバルブ(VNC311B) SMC 43586463VNC - 外部パイロット電磁形 / クーラントバルブ(VNC311B)SMC1個
25,980
税込28,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。商品によっては適合等が完全に一致しない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご参照願います。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする