曜日別特売

クーラントバルブ (VNC5~)

クーラントバルブ (VNC5~) - SMC

・工作機械等のクーラント(切削液)制御用。
・最高使用圧力:0.5MPa、1MPa
・エアオペレート形、外部パイロット電磁形。

内容量1個
全81種類を絞り込む
ねじの種類
管接続口径
81種類すべて表示中
注文コード
品番
ねじの種類
管接続口径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
30002147VNC501A-32A(-) Rc(32A) 1 1/4
43,670
39,980
43,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
30002156VNC501A-32F(-) Rc(32F) 1 1/4 B 相フランジ
49,500
43,980
48,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
30002174VNC501B-32A(-) Rc(32A) 1 1/4
45,650
41,980
46,178(税込)
20日以内出荷
返品不可
30002183VNC501B-32F(-) Rc(32F) 1 1/4 B 相フランジ
51,480
47,980
52,778(税込)
20日以内出荷
返品不可
30002165VNC501B-F32A(F) G(32A) 1 1/4
45,650
41,980
46,178(税込)
20日以内出荷
返品不可
30002192VNC502A-32A(-) Rc(32A) 1 1/4
43,670
39,980
43,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
30002201VNC502B-32A(-) Rc(32A) 1 1/4
45,650
41,980
46,178(税込)
20日以内出荷
返品不可
30002217VNC502B-32F(-) Rc(32F) 1 1/4 B 相フランジ
51,480
47,980
52,778(税込)
20日以内出荷
返品不可
30002226VNC504A-32A(-) Rc(32A) 1 1/4
47,250
42,980
47,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
30002235VNC504B-32A(-) Rc(32A) 1 1/4
49,230
44,980
49,478(税込)
20日以内出荷
返品不可
30002244VNC511A-32A-1T--
46,900
取扱い終了
返品不可
代替品有
30002253VNC511A-32A-1TL--
47,250
取扱い終了
返品不可
代替品有
30002262VNC511A-32A-1TS--
47,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
30002271VNC511A-32A-1TZ--
47,550
取扱い終了
返品不可
代替品有
30002287VNC511A-32A-2T--
46,900
取扱い終了
返品不可
代替品有
30002296VNC511A-32A-2TL--
47,250
取扱い終了
返品不可
代替品有
30002305VNC511A-32A-2TZ--
47,550
取扱い終了
返品不可
代替品有
30002323VNC511A-32A-3TL--
47,250
取扱い終了
返品不可
代替品有
30002341VNC511A-32A-3TZ--
47,550
取扱い終了
返品不可
代替品有
30002357VNC511A-32A-5T--
46,900
取扱い終了
返品不可
代替品有
30002366VNC511A-32A-5TL--
47,250
取扱い終了
返品不可
代替品有
30002375VNC511A-32A-5TS--
47,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
30002384VNC511A-32A-5TZ--
47,550
取扱い終了
返品不可
代替品有
30002393VNC511A-32F-1T--
52,300
取扱い終了
返品不可
代替品有
30002402VNC511A-32F-1TL--
52,650
取扱い終了
返品不可
代替品有
30002411VNC511A-32F-1TZ--
52,950
取扱い終了
返品不可
代替品有
30002463VNC511A-32F-5TL--
52,650
取扱い終了
返品不可
代替品有
30002472VNC511A-32F-5TZ--
52,950
取扱い終了
返品不可
代替品有
30002497VNC511B-32A-1TL--
49,050
取扱い終了
返品不可
代替品有
30002506VNC511B-32A-1TZ--
49,350
取扱い終了
返品不可
代替品有
30002524VNC511B-32A-3TL--
49,050
取扱い終了
返品不可
代替品有
30002533VNC511B-32A-3TZ--
49,350
取扱い終了
返品不可
代替品有
30002576VNC511B-32A-5TL--
49,050
取扱い終了
返品不可
代替品有
30002585VNC511B-32A-5TZ--
49,350
取扱い終了
返品不可
代替品有
30002655VNC512A-32A-1TZ--
47,550
取扱い終了
返品不可
代替品有
30002673VNC512A-32A-5T--
46,900
取扱い終了
返品不可
代替品有
30002682VNC512A-32A-5TL--
47,250
取扱い終了
返品不可
代替品有
30002691VNC512A-32A-5TZ--
47,550
取扱い終了
返品不可
代替品有
30002752VNC514A-32A-1T--
50,150
取扱い終了
返品不可
代替品有
30002761VNC514A-32A-1TL--
50,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
30002777VNC514A-32A-1TZ--
50,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
30002786VNC514A-32A-2TZ--
50,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
30002804VNC514A-32A-3TL--
50,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
30002813VNC514A-32A-3TZ--
50,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
30002822VNC514A-32A-5T--
50,150
取扱い終了
返品不可
代替品有
30002831VNC514A-32A-5TL--
50,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
30002847VNC514A-32A-5TZ--
50,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
30002856VNC514A-32F-1TZ--
66,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
30002874VNC514A-32F-5TS--
65,850
取扱い終了
返品不可
代替品有
30002883VNC514A-32F-5TZ--
66,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
30002244VNC511A-32A-1T43587985VNC511A-32A-1DVNC511A-32A-1T VNC - 外部パイロット電磁形 / クーラントバルブ(VNC511A) SMC 43587985VNC - 外部パイロット電磁形 / クーラントバルブ(VNC511A)SMC1個
46,980
税込51,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。商品によっては適合等が完全に一致しない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご参照願います。
30002253VNC511A-32A-1TL57010852VNC511A-32A-1DZVNC511A-32A-1TL クーラントバルブ VNC51 SMC 57010852クーラントバルブ VNC51SMC1個
46,980
税込51,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。商品によっては適合等が完全に一致しない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご参照願います。
30002262VNC511A-32A-1TS57010852VNC511A-32A-1DZVNC511A-32A-1TS クーラントバルブ VNC51 SMC 57010852クーラントバルブ VNC51SMC1個
46,980
税込51,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。商品によっては適合等が完全に一致しない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご参照願います。
30002271VNC511A-32A-1TZ57010852VNC511A-32A-1DZVNC511A-32A-1TZ クーラントバルブ VNC51 SMC 57010852クーラントバルブ VNC51SMC1個
46,980
税込51,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。商品によっては適合等が完全に一致しない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご参照願います。
30002287VNC511A-32A-2T43587994VNC511A-32A-2DVNC511A-32A-2T VNC - 外部パイロット電磁形 / クーラントバルブ(VNC511A) SMC 43587994VNC - 外部パイロット電磁形 / クーラントバルブ(VNC511A)SMC1個
46,980
税込51,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。商品によっては適合等が完全に一致しない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご参照願います。
30002296VNC511A-32A-2TL43588046VNC511A-32A-2DZVNC511A-32A-2TL VNC - 外部パイロット電磁形 / クーラントバルブ(VNC511A) SMC 43588046VNC - 外部パイロット電磁形 / クーラントバルブ(VNC511A)SMC1個
46,980
税込51,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。商品によっては適合等が完全に一致しない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご参照願います。
30002305VNC511A-32A-2TZ43588046VNC511A-32A-2DZVNC511A-32A-2TZ VNC - 外部パイロット電磁形 / クーラントバルブ(VNC511A) SMC 43588046VNC - 外部パイロット電磁形 / クーラントバルブ(VNC511A)SMC1個
46,980
税込51,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。商品によっては適合等が完全に一致しない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご参照願います。
30002323VNC511A-32A-3TL43588037VNC511A-32A-3DZVNC511A-32A-3TL VNC - 外部パイロット電磁形 / クーラントバルブ(VNC511A) SMC 43588037VNC - 外部パイロット電磁形 / クーラントバルブ(VNC511A)SMC1個
46,980
税込51,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。商品によっては適合等が完全に一致しない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご参照願います。
30002341VNC511A-32A-3TZ43588037VNC511A-32A-3DZVNC511A-32A-3TZ VNC - 外部パイロット電磁形 / クーラントバルブ(VNC511A) SMC 43588037VNC - 外部パイロット電磁形 / クーラントバルブ(VNC511A)SMC1個
46,980
税込51,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。商品によっては適合等が完全に一致しない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご参照願います。
30002357VNC511A-32A-5T43587976VNC511A-32A-5DVNC511A-32A-5T VNC - 外部パイロット電磁形 / クーラントバルブ(VNC511A) SMC 43587976VNC - 外部パイロット電磁形 / クーラントバルブ(VNC511A)SMC1個
46,980
税込51,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。商品によっては適合等が完全に一致しない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご参照願います。
30002366VNC511A-32A-5TL57010913VNC511A-32A-5DZVNC511A-32A-5TL クーラントバルブ VNC51 SMC 57010913クーラントバルブ VNC51SMC1個
47,980
税込52,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。商品によっては適合等が完全に一致しない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご参照願います。
30002375VNC511A-32A-5TS57010913VNC511A-32A-5DZVNC511A-32A-5TS クーラントバルブ VNC51 SMC 57010913クーラントバルブ VNC51SMC1個
47,980
税込52,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。商品によっては適合等が完全に一致しない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご参照願います。
30002384VNC511A-32A-5TZ57010913VNC511A-32A-5DZVNC511A-32A-5TZ クーラントバルブ VNC51 SMC 57010913クーラントバルブ VNC51SMC1個
47,980
税込52,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
30002393VNC511A-32F-1T43588073VNC511A-32F-1DVNC511A-32F-1T VNC - 外部パイロット電磁形 / クーラントバルブ(VNC511A) SMC 43588073VNC - 外部パイロット電磁形 / クーラントバルブ(VNC511A)SMC1個
51,980
税込57,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。商品によっては適合等が完全に一致しない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご参照願います。
30002402VNC511A-32F-1TL43588082VNC511A-32F-1DZVNC511A-32F-1TL VNC - 外部パイロット電磁形 / クーラントバルブ(VNC511A) SMC 43588082VNC - 外部パイロット電磁形 / クーラントバルブ(VNC511A)SMC1個
52,980
税込58,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。商品によっては適合等が完全に一致しない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご参照願います。
30002411VNC511A-32F-1TZ43588082VNC511A-32F-1DZVNC511A-32F-1TZ VNC - 外部パイロット電磁形 / クーラントバルブ(VNC511A) SMC 43588082VNC - 外部パイロット電磁形 / クーラントバルブ(VNC511A)SMC1個
52,980
税込58,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。商品によっては適合等が完全に一致しない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご参照願います。
30002463VNC511A-32F-5TL43588116VNC511A-32F-5DZVNC511A-32F-5TL VNC - 外部パイロット電磁形 / クーラントバルブ(VNC511A) SMC 43588116VNC - 外部パイロット電磁形 / クーラントバルブ(VNC511A)SMC1個
52,980
税込58,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。商品によっては適合等が完全に一致しない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご参照願います。
30002472VNC511A-32F-5TZ43588116VNC511A-32F-5DZVNC511A-32F-5TZ VNC - 外部パイロット電磁形 / クーラントバルブ(VNC511A) SMC 43588116VNC - 外部パイロット電磁形 / クーラントバルブ(VNC511A)SMC1個
52,980
税込58,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。商品によっては適合等が完全に一致しない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご参照願います。
30002497VNC511B-32A-1TL43588125VNC511B-32A-1DZVNC511B-32A-1TL VNC - 外部パイロット電磁形 / クーラントバルブ(VNC511B) SMC 43588125VNC - 外部パイロット電磁形 / クーラントバルブ(VNC511B)SMC1個
48,980
税込53,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。商品によっては適合等が完全に一致しない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご参照願います。
30002506VNC511B-32A-1TZ43588125VNC511B-32A-1DZVNC511B-32A-1TZ VNC - 外部パイロット電磁形 / クーラントバルブ(VNC511B) SMC 43588125VNC - 外部パイロット電磁形 / クーラントバルブ(VNC511B)SMC1個
48,980
税込53,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。商品によっては適合等が完全に一致しない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご参照願います。
30002524VNC511B-32A-3TL43588143VNC511B-32A-3DZVNC511B-32A-3TL VNC - 外部パイロット電磁形 / クーラントバルブ(VNC511B) SMC 43588143VNC - 外部パイロット電磁形 / クーラントバルブ(VNC511B)SMC1個
48,980
税込53,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。商品によっては適合等が完全に一致しない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご参照願います。
30002533VNC511B-32A-3TZ43588143VNC511B-32A-3DZVNC511B-32A-3TZ VNC - 外部パイロット電磁形 / クーラントバルブ(VNC511B) SMC 43588143VNC - 外部パイロット電磁形 / クーラントバルブ(VNC511B)SMC1個
48,980
税込53,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。商品によっては適合等が完全に一致しない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご参照願います。
30002576VNC511B-32A-5TL43588134VNC511B-32A-5DZVNC511B-32A-5TL VNC - 外部パイロット電磁形 / クーラントバルブ(VNC511B) SMC 43588134VNC - 外部パイロット電磁形 / クーラントバルブ(VNC511B)SMC1個
48,980
税込53,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。商品によっては適合等が完全に一致しない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご参照願います。
30002585VNC511B-32A-5TZ43588134VNC511B-32A-5DZVNC511B-32A-5TZ VNC - 外部パイロット電磁形 / クーラントバルブ(VNC511B) SMC 43588134VNC - 外部パイロット電磁形 / クーラントバルブ(VNC511B)SMC1個
48,980
税込53,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。商品によっては適合等が完全に一致しない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご参照願います。
30002655VNC512A-32A-1TZ43588177VNC512A-32A-1DZVNC512A-32A-1TZ VNC - 外部パイロット電磁形 / クーラントバルブ(VNC512A) SMC 43588177VNC - 外部パイロット電磁形 / クーラントバルブ(VNC512A)SMC1個
47,980
税込52,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。商品によっては適合等が完全に一致しない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご参照願います。
30002673VNC512A-32A-5T43588168VNC512A-32A-5DVNC512A-32A-5T VNC - 外部パイロット電磁形 / クーラントバルブ(VNC512A) SMC 43588168VNC - 外部パイロット電磁形 / クーラントバルブ(VNC512A)SMC1個
47,980
税込52,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。商品によっては適合等が完全に一致しない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご参照願います。
30002682VNC512A-32A-5TL57011026VNC512A-32A-5DZVNC512A-32A-5TL クーラントバルブ VNC51 SMC 57011026クーラントバルブ VNC51SMC1個
47,980
税込52,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。商品によっては適合等が完全に一致しない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご参照願います。
30002691VNC512A-32A-5TZ57011026VNC512A-32A-5DZVNC512A-32A-5TZ クーラントバルブ VNC51 SMC 57011026クーラントバルブ VNC51SMC1個
47,980
税込52,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。商品によっては適合等が完全に一致しない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご参照願います。
30002752VNC514A-32A-1T43588256VNC514A-32A-1DVNC514A-32A-1T VNC - 外部パイロット電磁形 / クーラントバルブ(VNC514A) SMC 43588256VNC - 外部パイロット電磁形 / クーラントバルブ(VNC514A)SMC1個
49,980
税込54,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。商品によっては適合等が完全に一致しない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご参照願います。
30002761VNC514A-32A-1TL43588283VNC514A-32A-1DZVNC514A-32A-1TL VNC - 外部パイロット電磁形 / クーラントバルブ(VNC514A) SMC 43588283VNC - 外部パイロット電磁形 / クーラントバルブ(VNC514A)SMC1個
49,980
税込54,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。商品によっては適合等が完全に一致しない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご参照願います。
30002777VNC514A-32A-1TZ43588283VNC514A-32A-1DZVNC514A-32A-1TZ VNC - 外部パイロット電磁形 / クーラントバルブ(VNC514A) SMC 43588283VNC - 外部パイロット電磁形 / クーラントバルブ(VNC514A)SMC1個
49,980
税込54,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。商品によっては適合等が完全に一致しない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご参照願います。
30002786VNC514A-32A-2TZ43588292VNC514A-32A-2DZVNC514A-32A-2TZ VNC - 外部パイロット電磁形 / クーラントバルブ(VNC514A) SMC 43588292VNC - 外部パイロット電磁形 / クーラントバルブ(VNC514A)SMC1個
49,980
税込54,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。商品によっては適合等が完全に一致しない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご参照願います。
30002804VNC514A-32A-3TL43588308VNC514A-32A-3DZVNC514A-32A-3TL VNC - 外部パイロット電磁形 / クーラントバルブ(VNC514A) SMC 43588308VNC - 外部パイロット電磁形 / クーラントバルブ(VNC514A)SMC1個
49,980
税込54,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。商品によっては適合等が完全に一致しない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご参照願います。
30002813VNC514A-32A-3TZ43588308VNC514A-32A-3DZVNC514A-32A-3TZ VNC - 外部パイロット電磁形 / クーラントバルブ(VNC514A) SMC 43588308VNC - 外部パイロット電磁形 / クーラントバルブ(VNC514A)SMC1個
49,980
税込54,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。商品によっては適合等が完全に一致しない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご参照願います。
30002822VNC514A-32A-5T43588265VNC514A-32A-5DVNC514A-32A-5T VNC - 外部パイロット電磁形 / クーラントバルブ(VNC514A) SMC 43588265VNC - 外部パイロット電磁形 / クーラントバルブ(VNC514A)SMC1個
49,980
税込54,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。商品によっては適合等が完全に一致しない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご参照願います。
30002831VNC514A-32A-5TL57011123VNC514A-32A-5DZVNC514A-32A-5TL クーラントバルブ VNC51 SMC 57011123クーラントバルブ VNC51SMC1個
49,980
税込54,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。商品によっては適合等が完全に一致しない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご参照願います。
30002847VNC514A-32A-5TZ57011123VNC514A-32A-5DZVNC514A-32A-5TZ クーラントバルブ VNC51 SMC 57011123クーラントバルブ VNC51SMC1個
49,980
税込54,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。商品によっては適合等が完全に一致しない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご参照願います。
30002856VNC514A-32F-1TZ43588335VNC514A-32F-1DZVNC514A-32F-1TZ VNC - 外部パイロット電磁形 / クーラントバルブ(VNC514A) SMC 43588335VNC - 外部パイロット電磁形 / クーラントバルブ(VNC514A)SMC1個
65,980
税込72,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。商品によっては適合等が完全に一致しない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご参照願います。
30002874VNC514A-32F-5TS43588326VNC514A-32F-5DZVNC514A-32F-5TS VNC - 外部パイロット電磁形 / クーラントバルブ(VNC514A) SMC 43588326VNC - 外部パイロット電磁形 / クーラントバルブ(VNC514A)SMC1個
65,980
税込72,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。商品によっては適合等が完全に一致しない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご参照願います。
30002883VNC514A-32F-5TZ43588326VNC514A-32F-5DZVNC514A-32F-5TZ VNC - 外部パイロット電磁形 / クーラントバルブ(VNC514A) SMC 43588326VNC - 外部パイロット電磁形 / クーラントバルブ(VNC514A)SMC1個
65,980
税込72,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。商品によっては適合等が完全に一致しない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご参照願います。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする