クーラントバルブ (VNC6~)

クーラントバルブ (VNC6~) - SMC

・工作機械等のクーラント(切削液)制御用。
・最高使用圧力:0.5MPa、1MPa
・エアオペレート形、外部パイロット電磁形。

内容量1個
92件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
管接続口径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
30002953VNC601A-40A(-) Rc(40A) 1 1/2
49,060
44,980
49,478(税込)
20日以内出荷
返品不可
30002962VNC601A-40F(-) Rc(40F) 1 1/2 B 相フランジ
58,080
52,980
58,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
30002971VNC601B-40A(-) Rc(40A) 1 1/2
51,430
47,980
52,778(税込)
20日以内出荷
返品不可
30002987VNC601B-40F(-) Rc(40F) 1 1/2 B 相フランジ
60,450
54,980
60,478(税込)
20日以内出荷
返品不可
30002996VNC602A-40A(-) Rc(40A) 1 1/2
49,060
44,980
49,478(税込)
20日以内出荷
返品不可
30003005VNC602A-40F(-) Rc(40F) 1 1/2 B 相フランジ
58,080
52,980
58,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
30003014VNC602B-40A(-) Rc(40A) 1 1/2
51,430
47,980
52,778(税込)
20日以内出荷
返品不可
30003023VNC604A-40A(-) Rc(40A) 1 1/2
56,380
51,980
57,178(税込)
20日以内出荷
返品不可
30003032VNC604A-40F(-) Rc(40F) 1 1/2 B 相フランジ
77,720
69,980
76,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
30003041VNC604B-40A(-) Rc(40A) 1 1/2
58,740
54,980
60,478(税込)
20日以内出荷
返品不可
30003066VNC611A-40A-1T--
51,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
30003075VNC611A-40A-1TL--
52,150
取扱い終了
返品不可
代替品有
30003093VNC611A-40A-1TZ--
52,450
取扱い終了
返品不可
代替品有
30003127VNC611A-40A-2TZ--
52,450
取扱い終了
返品不可
代替品有
30003136VNC611A-40A-3TL--
52,150
取扱い終了
返品不可
代替品有
30003145VNC611A-40A-3TZ--
52,450
取扱い終了
返品不可
代替品有
30003163VNC611A-40A-4TZ--
52,450
取扱い終了
返品不可
代替品有
30003172VNC611A-40A-5T--
51,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
30003181VNC611A-40A-5TL--
52,150
取扱い終了
返品不可
代替品有
30003197VNC611A-40A-5TS--
52,100
取扱い終了
返品不可
代替品有
30003206VNC611A-40A-5TZ--
52,450
取扱い終了
返品不可
代替品有
30003215VNC611A-40F-1T--
60,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
30003224VNC611A-40F-1TL--
60,350
取扱い終了
返品不可
代替品有
30003242VNC611A-40F-1TZ--
60,650
取扱い終了
返品不可
代替品有
30003276VNC611A-40F-3TL--
60,350
取扱い終了
返品不可
代替品有
30003285VNC611A-40F-3TZ--
60,650
取扱い終了
返品不可
代替品有
30003303VNC611A-40F-5T--
60,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
30003312VNC611A-40F-5TL--
60,350
取扱い終了
返品不可
代替品有
30003321VNC611A-40F-5TZ--
60,650
取扱い終了
返品不可
代替品有
32037905VNC611A-N40A-5TS--
52,100
取扱い終了
返品不可
代替品有
30003346VNC611B-40A-1TL--
54,300
取扱い終了
返品不可
代替品有
30003364VNC611B-40A-1TZ--
54,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
30003407VNC611B-40A-3TL--
54,300
取扱い終了
返品不可
代替品有
30003416VNC611B-40A-3TZ--
54,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
30003434VNC611B-40A-5TL--
54,300
取扱い終了
返品不可
代替品有
30003443VNC611B-40A-5TZ--
54,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
30003452VNC611B-40F-1TL--
62,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
30003477VNC611B-40F-1TZ--
62,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
30003504VNC612A-40A-1TZ--
52,450
取扱い終了
返品不可
代替品有
30003522VNC612A-40A-5T--
51,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
30003531VNC612A-40A-5TL--
52,150
取扱い終了
返品不可
代替品有
30003547VNC612A-40A-5TZ--
52,450
取扱い終了
返品不可
代替品有
30003635VNC614A-40A-1T--
58,450
取扱い終了
返品不可
代替品有
30003644VNC614A-40A-1TL--
58,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
30003662VNC614A-40A-1TZ--
59,100
取扱い終了
返品不可
代替品有
30003687VNC614A-40A-2TL--
58,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
30003696VNC614A-40A-2TZ--
59,100
取扱い終了
返品不可
代替品有
30003705VNC614A-40A-3TL--
58,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
30003714VNC614A-40A-5T--
58,450
取扱い終了
返品不可
代替品有
30003723VNC614A-40A-5TL--
58,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
30003066VNC611A-40A-1T43588414VNC611A-40A-1DVNC611A-40A-1T VNC - 外部パイロット電磁形 / クーラントバルブ(VNC611A) SMC 43588414VNC - 外部パイロット電磁形 / クーラントバルブ(VNC611A)SMC1個
51,980
税込57,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。商品によっては適合等が完全に一致しない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご参照願います。
30003075VNC611A-40A-1TL57011211VNC611A-40A-1DZVNC611A-40A-1TL クーラントバルブ VNC61 SMC 57011211クーラントバルブ VNC61SMC1個
55,980
税込61,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。商品によっては適合等が完全に一致しない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご参照願います。
30003093VNC611A-40A-1TZ57011211VNC611A-40A-1DZVNC611A-40A-1TZ クーラントバルブ VNC61 SMC 57011211クーラントバルブ VNC61SMC1個
55,980
税込61,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。商品によっては適合等が完全に一致しない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご参照願います。
30003127VNC611A-40A-2TZ43588457VNC611A-40A-2DZVNC611A-40A-2TZ VNC - 外部パイロット電磁形 / クーラントバルブ(VNC611A) SMC 43588457VNC - 外部パイロット電磁形 / クーラントバルブ(VNC611A)SMC1個
51,980
税込57,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。商品によっては適合等が完全に一致しない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご参照願います。
30003136VNC611A-40A-3TL43588466VNC611A-40A-3DZVNC611A-40A-3TL VNC - 外部パイロット電磁形 / クーラントバルブ(VNC611A) SMC 43588466VNC - 外部パイロット電磁形 / クーラントバルブ(VNC611A)SMC1個
51,980
税込57,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。商品によっては適合等が完全に一致しない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご参照願います。
30003145VNC611A-40A-3TZ43588466VNC611A-40A-3DZVNC611A-40A-3TZ VNC - 外部パイロット電磁形 / クーラントバルブ(VNC611A) SMC 43588466VNC - 外部パイロット電磁形 / クーラントバルブ(VNC611A)SMC1個
51,980
税込57,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。商品によっては適合等が完全に一致しない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご参照願います。
30003163VNC611A-40A-4TZ43588432VNC611A-40A-4DZVNC611A-40A-4TZ VNC - 外部パイロット電磁形 / クーラントバルブ(VNC611A) SMC 43588432VNC - 外部パイロット電磁形 / クーラントバルブ(VNC611A)SMC1個
51,980
税込57,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。商品によっては適合等が完全に一致しない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご参照願います。
30003172VNC611A-40A-5T57011272VNC611A-40A-5DVNC611A-40A-5T クーラントバルブ VNC61 SMC 57011272クーラントバルブ VNC61SMC1個
51,980
税込57,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。商品によっては適合等が完全に一致しない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご参照願います。
30003181VNC611A-40A-5TL57011281VNC611A-40A-5DZVNC611A-40A-5TL クーラントバルブ VNC61 SMC 57011281クーラントバルブ VNC61SMC1個
52,980
税込58,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。商品によっては適合等が完全に一致しない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご参照願います。
30003197VNC611A-40A-5TS57011281VNC611A-40A-5DZVNC611A-40A-5TS クーラントバルブ VNC61 SMC 57011281クーラントバルブ VNC61SMC1個
52,980
税込58,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。商品によっては適合等が完全に一致しない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご参照願います。
30003206VNC611A-40A-5TZ57011281VNC611A-40A-5DZVNC611A-40A-5TZ クーラントバルブ VNC61 SMC 57011281クーラントバルブ VNC61SMC1個
52,980
税込58,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。商品によっては適合等が完全に一致しない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご参照願います。
30003215VNC611A-40F-1T43588502VNC611A-40F-1DVNC611A-40F-1T VNC - 外部パイロット電磁形 / クーラントバルブ(VNC611A) SMC 43588502VNC - 外部パイロット電磁形 / クーラントバルブ(VNC611A)SMC1個
59,980
税込65,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。商品によっては適合等が完全に一致しない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご参照願います。
30003224VNC611A-40F-1TL43588536VNC611A-40F-1DZVNC611A-40F-1TL VNC - 外部パイロット電磁形 / クーラントバルブ(VNC611A) SMC 43588536VNC - 外部パイロット電磁形 / クーラントバルブ(VNC611A)SMC1個
59,980
税込65,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。商品によっては適合等が完全に一致しない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご参照願います。
30003242VNC611A-40F-1TZ43588536VNC611A-40F-1DZVNC611A-40F-1TZ VNC - 外部パイロット電磁形 / クーラントバルブ(VNC611A) SMC 43588536VNC - 外部パイロット電磁形 / クーラントバルブ(VNC611A)SMC1個
59,980
税込65,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。商品によっては適合等が完全に一致しない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご参照願います。
30003276VNC611A-40F-3TL43588545VNC611A-40F-3DZVNC611A-40F-3TL VNC - 外部パイロット電磁形 / クーラントバルブ(VNC611A) SMC 43588545VNC - 外部パイロット電磁形 / クーラントバルブ(VNC611A)SMC1個
59,980
税込65,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。商品によっては適合等が完全に一致しない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご参照願います。
30003285VNC611A-40F-3TZ43588545VNC611A-40F-3DZVNC611A-40F-3TZ VNC - 外部パイロット電磁形 / クーラントバルブ(VNC611A) SMC 43588545VNC - 外部パイロット電磁形 / クーラントバルブ(VNC611A)SMC1個
59,980
税込65,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。商品によっては適合等が完全に一致しない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご参照願います。
30003303VNC611A-40F-5T43588493VNC611A-40F-5DVNC611A-40F-5T VNC - 外部パイロット電磁形 / クーラントバルブ(VNC611A) SMC 43588493VNC - 外部パイロット電磁形 / クーラントバルブ(VNC611A)SMC1個
59,980
税込65,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。商品によっては適合等が完全に一致しない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご参照願います。
30003312VNC611A-40F-5TL43588527VNC611A-40F-5DZVNC611A-40F-5TL VNC - 外部パイロット電磁形 / クーラントバルブ(VNC611A) SMC 43588527VNC - 外部パイロット電磁形 / クーラントバルブ(VNC611A)SMC1個
59,980
税込65,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。商品によっては適合等が完全に一致しない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご参照願います。
30003321VNC611A-40F-5TZ43588527VNC611A-40F-5DZVNC611A-40F-5TZ VNC - 外部パイロット電磁形 / クーラントバルブ(VNC611A) SMC 43588527VNC - 外部パイロット電磁形 / クーラントバルブ(VNC611A)SMC1個
59,980
税込65,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。商品によっては適合等が完全に一致しない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご参照願います。
32037905VNC611A-N40A-5TS43588448VNC611A-N40A-5DZVNC611A-N40A-5TS VNC - 外部パイロット電磁形 / クーラントバルブ(VNC611A) SMC 43588448VNC - 外部パイロット電磁形 / クーラントバルブ(VNC611A)SMC1個
51,980
税込57,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。商品によっては適合等が完全に一致しない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご参照願います。
30003346VNC611B-40A-1TL57011342VNC611B-40A-1DZVNC611B-40A-1TL クーラントバルブ VNC61 SMC 57011342クーラントバルブ VNC61SMC1個
55,980
税込61,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。商品によっては適合等が完全に一致しない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご参照願います。
30003364VNC611B-40A-1TZ57011342VNC611B-40A-1DZVNC611B-40A-1TZ クーラントバルブ VNC61 SMC 57011342クーラントバルブ VNC61SMC1個
55,980
税込61,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。商品によっては適合等が完全に一致しない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご参照願います。
30003407VNC611B-40A-3TL43588597VNC611B-40A-3DZVNC611B-40A-3TL VNC - 外部パイロット電磁形 / クーラントバルブ(VNC611B) SMC 43588597VNC - 外部パイロット電磁形 / クーラントバルブ(VNC611B)SMC1個
55,980
税込61,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。商品によっては適合等が完全に一致しない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご参照願います。
30003416VNC611B-40A-3TZ43588597VNC611B-40A-3DZVNC611B-40A-3TZ VNC - 外部パイロット電磁形 / クーラントバルブ(VNC611B) SMC 43588597VNC - 外部パイロット電磁形 / クーラントバルブ(VNC611B)SMC1個
55,980
税込61,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。商品によっては適合等が完全に一致しない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご参照願います。
30003434VNC611B-40A-5TL57011376VNC611B-40A-5DZVNC611B-40A-5TL クーラントバルブ VNC61 SMC 57011376クーラントバルブ VNC61SMC1個
55,980
税込61,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。商品によっては適合等が完全に一致しない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご参照願います。
30003443VNC611B-40A-5TZ57011376VNC611B-40A-5DZVNC611B-40A-5TZ クーラントバルブ VNC61 SMC 57011376クーラントバルブ VNC61SMC1個
55,980
税込61,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。商品によっては適合等が完全に一致しない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご参照願います。
30003452VNC611B-40F-1TL43588615VNC611B-40F-1DZVNC611B-40F-1TL VNC - 外部パイロット電磁形 / クーラントバルブ(VNC611B) SMC 43588615VNC - 外部パイロット電磁形 / クーラントバルブ(VNC611B)SMC1個
62,980
税込69,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。商品によっては適合等が完全に一致しない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご参照願います。
30003477VNC611B-40F-1TZ43588615VNC611B-40F-1DZVNC611B-40F-1TZ VNC - 外部パイロット電磁形 / クーラントバルブ(VNC611B) SMC 43588615VNC - 外部パイロット電磁形 / クーラントバルブ(VNC611B)SMC1個
62,980
税込69,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。商品によっては適合等が完全に一致しない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご参照願います。
30003504VNC612A-40A-1TZ43588642VNC612A-40A-1DZVNC612A-40A-1TZ VNC - 外部パイロット電磁形 / クーラントバルブ(VNC612A) SMC 43588642VNC - 外部パイロット電磁形 / クーラントバルブ(VNC612A)SMC1個
52,980
税込58,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。商品によっては適合等が完全に一致しない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご参照願います。
30003522VNC612A-40A-5T57011437VNC612A-40A-5DVNC612A-40A-5T クーラントバルブ VNC61 SMC 57011437クーラントバルブ VNC61SMC1個
51,980
税込57,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。商品によっては適合等が完全に一致しない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご参照願います。
30003531VNC612A-40A-5TL57011446VNC612A-40A-5DZVNC612A-40A-5TL クーラントバルブ VNC61 SMC 57011446クーラントバルブ VNC61SMC1個
52,980
税込58,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。商品によっては適合等が完全に一致しない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご参照願います。
30003547VNC612A-40A-5TZ57011446VNC612A-40A-5DZVNC612A-40A-5TZ クーラントバルブ VNC61 SMC 57011446クーラントバルブ VNC61SMC1個
52,980
税込58,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。商品によっては適合等が完全に一致しない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご参照願います。
30003635VNC614A-40A-1T43588746VNC614A-40A-1DVNC614A-40A-1T VNC - 外部パイロット電磁形 / クーラントバルブ(VNC614A) SMC 43588746VNC - 外部パイロット電磁形 / クーラントバルブ(VNC614A)SMC1個
58,980
税込64,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。商品によっては適合等が完全に一致しない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご参照願います。
30003644VNC614A-40A-1TL43588773VNC614A-40A-1DZVNC614A-40A-1TL VNC - 外部パイロット電磁形 / クーラントバルブ(VNC614A) SMC 43588773VNC - 外部パイロット電磁形 / クーラントバルブ(VNC614A)SMC1個
59,980
税込65,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。商品によっては適合等が完全に一致しない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご参照願います。
30003662VNC614A-40A-1TZ43588773VNC614A-40A-1DZVNC614A-40A-1TZ VNC - 外部パイロット電磁形 / クーラントバルブ(VNC614A) SMC 43588773VNC - 外部パイロット電磁形 / クーラントバルブ(VNC614A)SMC1個
59,980
税込65,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。商品によっては適合等が完全に一致しない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご参照願います。
30003687VNC614A-40A-2TL43588782VNC614A-40A-2DZVNC614A-40A-2TL VNC - 外部パイロット電磁形 / クーラントバルブ(VNC614A) SMC 43588782VNC - 外部パイロット電磁形 / クーラントバルブ(VNC614A)SMC1個
59,980
税込65,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。商品によっては適合等が完全に一致しない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご参照願います。
30003696VNC614A-40A-2TZ43588782VNC614A-40A-2DZVNC614A-40A-2TZ VNC - 外部パイロット電磁形 / クーラントバルブ(VNC614A) SMC 43588782VNC - 外部パイロット電磁形 / クーラントバルブ(VNC614A)SMC1個
59,980
税込65,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。商品によっては適合等が完全に一致しない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご参照願います。
30003705VNC614A-40A-3TL43588798VNC614A-40A-3DZVNC614A-40A-3TL VNC - 外部パイロット電磁形 / クーラントバルブ(VNC614A) SMC 43588798VNC - 外部パイロット電磁形 / クーラントバルブ(VNC614A)SMC1個
59,980
税込65,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。商品によっては適合等が完全に一致しない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご参照願います。
30003714VNC614A-40A-5T43588737VNC614A-40A-5DVNC614A-40A-5T VNC - 外部パイロット電磁形 / クーラントバルブ(VNC614A) SMC 43588737VNC - 外部パイロット電磁形 / クーラントバルブ(VNC614A)SMC1個
58,980
税込64,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。商品によっては適合等が完全に一致しない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご参照願います。
30003723VNC614A-40A-5TL57011543VNC614A-40A-5DZVNC614A-40A-5TL クーラントバルブ VNC61 SMC 57011543クーラントバルブ VNC61SMC1個
59,980
税込65,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。商品によっては適合等が完全に一致しない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご参照願います。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする