曜日別特売

パイロット・ポペットタイプ (VP3145-03~)

パイロット・ポペットタイプ  (VP3145-03~) - SMCパイロット・ポペットタイプ  (VP3145-03~) - SMCパイロット・ポペットタイプ  (VP3145-03~) - SMCパイロット・ポペットタイプ  (VP3145-03~) - SMCパイロット・ポペットタイプ  (VP3145-03~) - SMCパイロット・ポペットタイプ  (VP3145-03~) - SMCパイロット・ポペットタイプ  (VP3145-03~) - SMCパイロット・ポペットタイプ  (VP3145-03~) - SMC

・全波整流器内蔵(ACの場合)
・長寿命:5000万回以上。
・パイロット弁にストレーナ内蔵。
・外部パイロット形は真空使用可能。
・マニホールド型式:VV3P3,VV3P5,VV3P7

接続口径(03) 3/8 (10A)ボディサイズ(4) 1/2ポート数3使用流体空気バルブ(-) 一般用内容量1個
130件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
切換方式
コイル定格電圧(V)
パイロット方式
リード線取出方法
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
30024705VP3145-035DA(-) Rc(A) N.C. (ノーマルクローズ)(5) DC24(-) 標準 (内部パイロット)(D) DIN形ターミナル
27,830
25,980
28,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
30024723VP3145-035DA1(-) Rc(A) N.C. (ノーマルクローズ)(5) DC24(1) 外部パイロット(D) DIN形ターミナル
28,440
25,980
28,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
30024714VP3145-035DA-Q(-) Rc(A) N.C. (ノーマルクローズ)(5) DC24(-) 標準 (内部パイロット)(D) DIN形ターミナル
28,160
25,980
28,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
30024732VP3145-035DB(-) Rc(B) N.O. (ノーマルオープン)(5) DC24(-) 標準 (内部パイロット)(D) DIN形ターミナル
27,830
25,980
28,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
30024741VP3145-035DB-Q(-) Rc(B) N.O. (ノーマルオープン)(5) DC24(-) 標準 (内部パイロット)(D) DIN形ターミナル
28,160
25,980
28,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
30024757VP3145-035DLA(-) Rc(A) N.C. (ノーマルクローズ)(5) DC24(-) 標準 (内部パイロット)(DL) ランプ付DIN形ターミナル
28,160
25,980
28,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
30024775VP3145-035DLA1(-) Rc(A) N.C. (ノーマルクローズ)(5) DC24(1) 外部パイロット(DL) ランプ付DIN形ターミナル
28,770
25,980
28,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
30024766VP3145-035DLA-Q(-) Rc(A) N.C. (ノーマルクローズ)(5) DC24(-) 標準 (内部パイロット)(DL) ランプ付DIN形ターミナル
28,490
25,980
28,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
30024784VP3145-035DLB(-) Rc(B) N.O. (ノーマルオープン)(5) DC24(-) 標準 (内部パイロット)(DL) ランプ付DIN形ターミナル
28,160
25,980
28,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
30024802VP3145-035DLB1(-) Rc(B) N.O. (ノーマルオープン)(5) DC24(1) 外部パイロット(DL) ランプ付DIN形ターミナル
28,770
25,980
28,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
30024793VP3145-035DLB-Q(-) Rc(B) N.O. (ノーマルオープン)(5) DC24(-) 標準 (内部パイロット)(DL) ランプ付DIN形ターミナル
28,490
25,980
28,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
30024811VP3145-035DSA(-) Rc(A) N.C. (ノーマルクローズ)(5) DC24(-) 標準 (内部パイロット)(DS) サージ付DIN形ターミナル
28,660
25,980
28,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
30024827VP3145-035DSB(-) Rc(B) N.O. (ノーマルオープン)(5) DC24(-) 標準 (内部パイロット)(DS) サージ付DIN形ターミナル
28,660
25,980
28,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
30024836VP3145-035DZA(-) Rc(A) N.C. (ノーマルクローズ)(5) DC24(-) 標準 (内部パイロット)(DZ) ランプ・サージ付DIN形ターミナル
28,600
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
30024854VP3145-035DZA1(-) Rc(A) N.C. (ノーマルクローズ)(5) DC24(1) 外部パイロット(DZ) ランプ・サージ付DIN形ターミナル
29,210
26,980
29,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
30024863VP3145-035DZA1-Q(-) Rc(A) N.C. (ノーマルクローズ)(5) DC24(1) 外部パイロット(DZ) ランプ・サージ付DIN形ターミナル
29,540
26,980
29,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
30024845VP3145-035DZA-Q(-) Rc(A) N.C. (ノーマルクローズ)(5) DC24(-) 標準 (内部パイロット)(DZ) ランプ・サージ付DIN形ターミナル
28,930
26,980
29,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
30024872VP3145-035DZB(-) Rc(B) N.O. (ノーマルオープン)(5) DC24(-) 標準 (内部パイロット)(DZ) ランプ・サージ付DIN形ターミナル
28,600
25,980
28,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
30024881VP3145-035DZB1(-) Rc(B) N.O. (ノーマルオープン)(5) DC24(1) 外部パイロット(DZ) ランプ・サージ付DIN形ターミナル
29,210
26,980
29,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
30024897VP3145-035GA(-) Rc(A) N.C. (ノーマルクローズ)(5) DC24(-) 標準 (内部パイロット)(G) グロメット
26,290
23,980
26,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
30024915VP3145-035GA1(-) Rc(A) N.C. (ノーマルクローズ)(5) DC24(1) 外部パイロット(G) グロメット
26,900
24,980
27,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
30024906VP3145-035GA-N(N) NPT(A) N.C. (ノーマルクローズ)(5) DC24(-) 標準 (内部パイロット)(G) グロメット
26,290
23,980
26,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
30024924VP3145-035GB(-) Rc(B) N.O. (ノーマルオープン)(5) DC24(-) 標準 (内部パイロット)(G) グロメット
26,290
23,980
26,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
30024933VP3145-035GB1(-) Rc(B) N.O. (ノーマルオープン)(5) DC24(1) 外部パイロット(G) グロメット
26,900
24,980
27,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
30024942VP3145-035TA(-) Rc(A) N.C. (ノーマルクローズ)(5) DC24(-) 標準 (内部パイロット)(T) コンジットターミナル
28,490
25,980
28,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
30024951VP3145-035TA1(-) Rc(A) N.C. (ノーマルクローズ)(5) DC24(1) 外部パイロット(T) コンジットターミナル
29,100
26,980
29,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
30024967VP3145-035TB(-) Rc(B) N.O. (ノーマルオープン)(5) DC24(-) 標準 (内部パイロット)(T) コンジットターミナル
28,490
25,980
28,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
30024976VP3145-035TB1(-) Rc(B) N.O. (ノーマルオープン)(5) DC24(1) 外部パイロット(T) コンジットターミナル
29,100
26,980
29,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
30024985VP3145-035TLA(-) Rc(A) N.C. (ノーマルクローズ)(5) DC24(-) 標準 (内部パイロット)(TL) ランプ付コンジットターミナル
28,820
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
30024994VP3145-035TLA1(-) Rc(A) N.C. (ノーマルクローズ)(5) DC24(1) 外部パイロット(TL) ランプ付コンジットターミナル
29,430
26,980
29,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
30025003VP3145-035TLB(-) Rc(B) N.O. (ノーマルオープン)(5) DC24(-) 標準 (内部パイロット)(TL) ランプ付コンジットターミナル
28,820
25,980
28,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
30025012VP3145-035TSA(-) Rc(A) N.C. (ノーマルクローズ)(5) DC24(-) 標準 (内部パイロット)(TS) サージ付コンジットターミナル
29,370
26,980
29,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
30025021VP3145-035TZA(-) Rc(A) N.C. (ノーマルクローズ)(5) DC24(-) 標準 (内部パイロット)(TZ) ランプ・サージ付コンジットターミナル
29,260
26,980
29,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
30025037VP3145-035TZA1(-) Rc(A) N.C. (ノーマルクローズ)(5) DC24(1) 外部パイロット(TZ) ランプ・サージ付コンジットターミナル
29,870
26,980
29,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
30025046VP3145-035TZB(-) Rc(B) N.O. (ノーマルオープン)(5) DC24(-) 標準 (内部パイロット)(TZ) ランプ・サージ付コンジットターミナル
29,260
26,980
29,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
30025055VP3145-036DZA(-) Rc(A) N.C. (ノーマルクローズ)(6) DC12(-) 標準 (内部パイロット)(DZ) ランプ・サージ付DIN形ターミナル
28,600
25,980
28,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
30025064VP3145-036GA(-) Rc(A) N.C. (ノーマルクローズ)(6) DC12(-) 標準 (内部パイロット)(G) グロメット
26,290
23,980
26,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
30025073VP3145-036GA1(-) Rc(A) N.C. (ノーマルクローズ)(6) DC12(1) 外部パイロット(G) グロメット
26,900
24,980
27,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
30025082VP3145-036GB(-) Rc(B) N.O. (ノーマルオープン)(6) DC12(-) 標準 (内部パイロット)(G) グロメット
26,290
23,980
26,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
30025091VP3145-036GB1(-) Rc(B) N.O. (ノーマルオープン)(6) DC12(1) 外部パイロット(G) グロメット
26,900
24,980
27,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
30025107VP3145-036TA(-) Rc(A) N.C. (ノーマルクローズ)(6) DC12(-) 標準 (内部パイロット)(T) コンジットターミナル
28,490
25,980
28,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
30025116VP3145-036TA1(-) Rc(A) N.C. (ノーマルクローズ)(6) DC12(1) 外部パイロット(T) コンジットターミナル
29,100
26,980
29,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
30025125VP3145-036TB(-) Rc(B) N.O. (ノーマルオープン)(6) DC12(-) 標準 (内部パイロット)(T) コンジットターミナル
28,490
25,980
28,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
30025134VP3145-036TB1(-) Rc(B) N.O. (ノーマルオープン)(6) DC12(1) 外部パイロット(T) コンジットターミナル
29,100
26,980
29,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
30023847VP3145-031DA(-) Rc(A) N.C. (ノーマルクローズ)(1) AC100 50/60Hz(-) 標準 (内部パイロット)(D) DIN形ターミナル
24,600
取扱い終了
返品不可
30023856VP3145-031DA1(-) Rc(A) N.C. (ノーマルクローズ)(1) AC100 50/60Hz(1) 外部パイロット(D) DIN形ターミナル
25,150
取扱い終了
返品不可
30023865VP3145-031DB(-) Rc(B) N.O. (ノーマルオープン)(1) AC100 50/60Hz(-) 標準 (内部パイロット)(D) DIN形ターミナル
24,600
取扱い終了
返品不可
30023874VP3145-031DB1(-) Rc(B) N.O. (ノーマルオープン)(1) AC100 50/60Hz(1) 外部パイロット(D) DIN形ターミナル
25,150
取扱い終了
返品不可
30023883VP3145-031DLA(-) Rc(A) N.C. (ノーマルクローズ)(1) AC100 50/60Hz(-) 標準 (内部パイロット)(DL) ランプ付DIN形ターミナル
24,900
取扱い終了
返品不可
30023892VP3145-031DLA1(-) Rc(A) N.C. (ノーマルクローズ)(1) AC100 50/60Hz(1) 外部パイロット(DL) ランプ付DIN形ターミナル
25,450
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする