パイロット・ポペットタイプ (VP3165-06~)

パイロット・ポペットタイプ  (VP3165-06~) - SMCパイロット・ポペットタイプ  (VP3165-06~) - SMC

・全波整流器内蔵(ACの場合)
・長寿命:5000万回以上。
・パイロット弁にストレーナ内蔵。
・外部パイロット形は真空使用可能。
・マニホールド型式:VV3P3,VV3P5,VV3P7

ポート数3使用流体空気内容量1個
108件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
接続口径
切換方式
リード線取出方法
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
30030253VP3165-065DA(-) Rc(06) 3/4 (20A)(A) N.C. (ノーマルクローズ)(D) DIN形ターミナル
36,740
33,980
37,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
30030287VP3165-065DA1(-) Rc(06) 3/4 (20A)(A) N.C. (ノーマルクローズ)(D) DIN形ターミナル
37,350
33,980
37,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
30030262VP3165-065DA-F(F) G(06) 3/4 (20A)(A) N.C. (ノーマルクローズ)(D) DIN形ターミナル
36,740
33,980
37,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
30030271VP3165-065DA-Q(-) Rc(06) 3/4 (20A)(A) N.C. (ノーマルクローズ)(D) DIN形ターミナル
37,070
33,980
37,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
30030296VP3165-065DB(-) Rc(06) 3/4 (20A)(B) N.O. (ノーマルオープン)(D) DIN形ターミナル
36,740
33,980
37,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
30030305VP3165-065DB1(-) Rc(06) 3/4 (20A)(B) N.O. (ノーマルオープン)(D) DIN形ターミナル
37,350
33,980
37,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
30030314VP3165-065DLA(-) Rc(06) 3/4 (20A)(A) N.C. (ノーマルクローズ)(DL) ランプ付DIN形ターミナル
37,070
33,980
37,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
30030323VP3165-065DLA1(-) Rc(06) 3/4 (20A)(A) N.C. (ノーマルクローズ)(DL) ランプ付DIN形ターミナル
37,680
33,980
37,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
30030332VP3165-065DLB(-) Rc(06) 3/4 (20A)(B) N.O. (ノーマルオープン)(DL) ランプ付DIN形ターミナル
37,070
33,980
37,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
30030341VP3165-065DLB1(-) Rc(06) 3/4 (20A)(B) N.O. (ノーマルオープン)(DL) ランプ付DIN形ターミナル
37,680
33,980
37,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
30030357VP3165-065DZA(-) Rc(06) 3/4 (20A)(A) N.C. (ノーマルクローズ)(DZ) ランプ・サージ付DIN形ターミナル
37,510
33,980
37,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
30030375VP3165-065DZA1(-) Rc(06) 3/4 (20A)(A) N.C. (ノーマルクローズ)(DZ) ランプ・サージ付DIN形ターミナル
38,120
34,980
38,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
30030384VP3165-065DZA1-Q(-) Rc(06) 3/4 (20A)(A) N.C. (ノーマルクローズ)(DZ) ランプ・サージ付DIN形ターミナル
38,450
34,980
38,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
30030366VP3165-065DZA-Q(-) Rc(06) 3/4 (20A)(A) N.C. (ノーマルクローズ)(DZ) ランプ・サージ付DIN形ターミナル
37,840
34,980
38,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
30030393VP3165-065DZB(-) Rc(06) 3/4 (20A)(B) N.O. (ノーマルオープン)(DZ) ランプ・サージ付DIN形ターミナル
37,510
33,980
37,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
30030411VP3165-065DZB1(-) Rc(06) 3/4 (20A)(B) N.O. (ノーマルオープン)(DZ) ランプ・サージ付DIN形ターミナル
38,120
34,980
38,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
30030427VP3165-065DZB1-N(N) NPT(06) 3/4 (20A)(B) N.O. (ノーマルオープン)(DZ) ランプ・サージ付DIN形ターミナル
38,120
34,980
38,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
30030402VP3165-065DZBNRc-N.O.(ノーマルオープン)DIN形ターミナル
37,510
33,980
37,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
30030436VP3165-065GA(-) Rc(06) 3/4 (20A)(A) N.C. (ノーマルクローズ)(G) グロメット
35,200
31,980
35,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
30030445VP3165-065GA1(-) Rc(06) 3/4 (20A)(A) N.C. (ノーマルクローズ)(G) グロメット
35,810
32,980
36,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
30030454VP3165-065GB(-) Rc(06) 3/4 (20A)(B) N.O. (ノーマルオープン)(G) グロメット
35,200
31,980
35,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
30030463VP3165-065TA(-) Rc(06) 3/4 (20A)(A) N.C. (ノーマルクローズ)(T) コンジットターミナル
37,400
33,980
37,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
30030472VP3165-065TA1(-) Rc(06) 3/4 (20A)(A) N.C. (ノーマルクローズ)(T) コンジットターミナル
38,010
34,980
38,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
30030481VP3165-065TB(-) Rc(06) 3/4 (20A)(B) N.O. (ノーマルオープン)(T) コンジットターミナル
37,400
33,980
37,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
30030497VP3165-065TLA(-) Rc(06) 3/4 (20A)(A) N.C. (ノーマルクローズ)(TL) ランプ付コンジットターミナル
37,730
34,980
38,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
30030506VP3165-065TLA1(-) Rc(06) 3/4 (20A)(A) N.C. (ノーマルクローズ)(TL) ランプ付コンジットターミナル
38,340
34,980
38,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
30030515VP3165-065TLB(-) Rc(06) 3/4 (20A)(B) N.O. (ノーマルオープン)(TL) ランプ付コンジットターミナル
37,730
34,980
38,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
30030524VP3165-065TZA(-) Rc(06) 3/4 (20A)(A) N.C. (ノーマルクローズ)(TZ) ランプ・サージ付コンジットターミナル
38,170
34,980
38,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
30030533VP3165-065TZA1(-) Rc(06) 3/4 (20A)(A) N.C. (ノーマルクローズ)(TZ) ランプ・サージ付コンジットターミナル
38,780
34,980
38,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
30030542VP3165-065TZB(-) Rc(06) 3/4 (20A)(B) N.O. (ノーマルオープン)(TZ) ランプ・サージ付コンジットターミナル
38,170
34,980
38,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
30030551VP3165-065TZB1(-) Rc(06) 3/4 (20A)(B) N.O. (ノーマルオープン)(TZ) ランプ・サージ付コンジットターミナル
38,780
34,980
38,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
30030567VP3165-066DA(-) Rc(06) 3/4 (20A)(A) N.C. (ノーマルクローズ)(D) DIN形ターミナル
36,740
33,980
37,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
30030576VP3165-066TZA(-) Rc(06) 3/4 (20A)(A) N.C. (ノーマルクローズ)(TZ) ランプ・サージ付コンジットターミナル
38,170
34,980
38,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
30029501VP3165-061DA(-) Rc(06) 3/4 (20A)(A) N.C. (ノーマルクローズ)(D) DIN形ターミナル
32,700
取扱い終了
返品不可
30029526VP3165-061DA1(-) Rc(06) 3/4 (20A)(A) N.C. (ノーマルクローズ)(D) DIN形ターミナル
33,250
取扱い終了
返品不可
30029517VP3165-061DA-F(F) G(06) 3/4 (20A)(A) N.C. (ノーマルクローズ)(D) DIN形ターミナル
32,700
取扱い終了
返品不可
30029535VP3165-061DB(-) Rc(06) 3/4 (20A)(B) N.O. (ノーマルオープン)(D) DIN形ターミナル
32,700
取扱い終了
返品不可
30029544VP3165-061DB1(-) Rc(06) 3/4 (20A)(B) N.O. (ノーマルオープン)(D) DIN形ターミナル
33,250
取扱い終了
返品不可
30029553VP3165-061DLA(-) Rc(06) 3/4 (20A)(A) N.C. (ノーマルクローズ)(DL) ランプ付DIN形ターミナル
33,000
取扱い終了
返品不可
30029562VP3165-061DLA1(-) Rc(06) 3/4 (20A)(A) N.C. (ノーマルクローズ)(DL) ランプ付DIN形ターミナル
33,550
取扱い終了
返品不可
30029571VP3165-061DLB(-) Rc(06) 3/4 (20A)(B) N.O. (ノーマルオープン)(DL) ランプ付DIN形ターミナル
33,000
取扱い終了
返品不可
30029587VP3165-061DLB1(-) Rc(06) 3/4 (20A)(B) N.O. (ノーマルオープン)(DL) ランプ付DIN形ターミナル
33,550
取扱い終了
返品不可
30029596VP3165-061DZA(-) Rc(06) 3/4 (20A)(A) N.C. (ノーマルクローズ)(DZ) ランプ・サージ付DIN形ターミナル
33,400
取扱い終了
返品不可
30029605VP3165-061DZA1(-) Rc(06) 3/4 (20A)(A) N.C. (ノーマルクローズ)(DZ) ランプ・サージ付DIN形ターミナル
33,950
取扱い終了
返品不可
30029614VP3165-061DZB(-) Rc(06) 3/4 (20A)(B) N.O. (ノーマルオープン)(DZ) ランプ・サージ付DIN形ターミナル
33,400
取扱い終了
返品不可
30029623VP3165-061GA(-) Rc(06) 3/4 (20A)(A) N.C. (ノーマルクローズ)(G) グロメット
31,300
取扱い終了
返品不可
30029632VP3165-061GA1(-) Rc(06) 3/4 (20A)(A) N.C. (ノーマルクローズ)(G) グロメット
31,850
取扱い終了
返品不可
30029641VP3165-061GB(-) Rc(06) 3/4 (20A)(B) N.O. (ノーマルオープン)(G) グロメット
31,300
取扱い終了
返品不可
30029657VP3165-061GB1(-) Rc(06) 3/4 (20A)(B) N.O. (ノーマルオープン)(G) グロメット
31,850
取扱い終了
返品不可
30029666VP3165-061TA(-) Rc(06) 3/4 (20A)(A) N.C. (ノーマルクローズ)(T) コンジットターミナル
33,300
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする