曜日別特売

パイロット・ポペットタイプ (VP3185-20~)

パイロット・ポペットタイプ  (VP3185-20~) - SMC

・全波整流器内蔵(ACの場合)
・長寿命:5000万回以上。
・パイロット弁にストレーナ内蔵。
・外部パイロット形は真空使用可能。
・マニホールド型式:VV3P3,VV3P5,VV3P7

ポート数3使用流体空気内容量1個
111件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
接続口径
切換方式
リード線取出方法
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
30037497VP3185-202DZANRc-N.C.(ノーマルクローズ)DIN形ターミナル
41,910
37,980
41,778(税込)
20日以内出荷
返品不可
30037996VP3185-205DA(-) Rc(20) 2 (50A)(A) N.C. (ノーマルクローズ)(D) DIN形ターミナル
41,910
37,980
41,778(税込)
20日以内出荷
返品不可
30038005VP3185-205DA1(-) Rc(20) 2 (50A)(A) N.C. (ノーマルクローズ)(D) DIN形ターミナル
42,520
38,980
42,878(税込)
20日以内出荷
返品不可
30038014VP3185-205DB1(-) Rc(20) 2 (50A)(B) N.O. (ノーマルオープン)(D) DIN形ターミナル
42,520
38,980
42,878(税込)
20日以内出荷
返品不可
30038023VP3185-205DLA(-) Rc(20) 2 (50A)(A) N.C. (ノーマルクローズ)(DL) ランプ付DIN形ターミナル
42,240
37,980
41,778(税込)
20日以内出荷
返品不可
30038032VP3185-205DLA1(-) Rc(20) 2 (50A)(A) N.C. (ノーマルクローズ)(DL) ランプ付DIN形ターミナル
42,850
38,980
42,878(税込)
20日以内出荷
返品不可
30038041VP3185-205DLB1(-) Rc(20) 2 (50A)(B) N.O. (ノーマルオープン)(DL) ランプ付DIN形ターミナル
42,850
38,980
42,878(税込)
20日以内出荷
返品不可
30038057VP3185-205DSA1(-) Rc(20) 2 (50A)(A) N.C. (ノーマルクローズ)(DS) サージ付DIN形ターミナル
43,340
39,980
43,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
30038066VP3185-205DZA(-) Rc(20) 2 (50A)(A) N.C. (ノーマルクローズ)(DZ) ランプ・サージ付DIN形ターミナル
42,680
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
30038093VP3185-205DZA1(-) Rc(20) 2 (50A)(A) N.C. (ノーマルクローズ)(DZ) ランプ・サージ付DIN形ターミナル
43,290
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
30038102VP3185-205DZA1-Q(-) Rc(20) 2 (50A)(A) N.C. (ノーマルクローズ)(DZ) ランプ・サージ付DIN形ターミナル
43,620
39,980
43,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
30038075VP3185-205DZA-N(N) NPT(20) 2 (50A)(A) N.C. (ノーマルクローズ)(DZ) ランプ・サージ付DIN形ターミナル
42,680
38,980
42,878(税込)
20日以内出荷
返品不可
30038084VP3185-205DZA-Q(-) Rc(20) 2 (50A)(A) N.C. (ノーマルクローズ)(DZ) ランプ・サージ付DIN形ターミナル
43,010
38,980
42,878(税込)
20日以内出荷
返品不可
30038111VP3185-205DZB(-) Rc(20) 2 (50A)(B) N.O. (ノーマルオープン)(DZ) ランプ・サージ付DIN形ターミナル
42,680
38,980
42,878(税込)
20日以内出荷
返品不可
30038136VP3185-205DZB1(-) Rc(20) 2 (50A)(B) N.O. (ノーマルオープン)(DZ) ランプ・サージ付DIN形ターミナル
43,290
39,980
43,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
30038127VP3185-205DZB-Q(-) Rc(20) 2 (50A)(B) N.O. (ノーマルオープン)(DZ) ランプ・サージ付DIN形ターミナル
43,010
38,980
42,878(税込)
20日以内出荷
返品不可
30038145VP3185-205GA(-) Rc(20) 2 (50A)(A) N.C. (ノーマルクローズ)(G) グロメット
40,370
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
30038154VP3185-205GA1(-) Rc(20) 2 (50A)(A) N.C. (ノーマルクローズ)(G) グロメット
40,980
37,980
41,778(税込)
20日以内出荷
返品不可
30038163VP3185-205GB(-) Rc(20) 2 (50A)(B) N.O. (ノーマルオープン)(G) グロメット
40,370
36,980
40,678(税込)
20日以内出荷
返品不可
30038172VP3185-205GB1(-) Rc(20) 2 (50A)(B) N.O. (ノーマルオープン)(G) グロメット
40,980
37,980
41,778(税込)
20日以内出荷
返品不可
30038181VP3185-205TA(-) Rc(20) 2 (50A)(A) N.C. (ノーマルクローズ)(T) コンジットターミナル
42,570
38,980
42,878(税込)
20日以内出荷
返品不可
30038197VP3185-205TA1(-) Rc(20) 2 (50A)(A) N.C. (ノーマルクローズ)(T) コンジットターミナル
43,180
39,980
43,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
30038206VP3185-205TB(-) Rc(20) 2 (50A)(B) N.O. (ノーマルオープン)(T) コンジットターミナル
42,570
38,980
42,878(税込)
20日以内出荷
返品不可
30038215VP3185-205TLA(-) Rc(20) 2 (50A)(A) N.C. (ノーマルクローズ)(TL) ランプ付コンジットターミナル
42,900
38,980
42,878(税込)
20日以内出荷
返品不可
32030101VP3185-205TLA1(-) Rc(20) 2 (50A)(A) N.C. (ノーマルクローズ)(TL) ランプ付コンジットターミナル
43,510
39,980
43,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
30038224VP3185-205TLA-N(N) NPT(20) 2 (50A)(A) N.C. (ノーマルクローズ)(TL) ランプ付コンジットターミナル
42,900
38,980
42,878(税込)
20日以内出荷
返品不可
30038233VP3185-205TZA(-) Rc(20) 2 (50A)(A) N.C. (ノーマルクローズ)(TZ) ランプ・サージ付コンジットターミナル
43,340
38,980
42,878(税込)
20日以内出荷
返品不可
30038251VP3185-205TZA1(-) Rc(20) 2 (50A)(A) N.C. (ノーマルクローズ)(TZ) ランプ・サージ付コンジットターミナル
43,950
39,980
43,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
30038242VP3185-205TZA-N(N) NPT(20) 2 (50A)(A) N.C. (ノーマルクローズ)(TZ) ランプ・サージ付コンジットターミナル
43,340
38,980
42,878(税込)
20日以内出荷
返品不可
30038267VP3185-205TZB(-) Rc(20) 2 (50A)(B) N.O. (ノーマルオープン)(TZ) ランプ・サージ付コンジットターミナル
43,340
38,980
42,878(税込)
20日以内出荷
返品不可
30038276VP3185-205TZB1(-) Rc(20) 2 (50A)(B) N.O. (ノーマルオープン)(TZ) ランプ・サージ付コンジットターミナル
43,950
39,980
43,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
30037192VP3185-201DA(-) Rc(20) 2 (50A)(A) N.C. (ノーマルクローズ)(D) DIN形ターミナル
37,400
取扱い終了
返品不可
30037201VP3185-201DA1(-) Rc(20) 2 (50A)(A) N.C. (ノーマルクローズ)(D) DIN形ターミナル
37,950
取扱い終了
返品不可
30037217VP3185-201DB(-) Rc(20) 2 (50A)(B) N.O. (ノーマルオープン)(D) DIN形ターミナル
37,400
取扱い終了
返品不可
30037226VP3185-201DB1(-) Rc(20) 2 (50A)(B) N.O. (ノーマルオープン)(D) DIN形ターミナル
37,950
取扱い終了
返品不可
30037235VP3185-201DLA(-) Rc(20) 2 (50A)(A) N.C. (ノーマルクローズ)(DL) ランプ付DIN形ターミナル
37,700
取扱い終了
返品不可
30037244VP3185-201DLA1(-) Rc(20) 2 (50A)(A) N.C. (ノーマルクローズ)(DL) ランプ付DIN形ターミナル
38,250
取扱い終了
返品不可
30037253VP3185-201DLB1(-) Rc(20) 2 (50A)(B) N.O. (ノーマルオープン)(DL) ランプ付DIN形ターミナル
38,250
取扱い終了
返品不可
30037262VP3185-201DZA(-) Rc(20) 2 (50A)(A) N.C. (ノーマルクローズ)(DZ) ランプ・サージ付DIN形ターミナル
38,100
取扱い終了
返品不可
30037271VP3185-201DZA1(-) Rc(20) 2 (50A)(A) N.C. (ノーマルクローズ)(DZ) ランプ・サージ付DIN形ターミナル
38,650
取扱い終了
返品不可
30037287VP3185-201DZB(-) Rc(20) 2 (50A)(B) N.O. (ノーマルオープン)(DZ) ランプ・サージ付DIN形ターミナル
38,100
取扱い終了
返品不可
30037296VP3185-201DZB1(-) Rc(20) 2 (50A)(B) N.O. (ノーマルオープン)(DZ) ランプ・サージ付DIN形ターミナル
38,650
取扱い終了
返品不可
30037305VP3185-201GA(-) Rc(20) 2 (50A)(A) N.C. (ノーマルクローズ)(G) グロメット
36,000
取扱い終了
返品不可
30037314VP3185-201GA1(-) Rc(20) 2 (50A)(A) N.C. (ノーマルクローズ)(G) グロメット
36,550
取扱い終了
返品不可
30037323VP3185-201GB(-) Rc(20) 2 (50A)(B) N.O. (ノーマルオープン)(G) グロメット
36,000
取扱い終了
返品不可
30037332VP3185-201GB1(-) Rc(20) 2 (50A)(B) N.O. (ノーマルオープン)(G) グロメット
36,550
取扱い終了
返品不可
30037341VP3185-201TA(-) Rc(20) 2 (50A)(A) N.C. (ノーマルクローズ)(T) コンジットターミナル
38,000
取扱い終了
返品不可
30037357VP3185-201TA1(-) Rc(20) 2 (50A)(A) N.C. (ノーマルクローズ)(T) コンジットターミナル
38,550
取扱い終了
返品不可
30037366VP3185-201TB(-) Rc(20) 2 (50A)(B) N.O. (ノーマルオープン)(T) コンジットターミナル
38,000
取扱い終了
返品不可
30037375VP3185-201TB1(-) Rc(20) 2 (50A)(B) N.O. (ノーマルオープン)(T) コンジットターミナル
38,550
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする