曜日別特売

VQ Series(VQ110L-~)

VQ Series(VQ110L-~) - SMC
(1件のレビュー)
ポート数3使用流体空気切換方式ノーマルクローズ内容量1個
19件中 119各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コイル電圧(V)
ねじの種類
管接続口径
リード線取出方法
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
30148115VQ110L-1FAC100(50/60Hz)--プラグイン:ランプ・サージ電圧保護回路付(プラグインマニホールド専用)
5,230
4,798
5,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
30148124VQ110L-1LAC100(50/60Hz)--L形プラグコネクタリード線付:ランプ・サージ電圧保護回路付
5,060
4,498
4,948(税込)
11日以内出荷
返品不可
30148133VQ110L-2MAC200(50/60Hz)--M形プラグコネクタリード線付:ランプ・サージ電圧保護回路付
5,060
4,498
4,948(税込)
11日以内出荷
返品不可
30148142VQ110L-2MOAC200(50/60Hz)--M形プラグコネクタコネクタなし:ランプ・サージ電圧保護回路付
4,900
4,398
4,838(税込)
11日以内出荷
返品不可
30148151VQ110L-3LAC110(50/60Hz)--L形プラグコネクタリード線付:ランプ・サージ電圧保護回路付
5,060
4,498
4,948(税込)
11日以内出荷
返品不可
30148167VQ110L-3MAC110(50/60Hz)--M形プラグコネクタリード線付:ランプ・サージ電圧保護回路付
5,060
4,498
4,948(税込)
11日以内出荷
返品不可
30148176VQ110L-3MOAC110(50/60Hz)--M形プラグコネクタコネクタなし:ランプ・サージ電圧保護回路付
4,900
4,398
4,838(税込)
11日以内出荷
返品不可
30148185VQ110L-4MAC220(50/60Hz)--M形プラグコネクタリード線付:ランプ・サージ電圧保護回路付
5,060
4,498
4,948(税込)
11日以内出荷
返品不可
30148194VQ110L-4MOAC220(50/60Hz)--M形プラグコネクタコネクタなし:ランプ・サージ電圧保護回路付
4,900
4,398
4,838(税込)
11日以内出荷
返品不可
30148203VQ110L-5FDC24--プラグイン:ランプ・サージ電圧保護回路付(プラグインマニホールド専用)
4,510
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
30148212VQ110L-5LDC24--L形プラグコネクタリード線付:ランプ・サージ電圧保護回路付
4,350
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
30148221VQ110L-5L-M5DC24MM5L形プラグコネクタリード線付:ランプ・サージ電圧保護回路付
5,060
4,498
4,948(税込)
11日以内出荷
返品不可
30148237VQ110L-5LODC24--L形プラグコネクタコネクタなし:ランプ・サージ電圧保護回路付
4,180
3,798
4,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
30148246VQ110L-5MDC24--M形プラグコネクタリード線付:ランプ・サージ電圧保護回路付
4,350
3,998
4,398(税込)
11日以内出荷
返品不可
30148255VQ110L-5M-M5DC24MM5M形プラグコネクタリード線付:ランプ・サージ電圧保護回路付
5,060
4,498
4,948(税込)
11日以内出荷
返品不可
30148264VQ110L-5MODC24--M形プラグコネクタコネクタなし:ランプ・サージ電圧保護回路付
4,180
3,898
4,288(税込)
3日以内出荷
返品不可
30148273VQ110L-6MDC12--M形プラグコネクタリード線付:ランプ・サージ電圧保護回路付
4,350
3,998
4,398(税込)
11日以内出荷
返品不可
30148282VQ110L-6M-M5DC12MM5M形プラグコネクタリード線付:ランプ・サージ電圧保護回路付
5,060
4,498
4,948(税込)
11日以内出荷
返品不可
30148291VQ110L-6MODC12--M形プラグコネクタコネクタなし:ランプ・サージ電圧保護回路付
4,180
3,898
4,288(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 30148255
2016-02-29
用途: 搬送ロボット

従来使用していましたが、まったく問題ないです。比較的納期も早く助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする