SMC
VQ Series(VQ110N-~)
切換方式
ノーマルクローズ
ポート数
3
使用流体
空気
内容量
1個
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コイル電圧(V)
ねじの種類
管接続口径
リード線取出方法
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
30148307
VQ110N-5F
DC24
-
-
プラグイン:ランプ・サージ電圧保護回路付(プラグインマニホールド専用)
¥
4,510
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
9日以内出荷
返品不可
30148316
VQ110N-5L
DC24
-
-
L形プラグコネクタリード線付:ランプ・サージ電圧保護回路付
¥
4,350
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
9日以内出荷
返品不可
30148325
VQ110N-5L-M5
DC24
M
M5
L形プラグコネクタリード線付:ランプ・サージ電圧保護回路付
¥
5,060
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
9日以内出荷
返品不可
30148334
VQ110N-5LO
DC24
-
-
L形プラグコネクタコネクタなし:ランプ・サージ電圧保護回路付
¥
4,180
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
9日以内出荷
返品不可
30148343
VQ110N-5LO-Q
DC24
-
-
L形プラグコネクタコネクタなし:ランプ・サージ電圧保護回路付
¥
4,510
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
9日以内出荷
返品不可
30148352
VQ110N-5M
DC24
-
-
M形プラグコネクタリード線付:ランプ・サージ電圧保護回路付
¥
4,350
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
9日以内出荷
返品不可
30148361
VQ110N-5MO
DC24
-
-
グロメット
¥
4,180
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
9日以内出荷
返品不可
30148377
VQ110N-5MO-M5
DC24
M
M5
グロメット
¥
4,900
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
9日以内出荷
返品不可
30148386
VQ110N-6M-M5
DC12
M
M5
M形プラグコネクタリード線付:ランプ・サージ電圧保護回路付
¥
5,060
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください