曜日別特売

VQ Series(VQ110Y-~)

VQ Series(VQ110Y-~) - SMCVQ Series(VQ110Y-~) - SMC
ポート数3使用流体空気切換方式ノーマルクローズ内容量1個
28件中 128各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コイル電圧(V)
ねじの種類
管接続口径
リード線取出方法
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
30149454VQ110Y-6LB-M5DC12MM5L形プラグコネクタリード線付:ランプ・サージ電圧保護回路付
4,350
3,998
4,398(税込)
9日以内出荷
返品不可
30149201VQ110Y-5FDC24--プラグイン:ランプ・サージ電圧保護回路付(プラグインマニホールド専用)
2,950
取扱い終了
返品不可
30149217VQ110Y-5F-QDC24--プラグイン:ランプ・サージ電圧保護回路付(プラグインマニホールド専用)
3,250
取扱い終了
返品不可
30149226VQ110Y-5FBDC24--プラグイン:ランプ・サージ電圧保護回路付(プラグインマニホールド専用)
3,450
取扱い終了
返品不可
30149235VQ110Y-5GDC24--グロメット
2,400
取扱い終了
返品不可
30149244VQ110Y-5G-M5DC24MM5グロメット
3,050
取扱い終了
返品不可
30149253VQ110Y-5LDC24--L形プラグコネクタリード線付:ランプ・サージ電圧保護回路付
2,800
取扱い終了
返品不可
30149262VQ110Y-5L-M3DC24MM3L形プラグコネクタリード線付:ランプ・サージ電圧保護回路付
3,450
取扱い終了
返品不可
30149271VQ110Y-5L-M5DC24MM5L形プラグコネクタリード線付:ランプ・サージ電圧保護回路付
3,450
取扱い終了
返品不可
30149287VQ110Y-5LBDC24--L形プラグコネクタリード線付:ランプ・サージ電圧保護回路付
3,300
取扱い終了
返品不可
30149296VQ110Y-5LB-M5DC24MM5L形プラグコネクタリード線付:ランプ・サージ電圧保護回路付
3,950
取扱い終了
返品不可
30149305VQ110Y-5LODC24--L形プラグコネクタコネクタなし:ランプ・サージ電圧保護回路付
2,650
取扱い終了
返品不可
30149314VQ110Y-5LO-M5DC24MM5L形プラグコネクタコネクタなし:ランプ・サージ電圧保護回路付
3,300
取扱い終了
返品不可
30149323VQ110Y-5LO-QDC24--L形プラグコネクタコネクタなし:ランプ・サージ電圧保護回路付
2,950
取扱い終了
返品不可
30149332VQ110Y-5LOBDC24--L形プラグコネクタコネクタなし:ランプ・サージ電圧保護回路付
3,150
取扱い終了
返品不可
30149341VQ110Y-5MDC24--M形プラグコネクタリード線付:ランプ・サージ電圧保護回路付
2,800
取扱い終了
返品不可
30149357VQ110Y-5M-M3DC24MM3M形プラグコネクタリード線付:ランプ・サージ電圧保護回路付
3,450
取扱い終了
返品不可
30149366VQ110Y-5M-M5DC24MM5M形プラグコネクタリード線付:ランプ・サージ電圧保護回路付
3,450
取扱い終了
返品不可
30149375VQ110Y-5MODC24--グロメット
2,650
取扱い終了
返品不可
30149384VQ110Y-5MO-M5DC24MM5グロメット
3,300
取扱い終了
返品不可
30149393VQ110Y-5MO-M5-QDC24MM5グロメット
3,600
取扱い終了
返品不可
30149402VQ110Y-5MO-QDC24--グロメット
2,950
取扱い終了
返品不可
30149411VQ110Y-6FDC12--プラグイン:ランプ・サージ電圧保護回路付(プラグインマニホールド専用)
2,950
取扱い終了
返品不可
30149427VQ110Y-6GDC12--グロメット
2,400
取扱い終了
返品不可
30149436VQ110Y-6G-M5DC12MM5グロメット
3,050
取扱い終了
返品不可
30149445VQ110Y-6LDC12--L形プラグコネクタリード線付:ランプ・サージ電圧保護回路付
2,800
取扱い終了
返品不可
30149463VQ110Y-6LODC12--L形プラグコネクタコネクタなし:ランプ・サージ電圧保護回路付
2,650
取扱い終了
返品不可
30149472VQ110Y-6MODC12--グロメット
2,650
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする