| 32038255 | VQZ1120-1M1-C6-F | (1)2位置シングル | (1)AC100(50/60Hz) | (M)M形プラグコネクタリード線付・ランプ・サージ電圧保護回路付 | | |
|
| 32022733 | VQZ1121-1LO1-C6-F | (1)2位置シングル | (1)AC100(50/60Hz) | (LO)L形プラグコネクタコネクタなし・ランプ・サージ電圧保護回路付 | | |
|
| 30091354 | VQZ1121-2L1-C6-F | (1)2位置シングル | (2)AC200(50/60Hz) | (L)L形プラグコネクタリード線付・ランプ・サージ電圧保護回路付 | | |
|
| 30091363 | VQZ1121-2L1-M5 | (1)2位置シングル | (2)AC200(50/60Hz) | (L)L形プラグコネクタリード線付・ランプ・サージ電圧保護回路付 | | |
|
| 30091372 | VQZ1121-2M1-C4 | (1)2位置シングル | (2)AC200(50/60Hz) | (M)M形プラグコネクタリード線付・ランプ・サージ電圧保護回路付 | | |
|
| 30091381 | VQZ1121-2M1-C6 | (1)2位置シングル | (2)AC200(50/60Hz) | (M)M形プラグコネクタリード線付・ランプ・サージ電圧保護回路付 | | |
|
| 30091397 | VQZ1121-3MB1-C4-F | (1)2位置シングル | (3)AC110/AC115(50/60Hz) | (M)M形プラグコネクタリード線付・ランプ・サージ電圧保護回路付 | | |
|
| 30091406 | VQZ1121-4M1-C6-F | (1)2位置シングル | (4)AC220/AC230(50/60Hz) | (M)M形プラグコネクタリード線付・ランプ・サージ電圧保護回路付 | | |
|
| 30091442 | VQZ1121-5G1-C3 | (1)2位置シングル | (5)DC24 | (G)グロメット(DC仕様) | | |
|
| 30091451 | VQZ1121-5G1-C4 | (1)2位置シングル | (5)DC24 | (G)グロメット(DC仕様) | | |
|
| 30091467 | VQZ1121-5G1-C4-F | (1)2位置シングル | (5)DC24 | (G)グロメット(DC仕様) | | |
|
| 30091476 | VQZ1121-5G1-C6 | (1)2位置シングル | (5)DC24 | (G)グロメット(DC仕様) | | |
|
| 30091485 | VQZ1121-5G1-C6-F | (1)2位置シングル | (5)DC24 | (G)グロメット(DC仕様) | | |
|
| 30091494 | VQZ1121-5G1-M5 | (1)2位置シングル | (5)DC24 | (G)グロメット(DC仕様) | | |
|
| 30091503 | VQZ1121-5G1-M5-F | (1)2位置シングル | (5)DC24 | (G)グロメット(DC仕様) | | |
|
| 30091415 | VQZ1121-5GB1-C6 | (1)2位置シングル | (5)DC24 | (G)グロメット(DC仕様) | | |
|
| 30091424 | VQZ1121-5GB1-M5 | (1)2位置シングル | (5)DC24 | (G)グロメット(DC仕様) | | |
|
| 30091433 | VQZ1121-5GB1-M5-F | (1)2位置シングル | (5)DC24 | (G)グロメット(DC仕様) | | |
|
| 30091722 | VQZ1121-5L1-C3 | (1)2位置シングル | (5)DC24 | (L)L形プラグコネクタリード線付・ランプ・サージ電圧保護回路付 | | |
|
| 30091731 | VQZ1121-5L1-C4 | (1)2位置シングル | (5)DC24 | (L)L形プラグコネクタリード線付・ランプ・サージ電圧保護回路付 | | |
|
| 30091747 | VQZ1121-5L1-C4-F | (1)2位置シングル | (5)DC24 | (L)L形プラグコネクタリード線付・ランプ・サージ電圧保護回路付 | | |
|
| 30091756 | VQZ1121-5L1-C4-Q | (1)2位置シングル | (5)DC24 | (L)L形プラグコネクタリード線付・ランプ・サージ電圧保護回路付 | | |
|
| 30091765 | VQZ1121-5L1-C6 | (1)2位置シングル | (5)DC24 | (L)L形プラグコネクタリード線付・ランプ・サージ電圧保護回路付 | | |
|
| 30091774 | VQZ1121-5L1-C6-F | (1)2位置シングル | (5)DC24 | (L)L形プラグコネクタリード線付・ランプ・サージ電圧保護回路付 | | |
|
| 30091783 | VQZ1121-5L1-C6-Q | (1)2位置シングル | (5)DC24 | (L)L形プラグコネクタリード線付・ランプ・サージ電圧保護回路付 | | |
|
| 30091792 | VQZ1121-5L1-M5 | (1)2位置シングル | (5)DC24 | (L)L形プラグコネクタリード線付・ランプ・サージ電圧保護回路付 | | |
|
| 30091801 | VQZ1121-5L1-M5-F | (1)2位置シングル | (5)DC24 | (L)L形プラグコネクタリード線付・ランプ・サージ電圧保護回路付 | | |
|
| 30091817 | VQZ1121-5L1-M5-F-Q | (1)2位置シングル | (5)DC24 | (L)L形プラグコネクタリード線付・ランプ・サージ電圧保護回路付 | | |
|
| 30091512 | VQZ1121-5LB1-C4 | (1)2位置シングル | (5)DC24 | (L)L形プラグコネクタリード線付・ランプ・サージ電圧保護回路付 | | |
|
| 30091521 | VQZ1121-5LB1-C4-F | (1)2位置シングル | (5)DC24 | (L)L形プラグコネクタリード線付・ランプ・サージ電圧保護回路付 | | |
|
| 30091537 | VQZ1121-5LB1-C6 | (1)2位置シングル | (5)DC24 | (L)L形プラグコネクタリード線付・ランプ・サージ電圧保護回路付 | | |
|
| 30091546 | VQZ1121-5LB1-C6-F | (1)2位置シングル | (5)DC24 | (L)L形プラグコネクタリード線付・ランプ・サージ電圧保護回路付 | | |
|
| 30091555 | VQZ1121-5LB1-M5 | (1)2位置シングル | (5)DC24 | (L)L形プラグコネクタリード線付・ランプ・サージ電圧保護回路付 | | |
|
| 30091564 | VQZ1121-5LB1-M5-F | (1)2位置シングル | (5)DC24 | (L)L形プラグコネクタリード線付・ランプ・サージ電圧保護回路付 | | |
|
| 30091573 | VQZ1121-5LJ1-C3 | 2位置シングル | DC24 | L形プラグコネクタ:リード線付、ランプ・サージ電圧保護回路付 | | |
|
| 30091582 | VQZ1121-5LJ1-C4 | 2位置シングル | DC24 | L形プラグコネクタ:リード線付、ランプ・サージ電圧保護回路付 | | |
|
| 30091591 | VQZ1121-5LJ1-C4-F | 2位置シングル | DC24 | L形プラグコネクタ:リード線付、ランプ・サージ電圧保護回路付 | | |
|
| 30091607 | VQZ1121-5LJ1-C6 | 2位置シングル | DC24 | L形プラグコネクタ:リード線付、ランプ・サージ電圧保護回路付 | | |
|
| 30091616 | VQZ1121-5LJ1-C6-F | 2位置シングル | DC24 | L形プラグコネクタ:リード線付、ランプ・サージ電圧保護回路付 | | |
|
| 30091652 | VQZ1121-5LO1-C4 | (1)2位置シングル | (5)DC24 | (LO)L形プラグコネクタコネクタなし・ランプ・サージ電圧保護回路付 | | |
|
| 30091661 | VQZ1121-5LO1-C4-F | (1)2位置シングル | (5)DC24 | (LO)L形プラグコネクタコネクタなし・ランプ・サージ電圧保護回路付 | | |
|
| 30091677 | VQZ1121-5LO1-C6 | (1)2位置シングル | (5)DC24 | (LO)L形プラグコネクタコネクタなし・ランプ・サージ電圧保護回路付 | | |
|
| 30091686 | VQZ1121-5LO1-C6-F | (1)2位置シングル | (5)DC24 | (LO)L形プラグコネクタコネクタなし・ランプ・サージ電圧保護回路付 | | |
|
| 30091695 | VQZ1121-5LO1-M5 | (1)2位置シングル | (5)DC24 | (LO)L形プラグコネクタコネクタなし・ランプ・サージ電圧保護回路付 | | |
|
| 30091704 | VQZ1121-5LO1-M5-F | (1)2位置シングル | (5)DC24 | (LO)L形プラグコネクタコネクタなし・ランプ・サージ電圧保護回路付 | | |
|
| 30091713 | VQZ1121-5LO1-M5-F-Q | (1)2位置シングル | (5)DC24 | (LO)L形プラグコネクタコネクタなし・ランプ・サージ電圧保護回路付 | | |
|
| 30091625 | VQZ1121-5LOB1-C4 | (1)2位置シングル | (5)DC24 | (LO)L形プラグコネクタコネクタなし・ランプ・サージ電圧保護回路付 | | |
|
| 30091634 | VQZ1121-5LOB1-C6 | (1)2位置シングル | (5)DC24 | (LO)L形プラグコネクタコネクタなし・ランプ・サージ電圧保護回路付 | | |
|
| 30091643 | VQZ1121-5LOB1-M5-F | (1)2位置シングル | (5)DC24 | (LO)L形プラグコネクタコネクタなし・ランプ・サージ電圧保護回路付 | | |
|
| 30092045 | VQZ1121-5M1-C3 | (1)2位置シングル | (5)DC24 | (M)M形プラグコネクタリード線付・ランプ・サージ電圧保護回路付 | | |
|