曜日別特売

VQ Series(VQZ1151~)

VQ Series(VQZ1151~) - SMCVQ Series(VQZ1151~) - SMC
使用流体空気ポート数5内容量1個
128件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
切換方式
ポート数
コイル電圧(V)
リード線取出方法
ねじの種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
30095834VQZ1151-1L1(1)2位置シングルダブル配線5(1)AC100(50/60Hz)(L)L形プラグコネクタリード線付・ランプ・サージ電圧保護回路付-
6,380
5,898
6,488(税込)
11日以内出荷
返品不可
30095843VQZ1151-1L1-01(1)2位置シングル5(1)AC100(50/60Hz)(L)L形プラグコネクタリード線付・ランプ・サージ電圧保護回路付(-)Rc
7,810
6,998
7,698(税込)
15日以内出荷
返品不可
30095791VQZ1151-1LB1(1)2位置シングルダブル配線5(1)AC100(50/60Hz)(L)L形プラグコネクタリード線付・ランプ・サージ電圧保護回路付-
6,930
6,398
7,038(税込)
15日以内出荷
返品不可
30095807VQZ1151-1LB1-01(1)2位置シングル5(1)AC100(50/60Hz)(L)L形プラグコネクタリード線付・ランプ・サージ電圧保護回路付(-)Rc
8,360
7,698
8,468(税込)
15日以内出荷
返品不可
30095816VQZ1151-1LJ12位置シングル5AC100(50/60Hz)L形プラグコネクタ:リード線付-
6,380
5,898
6,488(税込)
15日以内出荷
返品不可
30095825VQZ1151-1LO1(1)2位置シングルダブル配線5(1)AC100(50/60Hz)(LO)L形プラグコネクタコネクタなし・ランプ・サージ電圧保護回路付-
6,220
5,598
6,158(税込)
15日以内出荷
返品不可
30095861VQZ1151-1M1(1)2位置シングルダブル配線5(1)AC100(50/60Hz)(M)M形プラグコネクタリード線付・ランプ・サージ電圧保護回路付-
6,380
5,898
6,488(税込)
15日以内出荷
返品不可
30095877VQZ1151-1M1-01(1)2位置シングル5(1)AC100(50/60Hz)(M)M形プラグコネクタリード線付・ランプ・サージ電圧保護回路付(-)Rc
7,810
6,998
7,698(税込)
15日以内出荷
返品不可
30095852VQZ1151-1MB1(1)2位置シングルダブル配線5(1)AC100(50/60Hz)(M)M形プラグコネクタリード線付・ランプ・サージ電圧保護回路付-
6,930
6,398
7,038(税込)
15日以内出荷
返品不可
30095922VQZ1151-2L1(1)2位置シングルダブル配線5(2)AC200(50/60Hz)(L)L形プラグコネクタリード線付・ランプ・サージ電圧保護回路付-
6,380
6,298
6,928(税込)
13日以内出荷
返品不可
30095931VQZ1151-2L1-01(1)2位置シングル5(2)AC200(50/60Hz)(L)L形プラグコネクタリード線付・ランプ・サージ電圧保護回路付(-)Rc
7,810
6,998
7,698(税込)
11日以内出荷
返品不可
30095886VQZ1151-2LB1(1)2位置シングルダブル配線5(2)AC200(50/60Hz)(L)L形プラグコネクタリード線付・ランプ・サージ電圧保護回路付-
6,930
6,398
7,038(税込)
15日以内出荷
返品不可
30095895VQZ1151-2LB1-01(1)2位置シングル5(2)AC200(50/60Hz)(L)L形プラグコネクタリード線付・ランプ・サージ電圧保護回路付(-)Rc
8,360
7,698
8,468(税込)
15日以内出荷
返品不可
30095904VQZ1151-2LJ12位置シングル5AC200(50/60Hz)L形プラグコネクタ:リード線付-
6,380
5,898
6,488(税込)
11日以内出荷
返品不可
30095913VQZ1151-2LO1(1)2位置シングルダブル配線5(2)AC200(50/60Hz)(LO)L形プラグコネクタコネクタなし・ランプ・サージ電圧保護回路付-
6,220
5,598
6,158(税込)
15日以内出荷
返品不可
30095956VQZ1151-2M1(1)2位置シングルダブル配線5(2)AC200(50/60Hz)(M)M形プラグコネクタリード線付・ランプ・サージ電圧保護回路付-
6,380
5,898
6,488(税込)
11日以内出荷
返品不可
30095965VQZ1151-2M1-01(1)2位置シングル5(2)AC200(50/60Hz)(M)M形プラグコネクタリード線付・ランプ・サージ電圧保護回路付(-)Rc
7,810
6,998
7,698(税込)
15日以内出荷
返品不可
30095947VQZ1151-2MB1(1)2位置シングルダブル配線5(2)AC200(50/60Hz)(M)M形プラグコネクタリード線付・ランプ・サージ電圧保護回路付-
6,930
6,398
7,038(税込)
15日以内出荷
返品不可
30095974VQZ1151-4M1(1)2位置シングルダブル配線5(4)AC220/AC230(50/60Hz)(M)M形プラグコネクタリード線付・ランプ・サージ電圧保護回路付-
6,380
5,898
6,488(税込)
15日以内出荷
返品不可
30095983VQZ1151-4M1-01(1)2位置シングル5(4)AC220/AC230(50/60Hz)(M)M形プラグコネクタリード線付・ランプ・サージ電圧保護回路付(-)Rc
7,810
6,998
7,698(税込)
15日以内出荷
返品不可
30096017VQZ1151-5G1(1)2位置シングルダブル配線5(5)DC24(G)グロメット(DC仕様)-
5,940
5,898
6,488(税込)
3日以内出荷
返品不可
30096026VQZ1151-5G1-01(1)2位置シングル5(5)DC24(G)グロメット(DC仕様)(-)Rc
7,370
6,598
7,258(税込)
15日以内出荷
返品不可
30096035VQZ1151-5G1-01-Q(1)2位置シングル5(5)DC24(G)グロメット(DC仕様)(-)Rc
7,700
6,998
7,698(税込)
15日以内出荷
返品不可
30095992VQZ1151-5GB1(1)2位置シングルダブル配線5(5)DC24(G)グロメット(DC仕様)-
6,490
5,998
6,598(税込)
15日以内出荷
返品不可
30096001VQZ1151-5GB1-01(1)2位置シングル5(5)DC24(G)グロメット(DC仕様)(-)Rc
7,920
7,198
7,918(税込)
15日以内出荷
返品不可
30096123VQZ1151-5L1(1)2位置シングルダブル配線5(5)DC24(L)L形プラグコネクタリード線付・ランプ・サージ電圧保護回路付-
6,380
6,298
6,928(税込)
当日出荷
30096141VQZ1151-5L1-01(1)2位置シングル5(5)DC24(L)L形プラグコネクタリード線付・ランプ・サージ電圧保護回路付(-)Rc
7,810
7,598
8,358(税込)
15日以内出荷
返品不可
30096157VQZ1151-5L1-01-Q(1)2位置シングル5(5)DC24(L)L形プラグコネクタリード線付・ランプ・サージ電圧保護回路付(-)Rc
8,140
7,398
8,138(税込)
15日以内出荷
返品不可
30096132VQZ1151-5L1-Q(1)2位置シングルダブル配線5(5)DC24(L)L形プラグコネクタリード線付・ランプ・サージ電圧保護回路付-
6,710
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
30096044VQZ1151-5LB1(1)2位置シングルダブル配線5(5)DC24(L)L形プラグコネクタリード線付・ランプ・サージ電圧保護回路付-
6,930
6,398
7,038(税込)
3日以内出荷
返品不可
30096053VQZ1151-5LB1-01(1)2位置シングル5(5)DC24(L)L形プラグコネクタリード線付・ランプ・サージ電圧保護回路付(-)Rc
8,360
7,698
8,468(税込)
15日以内出荷
返品不可
30096062VQZ1151-5LJ12位置シングル5DC24L形プラグコネクタ:リード線付-
6,380
5,898
6,488(税込)
3日以内出荷
返品不可
30096071VQZ1151-5LJ1-012位置シングル5DC24L形プラグコネクタ:リード線付Rc
7,810
6,998
7,698(税込)
15日以内出荷
返品不可
30096105VQZ1151-5LO1(1)2位置シングルダブル配線5(5)DC24(LO)L形プラグコネクタコネクタなし・ランプ・サージ電圧保護回路付-
6,220
5,998
6,598(税込)
当日出荷
30096114VQZ1151-5LO1-01(1)2位置シングル5(5)DC24(LO)L形プラグコネクタコネクタなし・ランプ・サージ電圧保護回路付(-)Rc
7,650
6,598
7,258(税込)
15日以内出荷
返品不可
30096087VQZ1151-5LOB1(1)2位置シングルダブル配線5(5)DC24(LO)L形プラグコネクタコネクタなし・ランプ・サージ電圧保護回路付-
6,770
6,598
7,258(税込)
15日以内出荷
返品不可
30096096VQZ1151-5LOB1-01(1)2位置シングル5(5)DC24(LO)L形プラグコネクタコネクタなし・ランプ・サージ電圧保護回路付(-)Rc
8,200
7,498
8,248(税込)
15日以内出荷
返品不可
30096254VQZ1151-5M1(1)2位置シングルダブル配線5(5)DC24(M)M形プラグコネクタリード線付・ランプ・サージ電圧保護回路付-
6,380
5,898
6,488(税込)
当日出荷
30096263VQZ1151-5M1-01(1)2位置シングル5(5)DC24(M)M形プラグコネクタリード線付・ランプ・サージ電圧保護回路付(-)Rc
7,810
6,998
7,698(税込)
15日以内出荷
返品不可
30096166VQZ1151-5MB1(1)2位置シングルダブル配線5(5)DC24(M)M形プラグコネクタリード線付・ランプ・サージ電圧保護回路付-
6,930
6,598
7,258(税込)
15日以内出荷
返品不可
30096175VQZ1151-5MB1-01(1)2位置シングル5(5)DC24(M)M形プラグコネクタリード線付・ランプ・サージ電圧保護回路付(-)Rc
8,360
7,698
8,468(税込)
15日以内出荷
返品不可
30096184VQZ1151-5MJ12位置シングル5DC24M形プラグコネクタ:リード線付-
6,380
5,898
6,488(税込)
15日以内出荷
返品不可
30096193VQZ1151-5MJ1-012位置シングル5DC24M形プラグコネクタ:リード線付Rc
7,810
6,998
7,698(税込)
15日以内出荷
返品不可
30096227VQZ1151-5MO1(1)2位置シングルダブル配線5(5)DC24(MO)M形プラグコネクタコネクタなし・ランプ・サージ電圧保護回路付-
6,220
5,598
6,158(税込)
当日出荷
30096245VQZ1151-5MO1-01(1)2位置シングル5(5)DC24(MO)M形プラグコネクタコネクタなし・ランプ・サージ電圧保護回路付(-)Rc
7,650
6,598
7,258(税込)
15日以内出荷
返品不可
30096236VQZ1151-5MO1-Q(1)2位置シングルダブル配線5(5)DC24(MO)M形プラグコネクタコネクタなし・ランプ・サージ電圧保護回路付-
6,550
5,998
6,598(税込)
15日以内出荷
返品不可
30096202VQZ1151-5MOB1(1)2位置シングルダブル配線5(5)DC24(MO)M形プラグコネクタコネクタなし・ランプ・サージ電圧保護回路付-
6,770
6,198
6,818(税込)
15日以内出荷
返品不可
30096211VQZ1151-5MOB1-01(1)2位置シングル5(5)DC24(MO)M形プラグコネクタコネクタなし・ランプ・サージ電圧保護回路付(-)Rc
8,200
7,498
8,248(税込)
15日以内出荷
返品不可
30096272VQZ1151-6G1(1)2位置シングルダブル配線5(6)DC12(G)グロメット(DC仕様)-
5,940
5,398
5,938(税込)
3日以内出荷
返品不可
30096306VQZ1151B-5L1(1)2位置シングルダブル配線5(5)DC24(L)L形プラグコネクタリード線付・ランプ・サージ電圧保護回路付-
6,490
5,998
6,598(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする