曜日別特売

VQ Series(VQZ115R-~)

VQ Series(VQZ115R-~) - SMCVQ Series(VQZ115R-~) - SMCVQ Series(VQZ115R-~) - SMC
切換方式N.C.ポート数3使用流体空気内容量1個
93件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
管接続口径
コイル電圧(V)
リード線取出方法
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
32053305VQZ115R-1M1-01RcRc1/8AC100(50/60Hz)(M)M形プラグコネクタリード線付
5,340
4,898
5,388(税込)
15日以内出荷
返品不可
32053332VQZ115R-1MO1-01RcRc1/8AC100(50/60Hz)(MO)M形プラグコネクタコネクタなし
5,170
4,798
5,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
30094285VQZ115R-2LB1-01RcRc1/8AC200(50/60Hz)(L)L形プラグコネクタリード線付
5,890
5,398
5,938(税込)
15日以内出荷
返品不可
30094294VQZ115R-2LO1-01RcRc1/8AC200(50/60Hz)(LO)L形プラグコネクタコネクタなし
5,170
4,798
5,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
30094407VQZ115R-5G1-01RcRc1/8DC24(G)グロメット(DC仕様)
4,900
4,498
4,948(税込)
15日以内出荷
返品不可
30094312VQZ115R-5G1-C4-【2(A)ポート】(C4)o4用ワンタッチ管継手DC24(G)グロメット(DC仕様)
3,630
3,398
3,738(税込)
15日以内出荷
返品不可
30094321VQZ115R-5G1-C4-PR-【2(A)ポート】(C4)o4用ワンタッチ管継手DC24(G)グロメット(DC仕様)
4,240
3,898
4,288(税込)
15日以内出荷
返品不可
30094337VQZ115R-5G1-C4-PR-Q-【2(A)ポート】(C4)o4用ワンタッチ管継手DC24(G)グロメット(DC仕様)
4,570
4,198
4,618(税込)
15日以内出荷
返品不可
30094346VQZ115R-5G1-C6-【2(A)ポート】(C6)o6用ワンタッチ管継手DC24(G)グロメット(DC仕様)
3,630
3,298
3,628(税込)
15日以内出荷
返品不可
30094355VQZ115R-5G1-C6-PR-【2(A)ポート】(C6)o6用ワンタッチ管継手DC24(G)グロメット(DC仕様)
4,240
3,898
4,288(税込)
15日以内出荷
返品不可
30094364VQZ115R-5G1-C6-PRF-【2(A)ポート】(C6)o6用ワンタッチ管継手DC24(G)グロメット(DC仕様)
4,400
3,998
4,398(税込)
15日以内出荷
返品不可
30094303VQZ115R-5G1-CP-(CP)サブプレートなしDC24(G)グロメット(DC仕様)
3,470
3,198
3,518(税込)
15日以内出荷
返品不可
30094373VQZ115R-5G1-M5M【2(A)ポート】(M5)M5ねじ【2(A)ポート】(交換可能タイプ)DC24(G)グロメット(DC仕様)
3,630
3,298
3,628(税込)
15日以内出荷
返品不可
30094382VQZ115R-5G1-M5-PRM【2(A)ポート】(M5)M5ねじ【2(A)ポート】(交換可能タイプ)DC24(G)グロメット(DC仕様)
4,240
3,898
4,288(税込)
15日以内出荷
返品不可
30094391VQZ115R-5G1-M5-PRFM【2(A)ポート】(M5)M5ねじ【2(A)ポート】(交換可能タイプ)DC24(G)グロメット(DC仕様)
4,400
3,998
4,398(税込)
15日以内出荷
返品不可
30094741VQZ115R-5L1-01RcRc1/8DC24(L)L形プラグコネクタリード線付
5,340
4,898
5,388(税込)
11日以内出荷
返品不可
30094653VQZ115R-5L1-C4-【2(A)ポート】(C4)o4用ワンタッチ管継手DC24(L)L形プラグコネクタリード線付
4,070
3,798
4,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
30094662VQZ115R-5L1-C4-PR-【2(A)ポート】(C4)o4用ワンタッチ管継手DC24(L)L形プラグコネクタリード線付
4,680
4,398
4,838(税込)
3日以内出荷
返品不可
30094671VQZ115R-5L1-C4-PRF-【2(A)ポート】(C4)o4用ワンタッチ管継手DC24(L)L形プラグコネクタリード線付
4,840
4,398
4,838(税込)
15日以内出荷
返品不可
30094687VQZ115R-5L1-C6-【2(A)ポート】(C6)o6用ワンタッチ管継手DC24(L)L形プラグコネクタリード線付
4,070
3,798
4,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
30094696VQZ115R-5L1-C6-PR-【2(A)ポート】(C6)o6用ワンタッチ管継手DC24(L)L形プラグコネクタリード線付
4,680
4,398
4,838(税込)
15日以内出荷
返品不可
30094705VQZ115R-5L1-C6-PRF-【2(A)ポート】(C6)o6用ワンタッチ管継手DC24(L)L形プラグコネクタリード線付
4,840
4,398
4,838(税込)
15日以内出荷
返品不可
30094644VQZ115R-5L1-CP-(CP)サブプレートなしDC24(L)L形プラグコネクタリード線付
3,910
3,500
3,850(税込)
15日以内出荷
返品不可
30094714VQZ115R-5L1-M5M【2(A)ポート】(M5)M5ねじ【2(A)ポート】(交換可能タイプ)DC24(L)L形プラグコネクタリード線付
4,070
3,798
4,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
30094723VQZ115R-5L1-M5-PRM【2(A)ポート】(M5)M5ねじ【2(A)ポート】(交換可能タイプ)DC24(L)L形プラグコネクタリード線付
4,680
4,398
4,838(税込)
15日以内出荷
返品不可
30094732VQZ115R-5L1-M5-PRFM【2(A)ポート】(M5)M5ねじ【2(A)ポート】(交換可能タイプ)DC24(L)L形プラグコネクタリード線付
4,840
4,398
4,838(税込)
15日以内出荷
返品不可
30094486VQZ115R-5LB1-01RcRc1/8DC24(L)L形プラグコネクタリード線付
5,890
5,398
5,938(税込)
15日以内出荷
返品不可
30094425VQZ115R-5LB1-C4-PR-【2(A)ポート】(C4)o4用ワンタッチ管継手DC24(L)L形プラグコネクタリード線付
5,230
4,798
5,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
30094434VQZ115R-5LB1-C4-PRF-【2(A)ポート】(C4)o4用ワンタッチ管継手DC24(L)L形プラグコネクタリード線付
5,390
4,898
5,388(税込)
15日以内出荷
返品不可
30094443VQZ115R-5LB1-C6-【2(A)ポート】(C6)o6用ワンタッチ管継手DC24(L)L形プラグコネクタリード線付
4,620
4,398
4,838(税込)
15日以内出荷
返品不可
30094452VQZ115R-5LB1-C6-PR-【2(A)ポート】(C6)o6用ワンタッチ管継手DC24(L)L形プラグコネクタリード線付
5,230
4,798
5,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
30094461VQZ115R-5LB1-C6-PRF-【2(A)ポート】(C6)o6用ワンタッチ管継手DC24(L)L形プラグコネクタリード線付
5,390
4,898
5,388(税込)
15日以内出荷
返品不可
30094416VQZ115R-5LB1-CP-(CP)サブプレートなしDC24(L)L形プラグコネクタリード線付
4,460
3,998
4,398(税込)
15日以内出荷
返品不可
30094477VQZ115R-5LB1-M5-PRM【2(A)ポート】(M5)M5ねじ【2(A)ポート】(交換可能タイプ)DC24(L)L形プラグコネクタリード線付
5,230
4,798
5,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
30094513VQZ115R-5LJ1-C4-【2(A)ポート】(C4)o4用ワンタッチ管継手DC24L形プラグコネクタ:リード線付
4,070
3,798
4,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
30094522VQZ115R-5LJ1-C4-PR-【2(A)ポート】(C4)o4用ワンタッチ管継手DC24L形プラグコネクタ:リード線付
4,680
4,398
4,838(税込)
15日以内出荷
返品不可
30094531VQZ115R-5LJ1-C6-PRF-【2(A)ポート】(C6)o6用ワンタッチ管継手DC24L形プラグコネクタ:リード線付
4,840
4,398
4,838(税込)
15日以内出荷
返品不可
30094504VQZ115R-5LJ1-CP-(CP)サブプレートなしDC24L形プラグコネクタ:リード線付
3,910
3,500
3,850(税込)
15日以内出荷
返品不可
30094495VQZ115R-5LJB1-C4-PR-【2(A)ポート】(C4)o4用ワンタッチ管継手DC24L形プラグコネクタ:リード線付
5,230
4,798
5,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
30094635VQZ115R-5LO1-01RcRc1/8DC24(LO)L形プラグコネクタコネクタなし
5,170
4,798
5,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
30094565VQZ115R-5LO1-C4-【2(A)ポート】(C4)o4用ワンタッチ管継手DC24(LO)L形プラグコネクタコネクタなし
3,910
3,500
3,850(税込)
15日以内出荷
返品不可
30094574VQZ115R-5LO1-C4-PRF-【2(A)ポート】(C4)o4用ワンタッチ管継手DC24(LO)L形プラグコネクタコネクタなし
4,680
4,298
4,728(税込)
15日以内出荷
返品不可
30094583VQZ115R-5LO1-C6-【2(A)ポート】(C6)o6用ワンタッチ管継手DC24(LO)L形プラグコネクタコネクタなし
3,910
3,500
3,850(税込)
15日以内出荷
返品不可
30094592VQZ115R-5LO1-C6-PR-【2(A)ポート】(C6)o6用ワンタッチ管継手DC24(LO)L形プラグコネクタコネクタなし
4,510
3,998
4,398(税込)
15日以内出荷
返品不可
30094601VQZ115R-5LO1-C6-PRF-【2(A)ポート】(C6)o6用ワンタッチ管継手DC24(LO)L形プラグコネクタコネクタなし
4,680
4,298
4,728(税込)
15日以内出荷
返品不可
30094556VQZ115R-5LO1-CP-(CP)サブプレートなしDC24(LO)L形プラグコネクタコネクタなし
3,740
3,398
3,738(税込)
15日以内出荷
返品不可
30094617VQZ115R-5LO1-M5M【2(A)ポート】(M5)M5ねじ【2(A)ポート】(交換可能タイプ)DC24(LO)L形プラグコネクタコネクタなし
3,910
3,500
3,850(税込)
15日以内出荷
返品不可
32056622VQZ115R-5LO1-M5-PRFM【2(A)ポート】(M5)M5ねじ【2(A)ポート】(交換可能タイプ)DC24(LO)L形プラグコネクタコネクタなし
4,680
4,298
4,728(税込)
15日以内出荷
返品不可
30094626VQZ115R-5LO1-N7-PR-【2(A)ポート】(N7)o1/4用ワンタッチ管継手DC24(LO)L形プラグコネクタコネクタなし
4,510
3,998
4,398(税込)
15日以内出荷
返品不可
30094547VQZ115R-5LOB1-01RcRc1/8DC24(LO)L形プラグコネクタコネクタなし
5,720
5,198
5,718(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする