| 30103071 | VQZ2120-1L1-C4 | (-)Rc | (1)2位置シングル | (L)L形プラグコネクタリード線付・ランプ・サージ電圧保護回路付 | (1)AC100(50/60Hz) | | |
|
| 30103087 | VQZ2120-1L1-C6 | (-)Rc | (1)2位置シングル | (L)L形プラグコネクタリード線付・ランプ・サージ電圧保護回路付 | (1)AC100(50/60Hz) | | |
|
| 30103096 | VQZ2120-1L1-C6-F | (-)Rc | (1)2位置シングル | (L)L形プラグコネクタリード線付・ランプ・サージ電圧保護回路付 | (1)AC100(50/60Hz) | | |
|
| 30103053 | VQZ2120-1LJ1-C6-F | - | 2位置シングル | L形プラグコネクタ:リード線付、ランプ・サージ電圧保護回路付 | AC100(50/60Hz) | | |
|
| 30103062 | VQZ2120-1LO1-C6 | (-)Rc | (1)2位置シングル | (LO)L形プラグコネクタコネクタなし・ランプ・サージ電圧保護回路付 | (1)AC100(50/60Hz) | | |
|
| 30103114 | VQZ2120-1M1-C6 | (-)Rc | (1)2位置シングル | (M)M形プラグコネクタリード線付・ランプ・サージ電圧保護回路付 | (1)AC100(50/60Hz) | | |
|
| 30103123 | VQZ2120-1M1-C6-F | (-)Rc | (1)2位置シングル | (M)M形プラグコネクタリード線付・ランプ・サージ電圧保護回路付 | (1)AC100(50/60Hz) | | |
|
| 30103105 | VQZ2120-1MO1-C4 | (-)Rc | (1)2位置シングル | (MO)M形プラグコネクタコネクタなし・ランプ・サージ電圧保護回路付 | (1)AC100(50/60Hz) | | |
|
| 30103141 | VQZ2120-1Y1-C6 | (-)Rc | (1)2位置シングル | (Y)DINターミナル | (1)AC100(50/60Hz) | | |
|
| 30103132 | VQZ2120-1YZ1-C6 | (-)Rc | (1)2位置シングル | (YZ)DINターミナル・ランプ・サージ電圧保護回路付 | (1)AC100(50/60Hz) | | |
|
| 30103157 | VQZ2120-2L1-C6 | (-)Rc | (1)2位置シングル | (L)L形プラグコネクタリード線付・ランプ・サージ電圧保護回路付 | (2)AC200(50/60Hz) | | |
|
| 30103166 | VQZ2120-2M1-C6 | (-)Rc | (1)2位置シングル | (M)M形プラグコネクタリード線付・ランプ・サージ電圧保護回路付 | (2)AC200(50/60Hz) | | |
|
| 30103175 | VQZ2120-2M1-C6-F | (-)Rc | (1)2位置シングル | (M)M形プラグコネクタリード線付・ランプ・サージ電圧保護回路付 | (2)AC200(50/60Hz) | | |
|
| 32063945 | VQZ2120-2MJ1-C6-F | - | 2位置シングル | M形プラグコネクタ:リード線付、ランプ・サージ電圧保護回路付 | AC200(50/60Hz) | | |
|
| 30103193 | VQZ2120-2Y1-C6 | (-)Rc | (1)2位置シングル | (Y)DINターミナル | (2)AC200(50/60Hz) | | |
|
| 30103184 | VQZ2120-2YZ1-C6 | (-)Rc | (1)2位置シングル | (YZ)DINターミナル・ランプ・サージ電圧保護回路付 | (2)AC200(50/60Hz) | | |
|
| 30103202 | VQZ2120-3Y1-C6 | (-)Rc | (1)2位置シングル | (Y)DINターミナル | (3)AC110/AC115(50/60Hz) | | |
|
| 30103227 | VQZ2120-5G1-C4 | (-)Rc | (1)2位置シングル | (G)グロメット(DC仕様) | (5)DC24 | | |
|
| 30103236 | VQZ2120-5G1-C6 | (-)Rc | (1)2位置シングル | (G)グロメット(DC仕様) | (5)DC24 | | |
|
| 30103245 | VQZ2120-5G1-C6-F | (-)Rc | (1)2位置シングル | (G)グロメット(DC仕様) | (5)DC24 | | |
|
| 30103254 | VQZ2120-5G1-M5 | (-)Rc | (1)2位置シングル | (G)グロメット(DC仕様) | (5)DC24 | | |
|
| 30103211 | VQZ2120-5GB1-C6 | (-)Rc | (1)2位置シングル | (G)グロメット(DC仕様) | (5)DC24 | | |
|
| 30103342 | VQZ2120-5L1-C4 | (-)Rc | (1)2位置シングル | (L)L形プラグコネクタリード線付・ランプ・サージ電圧保護回路付 | (5)DC24 | | |
|
| 30103351 | VQZ2120-5L1-C4-F | (-)Rc | (1)2位置シングル | (L)L形プラグコネクタリード線付・ランプ・サージ電圧保護回路付 | (5)DC24 | | |
|
| 30103367 | VQZ2120-5L1-C4-Q | (-)Rc | (1)2位置シングル | (L)L形プラグコネクタリード線付・ランプ・サージ電圧保護回路付 | (5)DC24 | | |
|
| 30103376 | VQZ2120-5L1-C6 | (-)Rc | (1)2位置シングル | (L)L形プラグコネクタリード線付・ランプ・サージ電圧保護回路付 | (5)DC24 | | |
|
| 30103385 | VQZ2120-5L1-C6-F | (-)Rc | (1)2位置シングル | (L)L形プラグコネクタリード線付・ランプ・サージ電圧保護回路付 | (5)DC24 | | |
|
| 30103394 | VQZ2120-5L1-C6-Q | (-)Rc | (1)2位置シングル | (L)L形プラグコネクタリード線付・ランプ・サージ電圧保護回路付 | (5)DC24 | | |
|
| 30103403 | VQZ2120-5L1-M5 | (-)Rc | (1)2位置シングル | (L)L形プラグコネクタリード線付・ランプ・サージ電圧保護回路付 | (5)DC24 | | |
|
| 30103263 | VQZ2120-5LB1-C4 | (-)Rc | (1)2位置シングル | (L)L形プラグコネクタリード線付・ランプ・サージ電圧保護回路付 | (5)DC24 | | |
|
| 30103272 | VQZ2120-5LB1-C6 | (-)Rc | (1)2位置シングル | (L)L形プラグコネクタリード線付・ランプ・サージ電圧保護回路付 | (5)DC24 | | |
|
| 30103281 | VQZ2120-5LB1-C6-F | (-)Rc | (1)2位置シングル | (L)L形プラグコネクタリード線付・ランプ・サージ電圧保護回路付 | (5)DC24 | | |
|
| 30103315 | VQZ2120-5LO1-C4 | (-)Rc | (1)2位置シングル | (LO)L形プラグコネクタコネクタなし・ランプ・サージ電圧保護回路付 | (5)DC24 | | |
|
| 30103324 | VQZ2120-5LO1-C6 | (-)Rc | (1)2位置シングル | (LO)L形プラグコネクタコネクタなし・ランプ・サージ電圧保護回路付 | (5)DC24 | | |
|
| 30103333 | VQZ2120-5LO1-C6-F | (-)Rc | (1)2位置シングル | (LO)L形プラグコネクタコネクタなし・ランプ・サージ電圧保護回路付 | (5)DC24 | | |
|
| 32056631 | VQZ2120-5LO1-M5-F | (-)Rc | (1)2位置シングル | (LO)L形プラグコネクタコネクタなし・ランプ・サージ電圧保護回路付 | (5)DC24 | | |
|
| 30103297 | VQZ2120-5LOB1-C4 | (-)Rc | (1)2位置シングル | (LO)L形プラグコネクタコネクタなし・ランプ・サージ電圧保護回路付 | (5)DC24 | | |
|
| 30103306 | VQZ2120-5LOB1-C6 | (-)Rc | (1)2位置シングル | (LO)L形プラグコネクタコネクタなし・ランプ・サージ電圧保護回路付 | (5)DC24 | | |
|
| 30103516 | VQZ2120-5M1-C4 | (-)Rc | (1)2位置シングル | (M)M形プラグコネクタリード線付・ランプ・サージ電圧保護回路付 | (5)DC24 | | |
|
| 30103525 | VQZ2120-5M1-C4-F | (-)Rc | (1)2位置シングル | (M)M形プラグコネクタリード線付・ランプ・サージ電圧保護回路付 | (5)DC24 | | |
|
| 30103534 | VQZ2120-5M1-C6 | (-)Rc | (1)2位置シングル | (M)M形プラグコネクタリード線付・ランプ・サージ電圧保護回路付 | (5)DC24 | | |
|
| 30103543 | VQZ2120-5M1-C6-F | (-)Rc | (1)2位置シングル | (M)M形プラグコネクタリード線付・ランプ・サージ電圧保護回路付 | (5)DC24 | | |
|
| 30103552 | VQZ2120-5M1-M5 | (-)Rc | (1)2位置シングル | (M)M形プラグコネクタリード線付・ランプ・サージ電圧保護回路付 | (5)DC24 | | |
|
| 30103412 | VQZ2120-5MB1-C4 | (-)Rc | (1)2位置シングル | (M)M形プラグコネクタリード線付・ランプ・サージ電圧保護回路付 | (5)DC24 | | |
|
| 30103421 | VQZ2120-5MB1-C6 | (-)Rc | (1)2位置シングル | (M)M形プラグコネクタリード線付・ランプ・サージ電圧保護回路付 | (5)DC24 | | |
|
| 30103437 | VQZ2120-5MJ1-C6 | - | 2位置シングル | M形プラグコネクタ:リード線付、ランプ・サージ電圧保護回路付 | DC24 | | |
|
| 30103473 | VQZ2120-5MO1-C4 | (-)Rc | (1)2位置シングル | (MO)M形プラグコネクタコネクタなし・ランプ・サージ電圧保護回路付 | (5)DC24 | | |
|
| 30103482 | VQZ2120-5MO1-C4-F | (-)Rc | (1)2位置シングル | (MO)M形プラグコネクタコネクタなし・ランプ・サージ電圧保護回路付 | (5)DC24 | | |
|
| 30103491 | VQZ2120-5MO1-C6 | (-)Rc | (1)2位置シングル | (MO)M形プラグコネクタコネクタなし・ランプ・サージ電圧保護回路付 | (5)DC24 | | |
|
| 30103507 | VQZ2120-5MO1-C6-F | (-)Rc | (1)2位置シングル | (MO)M形プラグコネクタコネクタなし・ランプ・サージ電圧保護回路付 | (5)DC24 | | |
|