曜日別特売

VQ Series(VQZ212B~)

VQ Series(VQZ212B~) - SMC
ポート数3使用流体空気内容量1個
17件中 117各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
管接続口径
切換方式
リード線取出方法
コイル電圧(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
30102694VQZ212B-5G1-M5-F(-)Rc(M5)M5ねじ(1)N.C.メタルシール(G)グロメット(DC仕様)(5)DC24
6,990
6,498
7,148(税込)
11日以内出荷
返品不可
30102737VQZ212B-5L1-C6-F(-)Rc(C6)o6用ワンタッチ管継手(1)N.C.メタルシール(L)L形プラグコネクタリード線付/ランプ・サージ電圧保護回路付(5)DC24
7,870
7,198
7,918(税込)
11日以内出荷
返品不可
30102746VQZ212B-5L1-M5(-)Rc(M5)M5ねじ(1)N.C.メタルシール(L)L形プラグコネクタリード線付/ランプ・サージ電圧保護回路付(5)DC24
7,260
6,698
7,368(税込)
11日以内出荷
返品不可
30102703VQZ212B-5LB1-C6-F(-)Rc(C6)o6用ワンタッチ管継手(1)N.C.メタルシール(L)L形プラグコネクタリード線付/ランプ・サージ電圧保護回路付(5)DC24
8,420
7,598
8,358(税込)
11日以内出荷
返品不可
30102712VQZ212B-5LJ1-C6-Φ6用ワンタッチ管継手N.C.L形プラグコネクタ:リード線付、ランプ・サージ電圧保護回路付DC24
7,700
6,998
7,698(税込)
11日以内出荷
返品不可
30102721VQZ212B-5LO1-C6(-)Rc(C6)o6用ワンタッチ管継手(1)N.C.メタルシール(LO)L形プラグコネクタコネクタなし/ランプ・サージ電圧保護回路付(5)DC24
7,540
6,698
7,368(税込)
11日以内出荷
返品不可
30102764VQZ212B-5M1-C4-F(-)Rc(C4)o4用ワンタッチ管継手(1)N.C.メタルシール(M)M形プラグコネクタリード線付/ランプ・サージ電圧保護回路付(5)DC24
7,870
7,198
7,918(税込)
11日以内出荷
返品不可
30102773VQZ212B-5M1-C6-F(-)Rc(C6)o6用ワンタッチ管継手(1)N.C.メタルシール(M)M形プラグコネクタリード線付/ランプ・サージ電圧保護回路付(5)DC24
7,870
7,698
8,468(税込)
11日以内出荷
返品不可
30102755VQZ212B-5MO1-C6(-)Rc(C6)o6用ワンタッチ管継手(1)N.C.メタルシール(MO)M形プラグコネクタコネクタなし/ランプ・サージ電圧保護回路付(5)DC24
7,540
6,698
7,368(税込)
11日以内出荷
返品不可
30102782VQZ212B-6LO1-M5-F-Q(-)Rc(M5)M5ねじ(1)N.C.メタルシール(LO)L形プラグコネクタコネクタなし/ランプ・サージ電圧保護回路付(6)DC12
7,590
6,698
7,368(税込)
11日以内出荷
返品不可
30102791VQZ212BR-5MO1-C6(-)Rc(C6)o6用ワンタッチ管継手(1)N.C.メタルシール(MO)M形プラグコネクタコネクタなし/ランプ・サージ電圧保護回路付(5)DC24
7,870
7,198
7,918(税込)
11日以内出荷
返品不可
36461993VQZ212B-5G1-C6(-)Rc(C6)o6用ワンタッチ管継手(1)N.C.メタルシール(G)グロメット(DC仕様)(5)DC24
7,260
6,698
7,368(税込)
11日以内出荷
返品不可
36462002VQZ212B-5G1-M5(-)Rc(M5)M5ねじ(1)N.C.メタルシール(G)グロメット(DC仕様)(5)DC24
6,820
6,198
6,818(税込)
11日以内出荷
返品不可
36462011VQZ212B-5Y1-C6-F(-)Rc(C6)o6用ワンタッチ管継手(1)N.C.メタルシール(Y)DINターミナル(5)DC24
7,980
7,298
8,028(税込)
11日以内出荷
返品不可
36462027VQZ212B-6G1-C6(-)Rc(C6)o6用ワンタッチ管継手(1)N.C.メタルシール(G)グロメット(DC仕様)(6)DC12
7,260
6,698
7,368(税込)
11日以内出荷
返品不可
36462036VQZ212B-6M1-C6(-)Rc(C6)o6用ワンタッチ管継手(1)N.C.メタルシール(M)M形プラグコネクタリード線付/ランプ・サージ電圧保護回路付(6)DC12
7,700
6,998
7,698(税込)
11日以内出荷
返品不可
36462045VQZ212BR-5G1-C6-F(-)Rc(C6)o6用ワンタッチ管継手(1)N.C.メタルシール(G)グロメット(DC仕様)(5)DC24
7,760
6,998
7,698(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする