曜日別特売

VQ Series(VQZ212R-~)

VQ Series(VQZ212R-~) - SMC
ポート数3使用流体空気内容量1個
38件中 138各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
管接続口径
切換方式
リード線取出方法
コイル電圧(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
30102886VQZ212R-5G1-M5(-)Rc(M5)M5ねじ(1)N.C.メタルシール(G)グロメット(DC仕様)(5)DC24
7,040
6,398
7,038(税込)
9日以内出荷
返品不可
30102913VQZ212R-5L1-C6-F(-)Rc(C6)o6用ワンタッチ管継手(1)N.C.メタルシール(L)L形プラグコネクタリード線付/ランプ・サージ電圧保護回路付(5)DC24
8,090
7,498
8,248(税込)
9日以内出荷
返品不可
30102922VQZ212R-5L1-M5(-)Rc(M5)M5ねじ(1)N.C.メタルシール(L)L形プラグコネクタリード線付/ランプ・サージ電圧保護回路付(5)DC24
7,480
6,698
7,368(税込)
9日以内出荷
返品不可
30102931VQZ212R-5L1-M5-F(-)Rc(M5)M5ねじ(1)N.C.メタルシール(L)L形プラグコネクタリード線付/ランプ・サージ電圧保護回路付(5)DC24
7,650
6,598
7,258(税込)
9日以内出荷
返品不可
30102895VQZ212R-5LB1-C6(-)Rc(C6)o6用ワンタッチ管継手(1)N.C.メタルシール(L)L形プラグコネクタリード線付/ランプ・サージ電圧保護回路付(5)DC24
8,470
7,798
8,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
30102904VQZ212R-5LO1-C6(-)Rc(C6)o6用ワンタッチ管継手(1)N.C.メタルシール(LO)L形プラグコネクタコネクタなし/ランプ・サージ電圧保護回路付(5)DC24
7,760
6,998
7,698(税込)
9日以内出荷
返品不可
30102983VQZ212R-5M1-C4-F(-)Rc(C4)o4用ワンタッチ管継手(1)N.C.メタルシール(M)M形プラグコネクタリード線付/ランプ・サージ電圧保護回路付(5)DC24
8,090
7,498
8,248(税込)
9日以内出荷
返品不可
30102992VQZ212R-5M1-C6(-)Rc(C6)o6用ワンタッチ管継手(1)N.C.メタルシール(M)M形プラグコネクタリード線付/ランプ・サージ電圧保護回路付(5)DC24
7,920
7,198
7,918(税込)
3日以内出荷
返品不可
30103001VQZ212R-5M1-C6-F(-)Rc(C6)o6用ワンタッチ管継手(1)N.C.メタルシール(M)M形プラグコネクタリード線付/ランプ・サージ電圧保護回路付(5)DC24
8,090
7,798
8,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
30103017VQZ212R-5M1-M5(-)Rc(M5)M5ねじ(1)N.C.メタルシール(M)M形プラグコネクタリード線付/ランプ・サージ電圧保護回路付(5)DC24
7,480
6,698
7,368(税込)
9日以内出荷
返品不可
30102947VQZ212R-5MB1-C6(-)Rc(C6)o6用ワンタッチ管継手(1)N.C.メタルシール(M)M形プラグコネクタリード線付/ランプ・サージ電圧保護回路付(5)DC24
8,470
7,798
8,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
30102965VQZ212R-5MO1-C6(-)Rc(C6)o6用ワンタッチ管継手(1)N.C.メタルシール(MO)M形プラグコネクタコネクタなし/ランプ・サージ電圧保護回路付(5)DC24
7,760
6,998
7,698(税込)
9日以内出荷
返品不可
30102974VQZ212R-5MO1-M5-F(-)Rc(M5)M5ねじ(1)N.C.メタルシール(MO)M形プラグコネクタコネクタなし/ランプ・サージ電圧保護回路付(5)DC24
7,480
6,698
7,368(税込)
9日以内出荷
返品不可
30102956VQZ212R-5MOB1-C6-F(-)Rc(C6)o6用ワンタッチ管継手(1)N.C.メタルシール(MO)M形プラグコネクタコネクタなし/ランプ・サージ電圧保護回路付(5)DC24
8,470
7,798
8,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
30103035VQZ212R-5Y1-C6(-)Rc(C6)o6用ワンタッチ管継手(1)N.C.メタルシール(Y)DINターミナル(5)DC24
8,030
7,798
8,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
30103026VQZ212R-5YZ1-C6(-)Rc(C6)o6用ワンタッチ管継手(1)N.C.メタルシール(YZ)DINターミナル/ランプ・サージ電圧保護回路付(5)DC24
8,860
7,798
8,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
30103044VQZ212R-6L1-C6-F(-)Rc(C6)o6用ワンタッチ管継手(1)N.C.メタルシール(L)L形プラグコネクタリード線付/ランプ・サージ電圧保護回路付(6)DC12
8,090
7,498
8,248(税込)
9日以内出荷
返品不可
36462237VQZ212R-5L1-C4(-)Rc(C4)o4用ワンタッチ管継手(1)N.C.メタルシール(L)L形プラグコネクタリード線付/ランプ・サージ電圧保護回路付(5)DC24
7,920
7,198
7,918(税込)
9日以内出荷
返品不可
36462246VQZ212R-5L1-C4-F(-)Rc(C4)o4用ワンタッチ管継手(1)N.C.メタルシール(L)L形プラグコネクタリード線付/ランプ・サージ電圧保護回路付(5)DC24
8,090
7,498
8,248(税込)
9日以内出荷
返品不可
36462255VQZ212R-5L1-C6(-)Rc(C6)o6用ワンタッチ管継手(1)N.C.メタルシール(L)L形プラグコネクタリード線付/ランプ・サージ電圧保護回路付(5)DC24
7,920
7,198
7,918(税込)
9日以内出荷
返品不可
36462264VQZ212R-5LB1-C4-F(-)Rc(C4)o4用ワンタッチ管継手(1)N.C.メタルシール(L)L形プラグコネクタリード線付/ランプ・サージ電圧保護回路付(5)DC24
8,640
7,698
8,468(税込)
9日以内出荷
返品不可
36462273VQZ212R-5LB1-C6-F(-)Rc(C6)o6用ワンタッチ管継手(1)N.C.メタルシール(L)L形プラグコネクタリード線付/ランプ・サージ電圧保護回路付(5)DC24
8,640
7,698
8,468(税込)
9日以内出荷
返品不可
36462282VQZ212R-5LO1-C6-F(-)Rc(C6)o6用ワンタッチ管継手(1)N.C.メタルシール(LO)L形プラグコネクタコネクタなし/ランプ・サージ電圧保護回路付(5)DC24
7,920
7,198
7,918(税込)
9日以内出荷
返品不可
36462291VQZ212R-5LOB1-C6-F(-)Rc(C6)o6用ワンタッチ管継手(1)N.C.メタルシール(LO)L形プラグコネクタコネクタなし/ランプ・サージ電圧保護回路付(5)DC24
8,470
7,798
8,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
36462307VQZ212R-5M1-C4(-)Rc(C4)o4用ワンタッチ管継手(1)N.C.メタルシール(M)M形プラグコネクタリード線付/ランプ・サージ電圧保護回路付(5)DC24
7,920
7,198
7,918(税込)
9日以内出荷
返品不可
36462316VQZ212R-5M1-M5-F(-)Rc(M5)M5ねじ(1)N.C.メタルシール(M)M形プラグコネクタリード線付/ランプ・サージ電圧保護回路付(5)DC24
7,650
6,598
7,258(税込)
9日以内出荷
返品不可
36462325VQZ212R-5MB1-C4(-)Rc(C4)o4用ワンタッチ管継手(1)N.C.メタルシール(M)M形プラグコネクタリード線付/ランプ・サージ電圧保護回路付(5)DC24
8,470
7,798
8,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
36462334VQZ212R-5MB1-C6-F(-)Rc(C6)o6用ワンタッチ管継手(1)N.C.メタルシール(M)M形プラグコネクタリード線付/ランプ・サージ電圧保護回路付(5)DC24
8,640
7,698
8,468(税込)
9日以内出荷
返品不可
36462343VQZ212R-5MB1-M5(-)Rc(M5)M5ねじ(1)N.C.メタルシール(M)M形プラグコネクタリード線付/ランプ・サージ電圧保護回路付(5)DC24
8,030
7,298
8,028(税込)
9日以内出荷
返品不可
36462352VQZ212R-5MB1-M5-F(-)Rc(M5)M5ねじ(1)N.C.メタルシール(M)M形プラグコネクタリード線付/ランプ・サージ電圧保護回路付(5)DC24
8,200
7,498
8,248(税込)
9日以内出荷
返品不可
36462361VQZ212R-5MJ1-C6-F-Φ6用ワンタッチ管継手N.C.M形プラグコネクタ:リード線付、ランプ・サージ電圧保護回路付DC24
8,090
7,498
8,248(税込)
9日以内出荷
返品不可
36462377VQZ212R-5MO1-C4(-)Rc(C4)o4用ワンタッチ管継手(1)N.C.メタルシール(MO)M形プラグコネクタコネクタなし/ランプ・サージ電圧保護回路付(5)DC24
7,760
6,998
7,698(税込)
9日以内出荷
返品不可
36462386VQZ212R-5MO1-C6-F(-)Rc(C6)o6用ワンタッチ管継手(1)N.C.メタルシール(MO)M形プラグコネクタコネクタなし/ランプ・サージ電圧保護回路付(5)DC24
7,920
7,198
7,918(税込)
9日以内出荷
返品不可
36462395VQZ212R-5MO1-M5(-)Rc(M5)M5ねじ(1)N.C.メタルシール(MO)M形プラグコネクタコネクタなし/ランプ・サージ電圧保護回路付(5)DC24
7,320
6,698
7,368(税込)
9日以内出荷
返品不可
36462404VQZ212R-5YZ1-C6-F(-)Rc(C6)o6用ワンタッチ管継手(1)N.C.メタルシール(YZ)DINターミナル/ランプ・サージ電圧保護回路付(5)DC24
9,020
8,198
9,018(税込)
9日以内出荷
返品不可
36462413VQZ212R-5YZ1-M5(-)Rc(M5)M5ねじ(1)N.C.メタルシール(YZ)DINターミナル/ランプ・サージ電圧保護回路付(5)DC24
8,420
7,698
8,468(税込)
9日以内出荷
返品不可
36462422VQZ212R-5YZ1-M5-F(-)Rc(M5)M5ねじ(1)N.C.メタルシール(YZ)DINターミナル/ランプ・サージ電圧保護回路付(5)DC24
8,580
7,698
8,468(税込)
9日以内出荷
返品不可
36462431VQZ212R-5YZB1-C6-F(-)Rc(C6)o6用ワンタッチ管継手(1)N.C.メタルシール(YZ)DINターミナル/ランプ・サージ電圧保護回路付(5)DC24
9,570
8,798
9,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする