VQ Series(VQZ232~)

VQ Series(VQZ232~) - SMCVQ Series(VQZ232~) - SMCVQ Series(VQZ232~) - SMC
(3件のレビュー)
内容量1個
150件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
使用流体
ねじの種類
管接続口径
切換方式
リード線取出方法
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
30113264VQZ232-1L1-C4空気(-)Rc(C4)o4用ワンタッチ管継手(3)N.C.弾性体シール(L)L形プラグコネクタリード線付/ランプ・サージ電圧保護回路付
6,880
6,198
6,818(税込)
15日以内出荷
返品不可
30113273VQZ232-1L1-C6空気(-)Rc(C6)o6用ワンタッチ管継手(3)N.C.弾性体シール(L)L形プラグコネクタリード線付/ランプ・サージ電圧保護回路付
6,880
6,198
6,818(税込)
15日以内出荷
返品不可
30113282VQZ232-1L1-C6-F空気(-)Rc(C6)o6用ワンタッチ管継手(3)N.C.弾性体シール(L)L形プラグコネクタリード線付/ランプ・サージ電圧保護回路付
7,040
6,398
7,038(税込)
15日以内出荷
返品不可
30113246VQZ232-1LB1-C4空気(-)Rc(C4)o4用ワンタッチ管継手(3)N.C.弾性体シール(L)L形プラグコネクタリード線付/ランプ・サージ電圧保護回路付
7,430
6,698
7,368(税込)
15日以内出荷
返品不可
30113255VQZ232-1LO1-C6空気(-)Rc(C6)o6用ワンタッチ管継手(3)N.C.弾性体シール(LO)L形プラグコネクタコネクタなし/ランプ・サージ電圧保護回路付
6,710
5,998
6,598(税込)
15日以内出荷
返品不可
30113291VQZ232-1M1-C4-F空気(-)Rc(C4)o4用ワンタッチ管継手(3)N.C.弾性体シール(M)M形プラグコネクタリード線付/ランプ・サージ電圧保護回路付
7,040
6,398
7,038(税込)
15日以内出荷
返品不可
30113307VQZ232-1M1-C6空気(-)Rc(C6)o6用ワンタッチ管継手(3)N.C.弾性体シール(M)M形プラグコネクタリード線付/ランプ・サージ電圧保護回路付
6,880
6,198
6,818(税込)
15日以内出荷
返品不可
30113343VQZ232-1Y1-C4-(-)Rc(C4)o4用ワンタッチ管継手(3)N.C.弾性体シール(Y)DINターミナル
6,990
6,398
7,038(税込)
15日以内出荷
返品不可
30113352VQZ232-1Y1-C6-F空気(-)Rc(C6)o6用ワンタッチ管継手(3)N.C.弾性体シール(Y)DINターミナル
7,150
6,498
7,148(税込)
15日以内出荷
返品不可
30113316VQZ232-1YZ1-C4空気(-)Rc(C4)o4用ワンタッチ管継手(3)N.C.弾性体シール(YZ)DINターミナル/ランプ・サージ電圧保護回路付
7,810
6,998
7,698(税込)
15日以内出荷
返品不可
30113325VQZ232-1YZ1-C6空気(-)Rc(C6)o6用ワンタッチ管継手(3)N.C.弾性体シール(YZ)DINターミナル/ランプ・サージ電圧保護回路付
7,810
6,998
7,698(税込)
15日以内出荷
返品不可
30113334VQZ232-1YZ1-C6-F空気(-)Rc(C6)o6用ワンタッチ管継手(3)N.C.弾性体シール(YZ)DINターミナル/ランプ・サージ電圧保護回路付
7,980
7,198
7,918(税込)
15日以内出荷
返品不可
30113361VQZ232-2L1-C6空気(-)Rc(C6)o6用ワンタッチ管継手(3)N.C.弾性体シール(L)L形プラグコネクタリード線付/ランプ・サージ電圧保護回路付
6,880
6,198
6,818(税込)
15日以内出荷
返品不可
30113377VQZ232-2L1-C6-F空気(-)Rc(C6)o6用ワンタッチ管継手(3)N.C.弾性体シール(L)L形プラグコネクタリード線付/ランプ・サージ電圧保護回路付
7,040
6,398
7,038(税込)
15日以内出荷
返品不可
30113386VQZ232-2M1-C6空気(-)Rc(C6)o6用ワンタッチ管継手(3)N.C.弾性体シール(M)M形プラグコネクタリード線付/ランプ・サージ電圧保護回路付
6,880
6,198
6,818(税込)
15日以内出荷
返品不可
30113395VQZ232-2YZ1-C6空気(-)Rc(C6)o6用ワンタッチ管継手(3)N.C.弾性体シール(YZ)DINターミナル/ランプ・サージ電圧保護回路付
7,810
6,998
7,698(税込)
15日以内出荷
返品不可
30113404VQZ232-2YZ1-C6-F空気(-)Rc(C6)o6用ワンタッチ管継手(3)N.C.弾性体シール(YZ)DINターミナル/ランプ・サージ電圧保護回路付
7,980
7,198
7,918(税込)
15日以内出荷
返品不可
30113413VQZ232-3M1-C6空気(-)Rc(C6)o6用ワンタッチ管継手(3)N.C.弾性体シール(M)M形プラグコネクタリード線付/ランプ・サージ電圧保護回路付
6,880
6,198
6,818(税込)
15日以内出荷
返品不可
30113447VQZ232-5G1-C4空気(-)Rc(C4)o4用ワンタッチ管継手(3)N.C.弾性体シール(G)グロメット(DC仕様)
6,440
5,798
6,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
30113456VQZ232-5G1-C6空気(-)Rc(C6)o6用ワンタッチ管継手(3)N.C.弾性体シール(G)グロメット(DC仕様)
6,440
5,798
6,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
30113465VQZ232-5G1-C6-F空気(-)Rc(C6)o6用ワンタッチ管継手(3)N.C.弾性体シール(G)グロメット(DC仕様)
6,600
5,998
6,598(税込)
13日以内出荷
返品不可
30113474VQZ232-5G1-C6-Q空気(-)Rc(C6)o6用ワンタッチ管継手(3)N.C.弾性体シール(G)グロメット(DC仕様)
6,770
5,998
6,598(税込)
15日以内出荷
返品不可
30113483VQZ232-5G1-M5-F空気(-)Rc(M5)M5ねじ(3)N.C.弾性体シール(G)グロメット(DC仕様)
6,160
5,598
6,158(税込)
15日以内出荷
返品不可
30113422VQZ232-5GB1-C6空気(-)Rc(C6)o6用ワンタッチ管継手(3)N.C.弾性体シール(G)グロメット(DC仕様)
6,990
6,398
7,038(税込)
3日以内出荷
返品不可
30113431VQZ232-5GB1-C6-F空気(-)Rc(C6)o6用ワンタッチ管継手(3)N.C.弾性体シール(G)グロメット(DC仕様)
7,150
6,498
7,148(税込)
15日以内出荷
返品不可
30113553VQZ232-5L1-C4空気(-)Rc(C4)o4用ワンタッチ管継手(3)N.C.弾性体シール(L)L形プラグコネクタリード線付/ランプ・サージ電圧保護回路付
6,880
6,198
6,818(税込)
15日以内出荷
返品不可
30113562VQZ232-5L1-C4-F空気(-)Rc(C4)o4用ワンタッチ管継手(3)N.C.弾性体シール(L)L形プラグコネクタリード線付/ランプ・サージ電圧保護回路付
7,040
6,398
7,038(税込)
15日以内出荷
返品不可
30113571VQZ232-5L1-C4-Q空気(-)Rc(C4)o4用ワンタッチ管継手(3)N.C.弾性体シール(L)L形プラグコネクタリード線付/ランプ・サージ電圧保護回路付
7,210
6,498
7,148(税込)
15日以内出荷
返品不可
30113587VQZ232-5L1-C6空気(-)Rc(C6)o6用ワンタッチ管継手(3)N.C.弾性体シール(L)L形プラグコネクタリード線付/ランプ・サージ電圧保護回路付
6,880
6,198
6,818(税込)
3日以内出荷
返品不可
30113596VQZ232-5L1-C6-F空気(-)Rc(C6)o6用ワンタッチ管継手(3)N.C.弾性体シール(L)L形プラグコネクタリード線付/ランプ・サージ電圧保護回路付
7,040
6,598
7,258(税込)
15日以内出荷
返品不可
30113605VQZ232-5L1-M5空気(-)Rc(M5)M5ねじ(3)N.C.弾性体シール(L)L形プラグコネクタリード線付/ランプ・サージ電圧保護回路付
6,440
5,798
6,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
30113614VQZ232-5L1-M5-F空気(-)Rc(M5)M5ねじ(3)N.C.弾性体シール(L)L形プラグコネクタリード線付/ランプ・サージ電圧保護回路付
6,600
5,998
6,598(税込)
15日以内出荷
返品不可
30113492VQZ232-5LB1-C4空気(-)Rc(C4)o4用ワンタッチ管継手(3)N.C.弾性体シール(L)L形プラグコネクタリード線付/ランプ・サージ電圧保護回路付
7,430
6,698
7,368(税込)
15日以内出荷
返品不可
30113501VQZ232-5LJ1-C6空気-Φ6用ワンタッチ管継手N.C.L形プラグコネクタ:リード線付、ランプ・サージ電圧保護回路付
6,880
6,198
6,818(税込)
15日以内出荷
返品不可
30113526VQZ232-5LO1-C6空気(-)Rc(C6)o6用ワンタッチ管継手(3)N.C.弾性体シール(LO)L形プラグコネクタコネクタなし/ランプ・サージ電圧保護回路付
6,710
6,598
7,258(税込)
3日以内出荷
返品不可
30113535VQZ232-5LO1-C6-F空気(-)Rc(C6)o6用ワンタッチ管継手(3)N.C.弾性体シール(LO)L形プラグコネクタコネクタなし/ランプ・サージ電圧保護回路付
6,880
6,598
7,258(税込)
3日以内出荷
返品不可
30113544VQZ232-5LO1-M5空気(-)Rc(M5)M5ねじ(3)N.C.弾性体シール(LO)L形プラグコネクタコネクタなし/ランプ・サージ電圧保護回路付
6,270
5,698
6,268(税込)
15日以内出荷
返品不可
30113517VQZ232-5LOB1-C6-F空気(-)Rc(C6)o6用ワンタッチ管継手(3)N.C.弾性体シール(LO)L形プラグコネクタコネクタなし/ランプ・サージ電圧保護回路付
7,430
6,698
7,368(税込)
15日以内出荷
返品不可
30113693VQZ232-5M1-C4空気(-)Rc(C4)o4用ワンタッチ管継手(3)N.C.弾性体シール(M)M形プラグコネクタリード線付/ランプ・サージ電圧保護回路付
6,880
6,198
6,818(税込)
15日以内出荷
返品不可
30113702VQZ232-5M1-C4-F空気(-)Rc(C4)o4用ワンタッチ管継手(3)N.C.弾性体シール(M)M形プラグコネクタリード線付/ランプ・サージ電圧保護回路付
7,040
6,398
7,038(税込)
15日以内出荷
返品不可
30113711VQZ232-5M1-C6空気(-)Rc(C6)o6用ワンタッチ管継手(3)N.C.弾性体シール(M)M形プラグコネクタリード線付/ランプ・サージ電圧保護回路付
6,880
6,198
6,818(税込)
15日以内出荷
返品不可
30113727VQZ232-5M1-C6-F空気(-)Rc(C6)o6用ワンタッチ管継手(3)N.C.弾性体シール(M)M形プラグコネクタリード線付/ランプ・サージ電圧保護回路付
7,040
6,398
7,038(税込)
15日以内出荷
返品不可
30113736VQZ232-5M1-M5空気(-)Rc(M5)M5ねじ(3)N.C.弾性体シール(M)M形プラグコネクタリード線付/ランプ・サージ電圧保護回路付
6,440
5,798
6,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
30113623VQZ232-5MJ1-C6空気-Φ6用ワンタッチ管継手N.C.M形プラグコネクタ:リード線付
6,880
6,198
6,818(税込)
15日以内出荷
返品不可
30113657VQZ232-5MO1-C4空気(-)Rc(C4)o4用ワンタッチ管継手(3)N.C.弾性体シール(MO)M形プラグコネクタコネクタなし/ランプ・サージ電圧保護回路付
6,710
5,998
6,598(税込)
15日以内出荷
返品不可
30113666VQZ232-5MO1-C6空気(-)Rc(C6)o6用ワンタッチ管継手(3)N.C.弾性体シール(MO)M形プラグコネクタコネクタなし/ランプ・サージ電圧保護回路付
6,710
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
30113675VQZ232-5MO1-M5空気(-)Rc(M5)M5ねじ(3)N.C.弾性体シール(MO)M形プラグコネクタコネクタなし/ランプ・サージ電圧保護回路付
6,270
5,698
6,268(税込)
15日以内出荷
返品不可
30113684VQZ232-5MO1-M5-F空気(-)Rc(M5)M5ねじ(3)N.C.弾性体シール(MO)M形プラグコネクタコネクタなし/ランプ・サージ電圧保護回路付
6,440
5,798
6,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
30113632VQZ232-5MOB1-C6-F空気(-)Rc(C6)o6用ワンタッチ管継手(3)N.C.弾性体シール(MO)M形プラグコネクタコネクタなし/ランプ・サージ電圧保護回路付
7,430
6,698
7,368(税込)
15日以内出荷
返品不可
30113641VQZ232-5MOB1-M5-F空気(-)Rc(M5)M5ねじ(3)N.C.弾性体シール(MO)M形プラグコネクタコネクタなし/ランプ・サージ電圧保護回路付
6,990
6,398
7,038(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 30113842
2018-02-28
用途: エア駆動の玩具
その他業種

今までVQZ332を使用していており、新規作成用に一回り小さい当商品を使いました。
332同様、作動のキレが良く、安心して使える商品です。

対象商品 : 30113912
2017-03-21
用途: 削り作業に出る切子のブロー
製造業

吐出圧力も7キロで作動可能なので十分なスペックです。
高速反応型なのでレスポンスも良いです。

対象商品 : 30113842
2016-07-14
用途: 圧縮エアーの制御

評判通りの良い品でした・・・・・

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする