VQ Series(VQZ312B~)

VQ Series(VQZ312B~) - SMC
切換方式(1)N.C.メタルシールポート数3使用流体空気コイル電圧(V)(5)DC24内容量1個
33件中 133各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
管接続口径
リード線取出方法
手動操作方式
ファンクション
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
30121506VQZ312B-5G1-C6(-)Rc(C6)o6用ワンタッチ管継手(G)グロメット(-)ノンロックプッシュ式(要工具型)(B)高速応答タイプ
8,200
7,498
8,248(税込)
18日以内出荷
返品不可
30121515VQZ312B-5G1-C6-F(-)Rc(C6)o6用ワンタッチ管継手(G)グロメット(-)ノンロックプッシュ式(要工具型)(B)高速応答タイプ
8,470
7,798
8,578(税込)
18日以内出荷
返品不可
30121585VQZ312B-5L1-02(-)Rc(02)1/4(L)L形プラグコネクタリード線付/ランプ・サージ電圧保護回路付(-)ノンロックプッシュ式(要工具型)(B)高速応答タイプ
8,200
7,498
8,248(税込)
18日以内出荷
返品不可
30121594VQZ312B-5L1-02-F(-)Rc(02)1/4(L)L形プラグコネクタリード線付/ランプ・サージ電圧保護回路付(-)ノンロックプッシュ式(要工具型)(B)高速応答タイプ
8,470
7,798
8,578(税込)
18日以内出荷
返品不可
30121567VQZ312B-5L1-C6-F(-)Rc(C6)o6用ワンタッチ管継手(L)L形プラグコネクタリード線付/ランプ・サージ電圧保護回路付(-)ノンロックプッシュ式(要工具型)(B)高速応答タイプ
8,910
7,998
8,798(税込)
18日以内出荷
返品不可
30121576VQZ312B-5L1-C8(-)Rc(C8)o8用ワンタッチ管継手(L)L形プラグコネクタリード線付/ランプ・サージ電圧保護回路付(-)ノンロックプッシュ式(要工具型)(B)高速応答タイプ
8,640
7,698
8,468(税込)
18日以内出荷
返品不可
30121542VQZ312B-5L1-C10(-)Rc(C10)o10用ワンタッチ管継手(L)L形プラグコネクタリード線付/ランプ・サージ電圧保護回路付(-)ノンロックプッシュ式(要工具型)(B)高速応答タイプ
8,640
7,698
8,468(税込)
18日以内出荷
返品不可
30121551VQZ312B-5L1-C10-F(-)Rc(C10)o10用ワンタッチ管継手(L)L形プラグコネクタリード線付/ランプ・サージ電圧保護回路付(-)ノンロックプッシュ式(要工具型)(B)高速応答タイプ
8,910
7,998
8,798(税込)
18日以内出荷
返品不可
30121524VQZ312B-5LB1-02(-)Rc(02)1/4(L)L形プラグコネクタリード線付/ランプ・サージ電圧保護回路付(B)ロック式(要工具型)(B)高速応答タイプ
8,750
7,798
8,578(税込)
18日以内出荷
返品不可
30121533VQZ312B-5LO1-C6-F(-)Rc(C6)o6用ワンタッチ管継手(LO)L形プラグコネクタコネクタなし/ランプ・サージ電圧保護回路付(-)ノンロックプッシュ式(要工具型)(B)高速応答タイプ
8,750
7,798
8,578(税込)
18日以内出荷
返品不可
30121603VQZ312B-5YZ1-C10(-)Rc(C10)o10用ワンタッチ管継手(YZ)DINターミナル/ランプ・サージ電圧保護回路付(-)ノンロックプッシュ式(要工具型)(B)高速応答タイプ
9,570
8,798
9,678(税込)
18日以内出荷
返品不可
30121612VQZ312BR-5G1-02-F(-)Rc(02)1/4(G)グロメット(-)ノンロックプッシュ式(要工具型)(BR)高速応答・外部パイロットタイプ
8,360
7,598
8,358(税込)
18日以内出荷
返品不可
30121621VQZ312BR-5YZ1-02(-)Rc(02)1/4(YZ)DINターミナル/ランプ・サージ電圧保護回路付(-)ノンロックプッシュ式(要工具型)(BR)高速応答・外部パイロットタイプ
9,460
8,598
9,458(税込)
18日以内出荷
返品不可
30121637VQZ312BR-5YZ1-02-F-Q(-)Rc(02)1/4(YZ)DINターミナル/ランプ・サージ電圧保護回路付(-)ノンロックプッシュ式(要工具型)(BR)高速応答・外部パイロットタイプ
10,070
8,798
9,678(税込)
18日以内出荷
返品不可
36471705VQZ312B-5G1-02(-)Rc(02)1/4(G)グロメット(-)ノンロックプッシュ式(要工具型)(B)高速応答タイプ
7,760
6,998
7,698(税込)
18日以内出荷
返品不可
36471714VQZ312B-5G1-C10(-)Rc(C10)o10用ワンタッチ管継手(G)グロメット(-)ノンロックプッシュ式(要工具型)(B)高速応答タイプ
8,200
7,498
8,248(税込)
18日以内出荷
返品不可
36471723VQZ312B-5L1-C6(-)Rc(C6)o6用ワンタッチ管継手(L)L形プラグコネクタリード線付/ランプ・サージ電圧保護回路付(-)ノンロックプッシュ式(要工具型)(B)高速応答タイプ
8,640
7,698
8,468(税込)
18日以内出荷
返品不可
36471732VQZ312B-5LB1-C6(-)Rc(C6)o6用ワンタッチ管継手(L)L形プラグコネクタリード線付/ランプ・サージ電圧保護回路付(B)ロック式(要工具型)(B)高速応答タイプ
9,190
8,398
9,238(税込)
18日以内出荷
返品不可
36471741VQZ312B-5LO1-02(-)Rc(02)1/4(LO)L形プラグコネクタコネクタなし/ランプ・サージ電圧保護回路付(-)ノンロックプッシュ式(要工具型)(B)高速応答タイプ
8,030
7,298
8,028(税込)
18日以内出荷
返品不可
36471757VQZ312B-5LOB1-C6(-)Rc(C6)o6用ワンタッチ管継手(LO)L形プラグコネクタコネクタなし/ランプ・サージ電圧保護回路付(B)ロック式(要工具型)(B)高速応答タイプ
9,020
8,198
9,018(税込)
18日以内出荷
返品不可
36471766VQZ312B-5M1-C10-F(-)Rc(C10)o10用ワンタッチ管継手(M)M形プラグコネクタリード線付/ランプ・サージ電圧保護回路付(-)ノンロックプッシュ式(要工具型)(B)高速応答タイプ
8,910
7,998
8,798(税込)
18日以内出荷
返品不可
36471775VQZ312B-5M1-C6-F(-)Rc(C6)o6用ワンタッチ管継手(M)M形プラグコネクタリード線付/ランプ・サージ電圧保護回路付(-)ノンロックプッシュ式(要工具型)(B)高速応答タイプ
8,910
7,998
8,798(税込)
18日以内出荷
返品不可
36471784VQZ312B-5MO1-C8(-)Rc(C8)o8用ワンタッチ管継手(MO)M形プラグコネクタコネクタなし/ランプ・サージ電圧保護回路付(-)ノンロックプッシュ式(要工具型)(B)高速応答タイプ
8,470
7,798
8,578(税込)
18日以内出荷
返品不可
36471793VQZ312B-5YZ1-02(-)Rc(02)1/4(YZ)DINターミナル/ランプ・サージ電圧保護回路付(-)ノンロックプッシュ式(要工具型)(B)高速応答タイプ
9,130
8,298
9,128(税込)
18日以内出荷
返品不可
36471802VQZ312B-5YZ1-02F-Q(F)G(02)1/4(YZ)DINターミナル/ランプ・サージ電圧保護回路付(-)ノンロックプッシュ式(要工具型)(B)高速応答タイプ
9,460
8,598
9,458(税込)
18日以内出荷
返品不可
36471811VQZ312B-5YZ1-02-Q(-)Rc(02)1/4(YZ)DINターミナル/ランプ・サージ電圧保護回路付(-)ノンロックプッシュ式(要工具型)(B)高速応答タイプ
9,460
8,598
9,458(税込)
18日以内出荷
返品不可
36471827VQZ312B-5YZ1-C8(-)Rc(C8)o8用ワンタッチ管継手(YZ)DINターミナル/ランプ・サージ電圧保護回路付(-)ノンロックプッシュ式(要工具型)(B)高速応答タイプ
9,570
8,798
9,678(税込)
18日以内出荷
返品不可
36471836VQZ312BR-5G1-C6(-)Rc(C6)o6用ワンタッチ管継手(G)グロメット(-)ノンロックプッシュ式(要工具型)(BR)高速応答・外部パイロットタイプ
8,530
7,798
8,578(税込)
18日以内出荷
返品不可
36471845VQZ312BR-5L1-02(-)Rc(02)1/4(L)L形プラグコネクタリード線付/ランプ・サージ電圧保護回路付(-)ノンロックプッシュ式(要工具型)(BR)高速応答・外部パイロットタイプ
8,530
7,798
8,578(税込)
18日以内出荷
返品不可
36471854VQZ312BR-5LB1-C6(-)Rc(C6)o6用ワンタッチ管継手(L)L形プラグコネクタリード線付/ランプ・サージ電圧保護回路付(B)ロック式(要工具型)(BR)高速応答・外部パイロットタイプ
9,520
9,298
10,228(税込)
18日以内出荷
返品不可
36471863VQZ312BR-5M1-02-F(-)Rc(02)1/4(M)M形プラグコネクタリード線付/ランプ・サージ電圧保護回路付(-)ノンロックプッシュ式(要工具型)(BR)高速応答・外部パイロットタイプ
8,800
7,798
8,578(税込)
18日以内出荷
返品不可
36471872VQZ312BR-5M1-C8(-)Rc(C8)o8用ワンタッチ管継手(M)M形プラグコネクタリード線付/ランプ・サージ電圧保護回路付(-)ノンロックプッシュ式(要工具型)(BR)高速応答・外部パイロットタイプ
8,970
7,998
8,798(税込)
18日以内出荷
返品不可
36471881VQZ312BR-5MO1-C8(-)Rc(C8)o8用ワンタッチ管継手(MO)M形プラグコネクタコネクタなし/ランプ・サージ電圧保護回路付(-)ノンロックプッシュ式(要工具型)(BR)高速応答・外部パイロットタイプ
8,800
7,798
8,578(税込)
18日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする