曜日別特売

VQ Series(VQZ312R-~)

VQ Series(VQZ312R-~) - SMC
ポート数3使用流体空気内容量1個
54件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
管接続口径
切換方式
コイル電圧(V)
リード線取出方法
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
30121874VQZ312R-1L1-02(-)Rc(02)1/4(1)N.C.メタルシール(1)AC100(50/60Hz)(L)L形プラグコネクタリード線付/ランプ・サージ電圧保護回路付
8,420
7,698
8,468(税込)
9日以内出荷
返品不可
30121865VQZ312R-1L1-C8-F(-)Rc(C8)o8用ワンタッチ管継手(1)N.C.メタルシール(1)AC100(50/60Hz)(L)L形プラグコネクタリード線付/ランプ・サージ電圧保護回路付
9,130
8,298
9,128(税込)
9日以内出荷
返品不可
30121883VQZ312R-2L1-02(-)Rc(02)1/4(1)N.C.メタルシール(2)AC200(50/60Hz)(L)L形プラグコネクタリード線付/ランプ・サージ電圧保護回路付
8,420
7,698
8,468(税込)
9日以内出荷
返品不可
30121892VQZ312R-5G1-C6(-)Rc(C6)o6用ワンタッチ管継手(1)N.C.メタルシール(5)DC24(G)グロメット
8,420
7,698
8,468(税込)
9日以内出荷
返品不可
30121901VQZ312R-5G1-C6-F(-)Rc(C6)o6用ワンタッチ管継手(1)N.C.メタルシール(5)DC24(G)グロメット
8,690
7,798
8,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
30121953VQZ312R-5L1-02(-)Rc(02)1/4(1)N.C.メタルシール(5)DC24(L)L形プラグコネクタリード線付/ランプ・サージ電圧保護回路付
8,420
7,698
8,468(税込)
9日以内出荷
返品不可
30121944VQZ312R-5L1-C6-F(-)Rc(C6)o6用ワンタッチ管継手(1)N.C.メタルシール(5)DC24(L)L形プラグコネクタリード線付/ランプ・サージ電圧保護回路付
9,130
8,298
9,128(税込)
9日以内出荷
返品不可
30121917VQZ312R-5LB1-C6(-)Rc(C6)o6用ワンタッチ管継手(1)N.C.メタルシール(5)DC24(L)L形プラグコネクタリード線付/ランプ・サージ電圧保護回路付
9,410
8,498
9,348(税込)
9日以内出荷
返品不可
30121935VQZ312R-5LO1-02-F(-)Rc(02)1/4(1)N.C.メタルシール(5)DC24(LO)L形プラグコネクタコネクタなし/ランプ・サージ電圧保護回路付
8,530
7,698
8,468(税込)
9日以内出荷
返品不可
30121926VQZ312R-5LO1-C6-F(-)Rc(C6)o6用ワンタッチ管継手(1)N.C.メタルシール(5)DC24(LO)L形プラグコネクタコネクタなし/ランプ・サージ電圧保護回路付
8,970
8,198
9,018(税込)
9日以内出荷
返品不可
30122005VQZ312R-5M1-02(-)Rc(02)1/4(1)N.C.メタルシール(5)DC24(M)M形プラグコネクタリード線付/ランプ・サージ電圧保護回路付
8,420
7,698
8,468(税込)
9日以内出荷
返品不可
30121987VQZ312R-5M1-C6(-)Rc(C6)o6用ワンタッチ管継手(1)N.C.メタルシール(5)DC24(M)M形プラグコネクタリード線付/ランプ・サージ電圧保護回路付
8,860
7,798
8,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
30121996VQZ312R-5M1-C6-F-Q(-)Rc(C6)o6用ワンタッチ管継手(1)N.C.メタルシール(5)DC24(M)M形プラグコネクタリード線付/ランプ・サージ電圧保護回路付
9,460
8,598
9,458(税込)
9日以内出荷
返品不可
30121962VQZ312R-5MO1-C8(-)Rc(C8)o8用ワンタッチ管継手(1)N.C.メタルシール(5)DC24(MO)M形プラグコネクタコネクタなし/ランプ・サージ電圧保護回路付
8,690
7,798
8,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
30121971VQZ312R-5MO1-C8-F(-)Rc(C8)o8用ワンタッチ管継手(1)N.C.メタルシール(5)DC24(MO)M形プラグコネクタコネクタなし/ランプ・サージ電圧保護回路付
8,970
8,198
9,018(税込)
9日以内出荷
返品不可
30122032VQZ312R-5YZ1-02(-)Rc(02)1/4(1)N.C.メタルシール(5)DC24(YZ)DINターミナル/ランプ・サージ電圧保護回路付
9,350
8,498
9,348(税込)
9日以内出荷
返品不可
30122041VQZ312R-5YZ1-02-F(-)Rc(02)1/4(1)N.C.メタルシール(5)DC24(YZ)DINターミナル/ランプ・サージ電圧保護回路付
9,630
8,698
9,568(税込)
9日以内出荷
返品不可
30122023VQZ312R-5YZ1-C8(-)Rc(C8)o8用ワンタッチ管継手(1)N.C.メタルシール(5)DC24(YZ)DINターミナル/ランプ・サージ電圧保護回路付
9,790
8,898
9,788(税込)
9日以内出荷
返品不可
30122014VQZ312R-5YZ1-C10-F(-)Rc(C10)o10用ワンタッチ管継手(1)N.C.メタルシール(5)DC24(YZ)DINターミナル/ランプ・サージ電圧保護回路付
10,070
8,898
9,788(税込)
9日以内出荷
返品不可
36472125VQZ312R-1L1-C8(-)Rc(C8)o8用ワンタッチ管継手(1)N.C.メタルシール(1)AC100(50/60Hz)(L)L形プラグコネクタリード線付/ランプ・サージ電圧保護回路付
8,860
7,798
8,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
36472134VQZ312R-1M1-02(-)Rc(02)1/4(1)N.C.メタルシール(1)AC100(50/60Hz)(M)M形プラグコネクタリード線付/ランプ・サージ電圧保護回路付
8,420
7,698
8,468(税込)
9日以内出荷
返品不可
36472143VQZ312R-1YZ1-C6-F(-)Rc(C6)o6用ワンタッチ管継手(1)N.C.メタルシール(1)AC100(50/60Hz)(YZ)DINターミナル/ランプ・サージ電圧保護回路付
10,070
8,898
9,788(税込)
9日以内出荷
返品不可
36472152VQZ312R-1YZ1-C8-F(-)Rc(C8)o8用ワンタッチ管継手(1)N.C.メタルシール(1)AC100(50/60Hz)(YZ)DINターミナル/ランプ・サージ電圧保護回路付
10,070
8,898
9,788(税込)
9日以内出荷
返品不可
36472161VQZ312R-5G1-02(-)Rc(02)1/4(1)N.C.メタルシール(5)DC24(G)グロメット
7,980
7,298
8,028(税込)
9日以内出荷
返品不可
36472177VQZ312R-5G1-C8(-)Rc(C8)o8用ワンタッチ管継手(1)N.C.メタルシール(5)DC24(G)グロメット
8,420
7,698
8,468(税込)
9日以内出荷
返品不可
36472186VQZ312R-5G1-C8-F(-)Rc(C8)o8用ワンタッチ管継手(1)N.C.メタルシール(5)DC24(G)グロメット
8,690
7,798
8,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
36472195VQZ312R-5GB1-02-F(-)Rc(02)1/4(1)N.C.メタルシール(5)DC24(G)グロメット
8,800
7,798
8,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
36472204VQZ312R-5L1-02-F(-)Rc(02)1/4(1)N.C.メタルシール(5)DC24(L)L形プラグコネクタリード線付/ランプ・サージ電圧保護回路付
8,690
7,798
8,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
36472213VQZ312R-5L1-C10(-)Rc(C10)o10用ワンタッチ管継手(1)N.C.メタルシール(5)DC24(L)L形プラグコネクタリード線付/ランプ・サージ電圧保護回路付
8,860
7,798
8,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
36472222VQZ312R-5L1-C6(-)Rc(C6)o6用ワンタッチ管継手(1)N.C.メタルシール(5)DC24(L)L形プラグコネクタリード線付/ランプ・サージ電圧保護回路付
8,860
7,798
8,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
36472231VQZ312R-5L1-C8(-)Rc(C8)o8用ワンタッチ管継手(1)N.C.メタルシール(5)DC24(L)L形プラグコネクタリード線付/ランプ・サージ電圧保護回路付
8,860
7,798
8,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
36472247VQZ312R-5LB1-02(-)Rc(02)1/4(1)N.C.メタルシール(5)DC24(L)L形プラグコネクタリード線付/ランプ・サージ電圧保護回路付
8,970
8,198
9,018(税込)
9日以内出荷
返品不可
36472256VQZ312R-5LB1-C10-F(-)Rc(C10)o10用ワンタッチ管継手(1)N.C.メタルシール(5)DC24(L)L形プラグコネクタリード線付/ランプ・サージ電圧保護回路付
9,680
8,898
9,788(税込)
9日以内出荷
返品不可
36472265VQZ312R-5LB1-C6-F(-)Rc(C6)o6用ワンタッチ管継手(1)N.C.メタルシール(5)DC24(L)L形プラグコネクタリード線付/ランプ・サージ電圧保護回路付
9,680
8,898
9,788(税込)
9日以内出荷
返品不可
36472274VQZ312R-5LB1-C8(-)Rc(C8)o8用ワンタッチ管継手(1)N.C.メタルシール(5)DC24(L)L形プラグコネクタリード線付/ランプ・サージ電圧保護回路付
9,410
8,498
9,348(税込)
9日以内出荷
返品不可
36472283VQZ312R-5LJ1-C6-F-Φ6用ワンタッチ管継手N.C.DC24L形プラグコネクタ:リード線付
9,130
8,298
9,128(税込)
9日以内出荷
返品不可
36472292VQZ312R-5LO1-02(-)Rc(02)1/4(1)N.C.メタルシール(5)DC24(LO)L形プラグコネクタコネクタなし/ランプ・サージ電圧保護回路付
8,250
7,498
8,248(税込)
9日以内出荷
返品不可
36472301VQZ312R-5LOB1-02-F(-)Rc(02)1/4(1)N.C.メタルシール(5)DC24(LO)L形プラグコネクタコネクタなし/ランプ・サージ電圧保護回路付
9,080
8,298
9,128(税込)
9日以内出荷
返品不可
36472317VQZ312R-5LOB1-C10-F(-)Rc(C10)o10用ワンタッチ管継手(1)N.C.メタルシール(5)DC24(LO)L形プラグコネクタコネクタなし/ランプ・サージ電圧保護回路付
9,520
8,598
9,458(税込)
9日以内出荷
返品不可
36472326VQZ312R-5LOB1-C8-F(-)Rc(C8)o8用ワンタッチ管継手(1)N.C.メタルシール(5)DC24(LO)L形プラグコネクタコネクタなし/ランプ・サージ電圧保護回路付
9,520
8,598
9,458(税込)
9日以内出荷
返品不可
36472335VQZ312R-5M1-02-F(-)Rc(02)1/4(1)N.C.メタルシール(5)DC24(M)M形プラグコネクタリード線付/ランプ・サージ電圧保護回路付
8,690
7,798
8,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
36472344VQZ312R-5M1-C10-F(-)Rc(C10)o10用ワンタッチ管継手(1)N.C.メタルシール(5)DC24(M)M形プラグコネクタリード線付/ランプ・サージ電圧保護回路付
9,130
8,298
9,128(税込)
9日以内出荷
返品不可
36472353VQZ312R-5M1-C6-F(-)Rc(C6)o6用ワンタッチ管継手(1)N.C.メタルシール(5)DC24(M)M形プラグコネクタリード線付/ランプ・サージ電圧保護回路付
9,130
8,298
9,128(税込)
9日以内出荷
返品不可
36472362VQZ312R-5M1-C8(-)Rc(C8)o8用ワンタッチ管継手(1)N.C.メタルシール(5)DC24(M)M形プラグコネクタリード線付/ランプ・サージ電圧保護回路付
8,860
7,798
8,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
36472371VQZ312R-5M1-C8-F(-)Rc(C8)o8用ワンタッチ管継手(1)N.C.メタルシール(5)DC24(M)M形プラグコネクタリード線付/ランプ・サージ電圧保護回路付
9,130
8,298
9,128(税込)
9日以内出荷
返品不可
36472387VQZ312R-5MB1-C6(-)Rc(C6)o6用ワンタッチ管継手(1)N.C.メタルシール(5)DC24(M)M形プラグコネクタリード線付/ランプ・サージ電圧保護回路付
9,410
8,498
9,348(税込)
9日以内出荷
返品不可
36472396VQZ312R-5MJ1-C8-F-Φ8用ワンタッチ管継手N.C.DC24M形プラグコネクタ:リード線付
9,130
8,298
9,128(税込)
9日以内出荷
返品不可
36472405VQZ312R-5MO1-02-F(-)Rc(02)1/4(1)N.C.メタルシール(5)DC24(MO)M形プラグコネクタコネクタなし/ランプ・サージ電圧保護回路付
8,530
7,698
8,468(税込)
9日以内出荷
返品不可
36472414VQZ312R-5MO1-C6-F(-)Rc(C6)o6用ワンタッチ管継手(1)N.C.メタルシール(5)DC24(MO)M形プラグコネクタコネクタなし/ランプ・サージ電圧保護回路付
8,970
8,198
9,018(税込)
9日以内出荷
返品不可
36472423VQZ312R-5MOB1-C6-F(-)Rc(C6)o6用ワンタッチ管継手(1)N.C.メタルシール(5)DC24(MO)M形プラグコネクタコネクタなし/ランプ・サージ電圧保護回路付
9,520
8,598
9,458(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする