VQ Series(VQZ3151~)

VQ Series(VQZ3151~) - SMCVQ Series(VQZ3151~) - SMC
ポート数5使用流体空気内容量1個
114件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
管接続口径
切換方式
リード線取出方法
コイル電圧(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
30128375VQZ3151-1L1--(1)2位置シングル(L)L形プラグコネクタリード線付・ランプ・サージ電圧保護回路付(1)AC100(50/60Hz)
7,540
6,898
7,588(税込)
11日以内出荷
返品不可
30128384VQZ3151-1L1-02(-)Rc(02)1/4(1)2位置シングル(L)L形プラグコネクタリード線付・ランプ・サージ電圧保護回路付(1)AC100(50/60Hz)
9,240
8,398
9,238(税込)
11日以内出荷
返品不可
30128393VQZ3151-1L1-03(-)Rc(03)3/8(1)2位置シングル(L)L形プラグコネクタリード線付・ランプ・サージ電圧保護回路付(1)AC100(50/60Hz)
9,240
8,398
9,238(税込)
11日以内出荷
返品不可
30128332VQZ3151-1LB1--(1)2位置シングル(L)L形プラグコネクタリード線付・ランプ・サージ電圧保護回路付(1)AC100(50/60Hz)
8,090
7,498
8,248(税込)
11日以内出荷
返品不可
30128341VQZ3151-1LB1-02(-)Rc(02)1/4(1)2位置シングル(L)L形プラグコネクタリード線付・ランプ・サージ電圧保護回路付(1)AC100(50/60Hz)
9,790
8,898
9,788(税込)
11日以内出荷
返品不可
30128366VQZ3151-1LO1--(1)2位置シングル(LO)L形プラグコネクタコネクタなし・ランプ・サージ電圧保護回路付(1)AC100(50/60Hz)
7,370
6,698
7,368(税込)
11日以内出荷
返品不可
30128357VQZ3151-1LOB1--(1)2位置シングル(LO)L形プラグコネクタコネクタなし・ランプ・サージ電圧保護回路付(1)AC100(50/60Hz)
7,920
7,198
7,918(税込)
11日以内出荷
返品不可
30128427VQZ3151-1M1--(1)2位置シングル(M)M形プラグコネクタリード線付・ランプ・サージ電圧保護回路付(1)AC100(50/60Hz)
7,540
6,898
7,588(税込)
11日以内出荷
返品不可
30128436VQZ3151-1M1-02(-)Rc(02)1/4(1)2位置シングル(M)M形プラグコネクタリード線付・ランプ・サージ電圧保護回路付(1)AC100(50/60Hz)
9,240
8,398
9,238(税込)
11日以内出荷
返品不可
30128445VQZ3151-1M1-03(-)Rc(03)3/8(1)2位置シングル(M)M形プラグコネクタリード線付・ランプ・サージ電圧保護回路付(1)AC100(50/60Hz)
9,240
8,398
9,238(税込)
11日以内出荷
返品不可
30128402VQZ3151-1MJ1-03RcRc3/82位置シングルM形プラグコネクタ:リード線付AC100(50/60Hz)
9,240
8,398
9,238(税込)
11日以内出荷
返品不可
30128411VQZ3151-1MOB1--(1)2位置シングル(MO)M形プラグコネクタコネクタなし・ランプ・サージ電圧保護回路付(1)AC100(50/60Hz)
7,920
7,198
7,918(税込)
11日以内出荷
返品不可
30128533VQZ3151-1Y1--(1)2位置シングル(Y)DINターミナル(1)AC100(50/60Hz)
7,650
6,998
7,698(税込)
11日以内出荷
返品不可
30128542VQZ3151-1Y1-02(-)Rc(02)1/4(1)2位置シングル(Y)DINターミナル(1)AC100(50/60Hz)
9,350
8,898
9,788(税込)
11日以内出荷
返品不可
30128551VQZ3151-1Y1-03(-)Rc(03)3/8(1)2位置シングル(Y)DINターミナル(1)AC100(50/60Hz)
9,350
8,498
9,348(税込)
11日以内出荷
返品不可
30128454VQZ3151-1YB1-02(-)Rc(02)1/4(1)2位置シングル(Y)DINターミナル(1)AC100(50/60Hz)
9,900
8,898
9,788(税込)
11日以内出荷
返品不可
30128506VQZ3151-1YZ1--(1)2位置シングル(YZ)DINターミナル・ランプ・サージ電圧保護回路付(1)AC100(50/60Hz)
8,470
8,398
9,238(税込)
3日以内出荷
返品不可
30128515VQZ3151-1YZ1-02(-)Rc(02)1/4(1)2位置シングル(YZ)DINターミナル・ランプ・サージ電圧保護回路付(1)AC100(50/60Hz)
10,180
9,298
10,228(税込)
11日以内出荷
返品不可
30128524VQZ3151-1YZ1-03(-)Rc(03)3/8(1)2位置シングル(YZ)DINターミナル・ランプ・サージ電圧保護回路付(1)AC100(50/60Hz)
10,180
9,298
10,228(税込)
11日以内出荷
返品不可
30128472VQZ3151-1YZB1--(1)2位置シングル(YZ)DINターミナル・ランプ・サージ電圧保護回路付(1)AC100(50/60Hz)
9,020
8,198
9,018(税込)
11日以内出荷
返品不可
30128481VQZ3151-1YZB1-02(-)Rc(02)1/4(1)2位置シングル(YZ)DINターミナル・ランプ・サージ電圧保護回路付(1)AC100(50/60Hz)
10,730
9,698
10,668(税込)
11日以内出荷
返品不可
30128463VQZ3151-1YZBW1--(1)2位置シングル(YZ)DINターミナル・ランプ・サージ電圧保護回路付(1)AC100(50/60Hz)
9,130
8,298
9,128(税込)
11日以内出荷
返品不可
30128497VQZ3151-1YZW1--(1)2位置シングル(YZ)DINターミナル・ランプ・サージ電圧保護回路付(1)AC100(50/60Hz)
8,580
7,698
8,468(税込)
11日以内出荷
返品不可
30128603VQZ3151-2L1--(1)2位置シングル(L)L形プラグコネクタリード線付・ランプ・サージ電圧保護回路付(2)AC200(50/60Hz)
7,540
6,898
7,588(税込)
11日以内出荷
返品不可
30128612VQZ3151-2L1-02(-)Rc(02)1/4(1)2位置シングル(L)L形プラグコネクタリード線付・ランプ・サージ電圧保護回路付(2)AC200(50/60Hz)
9,240
8,398
9,238(税込)
11日以内出荷
返品不可
30128621VQZ3151-2L1-03(-)Rc(03)3/8(1)2位置シングル(L)L形プラグコネクタリード線付・ランプ・サージ電圧保護回路付(2)AC200(50/60Hz)
9,240
8,398
9,238(税込)
11日以内出荷
返品不可
30128567VQZ3151-2LB1--(1)2位置シングル(L)L形プラグコネクタリード線付・ランプ・サージ電圧保護回路付(2)AC200(50/60Hz)
8,090
7,498
8,248(税込)
11日以内出荷
返品不可
30128576VQZ3151-2LB1-02(-)Rc(02)1/4(1)2位置シングル(L)L形プラグコネクタリード線付・ランプ・サージ電圧保護回路付(2)AC200(50/60Hz)
9,790
8,898
9,788(税込)
11日以内出荷
返品不可
30128585VQZ3151-2LJB1--2位置シングルL形プラグコネクタ:リード線付AC200(50/60Hz)
8,090
7,498
8,248(税込)
11日以内出荷
返品不可
30128594VQZ3151-2LO1--(1)2位置シングル(LO)L形プラグコネクタコネクタなし・ランプ・サージ電圧保護回路付(2)AC200(50/60Hz)
7,370
6,698
7,368(税込)
11日以内出荷
返品不可
30128655VQZ3151-2M1--(1)2位置シングル(M)M形プラグコネクタリード線付・ランプ・サージ電圧保護回路付(2)AC200(50/60Hz)
7,540
6,898
7,588(税込)
11日以内出荷
返品不可
30128664VQZ3151-2M1-02(-)Rc(02)1/4(1)2位置シングル(M)M形プラグコネクタリード線付・ランプ・サージ電圧保護回路付(2)AC200(50/60Hz)
9,240
8,398
9,238(税込)
11日以内出荷
返品不可
30128673VQZ3151-2M1-03(-)Rc(03)3/8(1)2位置シングル(M)M形プラグコネクタリード線付・ランプ・サージ電圧保護回路付(2)AC200(50/60Hz)
9,240
8,398
9,238(税込)
11日以内出荷
返品不可
30128637VQZ3151-2MB1--(1)2位置シングル(M)M形プラグコネクタリード線付・ランプ・サージ電圧保護回路付(2)AC200(50/60Hz)
8,090
7,498
8,248(税込)
11日以内出荷
返品不可
30128646VQZ3151-2MJ1-03RcRc3/82位置シングルM形プラグコネクタ:リード線付AC200(50/60Hz)
9,240
8,398
9,238(税込)
11日以内出荷
返品不可
30128682VQZ3151-2YB1-02(-)Rc(02)1/4(1)2位置シングル(Y)DINターミナル(2)AC200(50/60Hz)
9,900
8,898
9,788(税込)
11日以内出荷
返品不可
30128691VQZ3151-2YZB1--(1)2位置シングル(YZ)DINターミナル・ランプ・サージ電圧保護回路付(2)AC200(50/60Hz)
9,020
8,198
9,018(税込)
11日以内出荷
返品不可
30128892VQZ3151-5LJ1--2位置シングルL形プラグコネクタ:リード線付DC24
7,540
6,898
7,588(税込)
3日以内出荷
返品不可
30128901VQZ3151-5LOB1--(1)2位置シングル(LO)L形プラグコネクタコネクタなし・ランプ・サージ電圧保護回路付(5)DC24
7,920
7,798
8,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
30128917VQZ3151-5LOB1-Q--(1)2位置シングル(LO)L形プラグコネクタコネクタなし・ランプ・サージ電圧保護回路付(5)DC24
8,250
7,498
8,248(税込)
11日以内出荷
返品不可
30129102VQZ3151-5M1--(1)2位置シングル(M)M形プラグコネクタリード線付・ランプ・サージ電圧保護回路付(5)DC24
7,540
7,398
8,138(税込)
3日以内出荷
返品不可
30129111VQZ3151-5M1-02(-)Rc(02)1/4(1)2位置シングル(M)M形プラグコネクタリード線付・ランプ・サージ電圧保護回路付(5)DC24
9,240
8,398
9,238(税込)
11日以内出荷
返品不可
30129127VQZ3151-5M1-03(-)Rc(03)3/8(1)2位置シングル(M)M形プラグコネクタリード線付・ランプ・サージ電圧保護回路付(5)DC24
9,240
8,898
9,788(税込)
11日以内出荷
返品不可
30129057VQZ3151-5MJ1--2位置シングルM形プラグコネクタ:リード線付DC24
7,540
6,898
7,588(税込)
11日以内出荷
返品不可
30129075VQZ3151-5MO1--(1)2位置シングル(MO)M形プラグコネクタコネクタなし・ランプ・サージ電圧保護回路付(5)DC24
7,370
6,698
7,368(税込)
3日以内出荷
返品不可
30129084VQZ3151-5MO1-02(-)Rc(02)1/4(1)2位置シングル(MO)M形プラグコネクタコネクタなし・ランプ・サージ電圧保護回路付(5)DC24
9,080
8,298
9,128(税込)
11日以内出荷
返品不可
30129093VQZ3151-5MO1-03(-)Rc(03)3/8(1)2位置シングル(MO)M形プラグコネクタコネクタなし・ランプ・サージ電圧保護回路付(5)DC24
9,080
8,298
9,128(税込)
11日以内出荷
返品不可
30129066VQZ3151-5MOB1-02(-)Rc(02)1/4(1)2位置シングル(MO)M形プラグコネクタコネクタなし・ランプ・サージ電圧保護回路付(5)DC24
9,630
8,698
9,568(税込)
11日以内出荷
返品不可
30129267VQZ3151-5Y1--(1)2位置シングル(Y)DINターミナル(5)DC24
7,650
6,998
7,698(税込)
11日以内出荷
返品不可
30129276VQZ3151-5Y1-02(-)Rc(02)1/4(1)2位置シングル(Y)DINターミナル(5)DC24
9,350
8,498
9,348(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする