VQ Series(VQZ315K~)

VQ Series(VQZ315K~) - SMC
切換方式(1)N.C.メタルシールポート数3使用流体空気内容量1個
28件中 128各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
管接続口径
リード線取出方法
手動操作方式
コイル電圧(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
30126817VQZ315K-5G1--(G)グロメット(-)ノンロックプッシュ式(要工具型)(5)DC24
7,650
6,598
7,258(税込)
9日以内出荷
返品不可
30126844VQZ315K-5L1--(L)L形プラグコネクタリード線付/ランプ・サージ電圧保護回路付(-)ノンロックプッシュ式(要工具型)(5)DC24
8,090
7,498
8,248(税込)
9日以内出荷
返品不可
30126853VQZ315K-5L1-02(-)Rc(02)1/4(L)L形プラグコネクタリード線付/ランプ・サージ電圧保護回路付(-)ノンロックプッシュ式(要工具型)(5)DC24
9,790
8,898
9,788(税込)
9日以内出荷
返品不可
30126862VQZ315K-5L1-03(-)Rc(03)3/8(L)L形プラグコネクタリード線付/ランプ・サージ電圧保護回路付(-)ノンロックプッシュ式(要工具型)(5)DC24
9,790
8,898
9,788(税込)
9日以内出荷
返品不可
30126826VQZ315K-5LO1--(LO)L形プラグコネクタコネクタなし/ランプ・サージ電圧保護回路付(-)ノンロックプッシュ式(要工具型)(5)DC24
7,920
7,198
7,918(税込)
9日以内出荷
返品不可
30126835VQZ315K-5LO1-03(-)Rc(03)3/8(LO)L形プラグコネクタコネクタなし/ランプ・サージ電圧保護回路付(-)ノンロックプッシュ式(要工具型)(5)DC24
9,630
8,698
9,568(税込)
9日以内出荷
返品不可
30126871VQZ315K-5M1--(M)M形プラグコネクタリード線付/ランプ・サージ電圧保護回路付(-)ノンロックプッシュ式(要工具型)(5)DC24
8,090
7,498
8,248(税込)
9日以内出荷
返品不可
30126887VQZ315K-5YS1-02(-)Rc(02)1/4(YS)DINターミナル/サージ電圧保護回路付(-)ノンロックプッシュ式(要工具型)(5)DC24
10,070
8,898
9,788(税込)
9日以内出荷
返品不可
30126896VQZ315K-5YZ1--(YZ)DINターミナル/ランプ・サージ電圧保護回路付(-)ノンロックプッシュ式(要工具型)(5)DC24
9,020
8,198
9,018(税込)
9日以内出荷
返品不可
30126905VQZ315K-6M1--(M)M形プラグコネクタリード線付/ランプ・サージ電圧保護回路付(-)ノンロックプッシュ式(要工具型)(6)DC12
8,090
7,498
8,248(税込)
9日以内出荷
返品不可
30126914VQZ315K-6M1-02(-)Rc(02)1/4(M)M形プラグコネクタリード線付/ランプ・サージ電圧保護回路付(-)ノンロックプッシュ式(要工具型)(6)DC12
9,790
8,898
9,788(税込)
9日以内出荷
返品不可
30126923VQZ315K-6M1-03(-)Rc(03)3/8(M)M形プラグコネクタリード線付/ランプ・サージ電圧保護回路付(-)ノンロックプッシュ式(要工具型)(6)DC12
9,790
8,898
9,788(税込)
9日以内出荷
返品不可
30126932VQZ315K-6YS1--(YS)DINターミナル/サージ電圧保護回路付(-)ノンロックプッシュ式(要工具型)(6)DC12
8,360
7,698
8,468(税込)
9日以内出荷
返品不可
30126941VQZ315KR-5L1--(L)L形プラグコネクタリード線付/ランプ・サージ電圧保護回路付(-)ノンロックプッシュ式(要工具型)(5)DC24
8,420
7,698
8,468(税込)
9日以内出荷
返品不可
30126957VQZ315KR-5L1-02(-)Rc(02)1/4(L)L形プラグコネクタリード線付/ランプ・サージ電圧保護回路付(-)ノンロックプッシュ式(要工具型)(5)DC24
10,120
9,198
10,118(税込)
9日以内出荷
返品不可
30126966VQZ315KR-5M1-02(-)Rc(02)1/4(M)M形プラグコネクタリード線付/ランプ・サージ電圧保護回路付(-)ノンロックプッシュ式(要工具型)(5)DC24
10,120
9,198
10,118(税込)
9日以内出荷
返品不可
30126975VQZ315KR-6YS1-03(-)Rc(03)3/8(YS)DINターミナル/サージ電圧保護回路付(-)ノンロックプッシュ式(要工具型)(6)DC12
10,400
9,598
10,558(税込)
9日以内出荷
返品不可
36474672VQZ315K-5G1-02(-)Rc(02)1/4(G)グロメット(-)ノンロックプッシュ式(要工具型)(5)DC24
9,350
8,498
9,348(税込)
9日以内出荷
返品不可
36474681VQZ315K-5M1-02(-)Rc(02)1/4(M)M形プラグコネクタリード線付/ランプ・サージ電圧保護回路付(-)ノンロックプッシュ式(要工具型)(5)DC24
9,790
8,898
9,788(税込)
9日以内出荷
返品不可
36474697VQZ315K-5MB1--(M)M形プラグコネクタリード線付/ランプ・サージ電圧保護回路付(B)ロック式(要工具形)(5)DC24
8,640
7,698
8,468(税込)
10日以内出荷
返品不可
36474706VQZ315K-5MB1-03(-)Rc(03)3/8(M)M形プラグコネクタリード線付/ランプ・サージ電圧保護回路付(B)ロック式(要工具形)(5)DC24
10,340
9,398
10,338(税込)
9日以内出荷
返品不可
36474715VQZ315K-5YB1-03(-)Rc(03)3/8(Y)DINターミナル(B)ロック式(要工具形)(5)DC24
10,450
9,598
10,558(税込)
9日以内出荷
返品不可
36474724VQZ315K-5YZ1-02(-)Rc(02)1/4(YZ)DINターミナル/ランプ・サージ電圧保護回路付(-)ノンロックプッシュ式(要工具型)(5)DC24
10,730
9,698
10,668(税込)
9日以内出荷
返品不可
36474733VQZ315K-5YZ1-03(-)Rc(03)3/8(YZ)DINターミナル/ランプ・サージ電圧保護回路付(-)ノンロックプッシュ式(要工具型)(5)DC24
10,730
9,698
10,668(税込)
9日以内出荷
返品不可
36474742VQZ315KR-5L1-03(-)Rc(03)3/8(L)L形プラグコネクタリード線付/ランプ・サージ電圧保護回路付(-)ノンロックプッシュ式(要工具型)(5)DC24
10,120
9,198
10,118(税込)
9日以内出荷
返品不可
36474751VQZ315KR-5M1--(M)M形プラグコネクタリード線付/ランプ・サージ電圧保護回路付(-)ノンロックプッシュ式(要工具型)(5)DC24
8,420
7,698
8,468(税込)
9日以内出荷
返品不可
36474767VQZ315KR-5M1-03(-)Rc(03)3/8(M)M形プラグコネクタリード線付/ランプ・サージ電圧保護回路付(-)ノンロックプッシュ式(要工具型)(5)DC24
10,120
9,198
10,118(税込)
9日以内出荷
返品不可
36474776VQZ315KR-5YZ1-02(-)Rc(02)1/4(YZ)DINターミナル/ランプ・サージ電圧保護回路付(-)ノンロックプッシュ式(要工具型)(5)DC24
11,060
9,898
10,888(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする