VQ Series(VQZ332B-~)

VQ Series(VQZ332B-~) - SMC
切換方式(3)N.C.弾性体シールポート数3使用流体空気内容量1個
21件中 121各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
管接続口径
リード線取出方法
手動操作方式
コイル電圧(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
30134946VQZ332B-5G1-C6(-)Rc(C6)o6用ワンタッチ管継手(G)グロメット(-)ノンロックプッシュ式(要工具型)(5)DC24
7,480
6,698
7,368(税込)
3日以内出荷
返品不可
30134955VQZ332B-5G1-C8(-)Rc(C8)o8用ワンタッチ管継手(G)グロメット(-)ノンロックプッシュ式(要工具型)(5)DC24
7,480
6,698
7,368(税込)
9日以内出荷
返品不可
30134973VQZ332B-5L1-C8-F(-)Rc(C8)o8用ワンタッチ管継手(L)L形プラグコネクタリード線付/ランプ・サージ電圧保護回路付(-)ノンロックプッシュ式(要工具型)(5)DC24
8,200
7,498
8,248(税込)
9日以内出荷
返品不可
30134964VQZ332B-5LB1-C8(-)Rc(C8)o8用ワンタッチ管継手(L)L形プラグコネクタリード線付/ランプ・サージ電圧保護回路付(B)ロック式(要工具型)(5)DC24
8,470
7,798
8,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
30135016VQZ332B-5M1-02(-)Rc(02)1/4(M)M形プラグコネクタリード線付/ランプ・サージ電圧保護回路付(-)ノンロックプッシュ式(要工具型)(5)DC24
7,480
6,698
7,368(税込)
9日以内出荷
返品不可
30135025VQZ332B-5M1-02-F(-)Rc(02)1/4(M)M形プラグコネクタリード線付/ランプ・サージ電圧保護回路付(-)ノンロックプッシュ式(要工具型)(5)DC24
7,760
6,998
7,698(税込)
9日以内出荷
返品不可
30134991VQZ332B-5M1-C8(-)Rc(C8)o8用ワンタッチ管継手(M)M形プラグコネクタリード線付/ランプ・サージ電圧保護回路付(-)ノンロックプッシュ式(要工具型)(5)DC24
7,920
7,198
7,918(税込)
9日以内出荷
返品不可
30135007VQZ332B-5M1-C8-F(-)Rc(C8)o8用ワンタッチ管継手(M)M形プラグコネクタリード線付/ランプ・サージ電圧保護回路付(-)ノンロックプッシュ式(要工具型)(5)DC24
8,200
7,498
8,248(税込)
9日以内出荷
返品不可
30134982VQZ332B-5M1-C10(-)Rc(C10)o10用ワンタッチ管継手(M)M形プラグコネクタリード線付/ランプ・サージ電圧保護回路付(-)ノンロックプッシュ式(要工具型)(5)DC24
7,920
7,198
7,918(税込)
9日以内出荷
返品不可
32052596VQZ332B-5MB1-C6-F(-)Rc(C6)o6用ワンタッチ管継手(M)M形プラグコネクタリード線付/ランプ・サージ電圧保護回路付(B)ロック式(要工具型)(5)DC24
8,750
7,798
8,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
30135043VQZ332B-5YZ1-02-F(-)Rc(02)1/4(YZ)DINターミナル/ランプ・サージ電圧保護回路付(-)ノンロックプッシュ式(要工具型)(5)DC24
8,690
7,798
8,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
30135034VQZ332B-5YZ1-C6-F(-)Rc(C6)o6用ワンタッチ管継手(YZ)DINターミナル/ランプ・サージ電圧保護回路付(-)ノンロックプッシュ式(要工具型)(5)DC24
9,130
8,298
9,128(税込)
9日以内出荷
返品不可
30135052VQZ332B-6G1-C8(-)Rc(C8)o8用ワンタッチ管継手(G)グロメット(-)ノンロックプッシュ式(要工具型)(6)DC12
7,480
6,698
7,368(税込)
9日以内出荷
返品不可
36478407VQZ332B-5L1-02T(T)NPTF(02)1/4(L)L形プラグコネクタリード線付/ランプ・サージ電圧保護回路付(-)ノンロックプッシュ式(要工具型)(5)DC24
7,480
6,698
7,368(税込)
9日以内出荷
返品不可
36478416VQZ332B-5L1-C8(-)Rc(C8)o8用ワンタッチ管継手(L)L形プラグコネクタリード線付/ランプ・サージ電圧保護回路付(-)ノンロックプッシュ式(要工具型)(5)DC24
7,920
7,198
7,918(税込)
9日以内出荷
返品不可
36478425VQZ332B-5M1-C6(-)Rc(C6)o6用ワンタッチ管継手(M)M形プラグコネクタリード線付/ランプ・サージ電圧保護回路付(-)ノンロックプッシュ式(要工具型)(5)DC24
7,920
7,198
7,918(税込)
9日以内出荷
返品不可
36478434VQZ332B-5MO1-02(-)Rc(02)1/4(MO)M形プラグコネクタコネクタなし/ランプ・サージ電圧保護回路付(-)ノンロックプッシュ式(要工具型)(5)DC24
7,320
6,698
7,368(税込)
9日以内出荷
返品不可
36478443VQZ332B-6G1-02(-)Rc(02)1/4(G)グロメット(-)ノンロックプッシュ式(要工具型)(6)DC12
7,040
6,398
7,038(税込)
9日以内出荷
返品不可
36478452VQZ332BR-5MO1-C10(-)Rc(C10)o10用ワンタッチ管継手(MO)M形プラグコネクタコネクタなし/ランプ・サージ電圧保護回路付(-)ノンロックプッシュ式(要工具型)(5)DC24
8,090
7,498
8,248(税込)
9日以内出荷
返品不可
36478461VQZ332BR-5MO1-C6(-)Rc(C6)o6用ワンタッチ管継手(MO)M形プラグコネクタコネクタなし/ランプ・サージ電圧保護回路付(-)ノンロックプッシュ式(要工具型)(5)DC24
8,090
7,498
8,248(税込)
9日以内出荷
返品不可
36478477VQZ332BR-5MO1-C6-F(-)Rc(C6)o6用ワンタッチ管継手(MO)M形プラグコネクタコネクタなし/ランプ・サージ電圧保護回路付(-)ノンロックプッシュ式(要工具型)(5)DC24
8,360
7,598
8,358(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする