曜日別特売

5ポートソレノイドバルブ直動タイプ (VS413~)

5ポートソレノイドバルブ直動タイプ (VS413~) - SMC5ポートソレノイドバルブ直動タイプ (VS413~) - SMC5ポートソレノイドバルブ直動タイプ (VS413~) - SMC5ポートソレノイドバルブ直動タイプ (VS413~) - SMC5ポートソレノイドバルブ直動タイプ (VS413~) - SMC5ポートソレノイドバルブ直動タイプ (VS413~) - SMC5ポートソレノイドバルブ直動タイプ (VS413~) - SMC5ポートソレノイドバルブ直動タイプ (VS413~) - SMC
(1件のレビュー)

直動式ソレノイドバルブ。
圧力は0MPaから使用可能。
主弁構造はメタルシール方式。
マニホールド型式:VVS410,VVS411

ポート数5切替方式2位置シングルボディサイズ3/8基準配管方法サブプレート横配管内容量1個
100件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コイル定格電圧(V)
リード線取出方法
管接続口径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
30222132VS4130-025DC24グロメットPT1/4
31,020
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
30222141VS4130-025DDC24DIN形ターミナルPT1/4
32,840
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
30222157VS4130-025DPDC24DIN形ターミナルPT1/4
33,940
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
30222166VS4130-025PDC24グロメットPT1/4
32,120
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
30222175VS4130-025TDC24ターミナルコンジットPT1/4
32,120
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
30222184VS4130-025TZPDC24サージ電圧保護付PT1/4
33,830
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
30222604VS4130-035DDC24DIN形ターミナルPT3/8
32,840
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
30222613VS4130-035DLDC24ランプ付DIN形ターミナルPT3/8
33,220
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
30222622VS4130-035DLPDC24ランプ付DIN形ターミナルPT3/8
34,320
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
30222631VS4130-035DPDC24DIN形ターミナルPT3/8
33,940
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
30222647VS4130-035PDC24グロメットPT3/8
32,120
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
30222656VS4130-035TDC24ターミナルコンジットPT3/8
32,120
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
30222665VS4130-035TPDC24ターミナルコンジットPT3/8
33,220
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
30222674VS4130-035TZDC24サージ電圧保護付PT3/8
32,730
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
30222683VS4130-035TZPDC24サージ電圧保護付PT3/8
33,830
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
30222692VS4130-035WTBDC24防滴形ターミナルコンジットPT3/8
33,390
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
30222701VS4130-035WTBPDC24防滴形ターミナルコンジットPT3/8
34,490
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
30222595VS4130-035DC24グロメットPT3/8
28,200
取扱い終了
返品不可
30221791VS4130-021AC100(50/60Hz)グロメットPT1/4
20,900
取扱い終了
30221807VS4130-021DAC100(50/60Hz)DIN形ターミナルPT1/4
20,650
取扱い終了
返品不可
30221816VS4130-021DLAC100(50/60Hz)ランプ付DIN形ターミナルPT1/4
21,000
取扱い終了
返品不可
30221825VS4130-021DLPAC100(50/60Hz)ランプ付DIN形ターミナルPT1/4
22,000
取扱い終了
返品不可
30221834VS4130-021DPAC100(50/60Hz)DIN形ターミナルPT1/4
21,650
取扱い終了
返品不可
30221843VS4130-021PAC100(50/60Hz)グロメットPT1/4
20,000
取扱い終了
返品不可
30221852VS4130-021TAC100(50/60Hz)ターミナルコンジットPT1/4
20,000
取扱い終了
返品不可
30221861VS4130-021TPAC100(50/60Hz)ターミナルコンジットPT1/4
21,000
取扱い終了
返品不可
30221877VS4130-021TZAC100(50/60Hz)サージ電圧保護付PT1/4
20,550
取扱い終了
返品不可
30221886VS4130-021WTBAC100(50/60Hz)防滴形ターミナルコンジットPT1/4
21,150
取扱い終了
返品不可
30221895VS4130-021WTBPAC100(50/60Hz)防滴形ターミナルコンジットPT1/4
22,150
取扱い終了
返品不可
30221904VS4130-022AC200(50/60Hz)グロメットPT1/4
19,000
取扱い終了
返品不可
30221913VS4130-022DAC200(50/60Hz)DIN形ターミナルPT1/4
20,650
取扱い終了
返品不可
30221922VS4130-022DLAC200(50/60Hz)ランプ付DIN形ターミナルPT1/4
21,000
取扱い終了
返品不可
30221931VS4130-022DLPAC200(50/60Hz)ランプ付DIN形ターミナルPT1/4
22,000
取扱い終了
返品不可
30221947VS4130-022PAC200(50/60Hz)グロメットPT1/4
20,000
取扱い終了
返品不可
30221956VS4130-022TAC200(50/60Hz)ターミナルコンジットPT1/4
20,000
取扱い終了
返品不可
30221965VS4130-022TZAC200(50/60Hz)サージ電圧保護付PT1/4
20,550
取扱い終了
返品不可
30221974VS4130-022TZPAC200(50/60Hz)サージ電圧保護付PT1/4
21,550
取扱い終了
返品不可
30221983VS4130-022WTBAC200(50/60Hz)防滴形ターミナルコンジットPT1/4
21,150
取扱い終了
返品不可
30221992VS4130-023AC110(50/60Hz)グロメットPT1/4
19,000
取扱い終了
返品不可
30222001VS4130-023DAC110(50/60Hz)DIN形ターミナルPT1/4
20,650
取扱い終了
返品不可
30222017VS4130-023DLAC110(50/60Hz)ランプ付DIN形ターミナルPT1/4
21,000
取扱い終了
返品不可
30222026VS4130-023TAC110(50/60Hz)ターミナルコンジットPT1/4
20,000
取扱い終了
返品不可
30222035VS4130-023TPAC110(50/60Hz)ターミナルコンジットPT1/4
21,000
取扱い終了
返品不可
30222044VS4130-023TZAC110(50/60Hz)サージ電圧保護付PT1/4
20,550
取扱い終了
返品不可
30222053VS4130-023WTBAC110(50/60Hz)防滴形ターミナルコンジットPT1/4
21,150
取扱い終了
返品不可
30222062VS4130-024AC220(50/60Hz)グロメットPT1/4
19,000
取扱い終了
返品不可
30222071VS4130-024DAC220(50/60Hz)DIN形ターミナルPT1/4
20,650
取扱い終了
返品不可
30222087VS4130-024DLAC220(50/60Hz)ランプ付DIN形ターミナルPT1/4
21,000
取扱い終了
返品不可
30222096VS4130-024PAC220(50/60Hz)グロメットPT1/4
20,000
取扱い終了
返品不可
30222105VS4130-024TAC220(50/60Hz)ターミナルコンジットPT1/4
20,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
30222595VS4130-03557137263VS4110-035UVS4130-035 5ポートソレノイドバルブ直動タイプ VS411 SMC 571372635ポートソレノイドバルブ直動タイプ VS411SMC1個
13,980
税込15,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 30221947
2023-08-02
用途: 機械修理
ピデスアート製造業

製品は問題無いのですがメーカー品を注文すると何故か取り扱い中止になる商品が時々あるのは何故なんでしょうか・・・。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする