3ポートソレノイドバルブ (VT307-3~)

3ポートソレノイドバルブ (VT307-3~) - SMC3ポートソレノイドバルブ (VT307-3~) - SMC3ポートソレノイドバルブ (VT307-3~) - SMC3ポートソレノイドバルブ (VT307-3~) - SMC3ポートソレノイドバルブ (VT307-3~) - SMC3ポートソレノイドバルブ (VT307-3~) - SMC3ポートソレノイドバルブ (VT307-3~) - SMC3ポートソレノイドバルブ (VT307-3~) - SMC

1つのバルブでさまざまなバルブ機能。
(ユニバーサルポーティんぐタイプ)
N.C.仕様、N.O.仕様、デバイダ仕様、セレクタ仕様など。
低濃度オゾン対策品。
従来品との取付寸法互換性あり。

ポート数3使用流体空気定格電圧AC110V(50/60Hz)切換方式直動形2位置シングルソレノイド使用圧力範囲(MPa)0~0.9バルブ標準用内容量1個
91件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
管接続口径
ランプ・サージ電圧保護回路
流量特性(CV{1→2(P→A)})
リード線取出方法
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89327612VT307-3D1-01Rc1/8(6A)なし0.18DIN形ターミナル
6,820
6,198
6,818(税込)
9日以内出荷
返品不可
89327621VT307-3D1-01-FRc1/8(6A)なし0.18DIN形ターミナル
7,100
6,398
7,038(税込)
9日以内出荷
返品不可
89327637VT307-3D1-01FG1/8(6A)なし0.18DIN形ターミナル
6,820
6,198
6,818(税込)
9日以内出荷
返品不可
89327646VT307-3D1-02Rc1/4(8A)なし0.19DIN形ターミナル
6,820
6,198
6,818(税込)
3日以内出荷
返品不可
89327655VT307-3D1-02-FRc1/4(8A)なし0.19DIN形ターミナル
7,100
6,398
7,038(税込)
9日以内出荷
返品不可
89327664VT307-3D1-02FG1/4(8A)なし0.19DIN形ターミナル
6,820
6,198
6,818(税込)
9日以内出荷
返品不可
89327673VT307-3D1-02NNPT1/4(8A)なし0.19DIN形ターミナル
6,820
6,198
6,818(税込)
9日以内出荷
返品不可
89327682VT307-3DZ1-01Rc1/8(6A)ランプ・サージ電圧保護回路付0.18DIN形ターミナル
7,370
6,698
7,368(税込)
3日以内出荷
返品不可
89327691VT307-3DZ1-01-FRc1/8(6A)ランプ・サージ電圧保護回路付0.18DIN形ターミナル
7,650
6,898
7,588(税込)
9日以内出荷
返品不可
89327707VT307-3DZ1-01FG1/8(6A)ランプ・サージ電圧保護回路付0.18DIN形ターミナル
7,370
6,698
7,368(税込)
9日以内出荷
返品不可
89327716VT307-3DZ1-01N-FNPT1/8(6A)ランプ・サージ電圧保護回路付0.18DIN形ターミナル
7,650
6,898
7,588(税込)
9日以内出荷
返品不可
89327725VT307-3DZ1-02Rc1/4(8A)ランプ・サージ電圧保護回路付0.19DIN形ターミナル
7,370
6,698
7,368(税込)
3日以内出荷
返品不可
89327734VT307-3DZ1-02-FRc1/4(8A)ランプ・サージ電圧保護回路付0.19DIN形ターミナル
7,650
6,898
7,588(税込)
3日以内出荷
返品不可
89327743VT307-3DZ1-02-F-QRc1/4(8A)ランプ・サージ電圧保護回路付0.19DIN形ターミナル
7,980
7,198
7,918(税込)
9日以内出荷
返品不可
89327752VT307-3DZ1-02-QRc1/4(8A)ランプ・サージ電圧保護回路付0.19DIN形ターミナル
7,700
6,998
7,698(税込)
9日以内出荷
返品不可
89327761VT307-3DZ1-02FG1/4(8A)ランプ・サージ電圧保護回路付0.19DIN形ターミナル
7,370
6,698
7,368(税込)
9日以内出荷
返品不可
89327777VT307-3DZ1-02NNPT1/4(8A)ランプ・サージ電圧保護回路付0.19DIN形ターミナル
7,370
6,698
7,368(税込)
9日以内出荷
返品不可
89327786VT307-3DZ1-02N-FNPT1/4(8A)ランプ・サージ電圧保護回路付0.19DIN形ターミナル
7,650
6,898
7,588(税込)
3日以内出荷
返品不可
89327795VT307-3G1-01Rc1/8(6A)なし0.18グロメット(リード線長さ:300mm)
5,940
5,398
5,938(税込)
9日以内出荷
返品不可
89327804VT307-3G1-01-FRc1/8(6A)なし0.18グロメット(リード線長さ:300mm)
6,220
5,598
6,158(税込)
9日以内出荷
返品不可
89327813VT307-3G1-02Rc1/4(8A)なし0.19グロメット(リード線長さ:300mm)
5,940
5,398
5,938(税込)
3日以内出荷
返品不可
89327822VT307-3G1-02-FRc1/4(8A)なし0.19グロメット(リード線長さ:300mm)
6,220
5,598
6,158(税込)
9日以内出荷
返品不可
89327831VT307-3G1-02FG1/4(8A)なし0.19グロメット(リード線長さ:300mm)
5,940
5,398
5,938(税込)
9日以内出荷
返品不可
89327847VT307-3GS1-01Rc1/8(6A)サージ電圧保護回路付0.18グロメット(リード線長さ:300mm)
6,490
5,898
6,488(税込)
9日以内出荷
返品不可
89327856VT307-3GS1-01-FRc1/8(6A)サージ電圧保護回路付0.18グロメット(リード線長さ:300mm)
6,770
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
89327865VT307-3GS1-02Rc1/4(8A)サージ電圧保護回路付0.19グロメット(リード線長さ:300mm)
6,490
5,898
6,488(税込)
9日以内出荷
返品不可
89327874VT307-3GS1-02-FRc1/4(8A)サージ電圧保護回路付0.19グロメット(リード線長さ:300mm)
6,770
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
89327883VT307-3GS1-02N-FNPT1/4(8A)サージ電圧保護回路付0.19グロメット(リード線長さ:300mm)
6,770
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
89327892VT307-3H1-01Rc1/8(6A)なし0.18グロメット(リード線長さ:600mm)
6,220
5,598
6,158(税込)
9日以内出荷
返品不可
89327901VT307-3H1-01-FRc1/8(6A)なし0.18グロメット(リード線長さ:600mm)
6,490
5,898
6,488(税込)
9日以内出荷
返品不可
89327917VT307-3H1-02Rc1/4(8A)なし0.19グロメット(リード線長さ:600mm)
6,220
5,598
6,158(税込)
9日以内出荷
返品不可
89327926VT307-3H1-02-FRc1/4(8A)なし0.19グロメット(リード線長さ:600mm)
6,490
5,898
6,488(税込)
9日以内出荷
返品不可
89327935VT307-3H1-02NNPT1/4(8A)なし0.19グロメット(リード線長さ:600mm)
6,220
5,598
6,158(税込)
9日以内出荷
返品不可
89327944VT307-3HS1-01Rc1/8(6A)サージ電圧保護回路付0.18グロメット(リード線長さ:600mm)
6,770
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
89327953VT307-3HS1-02Rc1/4(8A)サージ電圧保護回路付0.19グロメット(リード線長さ:600mm)
6,770
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
89327962VT307-3HS1-02-FRc1/4(8A)サージ電圧保護回路付0.19グロメット(リード線長さ:600mm)
7,040
6,398
7,038(税込)
9日以内出荷
返品不可
30247025VT307-3D-01Rc1/8(6A)なし0.18DIN形ターミナル
6,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
30247034VT307-3D-01-FRc1/8(6A)なし0.18DIN形ターミナル
6,480
取扱い終了
返品不可
代替品有
30247043VT307-3D-01FG1/8(6A)なし0.18DIN形ターミナル
6,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
30247052VT307-3D-02Rc1/4(8A)なし0.19DIN形ターミナル
6,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
30247061VT307-3D-02-FRc1/4(8A)なし0.19DIN形ターミナル
6,480
取扱い終了
返品不可
代替品有
30247077VT307-3D-02FG1/4(8A)なし0.19DIN形ターミナル
6,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
30247086VT307-3D-02NNPT1/4(8A)なし0.19DIN形ターミナル
6,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
30247095VT307-3DZ-01Rc1/8(6A)ランプ・サージ電圧保護回路付0.18DIN形ターミナル
6,650
取扱い終了
返品不可
代替品有
30247104VT307-3DZ-01-FRc1/8(6A)ランプ・サージ電圧保護回路付0.18DIN形ターミナル
6,930
取扱い終了
返品不可
代替品有
30247113VT307-3DZ-01FG1/8(6A)ランプ・サージ電圧保護回路付0.18DIN形ターミナル
6,650
取扱い終了
返品不可
代替品有
30247122VT307-3DZ-01N-FNPT1/8(6A)ランプ・サージ電圧保護回路付0.18DIN形ターミナル
6,930
取扱い終了
返品不可
代替品有
30247131VT307-3DZ-02Rc1/4(8A)ランプ・サージ電圧保護回路付0.19DIN形ターミナル
6,650
取扱い終了
返品不可
代替品有
30247147VT307-3DZ-02-FRc1/4(8A)ランプ・サージ電圧保護回路付0.19DIN形ターミナル
6,930
取扱い終了
返品不可
代替品有
30247156VT307-3DZ-02-F-QRc1/4(8A)ランプ・サージ電圧保護回路付0.19DIN形ターミナル
7,230
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
30247025VT307-3D-0189327612VT307-3D1-01VT307-3D-01 3ポートソレノイドバルブ (VT307-3~) SMC 893276123ポートソレノイドバルブ (VT307-3~)SMC1個
6,198
税込6,818
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
30247034VT307-3D-01-F89327621VT307-3D1-01-FVT307-3D-01-F 3ポートソレノイドバルブ (VT307-3~) SMC 893276213ポートソレノイドバルブ (VT307-3~)SMC1個
6,398
税込7,038
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
30247043VT307-3D-01F89327637VT307-3D1-01FVT307-3D-01F 3ポートソレノイドバルブ (VT307-3~) SMC 893276373ポートソレノイドバルブ (VT307-3~)SMC1個
6,198
税込6,818
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
30247052VT307-3D-0289327646VT307-3D1-02VT307-3D-02 3ポートソレノイドバルブ (VT307-3~) SMC 893276463ポートソレノイドバルブ (VT307-3~)SMC1個
6,198
税込6,818
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
30247061VT307-3D-02-F89327655VT307-3D1-02-FVT307-3D-02-F 3ポートソレノイドバルブ (VT307-3~) SMC 893276553ポートソレノイドバルブ (VT307-3~)SMC1個
6,398
税込7,038
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
30247077VT307-3D-02F89327664VT307-3D1-02FVT307-3D-02F 3ポートソレノイドバルブ (VT307-3~) SMC 893276643ポートソレノイドバルブ (VT307-3~)SMC1個
6,198
税込6,818
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
30247086VT307-3D-02N89327673VT307-3D1-02NVT307-3D-02N 3ポートソレノイドバルブ (VT307-3~) SMC 893276733ポートソレノイドバルブ (VT307-3~)SMC1個
6,198
税込6,818
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
30247095VT307-3DZ-0189327682VT307-3DZ1-01VT307-3DZ-01 3ポートソレノイドバルブ (VT307-3~) SMC 893276823ポートソレノイドバルブ (VT307-3~)SMC1個
6,698
税込7,368
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
30247104VT307-3DZ-01-F89327691VT307-3DZ1-01-FVT307-3DZ-01-F 3ポートソレノイドバルブ (VT307-3~) SMC 893276913ポートソレノイドバルブ (VT307-3~)SMC1個
6,898
税込7,588
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
30247113VT307-3DZ-01F89327707VT307-3DZ1-01FVT307-3DZ-01F 3ポートソレノイドバルブ (VT307-3~) SMC 893277073ポートソレノイドバルブ (VT307-3~)SMC1個
6,698
税込7,368
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
30247122VT307-3DZ-01N-F89327716VT307-3DZ1-01N-FVT307-3DZ-01N-F 3ポートソレノイドバルブ (VT307-3~) SMC 893277163ポートソレノイドバルブ (VT307-3~)SMC1個
6,898
税込7,588
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
30247131VT307-3DZ-0289327725VT307-3DZ1-02VT307-3DZ-02 3ポートソレノイドバルブ (VT307-3~) SMC 893277253ポートソレノイドバルブ (VT307-3~)SMC1個
6,698
税込7,368
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
30247147VT307-3DZ-02-F89327734VT307-3DZ1-02-FVT307-3DZ-02-F 3ポートソレノイドバルブ (VT307-3~) SMC 893277343ポートソレノイドバルブ (VT307-3~)SMC1個
6,898
税込7,588
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
30247156VT307-3DZ-02-F-Q89327743VT307-3DZ1-02-F-QVT307-3DZ-02-F-Q 3ポートソレノイドバルブ (VT307-3~) SMC 893277433ポートソレノイドバルブ (VT307-3~)SMC1個
7,198
税込7,918
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする