3ポートソレノイドバルブ (VT307-6~)

3ポートソレノイドバルブ (VT307-6~) - SMC3ポートソレノイドバルブ (VT307-6~) - SMC3ポートソレノイドバルブ (VT307-6~) - SMC3ポートソレノイドバルブ (VT307-6~) - SMC3ポートソレノイドバルブ (VT307-6~) - SMC3ポートソレノイドバルブ (VT307-6~) - SMC3ポートソレノイドバルブ (VT307-6~) - SMC3ポートソレノイドバルブ (VT307-6~) - SMC

1つのバルブでさまざまなバルブ機能。
(ユニバーサルポーティんぐタイプ)
N.C.仕様、N.O.仕様、デバイダ仕様、セレクタ仕様など。
低濃度オゾン対策品。
従来品との取付寸法互換性あり。

ポート数3使用流体空気定格電圧DC12V切換方式直動形2位置シングルソレノイド使用圧力範囲(MPa)0~0.9バルブ標準用内容量1個
77件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
管接続口径
ランプ・サージ電圧保護回路
流量特性(CV{1→2(P→A)})
リード線取出方法
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89328854VT307-6D1-01Rc1/8(6A)なし0.18DIN形ターミナル
6,820
6,198
6,818(税込)
3日以内出荷
返品不可
89328863VT307-6D1-01-FRc1/8(6A)なし0.18DIN形ターミナル
7,100
6,398
7,038(税込)
9日以内出荷
返品不可
89328872VT307-6D1-02Rc1/4(8A)なし0.19DIN形ターミナル
6,820
6,198
6,818(税込)
9日以内出荷
返品不可
89328881VT307-6D1-02N-FNPT1/4(8A)なし0.19DIN形ターミナル
7,100
6,398
7,038(税込)
9日以内出荷
返品不可
89328897VT307-6DZ1-01Rc1/8(6A)ランプ・サージ電圧保護回路付0.18DIN形ターミナル
7,370
6,698
7,368(税込)
9日以内出荷
返品不可
89328906VT307-6DZ1-01-FRc1/8(6A)ランプ・サージ電圧保護回路付0.18DIN形ターミナル
7,650
6,898
7,588(税込)
9日以内出荷
返品不可
89328915VT307-6DZ1-01-F-QRc1/8(6A)ランプ・サージ電圧保護回路付0.18DIN形ターミナル
7,980
7,198
7,918(税込)
9日以内出荷
返品不可
89328924VT307-6DZ1-02Rc1/4(8A)ランプ・サージ電圧保護回路付0.19DIN形ターミナル
7,370
6,698
7,368(税込)
9日以内出荷
返品不可
89328933VT307-6DZ1-02-FRc1/4(8A)ランプ・サージ電圧保護回路付0.19DIN形ターミナル
7,650
6,898
7,588(税込)
9日以内出荷
返品不可
89328942VT307-6DZ1-02FG1/4(8A)ランプ・サージ電圧保護回路付0.19DIN形ターミナル
7,370
6,698
7,368(税込)
9日以内出荷
返品不可
89328951VT307-6DZ1-02F-FG1/4(8A)ランプ・サージ電圧保護回路付0.19DIN形ターミナル
7,650
6,898
7,588(税込)
9日以内出荷
返品不可
89328967VT307-6G1-01FG1/8(6A)なし0.18グロメット(リード線長さ:300mm)
5,940
5,398
5,938(税込)
9日以内出荷
返品不可
89328976VT307-6G1-02Rc1/4(8A)なし0.19グロメット(リード線長さ:300mm)
5,940
5,398
5,938(税込)
3日以内出荷
返品不可
89328985VT307-6G1-02-FRc1/4(8A)なし0.19グロメット(リード線長さ:300mm)
6,220
5,598
6,158(税込)
3日以内出荷
返品不可
89328994VT307-6G1-02FG1/4(8A)なし0.19グロメット(リード線長さ:300mm)
5,940
5,398
5,938(税込)
9日以内出荷
返品不可
89329003VT307-6G1-02NNPT1/4(8A)なし0.19グロメット(リード線長さ:300mm)
5,940
5,398
5,938(税込)
9日以内出荷
返品不可
89329012VT307-6GS1-01Rc1/8(6A)サージ電圧保護回路付0.18グロメット(リード線長さ:300mm)
6,490
5,898
6,488(税込)
9日以内出荷
返品不可
89329021VT307-6GS1-01-FRc1/8(6A)サージ電圧保護回路付0.18グロメット(リード線長さ:300mm)
6,770
5,998
6,598(税込)
10日以内出荷
返品不可
89329037VT307-6GS1-01N-FNPT1/8(6A)サージ電圧保護回路付0.18グロメット(リード線長さ:300mm)
6,770
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
89329046VT307-6GS1-02Rc1/4(8A)サージ電圧保護回路付0.19グロメット(リード線長さ:300mm)
6,490
5,898
6,488(税込)
44日以内出荷
返品不可
89329055VT307-6GS1-02-FRc1/4(8A)サージ電圧保護回路付0.19グロメット(リード線長さ:300mm)
6,770
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
89329064VT307-6H1-01-FRc1/8(6A)なし0.18グロメット(リード線長さ:600mm)
6,490
5,898
6,488(税込)
9日以内出荷
返品不可
89329073VT307-6H1-02Rc1/4(8A)なし0.19グロメット(リード線長さ:600mm)
6,220
5,598
6,158(税込)
22日以内出荷
返品不可
89329082VT307-6H1-02-FRc1/4(8A)なし0.19グロメット(リード線長さ:600mm)
6,490
5,898
6,488(税込)
9日以内出荷
返品不可
89329091VT307-6HS1-01Rc1/8(6A)サージ電圧保護回路付0.18グロメット(リード線長さ:600mm)
6,770
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
89329107VT307-6HS1-01-FRc1/8(6A)サージ電圧保護回路付0.18グロメット(リード線長さ:600mm)
7,040
6,398
7,038(税込)
28日以内出荷
返品不可
89329116VT307-6HS1-01FG1/8(6A)サージ電圧保護回路付0.18グロメット(リード線長さ:600mm)
6,770
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
89329125VT307-6HS1-01N-FNPT1/8(6A)サージ電圧保護回路付0.18グロメット(リード線長さ:600mm)
7,040
6,398
7,038(税込)
9日以内出荷
返品不可
89329134VT307-6HS1-02Rc1/4(8A)サージ電圧保護回路付0.19グロメット(リード線長さ:600mm)
6,770
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
30249091VT307-6D-01Rc1/8(6A)なし0.18DIN形ターミナル
6,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
30249107VT307-6D-01-FRc1/8(6A)なし0.18DIN形ターミナル
6,480
取扱い終了
返品不可
代替品有
30249116VT307-6D-02Rc1/4(8A)なし0.19DIN形ターミナル
6,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
30249125VT307-6D-02-FRc1/4(8A)なし0.19DIN形ターミナル
6,480
取扱い終了
返品不可
代替品有
30249134VT307-6D-02N-FNPT1/4(8A)なし0.19DIN形ターミナル
6,480
取扱い終了
返品不可
代替品有
30249143VT307-6DZ-01Rc1/8(6A)ランプ・サージ電圧保護回路付0.18DIN形ターミナル
6,650
取扱い終了
返品不可
代替品有
30249152VT307-6DZ-01-FRc1/8(6A)ランプ・サージ電圧保護回路付0.18DIN形ターミナル
6,930
取扱い終了
返品不可
代替品有
30249161VT307-6DZ-01-F-QRc1/8(6A)ランプ・サージ電圧保護回路付0.18DIN形ターミナル
7,230
取扱い終了
返品不可
代替品有
30249177VT307-6DZ-02Rc1/4(8A)ランプ・サージ電圧保護回路付0.19DIN形ターミナル
6,650
取扱い終了
返品不可
代替品有
30249186VT307-6DZ-02-FRc1/4(8A)ランプ・サージ電圧保護回路付0.19DIN形ターミナル
6,930
取扱い終了
返品不可
代替品有
30249195VT307-6DZ-02FG1/4(8A)ランプ・サージ電圧保護回路付0.19DIN形ターミナル
6,650
取扱い終了
返品不可
代替品有
30249204VT307-6DZ-02F-FG1/4(8A)ランプ・サージ電圧保護回路付0.19DIN形ターミナル
6,930
取扱い終了
返品不可
代替品有
30249301VT307-6G-01-FRc1/8(6A)なし0.18グロメット(リード線長さ:300mm)
5,680
取扱い終了
返品不可
代替品有
30249317VT307-6G-01FG1/8(6A)なし0.18グロメット(リード線長さ:300mm)
5,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
30249326VT307-6G-02Rc1/4(8A)なし0.19グロメット(リード線長さ:300mm)
5,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
30249335VT307-6G-02-FRc1/4(8A)なし0.19グロメット(リード線長さ:300mm)
5,680
取扱い終了
返品不可
代替品有
30249344VT307-6G-02FG1/4(8A)なし0.19グロメット(リード線長さ:300mm)
5,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
30249353VT307-6G-02NNPT1/4(8A)なし0.19グロメット(リード線長さ:300mm)
5,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
30249371VT307-6GS-01-FRc1/8(6A)サージ電圧保護回路付0.18グロメット(リード線長さ:300mm)
6,130
取扱い終了
返品不可
代替品有
30249387VT307-6GS-01N-FNPT1/8(6A)サージ電圧保護回路付0.18グロメット(リード線長さ:300mm)
6,130
取扱い終了
返品不可
代替品有
30249396VT307-6GS-02Rc1/4(8A)サージ電圧保護回路付0.19グロメット(リード線長さ:300mm)
5,850
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
30249091VT307-6D-0189328854VT307-6D1-01VT307-6D-01 3ポートソレノイドバルブ (VT307-6~) SMC 893288543ポートソレノイドバルブ (VT307-6~)SMC1個
6,198
税込6,818
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
30249107VT307-6D-01-F89328863VT307-6D1-01-FVT307-6D-01-F 3ポートソレノイドバルブ (VT307-6~) SMC 893288633ポートソレノイドバルブ (VT307-6~)SMC1個
6,398
税込7,038
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
30249116VT307-6D-0289328872VT307-6D1-02VT307-6D-02 3ポートソレノイドバルブ (VT307-6~) SMC 893288723ポートソレノイドバルブ (VT307-6~)SMC1個
6,198
税込6,818
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
30249125VT307-6D-02-F57152864VT307-6D1-02-FVT307-6D-02-F 3ポートソレノイドバルブ直動ポペットタイプ VT307 SMC 571528643ポートソレノイドバルブ直動ポペットタイプ VT307SMC1個
6,498
税込7,148
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
30249134VT307-6D-02N-F89328881VT307-6D1-02N-FVT307-6D-02N-F 3ポートソレノイドバルブ (VT307-6~) SMC 893288813ポートソレノイドバルブ (VT307-6~)SMC1個
6,398
税込7,038
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
30249143VT307-6DZ-0189328897VT307-6DZ1-01VT307-6DZ-01 3ポートソレノイドバルブ (VT307-6~) SMC 893288973ポートソレノイドバルブ (VT307-6~)SMC1個
6,698
税込7,368
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
30249152VT307-6DZ-01-F89328906VT307-6DZ1-01-FVT307-6DZ-01-F 3ポートソレノイドバルブ (VT307-6~) SMC 893289063ポートソレノイドバルブ (VT307-6~)SMC1個
6,898
税込7,588
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
30249161VT307-6DZ-01-F-Q89328915VT307-6DZ1-01-F-QVT307-6DZ-01-F-Q 3ポートソレノイドバルブ (VT307-6~) SMC 893289153ポートソレノイドバルブ (VT307-6~)SMC1個
7,198
税込7,918
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
30249177VT307-6DZ-0289328924VT307-6DZ1-02VT307-6DZ-02 3ポートソレノイドバルブ (VT307-6~) SMC 893289243ポートソレノイドバルブ (VT307-6~)SMC1個
6,698
税込7,368
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
30249186VT307-6DZ-02-F89328933VT307-6DZ1-02-FVT307-6DZ-02-F 3ポートソレノイドバルブ (VT307-6~) SMC 893289333ポートソレノイドバルブ (VT307-6~)SMC1個
6,898
税込7,588
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
30249195VT307-6DZ-02F89328942VT307-6DZ1-02FVT307-6DZ-02F 3ポートソレノイドバルブ (VT307-6~) SMC 893289423ポートソレノイドバルブ (VT307-6~)SMC1個
6,698
税込7,368
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
30249204VT307-6DZ-02F-F89328951VT307-6DZ1-02F-FVT307-6DZ-02F-F 3ポートソレノイドバルブ (VT307-6~) SMC 893289513ポートソレノイドバルブ (VT307-6~)SMC1個
6,898
税込7,588
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
30249301VT307-6G-01-F57152882VT307-6G1-01-FVT307-6G-01-F 3ポートソレノイドバルブ直動ポペットタイプ VT307 SMC 571528823ポートソレノイドバルブ直動ポペットタイプ VT307SMC1個
5,998
税込6,598
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
30249317VT307-6G-01F89328967VT307-6G1-01FVT307-6G-01F 3ポートソレノイドバルブ (VT307-6~) SMC 893289673ポートソレノイドバルブ (VT307-6~)SMC1個
5,398
税込5,938
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
30249326VT307-6G-0289328976VT307-6G1-02VT307-6G-02 3ポートソレノイドバルブ (VT307-6~) SMC 893289763ポートソレノイドバルブ (VT307-6~)SMC1個
5,398
税込5,938
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
30249335VT307-6G-02-F89328985VT307-6G1-02-FVT307-6G-02-F 3ポートソレノイドバルブ (VT307-6~) SMC 893289853ポートソレノイドバルブ (VT307-6~)SMC1個
5,598
税込6,158
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
30249344VT307-6G-02F89328994VT307-6G1-02FVT307-6G-02F 3ポートソレノイドバルブ (VT307-6~) SMC 893289943ポートソレノイドバルブ (VT307-6~)SMC1個
5,398
税込5,938
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
30249353VT307-6G-02N89329003VT307-6G1-02NVT307-6G-02N 3ポートソレノイドバルブ (VT307-6~) SMC 893290033ポートソレノイドバルブ (VT307-6~)SMC1個
5,398
税込5,938
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
30249371VT307-6GS-01-F89329021VT307-6GS1-01-FVT307-6GS-01-F 3ポートソレノイドバルブ (VT307-6~) SMC 893290213ポートソレノイドバルブ (VT307-6~)SMC1個
5,998
税込6,598
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
30249387VT307-6GS-01N-F89329037VT307-6GS1-01N-FVT307-6GS-01N-F 3ポートソレノイドバルブ (VT307-6~) SMC 893290373ポートソレノイドバルブ (VT307-6~)SMC1個
5,998
税込6,598
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
30249396VT307-6GS-0289329046VT307-6GS1-02VT307-6GS-02 3ポートソレノイドバルブ (VT307-6~) SMC 893290463ポートソレノイドバルブ (VT307-6~)SMC1個
5,898
税込6,488
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする