| 89330735 | VT307V-1D1-01 | AC100(50/60Hz) | Rc | 1/8(6A) | なし | DIN形ターミナル | | |
|
| 89330744 | VT307V-1D1-01-F | AC100(50/60Hz) | Rc | 1/8(6A) | なし | DIN形ターミナル | | |
|
| 89330753 | VT307V-1D1-01F-F | AC100(50/60Hz) | G | 1/8(6A) | なし | DIN形ターミナル | | |
|
| 89330762 | VT307V-1D1-02 | AC100(50/60Hz) | Rc | 1/4(8A) | なし | DIN形ターミナル | | |
|
| 89330771 | VT307V-1D1-02-F | AC100(50/60Hz) | Rc | 1/4(8A) | なし | DIN形ターミナル | | |
|
| 89330787 | VT307V-1DZ1-01 | AC100(50/60Hz) | Rc | 1/8(6A) | ランプ・サージ電圧保護回路付 | DIN形ターミナル | | |
|
| 89330796 | VT307V-1DZ1-01-F | AC100(50/60Hz) | Rc | 1/8(6A) | ランプ・サージ電圧保護回路付 | DIN形ターミナル | | |
|
| 89330805 | VT307V-1DZ1-01F | AC100(50/60Hz) | G | 1/8(6A) | ランプ・サージ電圧保護回路付 | DIN形ターミナル | | |
|
| 89330814 | VT307V-1DZ1-02 | AC100(50/60Hz) | Rc | 1/4(8A) | ランプ・サージ電圧保護回路付 | DIN形ターミナル | | |
|
| 89330823 | VT307V-1DZ1-02-F | AC100(50/60Hz) | Rc | 1/4(8A) | ランプ・サージ電圧保護回路付 | DIN形ターミナル | | |
|
| 89330832 | VT307V-1DZ1-02F | AC100(50/60Hz) | G | 1/4(8A) | ランプ・サージ電圧保護回路付 | DIN形ターミナル | | |
|
| 89330841 | VT307V-1G1-01 | AC100(50/60Hz) | Rc | 1/8(6A) | なし | グロメット(リード線長さ:300mm) | | |
|
| 89330857 | VT307V-1G1-01-F | AC100(50/60Hz) | Rc | 1/8(6A) | なし | グロメット(リード線長さ:300mm) | | |
|
| 89330866 | VT307V-1G1-01F | AC100(50/60Hz) | G | 1/8(6A) | なし | グロメット(リード線長さ:300mm) | | |
|
| 89330875 | VT307V-1G1-02 | AC100(50/60Hz) | Rc | 1/4(8A) | なし | グロメット(リード線長さ:300mm) | | |
|
| 89330884 | VT307V-1G1-02-F | AC100(50/60Hz) | Rc | 1/4(8A) | なし | グロメット(リード線長さ:300mm) | | |
|
| 89330893 | VT307V-1G1-02F | AC100(50/60Hz) | G | 1/4(8A) | なし | グロメット(リード線長さ:300mm) | | |
|
| 89330902 | VT307V-1GS1-01 | AC100(50/60Hz) | Rc | 1/8(6A) | サージ電圧保護回路付 | グロメット(リード線長さ:300mm) | | |
|
| 89330911 | VT307V-1GS1-01-F | AC100(50/60Hz) | Rc | 1/8(6A) | サージ電圧保護回路付 | グロメット(リード線長さ:300mm) | | |
|
| 89330927 | VT307V-1GS1-01F | AC100(50/60Hz) | G | 1/8(6A) | サージ電圧保護回路付 | グロメット(リード線長さ:300mm) | | |
|
| 89330936 | VT307V-1GS1-01F-F | AC100(50/60Hz) | G | 1/8(6A) | サージ電圧保護回路付 | グロメット(リード線長さ:300mm) | | |
|
| 89330945 | VT307V-1GS1-02 | AC100(50/60Hz) | Rc | 1/4(8A) | サージ電圧保護回路付 | グロメット(リード線長さ:300mm) | | |
|
| 89330954 | VT307V-1GS1-02-F | AC100(50/60Hz) | Rc | 1/4(8A) | サージ電圧保護回路付 | グロメット(リード線長さ:300mm) | | |
|
| 89330963 | VT307V-1GS1-02N | AC100(50/60Hz) | NPT | 1/4(8A) | サージ電圧保護回路付 | グロメット(リード線長さ:300mm) | | |
|
| 89330972 | VT307V-1H1-01 | AC100(50/60Hz) | Rc | 1/8(6A) | なし | グロメット(リード線長さ:600mm) | | |
|
| 89330981 | VT307V-1H1-01-F | AC100(50/60Hz) | Rc | 1/8(6A) | なし | グロメット(リード線長さ:600mm) | | |
|
| 89330997 | VT307V-1H1-02 | AC100(50/60Hz) | Rc | 1/4(8A) | なし | グロメット(リード線長さ:600mm) | | |
|
| 89331006 | VT307V-1H1-02-F | AC100(50/60Hz) | Rc | 1/4(8A) | なし | グロメット(リード線長さ:600mm) | | |
|
| 89331015 | VT307V-1HS1-01-F | AC100(50/60Hz) | Rc | 1/8(6A) | サージ電圧保護回路付 | グロメット(リード線長さ:600mm) | | |
|
| 89331024 | VT307V-1HS1-02-F | AC100(50/60Hz) | Rc | 1/4(8A) | サージ電圧保護回路付 | グロメット(リード線長さ:600mm) | | |
|
| 89331033 | VT307V-1HS1-02F | AC100(50/60Hz) | G | 1/4(8A) | サージ電圧保護回路付 | グロメット(リード線長さ:600mm) | | |
|
| 89331042 | VT307V-2D1-01 | AC200(50/60Hz) | Rc | 1/8(6A) | なし | DIN形ターミナル | | |
|
| 89331051 | VT307V-2D1-01-F | AC200(50/60Hz) | Rc | 1/8(6A) | なし | DIN形ターミナル | | |
|
| 89331067 | VT307V-2D1-02 | AC200(50/60Hz) | Rc | 1/4(8A) | なし | DIN形ターミナル | | |
|
| 89331076 | VT307V-2D1-02-F | AC200(50/60Hz) | Rc | 1/4(8A) | なし | DIN形ターミナル | | |
|
| 89331085 | VT307V-2DZ1-01 | AC200(50/60Hz) | Rc | 1/8(6A) | ランプ・サージ電圧保護回路付 | DIN形ターミナル | | |
|
| 89331094 | VT307V-2DZ1-01-F | AC200(50/60Hz) | Rc | 1/8(6A) | ランプ・サージ電圧保護回路付 | DIN形ターミナル | | |
|
| 89331103 | VT307V-2DZ1-02 | AC200(50/60Hz) | Rc | 1/4(8A) | ランプ・サージ電圧保護回路付 | DIN形ターミナル | | |
|
| 89331112 | VT307V-2DZ1-02-F | AC200(50/60Hz) | Rc | 1/4(8A) | ランプ・サージ電圧保護回路付 | DIN形ターミナル | | |
|
| 89331121 | VT307V-2DZ1-02-F-Q | AC200(50/60Hz) | Rc | 1/4(8A) | ランプ・サージ電圧保護回路付 | DIN形ターミナル | | |
|
| 89331137 | VT307V-2DZ1-02F | AC200(50/60Hz) | G | 1/4(8A) | ランプ・サージ電圧保護回路付 | DIN形ターミナル | | |
|
| 89331146 | VT307V-2G1-01 | AC200(50/60Hz) | Rc | 1/8(6A) | なし | グロメット(リード線長さ:300mm) | | |
|
| 89331155 | VT307V-2G1-01-F | AC200(50/60Hz) | Rc | 1/8(6A) | なし | グロメット(リード線長さ:300mm) | | |
|
| 89331164 | VT307V-2G1-02 | AC200(50/60Hz) | Rc | 1/4(8A) | なし | グロメット(リード線長さ:300mm) | | |
|
| 89331173 | VT307V-2G1-02-F | AC200(50/60Hz) | Rc | 1/4(8A) | なし | グロメット(リード線長さ:300mm) | | |
|
| 89331182 | VT307V-2GS1-01 | AC200(50/60Hz) | Rc | 1/8(6A) | サージ電圧保護回路付 | グロメット(リード線長さ:300mm) | | |
|
| 89331191 | VT307V-2GS1-01-F | AC200(50/60Hz) | Rc | 1/8(6A) | サージ電圧保護回路付 | グロメット(リード線長さ:300mm) | | |
|
| 89331207 | VT307V-2GS1-02 | AC200(50/60Hz) | Rc | 1/4(8A) | サージ電圧保護回路付 | グロメット(リード線長さ:300mm) | | |
|
| 89331216 | VT307V-2H1-01 | AC200(50/60Hz) | Rc | 1/8(6A) | なし | グロメット(リード線長さ:600mm) | | |
|
| 89331225 | VT307V-2H1-02 | AC200(50/60Hz) | Rc | 1/4(8A) | なし | グロメット(リード線長さ:600mm) | | |
|